JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質可鍛鋳鉄
形状プラグ
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状プラグ
ねじの種類PTネジ
こんなお得な商品も!

プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
材質可鍛鋳鉄
形状プラグ
規格JIS B2301相当品
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製、電気亜鉛めっき後三価クロメート処理品となります。
用途配管資材に。
材質鉄
形状プラグ
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
材質SCS14A
形状プラグ
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
材質鉄
形状プラグ
規格JIS B2301相当品
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス
材質黄銅
形状プラグ
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
こんなお得な商品も!

ねじ込みプラグ ステンレス製
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
材質ステンレス(SUS304)
形状プラグ
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
形状プラグ
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
用途水・油・ガス用。
形状プラグ
種類ねじ込み継手
こんなお得な商品も!

プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)
形状プラグ
規格JIS B2301
最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類PTネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、水
適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
材質圧造用炭素鋼
表面処理黒色酸化皮膜
部品名称プラグ
関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(0.6MB) 展開図3(0.51MB) 展開図4(0.6MB) 展開図5(0.51MB) 展開図6(0.6MB) 展開図7(0.51MB) 展開図8(1.32MB) 展開図9(1.47MB) 展開図10(0.83MB) 展開図11(0.78MB) 展開図12(0.7MB) 展開図13(0.82MB) 展開図14(0.76MB) 展開図15(1.39MB) 展開図16(1.13MB) 展開図17(1.39MB) 展開図18(1.13MB) 展開図19(1.04MB) 展開図20(1.1MB) 展開図21(1.25MB) 展開図22(1.3MB) 展開図23(0.86MB) 展開図24(0.71MB) 展開図25(0.87MB) 展開図26(0.71MB) 展開図27(0.92MB) 展開図28(0.8MB) 展開図29(0.93MB) 展開図30(0.81MB) 展開図31(0.91MB) 展開図32(0.93MB) 展開図33(0.81MB) 展開図34(1.43MB) 展開図35(1.47MB) 展開図36(0.85MB) 展開図37(0.7MB) 展開図38(0.85MB) 展開図39(0.7MB) 展開図40(1.2MB) 展開図41(1.23MB) 展開図42(0.85MB) 展開図43(0.7MB) 展開図44(0.85MB) 展開図45(0.7MB) 展開図46(1.23MB) 展開図47(1.29MB) 展開図48(0.88MB) 展開図49(0.76MB) 展開図50(1.23MB)
図解NoSSA-N550DX エンジン シリンダヘッド部品_No.6、GB1010BSR クランクケース部品_No.40、SSA-N550DX エンジン クランクケース部品_No.4、SSA-S600 1997ネン エンジン クランクケース部品_No.4、GB1010BSR シリンダヘッド部品_No.50、SSA-α510 エンジン シリンダヘッド部品_No.6、SSA-α610C エンジン(ギヤケース,クランクケース,オイルパン)部品_No.5、SSA-α600 エンジン(ギヤケース,クランクケース,オイルパン)部品_No.5、SSA-S550 エンジン シリンダヘッド部品_No.6、SSA-V600C エンジン シリンダヘッド・マニホルド・ノズル ※初号機から2004年6月生産分まで部品_No.6、SSA-V600C エンジン ギヤケース・クランクケース・オイルパン部品_No.5、SSA-S600DX 2001ネン エンジン クランクケース部品_No.4、SSA-S1000 エンジン クランクケース・オイルパン部品_No.5など
1個
¥195
税込¥215
7日以内出荷
OEMリプレイスメント。純正品と同様のゴム製カムカバープラグ。全面ゴム仕上の「R」タイプと、前面アルミカバー仕上の「J」タイプを用意しました。1台分4個セットでのデリバリー。
部品名称グロープラグ
関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(1.16MB) 展開図3(1.16MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(1.2MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(1.14MB) 展開図9(1.11MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(1.14MB) 展開図13(1.15MB) 展開図14(1.47MB) 展開図15(1.29MB) 展開図16(1.24MB) 展開図17(1.2MB) 展開図18(1.33MB) 展開図19(1.28MB) 展開図20(1.28MB) 展開図21(1.29MB) 展開図22(1.26MB) 展開図23(1.54MB) 展開図24(1.54MB)
図解NoMS653DR4T2-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.18、MS651DR6T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.30、SSA-V600C エンジン シリンダヘッド・マニホルド・ノズル ※初号機から2004年6月生産分まで部品_No.48、MS753DR4T2-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.30、MS653DR6T2-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.18、SSA-F610 エンジン シリンダヘッド マニホールド ノズル部品_No.48、SSA-α602 エンジン(シリンダヘッド,マニホルド,グロープラグ,ノズル,ターボチャージャー)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.48、MS551DR6T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.18、SSA-α600 エンジン(シリンダヘッド,マニホルド,ノズル)部品_No.48、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-GX-M-1 クランクケース、シリンダヘッド部品_No.18など
1個
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
備考G,21フクム
部品名称グロープラグ
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(1.38MB) 展開図15(1.67MB) 展開図16(1.06MB)
図解NoSSA-S1002 エンジン グロープラグ・ノズルホルダ ~2004年6月部品_No.23、SSA-S611VT エンジン ノズルホルダ・グロープラグ部品_No.19、SSA-Z600MAT ノズルホルダ・グロープラグ部品_No.17、SSA-S602DXVT エンジン グロープラグ・ノズルホルダ 2004年7月~部品_No.18、SSA-α1002ST エンジン(シリンダヘッド,マニホルド,グロープラグ,ノズル,ターボチャージャー)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.49、SSA-Z600T エンジン (ノズルホルダ グロープラグ)部品_No.17、MSV413B-K-1 エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.28、SSA-S602DXVT エンジン グロープラグ・ノズルホルダ ~2004年6月部品_No.23、SSA-F616MAT エンジン(ノズルホルダ・グロープラグ)部品_No.19、SSA-S1000 エンジン ノズルホルダ部品_No.23、SSA-S1002 エンジン グロープラグ・ノズルホルダ 2004年7月~部品_No.18、SSA-F616VT エンジン(ノズルホルダ・グロープラグ)部品_No.19、SSA-Z600VT エンジン ノズルホルダ、グロープラグ部品_No.17、SSA-S1002(4)-1 ノズルホルダ・グロープラグ部品_No.19、SSA-α1002ST エンジン(シリンダヘッド,マニホルド,グロープラグ,ノズル,ターボチャージャー)(2004年7月生産分~)部品_No.42、SSA-S610VT -1 エンジン ノズルホルダ・グロープラグ部品_No.19
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
部品名称ドレンプラグ
関連資料展開図1(1.46MB) 展開図2(1.31MB) 展開図3(1.29MB) 展開図4(1.24MB) 展開図5(1.3MB) 展開図6(1.31MB) 展開図7(1.28MB) 展開図8(1.28MB) 展開図9(1.29MB) 展開図10(1.43MB) 展開図11(1.38MB) 展開図12(1.29MB) 展開図13(1.34MB) 展開図14(1.34MB) 展開図15(1.26MB) 展開図16(1.31MB) 展開図17(1.26MB) 展開図18(1.31MB) 展開図19(1.29MB) 展開図20(1.27MB) 展開図21(1.27MB) 展開図22(1.29MB) 展開図23(1.25MB) 展開図24(1.36MB) 展開図25(1.38MB) 展開図26(1.38MB)
図解NoSSA-S611KP エンジン クランクケース・オイルパン・オイルゲージ部品_No.25、SSA-E602DX エンジン (クランクケース・オイルパン・カバー)部品_No.26、SSA-F616VT エンジン(クランクケース・オイルパン・オイルゲージ)部品_No.25、SSA-S610VT -1 エンジン クランクケース・オイルパン・オイルゲージ部品_No.25、SSA-F616MAT エンジン(クランクケース・オイルパン・オイルゲージ)部品_No.25、SSA-F616MA エンジン クランクケース・オイルパン・オイルゲージ部品_No.25、SSA-S1002 エンジン クランクケース・オイルパン 2004年7月~部品_No.26、SSA-V600C エンジン ギヤケース・クランクケース・オイルパン ※2004年7月生産分から部品_No.25、SSA-S610 -1 エンジン クランクケース・オイルパンオイルゲージ部品_No.25、SSA-F616(4)-1 エンジン(クランクケース・オイルパン・オイルゲージ)部品_No.25など
1個
¥489
税込¥538
7日以内出荷
部品名称ワンガタ プラグ
関連資料展開図1(0.7MB) 展開図2(0.51MB) 展開図3(0.51MB) 展開図4(0.51MB) 展開図5(1.47MB) 展開図6(0.78MB) 展開図7(0.76MB) 展開図8(1.13MB) 展開図9(1.13MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.3MB) 展開図12(0.71MB) 展開図13(0.71MB) 展開図14(0.8MB) 展開図15(0.81MB) 展開図16(0.78MB) 展開図17(0.81MB) 展開図18(1.47MB) 展開図19(0.7MB) 展開図20(0.7MB) 展開図21(1.23MB) 展開図22(0.7MB) 展開図23(0.7MB) 展開図24(1.29MB) 展開図25(0.76MB) 展開図26(1.33MB) 展開図27(1.3MB) 展開図28(1.29MB) 展開図29(1.26MB) 展開図30(1.36MB) 展開図31(1.36MB) 展開図32(0.78MB) 展開図33(1.37MB) 展開図34(1.37MB) 展開図35(1.32MB) 展開図36(1.28MB) 展開図37(1.28MB) 展開図38(1.29MB) 展開図39(1.26MB) 展開図40(1.67MB) 展開図41(1.54MB) 展開図42(1.54MB)
図解NoGR16-M エンジン シリンダヘッド部品_No.40、SSA-S602DXM エンジン シリンダヘッド部品_No.5、SSA-α1002ST エンジン(シリンダヘッド,マニホルド,グロープラグ,ノズル,ターボチャージャー)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.4、SSA-S600 1996ネン エンジン シリンダヘッド部品_No.5、SSA-F615M-2AD エンジン シリンダヘッド・マニホルド・ノズル部品_No.5、SSA-F505 エンジン シリンダヘッド部品_No.50、SSA-S600 1997ネン エンジン シリンダヘッド部品_No.5、SSA-N550 エンジン シリンダヘッド部品_No.5、SSA-V600C エンジン シリンダヘッド・マニホルド・ノズル ※初号機から2004年6月生産分まで部品_No.5、SSA-α510 エンジン シリンダヘッド部品_No.5、GX-1500J シリンダヘッド マニホルド ノズル部品_No.4、SSA-F615DX エンジン シリンダヘッド・マニホルド・ノズル部品_No.5など
1個
¥259
税込¥285
7日以内出荷
備考PF1/4
規格G1/4
部品名称プラグ PF1/4
関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(0.92MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(0.75MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(0.75MB) 展開図17(0.76MB) 展開図18(0.77MB) 展開図19(1.04MB) 展開図20(1.04MB) 展開図21(1.03MB) 展開図22(1.03MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(1.15MB) 展開図25(1.08MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(1.14MB) 展開図28(1.16MB) 展開図29(1.02MB) 展開図30(1.05MB) 展開図31(0.77MB) 展開図32(1.06MB) 展開図33(1.11MB) 展開図34(1.11MB) 展開図35(1.02MB) 展開図36(1.02MB) 展開図37(1.01MB) 展開図38(1.01MB) 展開図39(1.1MB) 展開図40(1.1MB) 展開図41(1.04MB) 展開図42(1.04MB) 展開図43(1.04MB) 展開図44(1.04MB) 展開図45(1.03MB) 展開図46(1.03MB) 展開図47(1.03MB) 展開図48(1.03MB) 展開図49(0.85MB) 展開図50(1.13MB)
図解NoSSA-K500 フュエルシステム部品_No.22、SSA-S600 2001ネン 燃料タンク部品_No.11、SSA-L600 動力噴霧機部品_No.10、SSA-C610 燃料タンク及配管部品_No.10、SSA-E602DX オイルタンク部品_No.プラグ PF1/4、SSA-M500 動力噴霧機 (クランクケース)部品_No.10、SSA-S610VT -1 ラジエータ部品_No.33、BSM-1030SLT-C2 動力噴霧機 1998年6月生産分から部品_No.14、MS510ESR-2M 動力噴霧機1部品_No.9、MS551DR4T-Y 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.13、SSA-F1010 リヤアクスル(2)部品_No.79、SSA-F617MAT-1 リヤアクスル分解-2部品_No.67、MS410RCL-K 動力噴霧機部品_No.11、SSA-S611VT ラジエータ部品_No.33、SSA-S600 1997ネン 燃料タンク部品_No.11、SSA-N550 ラジエータ部品_No.50、BSM-1240SLT-C2-1 動力噴霧機部品_No.58など
1個
¥459
税込¥505
7日以内出荷
プラグコードのスムースな取り回しと、コードの緩みやたわみ防止に不可欠な、ヘッドカバーと共締めで使用するクランプ。スティール製のブラックメッキ仕上げで4気筒用1台分セットでのデリバリー。
1セット
¥1,998
税込¥2,198
11日以内出荷
規格G1/4
部品名称プラグ PF1/4
関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(0.75MB) 展開図6(1.29MB) 展開図7(1.29MB) 展開図8(0.75MB) 展開図9(1.29MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(1MB) 展開図13(0.75MB) 展開図14(1.29MB) 展開図15(1.29MB) 展開図16(1.06MB) 展開図17(1.06MB) 展開図18(1.03MB) 展開図19(0.97MB) 展開図20(1.11MB) 展開図21(0.97MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(1.01MB)
図解NoBSM-830SLT-C2 動力噴霧機 1998年5月生産分まで部品_No.81、BSM-1030SLT-BC2 動力噴霧機 1998年5月生産分まで部品_No.81、VSA120-11 動力噴霧器(2)部品_No.63、VSM110-15 動力噴霧機(2)部品_No.62、SSA-R1000C 動力噴霧機(1)部品_No.33、MS2202 調圧装置部品_No.8、BSM-1230SLT-C2 動力噴霧機 ~1998年5月生産分まで部品_No.81、BSM-830L 2002ネン 動力噴霧機2部品_No.4、BSM-1230L 動力噴霧機2部品_No.4、BSM-1030L 2002ネン 動力噴霧機2部品_No.4、MS1002 調圧装置部品_No.8、MS2210 -A 調圧装置部品_No.8、CSD-600NR 調圧弁部品_No.17、SSA-V1000 動力噴霧機(1)部品_No.33、BSM-830SLT-BC2 動力噴霧機 1998年5月生産分まで部品_No.81、BSM-1020L 動力噴霧機部品_No.68、SSA-R1000 動力噴霧器(1)部品_No.33、BSM-1030L 1998ネン 動力噴霧機部品_No.36、BSM-820L 動力噴霧機部品_No.68、BSM-1030SLT-C2 動力噴霧機 1998年5月生産分まで部品_No.81、BSM-830L 1998ネン 動力噴霧機部品_No.36、BSM-820L-1 動力噴霧機部品_No.68、BSM-1020L-1 動力噴霧機部品_No.68
1個
¥459
税込¥505
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様色 = グレーオス/メス = メス端子方法 = ボルト定格電圧 = 600V許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = 金ばね接点 = あり長さ = 45mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミドStaubli SAB4-Gシリーズ4 mmパネルソケット. SAB4-Gシリーズ4 mmパネルソケットは、穴開け加工済みパネルに直付けするための硬質絶縁スリーブを備えています。600 V、CAT II / 32 Aの安全等級で、機械加工の黄銅製です。また、M4ねじボルトで終端処理されており、硬質絶縁スリーブ付きのスプリング式4 mm径プラグとかん合するようになっています。このSAB4-Gシリーズ4 mmソケットの絶縁スリーブは、色分けされているため識別が簡単です。. 特長と利点. 600 V、CAT II / 32 A等級 色分けされた硬質絶縁体 M4連結ボルト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
新4K8K衛星放送に対応した分波器です。テレビの電波を地デジ(UHF)とCS・BSに分けます。入力側はストレートプラグ式、壁面TV端子に直接差し込みます。出力側はF形プラグ式、テレビやレコーダーへの接続は別売の同軸ケーブルを使用します。本体内部にダイカストケースを採用した高シールド設計で、携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制します。プラグに金メッキを採用。信号劣化や接続不良を防止します。入力プラグとCS/BS出力プラグ端子間は通電形です。JEITA HSマーク認証済。白色モデルです。
新4K8K衛星放送に対応した分波器です。テレビの電波を地デジ(UHF)とCS・BSに分けます。入力側はストレートプラグ式、壁面TV端子に直接差し込みます。出力側はF形コネクタ式、テレビやレコーダーへの接続は別売の同軸ケーブルを使用します。プラグ、コネクタは金メッキ採用。入力プラグとCS/BS出力プラグ端子間は通電形(通電容量DC15V、0.8A)です。本体内部にダイカストケースを採用した高シールド構造です。携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制しています。衛星テレビジョン放送の中間周波数帯域において、一定以上の遮へい性能を有する機器に付与されるJEITA HSマーク(ハイシールドマーク)認証済。
仕様屋内用分波器、(プラグ・コネクタ)金メッキ
質量(kg)0.044
色ホワイト
外形寸法(mm)49×35.9×29.5
出力F形コネクタ2個
構造合成樹脂ケース、内部ダイカストケース
入力ストレートプラグ 1個
機能(通電)入力プラグ-CS/BS出力プラグ端子間
周波数帯域(MHz)10~3224(2K4K8K放送対応)
各種認証HSマーク
通電容量DC15V 0.8A
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
多種流体にマルチフィットした2ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。(ACタイプ)。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
用途多種流体のON/OFF制御に
保護構造IP65
作動区分NO(通電時閉)形
流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)
材質(ボディ)ステンレス
耐熱クラスコイル:クラス130(B)
取付姿勢自在
雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造直動式ポペット構造
弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)
周囲温度(℃)-10~55
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水圧(MPa)1.5
電源電圧 = 24V ac/dc。取り付けタイプ = プラグイン 。タイマ機能の数 = インターバル、 オンディレー、 パルスディレード、 対称フラッシャー。時間範囲 = 0.05 → 100 s, 3 → 100 min, 5 → 100h。コンタクト数 = 4。タイマ機能の数 = 多機能。接点構成 = 4PDT。時間増分 = 時間 , 分 , 秒。電流 Max = 7A。最大電圧 = 250V ac。ターミナルタイプ = 14ピンコネクタ。電源 = 外部mm。奥行き = 27.7mm。遅延時間 = <= 20ms。Finder 多機能タイマリレーですFinder 多機能タイマリレーは、ソリッドステートのコンパクトな機器で、高い精度を備えています。0.05 秒→ 100 時間のインターバル、オンディレー、パルス遅延、対称フラッシュなど、さまざまな遅延機能を実行します。このタイマリレーは使いやすく、すばやく設定できます。このタイムリレーは、ユニットの前面にある選択可能なロータリスイッチで時間遅延範囲を選択できます。低コストで高性能のため、プロセス制御環境における幅広い用途に最適です。 。特長と利点0.05 秒から 100 時間( 0.05 秒→ 1 秒、 0.5 秒→ 10 秒、 5 秒→ 100 秒、 0.5 → 10 分、 0.5 → 10 時間、 5 → 100 時間)の 7 種類の時間スケールが可能です 4 つの機能を選択可能 4C/O 4PDT コンタクト構成リレー(出力 7 A 電源定格は 24 V dc 及び 24 V ac です パワーオン時のディレー又はタイムアウト機能、DILスイッチで設定可能 パワーオン及び出力ステータスのLEDインジケータ 14 ピンコネクタ Terminal Type ねじ止め端子タイプ 17.5mm幅 35 mm プラグイン取り付け用途繊維 化学産業 鉱業 灌漑 原材料処理 食品飲料 産業用プロセス制御認定CE認証 CSA認定 EAC 認定 IP40定格 cRUus 認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
5日以内出荷
14ピンプラグイン アナログダイヤルディスプレイ オンディレータイマー
仕様電源電圧 = 24V dc取り付けタイプ = プラグイン タイマ機能の数 = オンディレー時間範囲 = 0.5 → 10minコンタクト数 = 4タイマ機能の数 = シングル接点構成 = 4PDT時間増分 = 分電流 Max = 3A最大電圧 = 24V dcスイッチ設定 = 4PDT幅 = 21.5mm動作温度 Max = +55℃動作温度 Min = -10℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
14ピンプラグイン アナログダイヤルディスプレイ オンディレータイマー
仕様電源電圧 = 24V dc取り付けタイプ = プラグイン タイマ機能の数 = オンディレー時間範囲 = 0.1 → 3minコンタクト数 = 4タイマ機能の数 = シングル接点構成 = 4PDT時間増分 = 分電流 Max = 3A最大電圧 = 24V dcスイッチ設定 = 4PDT幅 = 21.5mm動作温度 Max = +55℃動作温度 Min = -10℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
電源電圧 = 12V ac/dc。取り付けタイプ = プラグイン 。タイマ機能の数 = インターバル、 オンディレー、 パルスディレード、 対称フラッシャー。時間範囲 = 0.05 → 100s, 0.5 → 100h, 0.5 → 100min。コンタクト数 = 4。タイマ機能の数 = 多機能。接点構成 = 4PDT。時間増分 = 時間 , 分 , 秒。電流 Max = 7A。最大電圧 = 13.2V ac/dc。ターミナルタイプ = 14ピンコネクタ。幅 = 20.6mm。シリーズ = 85 Seriesmm。接点材質 = 銀合金℃。多機能 - 85 シリーズ. 機能 - 111、412、421、611 パワーオン時のディレー又はタイムアウト機能、DILスイッチで設定可能 パワーオン及び出力ステータスのLEDインジケータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
Carlo Gavazzi E-Mechタイマ. Carlo Gavazziの多電圧オンディレー動作電気機械式タイマは、信頼性の高いタイミングソリューションを実現し、前面 / 背面パネルに取り付け可能. 多電圧オンディレー動作のタイミングは、0.1秒~100時間までの7種類から選択可能 DINレール取り付けに最適
仕様電源電圧 = 12 → 240V ac/dc取り付けタイプ = プラグイン タイマ機能の数 = ディレーオン動作、 間隔、 ワンショット、 対称リサイクラー(オンファースト)時間範囲 = 0.05 s → 300hコンタクト数 = 4タイマ機能の数 = 多機能接点構成 = DPDT時間増分 = 時間 , 分 , 秒電流 Max = 8Aスイッチ設定 = DPDT電源 = 外部mm長さ = 48mm接点材質 = 銀・酸化スズ℃
1個
¥9,398
税込¥10,338
5日以内出荷
iPhone 13を24分で0~50%高速チャージ
Galaxy S21 Ultra 5Gを24分で0~50%高速チャージ
PPSテクノロジーによるダイナミックパワーデリバリーは、Samsungスマートフォンで最大25W、iPhone 13 Proで最大27Wの電力量
USB-C PD 3.0認証
折り畳み式のプロングを備えたコンパクトで携帯しやすいデザイン
色ホワイト
ポート数1
互換性Galaxy S20 Ultra、Galaxy S20+、Galaxy S20、Galaxy Note 10+、Google Pixel 5、iPad Pro (12.9") 4th Gen、iPad Pro (11.0")、iPad Pro (10.5")、iPad Air、iPad mini 6th Gen、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 11 Pro Max、iPad 9th gen、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone SE 2nd Gen、iPhone XR、MacBook Air、Galaxy S21 Ultra 5G、Galaxy Note20 Ultra、Galaxy S21+ 5G、Galaxy S21 5G、Galaxy Note20
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
毎日をサロン帰りの髪へ 本格志向の シンプル軽量モデル。
用途■サロンシェアNo.1※1ブランド『Nobby』から生まれた Nobby by TESCOM。洗練されたデザインとともに、 「私にできる、サロンクオリティ」をコンセプトに プロの技をご自宅でリアルに再現できる機能を搭載しました。 *Nobby(ノビー)はテスコムのサロン専用ブランドです。 ■※1:2022年2-3月 株式会社セイファート調べ ■ミニマムな機能でヘアドライを快適にします。 温風と冷風をワンタッチで切り替えるクールショットスイッチは、 グリップを握ったときに押しやすい位置に設定。 風量切替スイッチもシンプルな操作性。 ■メーカー従来機種より約22%※2の小型化と約19%※2の軽量化を実現。 大幅に軽量・小型化しながらも風速は34%※2アップ。 持ちやすく乾かしやすい、軽量ドライヤーです。 ※2:NIB300Aとの比較 ■乾燥や髪摩擦による静電気の発生が、ドライヤーの課題。テスコム独自のプロテクトイオンは静電気を抑制し、 ワンランク上の美髪に導きます。 ■美しさを印象付ける大きな要素が ”髪のツヤ”プロテクトイオンは髪のツヤめきをUP※3します。 ■※3:試験方法:濡らした毛束に温風で4分30秒、冷風で30秒送風後のツヤ指数の比較 メーカー調べ ■髪の広がりを抑えてまとまる、 扱いやすい髪へ導きます。 ■※4:試験方法:濡らした毛束に温風で4分30秒、 冷風で30秒送風後のまとまり指数の比較 メーカー調べ NIB3000にて計測 ■枝毛や切れ毛を約31%抑制※5、髪の表面が整うことで、枝毛や切れ毛ができにくい髪へ。 ■※5:試験方法:温風を送風しながら1000回ブラッシングした後の 枝毛・切れ毛の発生率の比較 メーカー調べ NIB3000にて計測 ■セルフブローをサポートするセットフード※6。ブロー時にフードの先端がブラシに固定しやすい、 オリジナルデザインです。 ■※6:使用中・使用後は高温のためさわらないでください。樹脂製のブラシを使用してください。(耐熱温度120℃以上のブラシを推奨します。獣毛や木製・金属製のブラシは使用できません。)フードをブラシに強く押し当てると、ピンが変形する恐れがあります。 ■従来のフィルターに比べ耐久性の高いフィルターを採用。お手入れがしやすく水洗いも簡単に行えます。 ■レバーを押すだけで簡単にプラグを抜くことができます。力の弱い方やお年寄り、爪の長い方やネイルをしている方でも、プラグを楽にコンセントから抜くことができます。 ■業務用の高い設計基準で安心の2年保証。※7 信頼の日本製。 ※8 ■※7:業務用で使用された場合の故障は、保証期間内であっても有料修理となります。※8:2024年11月下旬より順次切替予定。
付属品セットフード(ブロータイプ)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
スイッチ風量切替スイッチ「DRY/SET/OFF」、クールショットスイッチ「ON/OFF」
本体質量(g)425
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×82×194
温風温度(℃)115(DRY使用時)
風量(m3/min)1.1(DRY使用時)
湯・水のシールが貼れるため後日、配管が一目で確認できます。
材質黄銅
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、CS/BS-IFとUHFそれぞれに分けることができ、テレビ端子に直接挿し込んで使用できるコンパクトな分波プラグです。入力-CS/BS-IF出力端子間通電:DC15V・0.8A以下。プラグ部分は接触不良を防ぐ金メッキ仕様。JEITA HSマーク登録済。ポリ袋入り商品。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
テレビの電波を地デジ(UHF)とCS・BSに分けます。新4K8K衛星放送に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。入力側はストレートプラグ式、壁面TV端子に直接差し込みます。出力側はF形コネクタ式、テレビやレコーダーへの接続は別売の同軸ケーブルを使用します。プラグ、コネクタは金メッキ採用。入力プラグとCS/BS出力プラグ端子間は通電形(通電容量DC15V、0.8A)です。本体ダイカスト製高シールド構造。JEITA HSマーク認定商品 。取説付属なしかつ簡易梱包仕様 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:RoHS(10物質対応)、ハイシールドマーク(HSマーク)登録、JEITA統計分類:分波器(ホーム受信用)
仕様入力・CS/BS、端子間通電仕様、漏洩電界強度(dBμV/m):(10~770MHz)-、(1032~3224MHz)40.2以下(3mの距離において)
質量(kg)0.044
色ホワイト
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)35.9×49×29.5
周波数帯域(MHz)10~770+1032~3224
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)75(F形)
通過帯域損失(dB以下)10~76MHz:1.0、76~222MHz:1.4、222~770MHz:1.4、1032~1489MHz:1.8、1489~2150MHz:1.8、2150~2681MHz:1.8、2681~3224MHz:2.7
阻止帯域減衰量(dB以上)10~76MHz:20、76~222MHz:22、222~770MHz:22、1032~1489MHz:20、1489~2150MHz:20、2150~2681MHz:20、2681~3224MHz:20
VSWR10~76MHz:1.5以下、76~222MHz:1.5以下、222~770MHz:1.8以下、1032~1489MHz:2.0以下、1489~2150MHz:2.0以下、2150~2681MHz:2.5以下、2681~3224MHz:2.5以下
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
サロンシェアNo.1※1ドライヤーメーカー 史上最速の速乾力※2。 ※1:メーカーのサロン専用ブランド「Nobby(ノビー)」はヘアサロンドライヤーシェアNo.1です。(2022年2-3月 株式会社セイファート調べ) ※2:2023年10月、メーカープロペラファンタイプ、DCモーターのドライヤーにおいて
用途■1965年の創業以来、テスコムが製造・開発してきた業務用ドライヤーNobbyは、高い性能からサロンシェアNo.1※1を獲得。テスコムの家庭用ドライヤーには、その技術力が生かされています。 ■※1:メーカーのサロン専用ブランド「Nobby(ノビー)」はヘアサロンドライヤーシェアNo.1です。(2022年2-3月 株式会社セイファート調べ) ■風量×風圧×ハイパワーのベストバランスによって、テスコム史上最速乾※2を実現しました。 大風量:業界最大級※3の2.5m3/分※4(JIS基準) 大風圧:従来機種※5から134%にUP ハイパワー: 1400W※6のパワーで大風量でもしっかり温かい風を送ります。 ■※2:2023年10月、メーカープロペラファンタイプ、DCモーターのドライヤーにおいて ※3:2023年10月、国内家庭用ヘアードライヤーにおいて ※4:TURBO使用時 ※5:TID2400との比較、メーカー測定法による ※6:定格容量が1400W未満のコンセントではお使いになれません ■新開発の小型高効率モーター搭載で速乾力はそのままに、従来機種から24%※7軽量化を実現。本体サイズもひとまわりコンパクトになりました。※7:メーカー従来機種 TID3500比 ■乾燥や髪摩擦による静電気の発生が、速乾ドライヤーの課題。プロテクトイオンは静電気を抑制し、ワンランク上の美髪に導きます。 ■美しさを印象付ける大きな要素が ”髪のツヤ”。プロテクトイオンは髪のツヤめきを16%UP※8します。 ■※8:メーカー従来機種NIB3000に対するメーカー測定法、比較検証法による ■静電気を抑制し髪のまとまりを46%UP※8します。まとまりの良い、扱いやすい髪へ導きます。 ■※8:メーカー従来機種NIB3000に対するメーカー測定法、比較検証法による ■髪の表面が整い、枝毛や切れ毛を31%※8抑制します。髪ダメージが発生しにくい髪へ。 ■※8:メーカー従来機種NIB3000に対するメーカー測定法、比較検証法による ■風量3段階×温度3段階からお好みの風を設定できるタクトスイッチ式。 ■温風と冷風を一定間隔で自動切替することで、髪の表面温度を適温に保ち、髪への熱ダメージを抑制します。 ■大風圧でブローしやすい風を送る、セットフードが付属します。 ■レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。
付属品セットフード
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1400
スイッチ電源スイッチ「ON-OFF」、風量切替スイッチ「TURBO/DRY/SET」、温度切替スイッチ「HOT/AUTO/COOL」
本体質量(g)510
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)179×93×219
温風温度(℃)95(DRY-HOT使用時)
風量(m3/min)2.5(TURBO使用時)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ