こんなお得な商品も!
金属鋸刃 刈払機用
モノタロウ
¥459~
税込¥505~
用途草刈用。
材質SKS-5
刃数4
穴径(Φmm)25.4
刃厚(mm)1.4
基板厚(mm)1.4
金属刃なので目立て直しができます。
用途田んぼの畦草、雑草などの草刈り作業に。
刃厚(mm)約1.5
穴径(Φmm)25.4
材質SK85(SK5)
高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施しました。従来のTiNコーティング品に比べて1.5倍以上の長寿命であり、特にSCM、SUS304、SKD61などの難削材や調質網で威力を発揮します。
用途汎用
形状スクエア
刃先形状ピンカド
材質高級粉末ハイス(KHA S)
被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金
刃数4
ねじれ角(°)30
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。
側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数4
表面処理G(TiN)コーティング
ねじれ角標準
公差(mm)+0.020~0
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。
ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質超硬合金
刃数4
ねじれ角(°)30
刃径公差(mm)0~-0.03
タイプ刃先ギャッシュ当て
表面処理TiAIN
最大穴あけ能力2.5D
側面加工や仕上げ加工に適したハイスエンドミルです。
用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金
材質コバルトハイス(高速度鋼)
刃数4
刃径公差(mm)0~+0.03
シャンク径公差(mm)h6
130°で切断可能です。
高級ベアリング採用した刃はスムーズな回転で切断荷重を驚くほど軽減してくれます。
回転半径は130°溝の中や配管が邪魔で回転できない狭所作業に最適です。
パイプの脱着が瞬時に行えるワンタッチ式フック機能採用しています。
用途鋼管、ステンレス鋼管、一層被覆鋼管用
こんなお得な商品も!
金属鋸刃 刈払機用
モノタロウ
¥459~
税込¥505~
用途草刈用
刃厚(mm)1.4
材質SKS-5
仕上ブルー
メッシュ軽量タイプなので、長時間作業時の負担を軽減します。
斜め埋込み両刃仕様のため耐久性も抜群。
用途一般草刈用
刃厚(mm)2
穴径(Φmm)25.4
金属刃なので目立て直しができます。
用途田んぼの畦草、雑草などの草刈り作業に。
外径(Φmm)255
刃数(p)3
穴径(Φmm)25.4
刃厚(mm)約1.5
材質SK85(SK5)
1枚
¥589
税込¥648
当日出荷
刃のネジレを45°にすることにより高硬度材の切削と高送り加工が可能になり剛性も高まりました。また長寿命な加工ができ切削面がきれいに仕上がります。
材質超硬合金
刃先形状ギャッシュ当て
刃数4
ねじれ角(°)45
刃径公差(mm)0~-0.02
被削材一般鋼・調質鋼・高硬度鋼(~50HRCまで)・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金
表面処理TiAlN
独自開発の4枚刃形状。
刃寿命と切れ味が格段に向上。
従来品より約40%穴あけ速度がUP。(メーカー比較比)
また4枚刃形状により、より美しい穴あけ作業を実現します。
ステップドリルは小径から大径へ順次穴を広げていくため、穴あけ時のひっかかり反動(ショック)・ビビリが少なく、安定した穴あけ作業ができます。
シャンクは六角軸で、ドリルチャックに取り付けても滑りにくく、インパクトドライバーでも仕様できます。
先端は、シンニング加工を施しており、被削材への食いつきがよくセンターポンチによるポンチ作業が不要です。
用途ステンレス・鉄工用
全旋回が不可能な場所での作業用に設計。
42-A型は狭い場所で使用できる短いハンドル付き。
切断能力(mm)20~50
付属品強力型替刃4枚
トラスコ品番451-4998
全長(mm)421
質量(kg)3.1
1台
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷
用途鉄板の穴あけや面取りなどに
材質本体:コバルトHSS鋼
色ゴールド
対応機種電動ドリル、充電ドリルドライバー
適合材ステンレス、鉄板、合板、アルミニウム、合成樹脂
鋸の目立てを応用した千鳥刃に、斜め埋込み超硬チップを採用しました。
直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。
用途山林、竹、笹、雑木、下刈用に。
刃厚(mm)約2
穴径(Φmm)25.4
材質コバルトハイス(高速度鋼)
刃数4
ねじれ角(°)30
独自開発の4枚刃形状。
刃寿命と切れ味が格段に向上。
従来品より約40%穴あけ速度がUP。(メーカー比較比)
また4枚刃形状により、より美しい穴あけ作業を実現します。
ステップドリルは小径から大径へ順次穴を広げていくため、穴あけ時のひっかかり反動(ショック)・ビビリが少なく、安定した穴あけ作業ができます。
シャンクは六角軸で、ドリルチャックに取り付けても滑りにくく、インパクトドライバーでも仕様できます。
先端は、シンニング加工を施しており、被削材への食いつきがよくセンターポンチによるポンチ作業が不要です。
用途鉄工用
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。
刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質超硬合金
刃数4
ねじれ角(°)30
刃径公差(mm)0~-0.03
タイプ刃先ピンカドタイプ
表面処理TiAIN
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
最大穴あけ能力2.5D
切りくずが細かく分断されるように外周刃を設計しておりますので、荒化工に最適です。
用途一般鋼やステンレス鋼、プリハードン鋼(HRc30~40)、高硬度鋼などの、ミーリング荒加工に。
材質超硬
刃数4
ねじれ角(°)40
適合被削材種炭素鋼:○、合金鋼:○、プリハードン鋼(~45HRc):◎、高硬度鋼(~50HRc):◎、高硬度鋼(~55HRc):〇、ステンレス鋼:○
刃径公差(mm)+0/-0.1
シャンク径公差h6
表面処理AlTiBN
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(HRC30~40)、アルミなどの加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8
刃数4
ねじれ角(°)30
刃径公差(mm)0~+0.03
切れ味抜群の超硬チップ刃。
用途ガラス・鏡・ボトル・磁気タイル等の穴あけ加工に。
刃数4
材質(先端)超硬合金
材質(シャンク)炭素工具鋼
ガラス・大理石などの難削材への繊細な穴あけに最適です。4枚刃、シンニング加工で被削材への喰い付きが良く、決めた位置での加工がスムーズです。
用途被削材:ガラス、タイル、大理石、コンクリートなど。
材質刃部:超硬
2018年トラスコ掲載ページ1 0238
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
刃数4
公差(mm)+0.03~0
ねじれ角(°)30
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。
側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数4
表面処理G(TiN)コーティング
ねじれ角標準
鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率加工ができます。側面加工に適しています
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数4
表面処理AG(TiAlN)コート
ねじれ角標準
シャンク径公差(mm)h7
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。
側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数4
ねじれ角標準
シャンク径公差(mm)h7
刃径公差(mm)+0.020~0
側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。
最も汎用的な4枚刃ハイスエンドミルです。
用途汎用
刃数4
材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS
形状スクエア
刃先形状ピンカド
ねじれ角(°)30
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
刃数4
公差(mm)0~-0.03
ねじれ角(°)25
コーナR許容差(mm)+0.04~0
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。
側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数4
表面処理ノンコート
ねじれ角標準
シャンク径公差(mm)h7
鋼管用
カッターホイールが4つあるため、360°回転させる必要がありません。
補助ハンドル付きで、大口径パイプの切断時には2人で作業ができます。
仕様●能力(パイプ外径):Φ60~114mm●適合管外径:呼:50~100mm(2”~4”)●重量(kg):6
アズワン品番65-2114-78
1個
¥192,900
税込¥212,190
当日出荷
加工時の刃先の磨耗を軽減します。
材質超硬
刃数4
被削材HRC40以下、鉄・鋳鉄・合金剛・ステンレス・金型剛
表面処理TiAlNコーティング
硬度HRC(刃部)15~40
ねじれ角(°)45
材質コバルトハイス(HS-Co)
刃数4
ミスターマイスター・小型工作機械シリーズ・フライス盤用にラインナップしたエンドミルです。
材質ハイス
刃数4
RoHS指令(10物質対応)対応
平滑化コーティング膜により、摩擦抵抗や切削抵抗の低減と切りくず排出性を向上。
高能率溝加工と高品位な側面加工にも対応。
材質超硬合金
刃数4
ねじれ角標準
10mmまでの板厚の被削材の穴あけが可能です。先端のターボチップ形状でセンターポンチは不要です。RUKO社独自のルナテックコーティングで切れ味が長続きします。
用途被削材:鉄板(強度1300N/mm[[の2乗]]以下の物)・H鋼・ステンレス・アルミ・真鍮・プラスチック・木材など(10mmまで)
材質ハイス
色パープル
シャンク三面取
段幅(mm)10
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ