31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げのスチール丸棒です
材質スチール(ユニクロ仕上げ) 仕上ユニクロ
1個
739 税込813
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 加工性に優れた真鍮丸棒です
材質真鍮
1本
189 税込208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット(10本)ほか
559 税込615
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに 材質
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A5056B) 公差(mm)±0.06(JIS4040普通級肉厚)
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等 成分18Cr、8Ni 材質ステンレス(SUS304) 形状ピーリング丸棒 タイプ丸棒 規格参考)G4318(相当) 外径公差(mm)-0.036~0 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+1mm 製造方法熱間圧延 サービス分類オーダー・加工
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
用途一般板金、一般機械部品等に使用される。 成分Siけい素/0.25以下・Fe鉄/0.40以下・Cu銅/0.10以下・Mnマンガン/0.10以下、Mgマグネシウム/2.2~2.8・Crクローム/0.15~0.35・Zn亜鉛/0.1以下・Alアルミニウム/残部 材質アルミ(A5052) タイプ丸棒 規格参考)H4040 A5052BD 調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの) 切断方法バンドソー切断 切断公差(-0、+3)
1本
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される 材質黄銅(H3250) JIS規格H3250 C3604BD 調質F(製造したままのもの) 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
1,080 税込1,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式ノーマルクローズ ポート数3 管接続口径M3×0.5 ねじの種類M 使用流体空気
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
用途工作やDIYなどに 材質
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

吸水性が少なく強度もあり、耐疲労性にも優れ、汎用的な機械部品用素材として使用されています。 切削加工性良好です。
用途機械部品(食品加工機械、包装機械等) 材質ポリアセタール(POM) 使用温度範囲(℃)-60~95
1本
969 税込1,066
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途建設資材・一般板金、一般機械部品など。 材質アルミ(A6063) 表面処理B2アルマイト
1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUJ2 形状中実
1本
特価
559 税込615
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質SUS304 外径公差(mm)±0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される。 成分【Siけい素】0.20~0.8/【Fe鉄】0.7以下/【Cu銅】3.5~4.5/【Mnマンガン】0.4~1.0/【Mgマグネシウム】0.4~0.8/【Crクローム】0.1以下/【Zn亜鉛】0.25以下/【その他】Zr+Ti0.2以下/【Alアルミニウム】残部 材質アルミ(A2017) タイプ丸棒 規格参考)H4040 A2017BE 調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの) 切断方法バンドソー切断 切断公差(-0,+3)
1本
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途各種機械部品、半導体装置関連など 成分18Cr、8Ni 材質ステンレス(SUS304) 形状ピーリング丸棒 タイプ丸棒 規格参考)G4318(相当) 外径公差(mm)-0.036~0 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+1mm 製造方法熱間圧延 サービス分類オーダー・加工
1本
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本ほか
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される。 成分【Siけい素】0.20~0.8/【Fe鉄】0.7以下/【Cu銅】3.5~4.5/【Mnマンガン】0.4~1.0/【Mgマグネシウム】0.4~0.8/【Crクローム】0.1以下/【Zn亜鉛】0.25以下/【その他】Zr+Ti0.2以下/【Alアルミニウム】残部 材質アルミ(A2017) タイプ丸棒 規格参考)H4040 A2017BE 外径公差(mm)±0.33 調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの) 切断方法バンドソー切断 切断公差(-0,+3) サービス分類オーダー・加工
1本
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)ケーブルカッター
銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。 ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。 ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。 てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。 スクリュージョイントは調節可能です。 握りやすいグリップ。 ハンドルは強化アルミパイプ。 カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼。
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

細目タイプの横断・側溝用のみぞぶたです。プレーンタイプの一般型圧接型グレーチングです。
用途横断・側溝用グレーチング 材質SS400 タイプ横断溝用/側溝用 ピッチ細目 種類みぞぶた 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき
1枚
5,498 税込6,048
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

都営住宅局型CDますぶた。細目型プレーンタイプのマス用グレーチングです。圧接式となります。
用途枡用・マス蓋・ます蓋 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ細目 種類ますぶた 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・電機亜鉛めっき(クサリ)
1枚
7,998 税込8,798
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

細目タイプのU字溝用グレーチングです。U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。細目型プレーンタイプの圧接式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。
用途側溝用 材質SS400 タイプ側溝 ピッチ細目 種類U字溝 寸法L(mm)995 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき
1枚
3,998 税込4,398
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

グレーチング本体と受枠(四方二面枠)がセットになった110°開閉ますぶたです。細目型でプレーンタイプの圧接式マス蓋です。
用途枡用・マス蓋・ます蓋 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ細目 種類ますぶた 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
1組
6,798 税込7,478
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

正方形用落込み細目ますぶた!ツバ無し(落し込み)タイプで正方形の溝フタです。プレーンタイプで細目のマス用グレーチング。
用途枡用・マス蓋・ます蓋 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ細目 種類ますぶた 表面プレーン
1枚
3,998 税込4,398
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

細目ボルト固定式(騒音低減用)タイプ!。プレーンタイプで細目型の圧接型グレーチングです。グレーチング本体と受枠をボルト・ナットで固定する事によリ音、を撃を低減する事が出来ます。
用途横断溝用グレーチング 材質SS400 タイプ横断溝 ピッチ細目 種類みぞぶた 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき
1枚
15,980 税込17,578
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

安全性を向上させた細目タイプ!かさ上げ式グレーチングはコンクリート蓋の代用品として用いられるグレーチングです。細目プレーンタイプの圧接式グレーチングです。
用途側溝用 材質SS400 タイプ側溝 ピッチ細目 種類かさあげ 全高(mm)(H1)100 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき
1枚
9,998 税込10,998
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

かさ上げ式細目みぞぶた〈自由勾配型〉の細目型プレーンタイプの圧接式グレーチングです。
用途側溝用 材質SS400 タイプ側溝 ピッチ細目 種類かさあげ 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき
1枚
9,998 税込10,998
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

かさ上げ式細目みぞぶた〈JIS型〉の細目型プレーンタイプの圧接式グレーチングです。
用途側溝用 材質SS400 タイプ側溝 ピッチ細目 種類かさあげ 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき
1枚
6,898 税込7,588
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

安全性を向上させた細目タイプ!かさ上げ式細目みぞぶた〈国土交通省型〉の細目型プレーンタイプの圧接式グレーチングです。
用途側溝用 材質SS400 タイプ側溝 ピッチ細目 種類かさあげ 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき
1枚
8,998 税込9,898
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)