631件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルターとしてものを漉すのに使えます。 流しや浴室など排水口のごみとりに。 空気や光は通したいけど、虫などを防ぎたいところに。 家庭用のはさみでOK。 どんな角度にも折れます。 ねじり方によっていろいろな形がつけられます。
エスコ品番EA952-40 質量(g)約53 線径(Φmm)0.14
1個
830 税込913
当日出荷


1個
310 税込341
当日出荷

1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
線径(Φmm)0.2 幅(m)1 開口率(%)0.466 目開き(mm)0.435
1枚
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

縦線と横線を交互に組み合わせた織方で、ステンレス線を使用していますので水に強く耐久性に富んでいます。
用途ふるい用、一般ろ過用フィルター工鉱業用、理化学用
1巻
4,698 税込5,168
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様数量:1枚 線径(μm)200 開口率(%)0.469 目開き(μm)435
1枚
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA992CH-17 寸法(直径Φ×高さH)(mm)340×144 線径(Φmm)0.2 メッシュ40 目開き0.44mm
1個
5,590 税込6,149
当日出荷



1本
2,700 税込2,970
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。 加工硬化性は大、熱処理で硬化不能。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど タイプ平板 比重約7.90 溶融点(℃)1399~1454 素材ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

縦線と横線を交互に組合せた織方で、18-8ステンレス(SUS304)使用で水に強く耐久性に富んでいます。
用途ふるい用、一般濾過用フィルター工鉱業用、理化学用、精粉・精米用、防虫用等広く使用されています。
1巻
20,980 税込23,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

平織のステンレスメッシュを実験、試作等に使いやすいようにカットしています。
仕様空間率:43.1% 材質SUS304 厚さ(mm)0.44 線径(Φmm)0.22 メッシュ40 織り方平織 目開き(mm)0.42
1セット(5枚)ほか
15,100 税込16,610
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

左右の切換え操作により濾過流体を止めることなく、スクリーンの洗浄可能。 ワンタッチ式のふたを採用し、ボルト1本で取り外しができ分解掃除が容易。
材質(スクリーン)ステンレス鋼 ハンドル形状ハンドル無し 仕様ワンタッチ式 形状W形(複式) 種類ストレーナ 最高温度(℃)80 最高圧力(MPa)1 材質(コック)ステンレス鋼 適合流体冷温水、油、その他非危険流体
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


1個
1,898 税込2,088
当日出荷

枠・メッシュともにフッ素樹脂製ですので、耐薬品性に優れています。 積み重ねての使用も可能で、振盪機での使用が可能です。 メッシュは用途に応じて8種類の目開きから選択いただけます。
1個
1,610 税込1,771
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)





ステンレス鋳鋼製のため、錆びの心配がなく食品関係、化学工業関係、給油配管等に最適、濾過面積を大きくした高流量のマリン型
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA992CH-13 寸法(直径Φ×高さH)(mm)170×66 線径(Φmm)0.2 メッシュ40 目開き0.44mm
1個
1,930 税込2,123
翌日出荷



1個
49,980 税込54,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
20,980 税込23,078
21日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA992CH-15 寸法(直径Φ×高さH)(mm)250×107 線径(Φmm)0.2 メッシュ40 目開き0.44mm
1個
3,400 税込3,740
翌日出荷


1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
350 税込385
当日出荷



材質(本体)SCS13A 温度範囲(℃)水:0~183、蒸気:100~183、空気:-5~80、ガス:-5~80 耐圧(MPa)水:~4.11、蒸気:~0.98、空気:~0.98、ガス:~0.98 材質(キャップ)SCS13A 材質(ガスケット)PTFE 材質(スクリーン)SUS304
1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(ボディ)CAC 最高許容圧力(MPa)3/8B~2B:1.6、2 1/2B・3B:1.37(120℃以下の静流水) 適合規格RoHS指令相当品:特注(3/8B~1B) 材質(キャップ)C3771BE 材質(Oリング)FMK:2 1/2B・3B 材質(ガスケット)非石綿:3/8~2B 材質(スクリーン)60°千鳥抜きステンレス打抜板 材質(ボンネット)C3771BE 接続形状ねじ込み:JIS B0203 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)