108件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンプレッサーの制御方式の特長を活かし、より効率的な運用ができます。
トラスコ品番455-8359 質量(kg)175 タンク容量(L)400 最高使用圧力(MPa)1.4 空気取出口Rc1 1/2ストップバルブ 空気取入口2×1プッシュ付
1台
399,800 税込439,780
8日以内出荷

給油口キャップは半回転程度で脱着できます。 本体の取付高さを110mm調整することができます。 盗難防止給油口キャップ付です。 タンク水張試験確認済証を貼付しています。 給油時に便利な足掛けステップ付です。
容量(L)436 内容積(L)485 質量(kg)81 材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装) 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1490×865×1910(2020) 板厚(mm)【タンク】2.0 配管Φ8銅管、1/2鋼管仕様(HT-K490S) 流量(L/min)2.8
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給油口キャップは半回転程度で脱着できます。 本体の取付高さを110mm調整することができます。 盗難防止給油口キャップ付です。 タンク水張試験確認済証を貼付しています。
内容積(L)485 容量(L)436 質量(kg)79 材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1490×665×1580(1690)
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。軽トラック、テーラーに横積み可能です。ロープ掛けができ、確実に固定できます。 オレンジ色は液体が透けて見えるので内容量が確認できます。
用途農作業等における散水用、防除用。工事における作業用水用。 材質ポリエチレン(PE) オレンジ 商品タイプ本体
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

回転成形品のため、耐薬品性、耐衝撃性に優れたポリエチレンタンクです。 ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能です。
用途園芸、家庭菜園から農業・漁業まで幅広い用途。ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能。 商品タイプ本体
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
材質高密度ポリエチレン イエロー 商品タイプ本体
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オーティ・マットーBYT-490K OT-490S用鋼板製防油堤
油の流出を未然に防ぎます。
用途防油堤 貯油量(L)520 仕様OT-490S用鋼板製防油堤 材質亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)48 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1500×810×510
1台
159,800 税込175,780
35日以内出荷

回転成型により製造しているので内部に繋ぎ目が無く、耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。 ドレン口に向かって底部に傾斜が付いているのでタンクを傾けなくても内用液が残らずお手入れも簡単です。 発泡スチロール製の受け台が付いているので横滑りしません。 オレンジ色は液体が透けて見える為内容量が確認できます。 ブラックは光を通さないのでタンク内に藻が生えにくく紫外線に強いです。
用途農作業等における散水用・防除用、工事における作業用水用 付属品受台・固定用バンド、ドレンキャップ、エア抜きキャップ 材質本体:ポリエチレン(PE)、受台:発泡スチロール 商品タイプ本体
1台
27,980 税込30,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

給油口キャップは半回転程度で脱着できます。 本体の取付高さを110mm調整することができます。 盗難防止給油口キャップ付です。 タンク水張試験確認済証を貼付しています。
容量(L)436 内容積(L)485 質量(kg)95 材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給油口キャップは半回転程度で脱着できます。 盗難防止給油口キャップ付です。
内容積(L)220 容量(L)198 質量(kg)43.5 材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1015×621×1645
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。 深型製品は、フォークリフト作業が可能です。 ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)-20~40 材質ポリエチレン キャスターなし
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質は高密度ポリエチレンのため、耐衝撃性・耐薬品性・耐寒性に非常に優れています。
材質高密度ポリエチレン イエロー 商品タイプ本体
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

給油口キャップは半回転程度で脱着できます。 本体の取付高さを110mm調整することができます。 盗難防止給油口キャップ付です。 タンク水張試験確認済証を貼付しています。 給油時に便利な足掛けステップ付です。
内容積(L)485 容量(L)436 質量(kg)81 材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1490×520×1922(2032)
1個
84,980 税込93,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給油口キャップは半回転程度で脱着できます。 盗難防止給油口キャップ付です。
容量(L)198 内容積(L)220 質量(kg)45 材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装) 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1015×830×1900 板厚(mm)【タンク】1.6 取出口R1/2
1個
65,980 税込72,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


60L~200Lは1枚絞りとなります。 400L・500Lは2枚のステンレス板を溶接したものを絞っています。 ステンレスタンクはすべて酸洗仕上げとなっております。酸洗仕上げとは硝酸、ふっ酸などの強い酸液の中に浸漬し、加工の溶接跡や加工品に付着した金属粉等の付着物を取り除き、不動態皮膜を形成させます。不動態皮膜を形成する事によって、よりサビにくくなります。(酸洗仕上げにより光沢に差があります)
1個
72,980 税込80,278
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)





最大比重1.9までの内容物が充填でき、充填後の積み重ねも2段あるいは3段積みが可能です。優れた安全性(食品用溶液・薬用溶液)ドラム缶5本分の容量をドラム缶4本分のスペースでカバーできます。
用途IMDGコード2・3等級の薬品や食品用溶液、工場危険物薬液、その他に対応可能。 付属品ピストンバルブAN-1004(青・ガスケット:EPDM) 材質内容器:超高分子量高密度ポリエチレン、パレット:亜鉛メッキ鋼板、外枠:亜鉛メッキ角パイプ 幅(mm)1000 質量(kg)63 高さ(mm)1149 奥行(mm)1200 規格UNマーク/なし
1個
69,980 税込76,978
50日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給油口キャップは半回転程度で脱着できます。 本体の取付高さを110mm調整することができます。 盗難防止給油口キャップ付です。 タンク水張試験確認済証を貼付しています。 給油時に便利な足掛けステップ付です。
内容積(L)485 容量(L)436 質量(kg)81 材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1490×520×1910(2020)
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

清浄成分による燃料ライン系のキープクリーン。 スラッジやカーボンなど燃料油由来の汚れが吸気バルブや吸気ポート、燃焼室に付着・堆積することを抑制 燃焼改善により排出ガス中のPM(黒煙:粒子状物質)を大幅に低減し、EGR・DPF の詰りを抑制。 無機系(金属)添加剤を使用せず、有機系成分のみで燃焼状態を改善しPMの発生量を低減。 EGRやEGRクーラー、インテークマニホールド、DPFなどPMの堆積による閉塞リスクや不具合を低減します。 潤滑系で摩耗促進の要因となるsoot(黒煙中の不溶分:スス)のオイル混入量を低減します。 燃焼時にクランクケースに吹き抜けてくる排出ガスやEGRにより燃焼室に戻される排出ガスに含まれるsootのオイル混入量を抑制。 ※SP規格で取り上げられたタイミングチェーン摩耗の原因の一つにsootが挙げられています。 sootには摩耗促進作用があるとされ、タイミングチェーン摩耗に限らず潤滑系で悪影響を及ぼします。 燃料油潤滑性を向上し機械の保護とフリクションを低減。 燃料ポンプやインジェクター(噴射ポンプ)、サプライポンプなど摩耗によるトラブル予防 F-1と併用可能。 有効成分を厳選・濃縮し容量200mLで高い有効性を実現しました。 これにより、F101 F-1(200mL)と併用した場合の添加率が40Lタンクで1%、20Lタンクで2%と低く抑えることが可能となり、混合使用においてもそれぞれの有効成分量を十分量添加できることから併用が可能といたしました。
用途燃料・排気系の機能維持と燃料潤滑向上剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.2L 危険物の性状非水溶性
1缶(200mL)
2,160 税込2,376
当日出荷

低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。排水栓付です。
使用温度範囲(℃)-20~40 材質ポリエチレン キャスターなし 仕様排水栓付 トラスコ品番464-9249 質量(kg)40 使用温度範囲-20~40℃ 外寸法・幅(mm)1751 外寸法・高さ(mm)408 外寸法・奥行(mm)1191 有効内寸法・奥行(mm)1080 有効内寸法・高さ(mm)400 有効内寸法・幅(mm)1640
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷

灯油ホームタンクに溜まった水分を取り除いてトラブル防止! ホームタンク内の水分を特殊溶剤の力により灯油中に溶解させて燃焼するので、点火不良・燃焼不良・タンク内のサビ・水分凍結による目詰まり等の様々な燃焼器具のトラブルを未然に防ぎ、長持ちさせます。
用途灯油を燃料とする燃焼器具の屋外・屋内ホームタンク、地下タンク。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(200mL)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エンジンの燃焼室、燃料系統の洗浄(4ストロークガソリン車専用)
成分ポリエーテルアミン(EPA)、石油系溶剤 使用方法ガソリンタンク容量10L毎に本品を1本注入してください。(目安として、排気量250cc以上400cc未満は本品1本、400cc以上の場合は2本を注入する) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.1L 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
699 税込769
当日出荷

大容量3.6Lの水タンクで一晩中しっかり加湿の本格派スチーム加湿器 どこでも似合うシンプルスタイリッシュなデザイン 水位センサー・転倒センサー内蔵やマグネットプラグコード採用など、安心安全設計 マグネット固定式の背面カバー、水洗いOKの専用ダクトなど、お手入れ簡単設計 最大加湿量400mL、適用床面積最大11畳(洋室)、タンク容量3.6L
仕様●本体サイズ(高さ×幅×奥行):355×270×155mm●本体重量:3.0kg●加湿方式:スチーム式●適用畳数(木造/鉄筋):7畳/11畳●電源方式:AC電源●加湿能力:400mL/h●連続加湿時間:9.0時間●タンク容量(L):3.6L●アロマ対応(加湿器):アロマ非対応●消費電力:最大350W●コードの長さ(m):1.8m(マグネットプラグ)●タイマー:OFFタイマー アズワン品番68-0730-99
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

独自の新たな巻線方式採用により単相3線側の出力がさらにパワーアップ! 単相3線側の電圧変動率が大幅に改善。 サイマルモニタで発電状況が一目瞭然。 複電圧仕様(200/400V級)標準装備 ビッグタンク(大容量燃料タンク350L)搭載により、長時間連続運転が可能。 エコベース搭載の環境対応ボディ 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)1500 周波数(Hz)50/60 電流(A)三相4線式200V級:107/118、三相4線式400V級:53.4/59、単相3線式100/200V級:145/150(72.5/75.0)※三相4線式が400V級の場合()の数値となります 定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220 燃料軽油 全長×全幅W×全高(mm)1920×880×1620 乾燥質量(kg)1170 燃料タンク容量(L)350 力率三相0.8(遅れ)、単相1.0 騒音値(dB(A)/7m)56/59 エンジン型式クボタV3600-T-K3A 出力(kVA)三相4線式200V級:37/45、三相4線式400V級:37/45、単相3線式100/200V級:29/33 音響パワーレベル(dB)86 排出ガス対策型第3次
1台
3,298,000 税込3,627,800
91日以内出荷

独自の新たな巻線方式採用により単相3線側の出力がさらにパワーアップ! 単相3線側の電圧変動率が大幅に改善。 サイマルモニタで発電状況が一目瞭然。 複電圧仕様(200/400V級)標準装備 ビッグタンク(大容量燃料タンク175L)搭載により、長時間連続運転が可能。 エコベース搭載の環境対応ボディ 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)945 周波数(Hz)50/60 電流(A)三相4線式200V級:57.7/65.6、三相4線式400V級:28.9/32.8、単相3線式100/200V級:75.0/86.4(37.5/43.2)※三相4線式が400V級の場合()の数値となります 定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220 燃料軽油 全長×全幅W×全高(mm)1600×700×1260 乾燥質量(kg)775 燃料タンク容量(L)175 力率三相0.8(遅れ)、単相1.0 騒音値(dB(A)/7m)61/62 エンジン型式クボタV2403-K3A 出力(kVA)三相4線式200V級:20/25、三相4線式400V級:20/25、単相3線式100/200V級:15/19 音響パワーレベル(dB)87 排出ガス対策型第3次
1台
2,298,000 税込2,527,800
91日以内出荷

独自の新たな巻線方式採用により単相3線側の出力がさらにパワーアップ! 単相3線側の電圧変動率が大幅に改善。 サイマルモニタで発電状況が一目瞭然。 複電圧仕様(200/400V級)標準装備 ビッグタンク(大容量燃料タンク420L)搭載により、長時間連続運転が可能。 エコベース搭載の環境対応ボディ 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)1780 周波数(Hz)50/60 電流(A)三相4線式200V級:144/157、三相4線式400V級:72.2/78.7、単相3線式100/200V級:190/200(95/100)※三相4線式が400V級の場合()の数値となります 定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220 燃料軽油 全長×全幅W×全高(mm)2075×995×1550 乾燥質量(kg)1390 燃料タンク容量(L)420 力率三相0.8(遅れ)、単相1.0 騒音値(dB(A)/7m)58/60 エンジン型式クボタV3800-DI-TI-K3A 出力(kVA)三相4線式200V級:50/60、三相4線式400V級:50/60、単相3線式100/200V級:38/44 音響パワーレベル(dB)88 排出ガス対策型第3次
1台
4,498,000 税込4,947,800
91日以内出荷

8kgの超軽量だから、作業場所までの移動がラクラク。 酸素と高性能マキシガスで3,100℃の高温だからロウ付けが早い。 小さな炎に調整できるため、狭い現場や補修工事に最適。
用途各種ろう付け作業用加熱に 火炎温度(℃)3100 付属品酸素ボンベ2L(ガスなし)、酸素用調整器、マキシガス400、溶接ノズル1.5mm×1本・2.0mm×2本、ミキシングチューブ、ダブルホース3m、溶接ハンドル、スタンド、調整バルブ、ライタ、保護メガネ、スパナ、酸素逆火防止器 質量(kg)8 鉄板溶接(mm)3 硬ロウ付Φ1/4”~4” 消費時間酸素:1.0時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)、マキシガス:2.5時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)
1台
67,980 税込74,778
当日出荷

一般に市販されている、ステンレス製の寸胴形状のタンクに「寸胴タンク用ヒーター」を入れると、簡易ウォーターバスになります。 温度コントローラーで一定の温度に保ちますので、試験などに最適です。
電源コードキャブタイヤケーブル2m
1個
43,980 税込48,378
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

AdBlue(R) などに代表される尿素水(Diesel Exhaust Fluid -DEF-)専用の添加剤。低温状態でNOxと反応しきれなかった尿素水の結晶化を予防、同時にエンジン停止後のリターンフローの際に、尿素インジェクターを通る高温ガスにより発生する尿素水の結晶化も予防して、尿素インジェクターやSCR 触媒の詰まりを防止し、高額な修理費用を抑制します。また、表面張力を下げる効果により、微細で最適な尿素水の霧化を実現します。同時に尿素水の凍結温度を11℃から16℃まで下げ、SCR システムを凍結から保護します。これ一本で尿素水100L分なので、一般的な乗用車では10万km走行分使えて経済的です。
用途尿素水の結晶化による詰まりや機能不全の予防。尿素水の凍結温度の低下 使用方法尿素水10Lに対し本製品25ml(ボトルヘッド一杯分)を注入してください(1 : 400の割合でご使用ください)尿素水タンクを満タンに充填した後に添加してくださいガソリンタンクと間違えないよう十分にご注意ください 関連資料(0.99MB)
1本(250mL)
3,998 税込4,398
4日以内出荷

シンガーハッピージャパン業務用コーヒーマシン
電 源:単相100V 50/60Hz消費電力:1、400Wコーヒー抽出方式:ペーパーフィルタードリップ13穴シャワー抽 出 量:4~15杯分能 力:130杯/時間タンク容量:3L(ワンタッチクランプ)加熱装置:1、200Wシーズヒーター(二重巻き)湯 温:94℃±2.5℃保温装置:100Wウォーマー2ヶ使用ろ紙:立ロシ27cm
容量(L)1.8 方式ミル無しドリップ式 材質(サーバー)ガラス 材質SUS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×400×500 TKG品番9-0889-0701 TKG品番(2017)6-0797-0601
1個
84,980 税込93,478
3日以内出荷




BIGM(丸山製作所)6カクボルト M8X18
規格M8X18 部品名称6カクボルト M8X18 関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(0.69MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(1.06MB) 展開図13(1.02MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(0.86MB) 展開図18(0.91MB) 展開図19(0.83MB) 展開図20(1.05MB) 展開図21(0.92MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(0.77MB) 展開図24(0.77MB) 図解NoBSM-1220L-2 薬剤タンク部品_No.58、BSM-1020L 薬剤タンク部品_No.51、SSA-α1010 攪拌装置部品_No.35、BSM-820L-DC 薬剤タンク部品_No.60、LVM400V-2 60HZ 本体部品_No.9、SSA-α1010 モノフレックスポンプ(2)部品_No.32、MS160EMM フレーム部品_No.5、BSM-1220L-DC 薬剤タンク部品_No.60、BSM-820L 薬剤タンク部品_No.51、NCD-10ST-1 ボンネット部品_No.34、NCD-10ST-1 テンション部品_No.30、SSA-α1000 攪拌装置部品_No.30、BSM-1020L-2 薬剤タンク部品_No.58、BSM-1020L-1 薬剤タンク部品_No.51、BSM-1020L-DC 薬剤タンク部品_No.60、SSW-400C ボンネット部品_No.18、BSM-820L-1 薬剤タンク部品_No.51、SSA-α1000 モノフレックスポンプ(2)部品_No.29、BSM-820L-D 薬剤タンク部品_No.60、BSM-1220L-D 薬剤タンク部品_No.60、BSM-820L-2 薬剤タンク部品_No.58、LVM400V-2 50HZ 本体部品_No.9、SSW-400CM ボンネット部品_No.18、BSM-1020L-D 薬剤タンク部品_No.60
1個
114 税込125
7日以内出荷