カテゴリ

  • 切削工具(306)
  • 農業機械(176)
  • 制御機器(135)
  • バイク部品(103)
  • メカニカル部品(69)
  • 機構部品(68)
  • 学童・教育用品(56)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(50)
  • ねじ・ボルト・釘(47)
  • 自動車補修部品(41)
  • 空調・照明・電設資材(38)
  • 配管・水廻り設備部材(32)
  • 縫製用品(25)
  • FA担当者のオススメ新商品(21)
  • パソコン/周辺機器(20)
  • 作業工具(20)
  • 測定用品(19)
  • 建築金物(16)
  • 溶接用品(15)
  • 事務用品(15)
  • 厨房用品(14)
  • 塗料(14)
  • 清掃用品(14)
  • 作業服(14)
  • オフィス家具(13)
  • 建材・エクステリア(13)
  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • 研磨材(11)
  • バイク純正部品(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • 梱包用品(10)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • カー用品(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • 物流用品(8)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 電動工具(8)
  • 空圧工具(8)
  • エンジン工具(7)
  • 電気材料(6)
  • 安全標識(6)
  • 住設機器(6)
  • 家電(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 安全用品(4)
  • 防犯用品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 保管用品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 日用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 介護用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 食品・飲料(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 自動車純正部品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車部品(2)
  • 農具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 理美容(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • マスク(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「4016」の検索結果

関連キーワード
1,553件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トップ プッシュロッドカバー 93-4016 エスアンドエスサイクル

    トップ プッシュロッドカバー 93-4016

    エスアンドエスサイクル
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:93-4016
  • Semi-Fシリーズ MB4016~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ MB4016~

    KANA(片山チエン)
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    種類本体のみ
  • テールランプキット LED 218-4016 KIJIMA(キジマ)

    テールランプキット LED 218-4016

    KIJIMA(キジマ)
    31,980税込35,178
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:キジマ。メーカー品番:218-4016。適合情報:。ホンダ[HONDA] SUPER CUB110 [スーパーカブ110] 。ホンダ[HONDA] SUPER CUB50 [スーパーカブ50]
  • AS6C4016-55ZIN ALLIANCE MEMORY

    AS6C4016-55ZIN

    ALLIANCE MEMORY
    679税込747
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PH2040,PH4016用 回転クランプ ノガ

    PH2040,PH4016用 回転クランプ

    ノガ
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
  • 4016 BenchLock (ベンチロック) Milescraft

    4016 BenchLock (ベンチロック)

    Milescraft
    2,998税込3,298
    1セット
    11日以内出荷
    「MILESCRAFT Bench Clamp(ベンチクランプ)」の専用アクセサリー。 作業台のお好みの場所にクランプステーションを設け、自由にクランピングすることができます。 ポケットホール作成アシスト機能もあります。
    寸法(cm)17.5×8.8×1(本体ベース部分)質量(g)230
  • PH4016、PH6600用 3点締めクランプ ノガ

    PH4016、PH6600用 3点締めクランプ

    ノガ
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
  • ハウステック 断熱クミフタ曲面タイプ(730×1000、750×940) EP16-PT4016 ハウステック

    ハウステック 断熱クミフタ曲面タイプ(730×1000、750×940) EP16-PT4016

    ハウステック
    38,980税込42,878
    1枚
    6日以内出荷
    寸法(mm)730×1000、750×940(曲面タイプ)適合フェリテプラス コレンテワイド浴槽用ホワイト
  • (純正パーツ)19 ストラディック 2500S ドラグノブ組  【04016/10180 】 SHIMANO(シマノ)

    (純正パーツ)19 ストラディック 2500S ドラグノブ組 【04016/10180 】

    SHIMANO(シマノ)
    1,398税込1,538
    1個
    17日以内出荷
    こちらはパーツ販売です。製品ではございません。
  • 丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ) 大阪魂

    丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)

    大阪魂(80件のレビュー)
    499税込549特価
    1パック(7個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    表面処理ユニクロ
  • ディテールブラシ Vikan(ヴァイカン)

    ディテールブラシ

    Vikan(ヴァイカン)(10件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    狭い場所にも使いやすいディティールブラシです。食品工場や厨房などに必要とされる異物混入対策、衛生管理に最適です。ヴァイカンツールはISO9001承認の工場で生産されています。5色のカラーバリエーションを用意していますので、清掃区域や調理する食材毎に色分けし、洗浄区域を明確にすることができます。人間工学に基づいて設計されています。握り易く作業し易い大きさに計算されていますので、作業効率がよく、長時間の作業でも疲れにくくできています。ブラシボディはソリッドタイプのポリプロピレンを使用しているため頑丈で破損などによる異物混入の危険性を軽減できます。フィラメントはポリエステルをステンレススチールの金具でしっかりと留めていますので、抜けにくい構造になっています。ポリエステルは水分の吸収率が低く、水切れが早いのでバクテリアの繁殖を防ぎ衛生的です。耐熱温度は121度、酸・アルカリ・油にも強く使用する場所を選びません。
    仕様HACCP対応タイプハード材質(ボディ部)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル質量(g)30外形寸法(mm)200×22×35毛丈(mm)16耐熱温度(℃)121線径(mm)0.5
  • NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所(65件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
    コンタクト形状メス形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
  • 丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂

    丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)(小箱)

    大阪魂(36件のレビュー)
    2,898税込3,188特価
    1箱(150個)
    当日出荷から9日以内出荷
    相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
    表面処理ユニクロ
  • オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型

    武蔵オイルシール工業(320件のレビュー)
    2,698税込2,968特価
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
    用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • リコイルパケット リコイルジャパン

    リコイルパケット

    リコイルジャパン(52件のレビュー)
    1,990税込2,189
    1袋(5個)
    当日出荷から5日以内出荷
    補充用に最適です。
  • 丸ワッシャー 特寸(鉄/クロメート) 大阪魂

    丸ワッシャー 特寸(鉄/クロメート)

    大阪魂(39件のレビュー)
    499税込549特価
    1パック(7枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
    材質種類丸ワッシャー表面処理クロメート
  • 圧縮コイルバネ AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)

    圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)

    サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)
    659税込725特価
    1袋(3個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねその他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)
  • NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所

    NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル

    七星科学研究所(35件のレビュー)
    2,298税込2,528特価
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
    コンタクト形状オス形状ストレート仕様正芯(機器側)種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
  • コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ ユニカ

    コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ

    ユニカ(36件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。 センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。
    用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル
  • #4000シルバーシート ユタカメイク

    #4000シルバーシート

    ユタカメイク(38件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    呼び寸法と仕上がり寸法が同じサイズなので、使い勝手が良い。 紫外線に強いUVシート。 防水性があり、強くて長持ち。 環境にやさしい強力ハトメ装着。アルミハトメの約1.6倍の強度(メーカー社内比)。プラゴミ廃棄OK!
    用途仮設倉庫やトラックシートとして利用。また野積用シート等さまざまな分野で。シート厚さ(mm)約0.35仕様ハトメ付種別スルーザー編み形状折りたたみタイプシルバー厚さ#4000材質(シート)ポリエチレン(PE)ハトメピッチ(mm)約900伸度(%)縦18.8、横17.1基準質量(g)約4100/(3.6×5.4m)引裂強度(N)縦131、横109織り方スルーザー編み引張強度(N/50mm)縦806、横663材質(ハトメ)ポリエチレン(PE)ハトメ内径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応特性耐UV、耐候、防水
  • ネーム9 既製(オ) シヤチハタ

    ネーム9 既製(オ)

    シヤチハタ(14件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    日本中で愛されているポピュラーサイズのネーム印。 文字は美しい楷書体。バッグやデスクに常備する一本としてオススメです。インキは交換が簡単なカートリッジ式(XLR-9N)00711514です。 ※商品検索画面にて、お探しの苗字を入力していただくことで、該当の商品を検索いただけます。
    用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り朱(インキ)シリーズネーム9エコマーク認定認定インク色書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)9.5対応オプション補充インキ:XLR-9N頭文字グリーン購入法適合エコマーク認定番号15112008印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
  • ボンド木工用CH38 らくらく750 コニシ

    ボンド木工用CH38 らくらく750

    コニシ(3件のレビュー)
    779税込857
    1本(750g)
    当日出荷
    学校や工作教室など、グループでの木工作業。家庭大工・建築内装木工事。木製家具・建具の製作、額縁の製作。木・竹・布・石膏類に。
    用途木、竹、布、石膏類成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形環境対応健康住宅対応。JAIA 4VOC基準適合。改正建築基準法(JIS対応)F★★★★(JIS A5538/JIS K6804)主なワークパーツ主な用途木、竹、布、石膏類危険物の類別非危険物
  • ユニオンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ユニオンパッキン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(13件のレビュー)
    119税込131
    1袋(2個)
    当日出荷
    材質NBR厚さ(mm)2
  • 軸細コーススレッド ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    軸細コーススレッド

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(13件のレビュー)
    259税込285
    1袋(130本)
    当日出荷から3日以内出荷
    軸部が細く、先端足割加工で木割れを防ぐ(13・16mm足割加工なし)。頭部下のフレキ加工で木材を切削し、頭浮きを防ぐ。13mm~20mm・・・全ねじタイプ 25mmから90mm・・・半ねじタイプ
    用途木工用造作ビス
  • 圧縮コイルバネ AS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)

    圧縮コイルバネ AS(ステンレス鋼線)

    サンエス(昌和発條製作所)(52件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1袋(5個)
    当日出荷から8日以内出荷
    その他許容誤差はJIS2級
  • プラボックス 河村電器産業

    プラボックス

    河村電器産業(45件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    軽くて扱いやすく、価格も手頃な樹脂製ボックスです。 耐衝撃性に優れています。 ドアは簡単にボディーと分離できます。 ねじや南京錠による施錠が可能です。 遅燃性樹脂を使用しています。 軽量で穴あけ加工が容易です。
    仕様露出形、ABSドア付材質【ボデー、ドア】ABS樹脂クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)保護構造IP33D設置場所屋内外兼用材質(基板)木製基板15mm/方眼目盛付扉形式片扉取付基板木製基板 15mm(方眼目盛付)
  • オイルシール KE型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール KE型

    武蔵オイルシール工業(32件のレビュー)
    1,998税込2,198特価
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    一般にグリスシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます。又使用個所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません。
    型式KE接点部シングルリップ材質ニトリルゴム(NBR)材質(シール)ニトリルゴム(NBR)材質(外周部)ゴム
  • つば付固定ブッシュ並級BKタイプ ケーエム精密

    つば付固定ブッシュ並級BKタイプ

    ケーエム精密(14件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • つばなし固定ブッシュ並級AKタイプ ケーエム精密

    つばなし固定ブッシュ並級AKタイプ

    ケーエム精密(17件のレビュー)
    889税込978特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 油性ウレタンガード 油性鉄部木部用(つやあり) カンペハピオ

    油性ウレタンガード 油性鉄部木部用(つやあり)

    カンペハピオ(23件のレビュー)
    729税込802
    1缶(0.2L)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    [鉄部・木部用塗料] 紫外線、排気ガス、酸性雨、塩害に強い高耐久ウレタン樹脂が塗膜を作り、鉄部木部をガードします。 [サビからガード!] さび止め剤配合で、鉄部をさびから守ります。 [光沢が長期間続く] エナメル調の美しいツヤに仕上がり、光沢が長期間持続する油性塗料です。 [塗りやすい] 薄めずにそのまま塗れ、塗りやすくてたれにくいです。 [人と環境に優しい] トルエンと鉛は使用していません。
    用途表示の用途以外には使用しないでください。 [屋内外:木部・木製品] 窓枠 / 格子 / 羽目板 / 雨戸 / 戸袋 / 板べい / ドア / ガーデニング用品 [屋内外:鉄部・鉄製品] 門扉 / シャッター / フェンス / トタン / 電気・機械器具 / 農機具 / 遊具 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 / セラミック系サイディング など [鉄以外の金属] ステンレス / アルミ / メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー など [特殊加工が施された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り /池 など [摩擦が強い場所] 荷重のかかる物を置く場所には塗らないでください [様々な素材] タイル / 陶器 / 天然石 など特性耐久、さび止め主成分ウレタン樹脂主な用途屋内木部、鉄部、屋外木部、トタン希釈剤ペイントうすめ液乾燥時間(時間)約3(20℃)、約6(冬期)、20以上(塗り重ねる時・20℃)使用場所屋内外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類油性 or 水性油性
  • 両角キー セイキ製作所

    両角キー

    セイキ製作所(4件のレビュー)
    161税込177特価
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    SEIKIのS50C材は通常に使われております。S45C材よりも強度に優れています。
    形状両角キー材質S50C公差h9
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(26件のレビュー)
    1,998税込2,198特価
    1個
    当日出荷から107日以内出荷
  • クリップ TAISHA(大社)

    クリップ

    TAISHA(大社)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(30個)
    当日出荷から5日以内出荷
  • 油性トップガード 油性多用途(つやあり) カンペハピオ

    油性トップガード 油性多用途(つやあり)

    カンペハピオ(23件のレビュー)
    779税込857
    1缶(0.2L)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    [屋外のダメージをガード!] アクリルシリコン樹脂により紫外線、排気ガス、酸性雨、塩害の汚れに強い強靭な塗膜を形成します。 [長持ちするツヤと色調] アクリルシリコン樹脂をベースに光安定剤、高級顔料を使用する事により、優れた光沢 保持・色調保持を実現しました。 [使いやすいペンキ] たれにくく塗りやすい超速乾型塗料なので作業性が抜群です。 [サビからガード!] さび止め剤配合で、鉄部をさびから守ります。
    用途表記以外の用途には使用しないでください。 [屋内外の木部・木製品] 羽目板 / 板べい / 雨戸 /戸袋 / ドア / 枠 / 格子 / ガーデニング用品 [屋内外の鉄部およびアルミ・ステンレス] シャッター / 門扉 / カーポート / フェンス / 物置 / 板塀 / 雨戸 [外壁] 屋外コンクリート / モルタル面の外壁 及び サイディング面 [屋根] トタン / セメント瓦 / スレート瓦 / 新生瓦(カラーベスト、コロニアル) [プラスチック] 材質:硬化塩ビ / アクリル / FRP / ABS [その他] インテリア品 / 家具 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 / 布貼りかべ / セラミック系サイディング 等 [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 [屋根材] 釉薬瓦・無釉薬瓦(和瓦などの粘土系瓦) / 施釉セメント瓦 / コンクリート瓦 / 乾式洋瓦(モニエル瓦) / シングル瓦 / 天然石瓦 [各種板] 塩ビ鋼板 / 銅板 [様々な素材] シリコン樹脂 / フッ素樹脂 / ユニットバス / ホーロー / タイル / 陶器 / 天然石仕様一型油性つやあり乾燥時間(時間)20℃/約0.5、冬/約2
  • 丸ワッシャー 特寸(鉄/ドブ) 大阪魂

    丸ワッシャー 特寸(鉄/ドブ)

    大阪魂(9件のレビュー)
    499税込549
    1パック(4個)
    当日出荷から4日以内出荷
    相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
    材質種類丸ワッシャー表面処理ドブ
  • 油性鉄部用S 油性塗料 (つやあり) サビの上から直接塗れる高性能鉄部用塗料 カンペハピオ

    油性鉄部用S 油性塗料 (つやあり) サビの上から直接塗れる高性能鉄部用塗料

    カンペハピオ(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1缶(0.2L)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    [サビの上から直接塗れる] 高耐久アクリルシリコン樹脂と強力な防錆剤によって最高クラスの高い防錆性と高い耐久性を実現した錆の上から直接塗れる高耐久鉄部用塗料です。 。[上塗りと下塗りを同時に行える] 強力防錆剤が防錆効果を発揮し、錆止めと上塗りが同時に行えます。 。[作業性抜群] 垂れにくく塗りやすい速乾型塗料なので、作業性が抜群です。 。[光沢にも優れている] 光沢と防錆力に優れた油性塗料です。 。[紫外線&劣化防止剤配合] 紫外線劣化防止剤[HALS]配合 。[高耐久] 高耐久のアクリルシリコンを配合
    用途表記の用途以外には使用しないでください。 。[屋外:鉄製品 および トタン] 門扉 / フェンス / 物置 等 。[屋外:アルミ・ステンレス製品建材] サッシ / カーポート 等 。[屋内外:木製品] 板べい / ドア / ガーデニング用品 等 。[屋内外:かべ] ブロック塀 / コンクリート製壁 等仕様うすめ液・用具の洗浄:ペイントうすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)、塗れないもの:【様々な場所】自動車/バイク/高級家具/床/ビニール壁紙等【鉄・アルミ以外の金属】塩ビ鋼板/メッキ/真ちゅう/銅/ホーロー等【口に入れる可能性のある物】食器/玩具等【摩擦が強い場所】常に衣類や物が接する場所テーブル天面/椅子/棚/熱いものを置いたりする場所等【高温・火気・油分がかかる場所】ストーブなどの高温部分/油・灯油などがかかる場所等【常に水が掛かる場所】プール/浴槽/浴室の床/池等【吸い込みのない木材】プリント合板/デコラ板/その他化粧板等【ツルツルしたもの】タイル/陶器/天然石等【特殊加工された素材】シリコン/フッ素/セラミック等主成分アクリルシリコン主な用途屋外鉄製品およびトタン、屋外:アルミ・ステンレス製品建材、屋内外:木製品、屋内外:かべ乾燥時間(時間)【20℃】乾燥時間:約1.5/塗重時間:約5以上【冬期】乾燥時間:約4/塗重時間:約8以上使用場所屋内外油性 or 水性油性特性高耐久、防錆、速乾、紫外線劣化防止剤配合つやつやあり
  • 水に強い布用両面テープ KAWAGUCHI (河口)

    水に強い布用両面テープ

    KAWAGUCHI (河口)(6件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    水洗い可なので、すそあげ・衣装・カフェカーテンなどの制作にオススメ!しなやかで曲面にもしっかり接着します。 お洗濯OKだからお気に入りの生地でカフェカーテン、ハロウィンやお遊戯会での衣装作りに活躍!巾着や給食ナプキンも簡単に作ることが出来、ズボンのすそ上げもあっという間に完成!。いろんな素材に強力接着し、従来の両面テープより薄い0.13mmなのでアタリが出にくく、お子様の工作にもおすすめです。
  • NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所

    NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ

    七星科学研究所(10件のレビュー)
    6,998税込7,698特価
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
    種別Ad中継アダプタコンタクト形状正芯(ピンコンタクト)
  • ウレタンワッシャ(ショア A90) ノーブランド

    ウレタンワッシャ(ショア A90)

    ノーブランド(20件のレビュー)
    289税込318特価
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    材質ウレタン(エステル系)硬度(ショア A)90
  • 片丸キー セイキ製作所

    片丸キー

    セイキ製作所(2件のレビュー)
    161税込177
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、強度を向上させております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
    形状片丸キー公差幅:h9、高さ:h11
...