水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール)ニトリルゴム
コイルハウジンググロメットリード線
最高使用圧力(MPa)5
作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形)
耐圧(MPa)25(水圧)
使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)
流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)
材質(ボディ)黄銅
耐熱クラスB
取付姿勢自在
雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造直動式ポペット
弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)
周囲温度(℃)-20~60
ステンレス線のねじりスプリングです。
材質SUS304WPB
ばねの種類ねじりばね
巻方向左
和柄用紙 和ごころシリーズは、四季を彩る和風柄を豊富にご用意しました。
落ち着きのある美しい「和柄用紙」。招待状、POP、メニューなど様々なシーンでご使用いただける高級感のあるデザイン。
インクジェット、レーザープリンタ対応で、タカ印紙製品ササガワのホームページにて無料テンプレートダウンロード可能。
消費税アップ対策POP・メニュー編・ブライダル編・はがき・名刺編・学校用・介護施設用などご用意ございます。
エンボス加工を施しており本物の和紙のような質感が大人気です。
紙はしっかり0.18mm厚!A4サイズです。柄は片面に印刷されています。
寸法(縦×横)(mm)297×210
紙厚(mm)0.18
材質特殊紙
坪量(g/m2)120
エンボス加工が施してありますので、糊付機に巻き込みにくくなっています。
ローラーからのはずれも良く、便利なテープです。
用途クロスカット用
テープ長さ(m)250
材質ポリエチレン
厚さ(mm)約0.023
稲穂の鳥被害防止にお使いいただけます。
ベランダの鳩よけなどに最適です。
用途防鳥用
仕様リール巻
トラスコ品番780-8542
材質ポリエステル
色黒
質量(g)124
長さ(m)500
リールサイズ(mm)直径80×幅45
太さ(mm)約0.5~0.8
線径(mm)0.5~0.8
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
メッシュが大きいので涼しさアップ。反射テープも穴あき採用。
用途夏の暑い時期に最適。涼風タイプ。
テープ地色グレー
FRP防水用のドレンです。
オールFRP製で強度があり、接着性は良好です。
グレーに着色済みです。
TSオリジナル商品です。
厚さ(mm)約1.5
高さ(mm)167
ツバ外径(Φmm)144
排水口径(Φmm)内径:60
筒外径(Φmm)先:45
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
強度、透明度、開口性に優れております。
外装袋には取り出し口が付いておりますので大変便利です。
色透明
軽量のため、従来の樹脂モルタルでは対応できなかった垂直面や天井面の厚塗り施工が可能です。
用途コンクリート構造物の欠損部や露出鉄筋部の補修用充填材。
仕様可使時間(20℃):45±10分
トラスコ品番485-9651
色灰色
容量(L)8
主成分エポキシ樹脂
可使時間(分)45±10(20℃)
危険物の類別非危険物
1箱(2セット)
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
1個
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
K型熱電対で測定した温度をデジタルで出力するモジュール。K型熱電対ワイヤ用に設計された冷接点熱電対-デジタル変換モジュールです。Maxim製のMAX31855を使用し、0.25℃の分解能で14ビットで測定した温度を出力します。
仕様●付属するK型熱電対ワイヤで-73℃~+482℃の広い温度範囲を測定可能●-200℃~+700℃では±2℃の精度●分解能0.25℃の14ビット●冷接点温度補償●小型サイズ:2.5cm×2.0cm●SPIインターフェース付き6ピンPmodコネクタ●Digilent Pmodインターフェース仕様タイプ2に準拠●リソースセンターでライブラリとサンプルコードを用意●【セット内容】●Pmod TC1●30cmの絶縁K型熱電対線(定格482℃)
アズワン品番67-0390-67
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
新潟県燕市でホテル・レストラン向けテーブルウェアー・家庭用テーブルウェアー及びキッチン用品一式を製造している高桑金属オリジナルアイテム。
サイズ(mm)Φ205×20
素材18-8ステンレス
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
種類化学モップ
トラスコ品番802-0463
材質ループ上不織布・混紡糸
質量(kg)0.42
1枚
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
31日以内出荷
ワゴン什器の周囲に巻いたり、壁面に取り付けたりして売場の雰囲気を作るのに最適な販促品です。めでたい紅白の色が売場を盛り上げて活気ある空間を演出できます。
用途イベントや催し物、売り出しセールの装飾に。
薄板(厚0.3~0.6mm)へ強力に締結できるねじです。バーリング加工が不要です。
材質鉄(SWCH)、表面処理:三価クロメート
頭部形状トラス
2018年トラスコ掲載ページ2 0477
薄板(厚0.3~0.6mm)へ強力に締結できるねじです。バーリング加工が不要です。
材質ステンレス(SUS410)
頭部形状トラス
2018年トラスコ掲載ページ2 0477
極数18
シリーズEconoseal III 070
行数3
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
実装タイプスルーホール実装
表面処理(コンタクト)金
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ 1.27mmピッチ 24極 2列 オス, CHAMP -LATCHシリーズ, 554103-1
エコ商品
ピッチ(mm)1.27
極数24
シリーズCHAMP -LATCH
定格電流(A)1
材質(ハウジング)サーモプラスチック
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法IDC
オス・メスオス
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
LC-450F-syおよびLC-750F用です。
仕様●規格:ロック基横穴式23GX40MM
アズワン品番65-5651-52
1箱(12本)
¥19,980
税込¥21,978
13日以内出荷
スタンダードホワイトボード壁掛けタイプは、シンプルで薄型のフレームデザインが特徴です。マグネットが使用可能で、紙の資料や模造紙を簡単に掲示できます。壁掛け金具が付属しており、簡単に取り付けが可能です。表面材はスチールホワイトと暗線入り、罫線入りのホーローホワイトの2種類で、どちらも耐久性に優れています。粉受けはオプションになりますのでご注意ください。
付属品壁掛け金具2個付
材質板面枠材:アルミ押出材、板面芯材:段ボール
種類壁掛けタイプ(ホワイトボード)
キャスターなし
材質(表面)スチールホワイト
グリーン購入法適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ