シール方式(1) 弾性体シール
切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線
シール方式(1) 弾性体シール
使用流体空気・不活性ガス
ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり
コイル電圧(V)(5) DC24
ファンクション(R) 標準(0.95W)+外部パイロット
ポート数5
シール方式(1) 弾性体シール
使用流体空気・不活性ガス
ファンクション(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット
ポート数5
ねじの種類(-) Rc
接続口径(03) 3/8
切換方式(1) 2位置シングル
シール方式(1) 弾性体シール
使用流体空気・不活性ガス
配管(-) 横配管
ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり
コイル電圧(V)(5) DC24
ファンクション(R) 標準(0.95W)+外部パイロット
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式(要工具形)
1個
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
コイル定格電圧(V)AC220(50/60Hz)
切換方式2位置シングル
ポート数5
管接続口径Rc3/8
ねじの種類Rc
使用流体空気
配管(-) 横配管
パイロット方式(R) 外部パイロット
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
CE-対応品(-) なし
シンボル(1) 2位置シングル
1個
¥18,980
税込¥20,878
9日以内出荷
ポート数5
切換方式2位置シングル
使用流体空気・不活性ガス
コイル電圧(V)DC24
1個
¥9,698
税込¥10,668
9日以内出荷
伸びるキーチェーンが大切な鍵などをしっかりガード。
約30~120cmに伸縮。
カバンやベルトなどへの取り付けが簡単なカラビナ付き。
鍵などを取り付けられるキーフック3個付き。
材質チェーン:PU、金具:スチール・アルミニウム
主要材質チェーン=PU 金具=スチール・アルミニウム
伸縮範囲(cm)約30~120
抜群の弾力性、優れた耐久性、高い絶縁性、薬品に侵されにくい、コンパクトで持ち運びが簡単。
FRPロッドで強く、軽く、伸びない。
使用温度範囲が-20℃~+60℃と広範囲。
グラスファイバーをAAS樹脂で被覆しているため万が一折れてもけがをする危険性が少ない。
用途電力、通信ケーブルの地中化工事に
導通性に優れたカッパーコアケーブルを7本使用!ピュアシリコンラバーとスーパーグラスファイバーの抜群の絶縁力が漏電を防止!耐候性にも優れています。
コード長さ(m)1
外径125mmのダイヤモンドホイール取付可能!
刃物外径(Φmm)110
刃物内径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)(45°時)21
最大切込深さ(mm)(90°時)34
回転数(min-1[r.p.m])11000
電源(V)単相100
電流(A)12
消費電力(W)1100
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号251
全長(mm)236
仕様二重絶縁、給水装置付
質量(kg)3
ホワイトボードでキーを管理!
玄関ドア、ロッカー等鉄製のドアに貼り付けできます。
磁力が強力なので多くのキーを付けても保持できます。
鉄製の自転車錠に吸着しますので、車輪に巻き込まれる事がなく安全です。
ステンレス製キーリングを使用しているので錆びに強い!
ストーンペーパーを使用しています、ストーンペーパーは石からできており水に濡れません、CO2の発生もなく温暖化防止に貢献!
材質【本体】樹脂、【紙】ストーンペーパー、【キーリング】ステンレス、【磁石】ネオジ磁石/メッキ仕上
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
炭素鋼、合金鋼、チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に幅広く使用でき、溝加工で優れた性能発揮するエンドミルです。剛性が非常に強く高寿命。過酷な条件下で高速切削が可能。難削材のドライ切削に強い。難削材の高速溝加工
軸径(Φmm)10
刃数4
全長(mm)75
刃長(mm)25
被削材炭素鋼(≦HRc40):◎、合金鋼(≦HRc45):◎、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:〇
刃径(Φmm)10
コーナーR(mm)1
ねじれ角(°)40/42
1本
¥9,498
税込¥10,448
3日以内出荷
剛性が非常に高く高寿命。過酷な条件下で高速切削が可能。難削材のドライ切削に強い。難削材の高速溝加工
軸径(Φmm)10
刃数4
全長(mm)75
刃長(mm)25
表面処理SPWC
コーナーR(mm)1
ねじれ角(°)40/42
刃径(mm)10
1本
¥9,498
税込¥10,448
3日以内出荷
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
・主弁構造が弾性体シール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
リード線取出方法プラグインコンジットタイプ
切換方式2位置シングル
ポート数5
使用流体空気
・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
リード線取出方法プラグインコンジットターミナル
切換方式2位置シングル
ポート数5
長さ(mm)7.6
高さ(mm)4.35
奥行(mm)7.6
許容差±20%
シールドあり
材質(コア)フェライト
パッケージ74
最大自己共振周波数100kHz
セット内容セキュリティサムターンユニット:1個、サムターンキー:2個、説明書※電気錠用台座色:シャイングレー把手:レバー、プレート、ムーン、バー、スワンテイル
色シャイングレー
適合シリーズBFプレナスⅡ、BFプレナスⅡ断熱、BFボイーズⅡ、アスティ、アルベーロ、プレナスⅡ、プレナスⅡ断熱、ボイーズⅡ、ボイーズⅡAPドア
1セット
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
切換方式2位置シングル
ポート数5
使用流体空気・不活性ガス
切換方式(1) 2位置シングル
タイプ(0) プラグインタイプ
保護構造(-) 防塵
ポート数5
シール方式(1) 弾性体シール
使用流体空気・不活性ガス
ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり
コイル電圧(V)(5) DC24
ファンクション(RY) 低ワットタイプ(0.4W) + 外部パイロット
マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
1個
¥8,898
税込¥9,788
9日以内出荷
切換方式2位置シングル
ポート数5
使用流体空気・不活性ガス
ポート数5
使用流体空気・不活性ガス
仕様配管:横配管
切換方式2位置シングル
保護構造耐塵・防噴流形(IP65対応)
管接続口径サブプレートなし(マニホールド用)
シール方式弾性体シール
ねじの種類Rc
対応CE:-
ランプ・サージ電圧保護回路あり
操作方法手動:ノンロックプッシュ式(要工具形)
コイル電圧(V)AC100(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディ形式プラグインサブプレート
ファンクション外部パイロット
1個
¥9,998
税込¥10,998
10日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線
シール方式(1) 弾性体シール
使用流体空気・不活性ガス
ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり
コイル電圧(V)(5) DC24
ファンクション(RY) 低ワットタイプ(0.4W)+外部パイロット
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式(要工具形)
1個
¥8,798
税込¥9,678
9日以内出荷
タイプ(0) プラグインタイプ
保護構造(-) 防塵
シール方式(1) 弾性体シール
コイル電圧(V)(5) DC24
マニュアル(B) ロック式(要工具形)
CE-対応品(-) なし
関連キーワード
1
2
3
次へ