適合車種【YAMAHA】YZF-R6 (1999-2018),YZF-R6 S (2005-2006)
お風呂の適温温度を測るために最適な商材です
測定範囲(℃)10~40
本体寸法(mm)229×107×22
サイズA4判
寸法(幅W×高さH)(mm)(本体)311×255
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 272
OQシリーズに位置決めピンを両サイドにつけ、簡単に位置決めができるようにしたタイプです。
仕様については、OQシリーズと全て同じです。
仕上ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
絶縁抵抗(MΩ)500以上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
屈折率の波長分散が異なる2つのレンズを貼り合わせて1枚のレンズにすることで、色収差と球面収差を球面単レンズより小さくすることができます。望遠鏡の対物レンズやレーザ実験のコリメートレンズとして使用できます。
各種機械用途に簡単設定!
従来機種VF-AS1からの簡単置換え
進化するインバータ
IoT、CPS対応
用途ファン・ポンプ、コンプレッサ、搬送・昇降機械、金属加工機、繊維・ライン機械に
冷却方式強制風冷
相数入力:3相
組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 一般端子台
形状1段
定格絶縁電圧(V)AC・DC 500
端子間ピッチ(mm)3.5
定格通電電流電線サイズ(JIS):0.5mm2 6A、0.75mm2 9A、1.25mm2 17A、1.5mm2 17A
取付け方法DIN35mm
結線方式スプリングロック
適合圧着端子DIN46228-4準拠
各種認証UL認定仕様:AWG28-16 AC・DC 300V 10A、TUV認定仕様:AWG28-16 AC・DC 500V 17A
電線むき長さ(mm)10~11
適合メーカーHINO
主な適合純正品番48214-4263
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
適合メーカーHINO
主な適合純正品番48214-4173
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
適合メーカーHINO
主な適合純正品番48206-2503
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
適合メーカーHINO
主な適合純正品番48216-3723
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
適合メーカーHINO
主な適合純正品番48212-4953
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
適合メーカーHINO
主な適合純正品番48217-3453
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
適合メーカーHINO
主な適合純正品番48213-4803
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
適合メーカーHINO
主な適合純正品番48211-4653
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
適合メーカーHINO
主な適合純正品番48218-3520
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
PolyStudioP5カメラとワイヤレスヘッドセットVoyager4220UC(両耳タイプ、Bluetooth対応)、Voyager4220用チャージスタンドのセットモデル。
インターフェースBluetooth
1個
¥37,980
税込¥41,778
33日以内出荷
1個
¥499,800
税込¥549,780
4日以内出荷
1個
¥749,800
税込¥824,780
4日以内出荷
1個
¥379,800
税込¥417,780
4日以内出荷
ラックマウントキット。
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
1個
¥989,800
税込¥1,088,780
4日以内出荷
1個
¥489,800
税込¥538,780
4日以内出荷
粘り強い研磨材をオープンコートしているためカラミを防ぎ研磨力が長持ちします。
マジック式ペーハーのため粒度交換が瞬時に行え、繰り返し脱着できムダなく使用できます。
マジックの起毛布が適度なクッションとなり破れもなくオーバーサンディングも防止します。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。
適合材金属、プラスチック、FRP、木工など
RoHS指令(10物質対応)対応
器具の充電部(結線部)の露出を絶縁保護するための安全保護用カバーです。絶縁カバーを被せることにより、通電時の短絡や感電などの事故を予防することができます。電線をあらかじめ絶縁カバーに通しておき、コンセントに電線を結線してから、絶縁カバーを充電部にはめ込みます。
材質クロロプレンゴム
タイプはめ込みタイプ
・直動式ソレノイドバルブ。
・圧力は0MPaから使用可能。
・主弁構造はメタルシール方式。
・マニホールド型式:VVS410,VVS411
ポート数5
統合されたSwitchtecPCIeスイッチにより、HBAおよびRAIDモードのNVMeストレージデバイスへのパフォーマンスの向上と遅延アクセスの削減が可能になります。
1個
¥405,000
税込¥445,500
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ