カテゴリ
- 自動車補修部品(15)
- 整備工具・収納(3)
- 電気材料(1)
- 自動車純正部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「44327-sf1-300」の検索結果

ブーツバンド大・小 各5本セット
JTC(53件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881セット(10個)当日出荷用途ドライブシャフトブーツ用汎用バンド幅(mm)7厚さ(mm)0.4高さ(mm)(大)730、(小)350最大使用寸法(mm)(大)110、(小)50RoHS指令(10物質対応)対応
ブーツバンドツール
(62件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ドライブシャフトブーツのブーツバンドを締めるときに使用します。またカッター付なので余分な部分もカットできます。用途ドライブシャフトのブーツバンドの締付けや切断全長(mm)225バンド幅(mm)10(使用幅)販売区分業務用
PG163 アジャスタブルクランプ
オエティカ(18件のレビュー)¥818~税込¥900~1袋(10個)当日出荷から翌々日出荷クランプは組立ての前にアプリケーション上で軸方向に、あるいは 組み立てられる構成部品の周りで半径方向に組付けすることができます。材質ステンレス厚さ(mm)0.6バンド幅(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
Mタッチブーツ(分割式ブーツ)
ミヤコ自動車(654件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1セット当日出荷から翌々日出荷交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
ステンレス結束バンド
(31件のレビュー)¥399~税込¥439~1袋(10本)ほか当日出荷強い強度と優れた耐久性で厳しい環境にも耐える事が出来ます。用途電線・パイプ・電柱の結束等に。材質SUS316幅(mm)4.6厚さ(mm)0.25色白銅使用温度範囲(℃)-80~538引張強度(N)600
PG167ステップレスイヤークランプ
オエティカ(33件のレビュー)¥499~税込¥549~1袋(10個)当日出荷360°全周シール《ステップレスイヤークランプ》はそのユニークな特徴で、漏れの発生原因となる段差がバンド内面にありません。かしめタイプなので組付け作業者の熟練度に関係なく誰もが均一に締め付ける事が可能です。全ての材質(硬いもの・やわらかい物)に対して有効なシールが得られます。材質ステンレス鋼
ブーツバンドクランププライヤー
(24件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ドライブシャフトやラジエーターホースのようなのカシメ式のバンドをカシメて取り付けることができるカシメ式のブーツバンド専用プライヤーです。差込角12.7mm(1/2)のソケット用ハンドルを使用して延長することやトルクレンチとスピンナハンドルを併用することで、ステンレスバンドを締め付ける際のトルク調整も可能です。用途カシメ式のバンドをカシメ作業に全長(mm)240差込角(mm[inch])12.7[1/2]開口寸法(mm)14販売区分業務用
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)
HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1セット当日出荷から7日以内出荷分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。材質(ブーツ)樹脂
分割式ドライブシャフトブーツ
スピージー(225件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1セット当日出荷から6日以内出荷接合部に2種類の特殊スプリングを使用し、確実にかみ合わせるジョイントシステムを採用。ドライブシャフトの分解作業が必要ないため、わずか10分ほどで交換作業ができます 接着剤を使用しないため、作業ミスによる失敗が全くありません
ワンウェイブーツバンド
JTC(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881セット(10本)当日出荷幅(mm)4.6厚さ(mm)0.25全長(mm)521使用範囲(mm)Φ25~150RoHS指令(10物質対応)対応
ドライブシャフトブーツバンド(BB002)
制研化学工業(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681箱(20個)当日出荷ドライブシャフトブーツ用汎用バンド長さ(mm)720幅(mm)7厚さ(mm)0.3
オーレッグ樹脂ブーツ(黒)(分割式ブーツ)
OHNO(大野ゴム工業)(76件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1セット当日出荷から9日以内出荷独自の接着剤の開発により暖める必要がなく、リップの特殊形状により接着面積が大きくなり、接着強度を大幅に強化!
オールイン2ブーツ
JTC(31件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881セット当日出荷作業時間を大幅短縮。ジョイントを分解せずに作業できます。補強が付いて耐久性もup。セット内容ブーツ1個・グリース1本・バンド大小各1個