2,455件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの角パイプです
材質スチール 仕上ユニクロ
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。 材質6063アルミ 表面処理アルマイト仕上げ
1本
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

18クローム-8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。HOTとは銀白色で光沢がない表面仕上げの状態のこと。
用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品 材質ステンレス(SUS304) タイプ四角棒 切断方法バンドソー切断 寸法公差(対辺)±0.6 サービス分類オーダー・加工
1本
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質 厚さ(mm)2.8 穴径(Φmm)(ボルト)7 仕上ユニクロメッキ 公差(mm)(寸法A・C・D・E)±1、(寸法B)±0.5、(寸法F)+1,-0.5、(寸法H・T)±0.2
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転せず、簡単に位置決めや再現ができる。 器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外形はマイナス公差でヘアーラインで精度を高めています。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上(外径)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

大判ハンカチが飾れる50角 ハンカチをインテリアとして飾れるフレーム
仕様縦のみ・掛けのみ その他壁掛用金具・吊り紐付 サイズ50角サイズ 質量(g)920 外寸(mm)531×531 内寸(mm)500×500 窓寸法(縦×横)(mm)490×490 適合厚さ(mm)ハンカチの厚さは3mmまで収納可能 パッケージかぶせ箱(白箱)
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます 材質アルミ、A6063S T5 表面処理B1アルマイト
1本
特価
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

18クローム-8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。
用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品 材質ステンレス(SUS304) タイプ四角棒 切断方法バンドソー切断 寸法公差(対辺)0/-0.39 サービス分類オーダー・加工
1本
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

角パイプの穴を隠し、きれいに仕上げます。 パイプ端部の見栄えを良くします。
ブラック 仕様角パイプ用 材質樹脂
1袋(4個)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
979 税込1,077
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

フレーム端面の樹脂キャップ
用途フレーム端面のカバー 材質ABS樹脂[ABS] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

折りたたみ式で保管場所を取らない自立型の角型袋です。 形状を保つFRPの芯材と、フレコンバッグ生地を使用した丈夫な袋です。 本体側面にあるベルトを掴んで反転させやすく中身の物を取り出すのに便利な仕様です
用途イベント、レジャーなどで使用する材料の運搬、ゴミ、枝木、落ち葉、廃材などの収集、野菜、果実などの収穫などに便利 材質ポリプロピレン 本体:ベージュ、ベルト:ブラック ベルト幅(mm)50 芯材FRP
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

センサブラケット 角シャフト(パイプシャフト) 岩田製作所 CADデータあり
材質ステンレス(SUS304)/ ♯400研磨仕上げ タイプノーマルタイプ 寸法t(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

座繰りが両面に付いています。 内向きでも外向きでも使用できます。
用途コーナーの補強金具として、家具の転倒防止に、棚作りに 材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ 寸法L(mm)45 寸法d(mm)4.5 寸法A(mm)13 寸法B(mm)22 適合ねじ皿頭ねじ 寸法T(mm)3
1個
419 税込461
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンコー(サンコーミタチ)高速チップソー切断機
ワンタッチバイス付き ウルトラクイックフランジ構造 二重絶縁
質量(kg)4.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×325×430 切断能力(mm) 角(90°)45×45 切断能力(mm) 丸(90°)Φ54 切断能力(mm) 角(45°)40×40 切断能力(mm) 丸(45°)Φ40 切断能力(mm)アングル90°:50×50、45°:40×40
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷

角型の木材やタルキの固定に使用する金具です。
用途垂木などの角材の固定に。 材質 厚さ(mm)2.9 径(Φmm)【タッピング】Φ4【ボルト】M6(推奨) 仕上黒塗装 木ねじ径(mm)3.8(推奨)
1個
419 税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

角型の木材やタルキの固定に使用する金具です。
用途垂木などの角材の固定に。 材質 厚さ(mm)2.9 径(Φmm)【タッピング】Φ4【ボルト】M6(推奨) 仕上ユニクロめっき 木ねじ径(mm)3.8(推奨)
1個
249 税込274
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレス製で軽さと剛性を両立。錆にも強い。狭いところに便利な先細・先曲がりタイプ。
用途切る・掴む・回す作業に 先端ベントタイプ45°角 サイズ(mm)150 バネ有り トラスコ品番828-3826 材質ステンレスSUS420J2 全長(mm)153 質量(g)66 寸法A(mm)153 寸法D(mm)8.5 寸法E(mm)45 寸法B(mm)38.5 寸法C(mm)48 切断能力(mm)軟鉄線1.5 切断能力(mm)軟銅線2.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
66,300 税込72,930
翌日出荷

寸法(mm)B:6、C:27.5、D:12、A:42 呼び寸法6×27.5 アズワン品番64-7938-86
1本
4,700 税込5,170
翌日出荷

エスコ品番EA995CA-22 容量(L)45 エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号06128088
1個
4,420 税込4,862
翌日出荷

ステンレス製で軽さと剛性を両立。錆にも強い。傷を付けずに加工。入り組んでいる狭いところに便利。
用途曲げる・掴む・回す作業に サイズ(mm)150 トラスコ品番828-3829 材質ステンレスSUS420J2 全長(mm)145 質量(g)64 寸法A(mm)145 寸法D(mm)8.5 寸法E(mm)45 寸法B(mm)31.4 寸法C(mm)48 バネ有り RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,298 税込2,528
翌々日出荷

防臭用パッキン付、フタのロックと併せて臭い漏れに配慮した屑入れです。
用途分別ゴミ箱用蓋 グレー 材質ポリプロピレン(再生樹脂) 形状角型 質量(g)390 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×453×85 商品タイプフタ
1台
1,298 税込1,428
4日以内出荷

1個
4,930 税込5,423
翌日出荷

防臭用パッキン付、フタのロックと併せて臭い漏れに配慮した屑入れです。
用途分別ゴミ箱 容量(L)約45 グレー 材質ポリプロピレン(再生樹脂) 形状角型 質量(kg)本体のみ:約1.5、セット時:1.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体のみ】288×428×573、【セット時】298×453×638 商品タイプ本体
1台
3,298 税込3,628
4日以内出荷

1本
239 税込263
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高硬度で耐熱性に優れたTiSiNコーテイングを採用。高速加工下でも安定した工具寿命を実現しました。ファインピッチニックの採用により加工後面粗度も向上します。45°ネジレの採用により高速加工が可能です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、鋳鉄、ステンレス合金、アルミ合金、銅合金。 材質超微粒子超硬合金
1本
6,598 税込7,258
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。持ち運びもラクで、しかも安全。連結用Uピン内蔵なので、短時間で組付けできます。特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。
用途止めの部分に使用します。 材質亜鉛鋼板 厚さ(mm)型枠:45 関連資料(0.11MB) (0.75MB) (1.15MB)
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)角面(45°)
寸法A(mm)42 寸法D(mm)12 寸法B(mm)6 寸法C(mm)27.5
1本
3,998 税込4,398
欠品中

海外メーカーの機械に主に使用されているインチサイズのキーです。国内での販売では珍しいインチサイズのキーです。
用途海外製の機械、等 形状両角 材質S45C 規格新JIS準拠
1本
569 税込626
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

必要な長さに切断し、ご使用いただけます。
用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。 形状両角キー 長さ(mm)300 材質機械構造用炭素鋼(S45C) 公差JIS B 1301
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途アルミ加工用。 材種IC08 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)ほか
13,980 税込15,378
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)