2,031件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
質量(kg)1.6 材質(本体)スチール アズワン品番64-7860-13 外寸法・幅(mm)450 外寸法・高さ(mm)100 外寸法・奥行(mm)150 有効内寸法・奥行(mm)149 有効内寸法・高さ(mm)99 有効内寸法・幅(mm)447
1個
3,090 税込3,399
翌日出荷

用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等 ばねの種類圧縮コイルばね その他許容誤差はJIS2級 材質ピアノ線(SWP-A)
1袋(20個)
特価
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (580種類の商品があります)

1袋(20個)
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (340種類の商品があります)

広く一般的に使用されているニッパです。
用途その他:弱電、精密機器等の切断作業の他、広く一般に使用されています。 仕様ソフトカバー付 その他弱電、精密機器等の切断作業の他、広く一般に使用されています。 刃形薄刃
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンエス(昌和発條製作所)標準ばね 圧縮コイルばね AP(ピアノ線)
〇サンエス標準ばね [ 縮コイルばね AP ] は、一般に用いられる冷間成形用のピアノ線、線径Φ0.4mm~Φ10mmを使用した円筒形圧縮コイルばねを標準化したものです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質ピアノ線 ばねの種類圧縮コイルバネ
1パック(20個)
703 税込773
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (579種類の商品があります)

3M(スリーエム)アンカースリング
アンカーポイントが無い場所でも、強度のある柱に巻きつけることで簡単にアンカーポイントを設置できます。 軽量で汎用性が高く、目立つ色です。
トラスコ品番835-7747 材質ポリエステル製 質量(g)160 規格CE, EN795, Class B 長さ(cm)150
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

1枚
7,298 税込8,028
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2434種類の商品があります)

〇サンエス標準ばね [ 圧縮コイルばね AS ] は、一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.4mm~Φ3.2mmを使用した円筒形圧縮コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質ステンレス鋼線 ばねの種類圧縮コイルバネ
1パック(20個)
1,435 税込1,579
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (340種類の商品があります)

ネオホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×150 機能コンセント対応ベース サービス分類組立・設置・取付
1台
20,980 税込23,078
28日以内出荷

ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×150 機能コンセント対応ベース サービス分類組立・設置・取付
1台
20,980 税込23,078
28日以内出荷



1箱(100個)
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

冷間プレス金型用以外にプラスチック金型用治工具部品用規格プレートとしてもご利用ください。
仕様一般金型用 タイププレート
1枚
8,298 税込9,128
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5554種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
33,980 税込37,378
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フラットバー用。 50~120mm シングルベアリング入 150~200mm 密閉防塵式ダブルベアリング入。
付属品※芯棒付(Eリング用の溝加工はしていません)(150~200mmの芯棒はボルト・ナットになります) 材質(車輪)ダクタイル鋳鉄
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


耐摩耗性がきわめて優れ、空冷で硬化する冷間ダイス鋼
仕様一般金型用 タイププレート
1枚
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (1606種類の商品があります)

1枚
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (1770種類の商品があります)

キャスターユニットを取り付けることにより、棚にキャスターが取り付けられ、レイアウト変更が容易です。
ネオグレー 最大積載量(kg)500/台以内 取付ピッチ(mm)(キャスター)(自在)90×90、(固定)100×56
1セット
15,980 税込17,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大同DMソリューションDC53スタープレート
SKD11より優れた靭性、強度をもつ汎用冷間ダイス鋼
仕様一般金型用 タイププレート
1枚
18,980 税込20,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (1606種類の商品があります)

大同DMソリューションGO4スタープレート
焼入れ歪がきわめて小さく、空冷で硬化する精密型鋼
仕様一般金型用 タイププレート
1枚
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (1405種類の商品があります)


食器の種類和食器 材質ポリブチレンテレフタレート 色(柄)黒内朱 耐熱温度(℃)電子レンジ対応 150 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)165×142×82(144×121×48)
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蓋と本体とも減圧に耐えるよう肉厚にできています。磁性の中板が付属しています。中板の下、本体底部に乾燥剤を入れて使用します。減圧ポンプに接続し、減圧状態で乾燥、保存することができます。
付属品中板 材質本体:ほうけい酸ガラス、中板:磁製 ねじ規格GL-32 吸入口外径(Φmm)8
1個
72,980 税込80,278
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1枚
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (1648種類の商品があります)



1個
160,000 税込176,000
7日以内出荷





ハンディ・クラウンSMOOSY仕上平滑面用スモールセット
RoHS
塗料の飛び散りが少なく、きめ細やか。平滑面や内装の仕上に。
毛丈(mm)5 種類ローラーセット 材質(ローラー部)PE繊維主体 材質(グリップ)PP 材質(フレーム)スチール 主な用途万能用(多用途) 芯材PP RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
919 税込1,011
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


関連キーワード