カテゴリ
- オフィス家具(20)
- 自動車補修部品(7)
- メカニカル部品(6)
- バイク部品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 制御機器(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- カー用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- オカムラ(岡村製作所)(20)
- KHK(小原歯車工業)(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(3)
- オリエンタルモーター(1)
- シャープ(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- NTB(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- SBS(1)
- CoolingDoor(1)
- INK(1)
- 信林オートモーティブ(1)
エコロジープロダクト
「450j4」の検索結果

リブスターベルト J形
三ツ星ベルト(27件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷から52日以内出荷リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。 高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ) 高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。 低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。 高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率) コンパクト設計ができます。 メンテナンスフリーで長寿命です。種類リブスターベルト寸法r(mm)0.24以下寸法b(mm)3.8寸法P(mm)2.34±0.05材質(ベルト)ゴム寸法c(mm)1.5角度θ(°)40°最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)31.5
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥31,980税込¥35,1781個12日以内出荷モジュール4歯数50仕様追加工:可能形状S2K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.52歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)100ボス長F(mm)16全長G(mm)56歯切基準面穴(H7)ウェブ厚H(mm)26リム径I(Φmm)158歯先円直径D(Φmm)208基準円直径C(Φmm)200ねじ穴位置J(mm)8
SSG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥44,980税込¥49,4781個12日以内出荷モジュール4歯数50仕様追加工:不可形状S1K表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.16、上限:0.26歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)100ボス長F(mm)25全長G(mm)65歯先円直径D(Φmm)208基準円直径C(Φmm)200ねじ穴位置J(mm)12.5
SSA 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥24,980税込¥27,4781個12日以内出荷モジュール4歯数50仕様追加工:可能形状S5K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.52歯幅E(mm)40歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)208基準円直径C(Φmm)200
SSAG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥34,980税込¥38,4781個12日以内出荷モジュール4歯数50仕様追加工:可能形状S5K表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.16、上限:0.26歯幅E(mm)40歯先円直径D(Φmm)208基準円直径C(Φmm)200
スパークプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(1613件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷から7日以内出荷中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
PLATINUM オイルフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から3日以内出荷エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
【リビルト】エアコンコンプレッサー スズキ他 コア返却不要
INK(2件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷リサイクルを含めた3Rを実現するリビルト事業。 地球環境に取り組むため、純正新品と全く劣らない管理工程で製造しています。 コア返却は【不要】です。 本体に着色しております、ペイントにつきましては生産工程の中での組付けの際に、規定のトルクで締め付けた完了の印として付けております。 カラーマーキングの色は、実際の商品と写真で異なる場合がございますのでご了承下さい。(安心品質/検査済み)用途リビルト部品仕様【適合不可型式】DA64系(キャリィ・エブリィ)、DG64系(スクラム)、DR64系(クリッパー)のコンプレッサー(純正品番 95200-58J40/41/42/43)は適合しません。付属品マグネットクラッチ・Oリング(2個)主な適合純正品番<部品番号>[スズキ]27630-4A00H・27630-4A01B・27630-4A01K・27630-4A02B・95200-58J00・95200-58J01・95200-58JA0・95200-58JA1・95200-58JA2・95200-76G10・95200-76G12・95200-76G13・95200-76G14・95200-76G20・95200-76G30・95200-76G31・95200-76G32・95200-76G40・95201-58J00・95201-58J01・95200-76G41・95201-58JA0・95201-58JA1・95200-58JA2・27630-4A00D・27630-4A00B・27630-4A00C・27630-4A00E・27630-4A00J・27630-4A00F・27630-4A0B0・1A17-61-450・1A18-61-450C・1A18-61-450D・1A26-61-450・1A33-61-450・1A33-61-450A・1A16-61-450Bメーカースズキ、マツダ、ニッサン保証期間購入時より【2年若しくは走行距離4万km】のいずれかの早期到達主な適合車種[スズキ]アルト(HA24S、HA25S、HA25V)、アルトバン(HA24V)、アルトラバン(HE22S)、セルボ(HG21S)、MRワゴン(MF22S)、ワゴンR(MH21S、MH22S、MH23S)、パレット(MK21S)、[マツダ]キャロル(HB24S、HB25S)、AZワゴン(MJ21S、MJ22S、MJ23S)、[ニッサン]ピノ(HC24S)、モコ(MG22S)、ルークス(ML21S)サービス分類リサイクル・リビルト
新品クーラーコンプレッサー
信林オートモーティブ(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷から5日以内出荷信林オートモーティブにより製造された新品コンプレッサーです。品質は純正品と同等レベル。リビルト品と違い、優良新品の為、わずらわしいコアの回収も不要です。用途クーラーコンプレッサー
Cガタトメワ アナヨウ 37
BIGM(丸山製作所)¥255税込¥2811個8日以内出荷規格アナヨウ37図解NoSSA-Z500-1 ステアリング部品_No.8、MS511R2-K ホース送り出し装置部品_No.37、MS613R4T-K ホースオクリダシクラッチ部品_No.4、MRS60-301 ミッションギヤ部品_No.25、MS651DR4-Y ホース送り出し装置部品_No.41、MS410R2-K ホース送り出し装置部品_No.32、BSA-600LDMQ(JP) ステアリング部品_No.5、SSA-E541DX ステアリング部品_No.8、G-5S 530J 搭載部品(駆動伝達部)部品 Cガタトメワ アナヨウ 37_No.10、SSA-アルフア605V ステアリング部品_No.7、SSA-Z500DX-1 ステアリング部品_No.8、SSA-Z500MA-1 ステアリング部品_No.8、G-5S 530J オプション(駆動伝達部,高速ギヤキット)部品 Cガタトメワ アナヨウ 37_No.10、MS450ADR4 ホース送り出し装置部品_No.41、BSA-651 951シリーズ ステアリング 標準仕様部品_No.4、MS511R4T-K ホース送り出しクラッチ部品_No.4など
レクトライン収納 ダブルベース 100Hタイプ 800W450D100H ブラック 床固定金具は4J091Y T12。<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥18,980税込¥20,8781台28日以内出荷色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×450×100機能ダブルベースサービス分類組立・設置・取付
レクトライン収納 ダブルベース 100Hタイプ 400W450D100H ブラック 床固定金具は4J091Y T12。<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥13,980税込¥15,3781台28日以内出荷色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×450×100機能ダブルベースサービス分類組立・設置・取付
レクトライン収納 ダブルベース 100Hタイプ 450W450D100H ブラック 床固定金具は4J091Y T12。<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥13,980税込¥15,3781台28日以内出荷色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×100機能ダブルベースサービス分類組立・設置・取付
レクトライン収納 ダブルベース 100Hタイプ 900W450D100H ブラック 床固定金具は4J091Y T12。<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥18,980税込¥20,8781台28日以内出荷色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×100機能シングルベースサービス分類組立・設置・取付
レクトライン収納 ダブルベース ベース付用50Hタイプ 400W450D50H ブラック 床固定金具は4J091Y T12。<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥13,980税込¥15,3781台28日以内出荷色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×450×50機能ダブルベースサービス分類組立・設置・取付
レクトライン収納 ダブルベース ベース付用50Hタイプ 800W450D50H ブラック 床固定金具は4J091Y T12。<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥18,980税込¥20,8781台28日以内出荷色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×450×50機能ダブルベースサービス分類組立・設置・取付
レクトライン収納 ダブルベース ベース付用50Hタイプ 450W450D50H ブラック 床固定金具は4J091Y T12。<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥14,980税込¥16,4781台28日以内出荷色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×50機能ダブルベース ベース付用50Hタイプサービス分類組立・設置・取付
レクトライン収納 ダブルベース ベース付用50Hタイプ 900W450D50H ブラック 床固定金具は4J091Y T12。<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥19,980税込¥21,9781台28日以内出荷色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×50機能ダブルベース ベース付用50Hタイプサービス分類組立・設置・取付
レクトライン収納 ダブルベース 100Hタイプ 450W450D100H ネオホワイト 床固定金具は4J091Y T12。<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥13,980税込¥15,3781台28日以内出荷色ネオホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×100機能ダブルベースサービス分類組立・設置・取付
レクトライン収納 ダブルベース 100Hタイプ 400W450D100H ネオホワイト 床固定金具は4J091Y T12。<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥13,980税込¥15,3781台28日以内出荷色ネオホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×450×100機能ダブルベースサービス分類組立・設置・取付
レクトライン収納 ダブルベース 100Hタイプ 900W450D100H ネオホワイト 床固定金具は4J091Y T12。<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥18,980税込¥20,8781台28日以内出荷色ネオホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×100機能シングルベースサービス分類組立・設置・取付
レクトライン収納 ダブルベース 100Hタイプ 800W450D100H ネオホワイト 床固定金具は4J091Y T12。<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥18,980税込¥20,8781台28日以内出荷色ネオホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×450×100機能ダブルベースサービス分類組立・設置・取付
レクトライン収納 ダブルベース ベース付用50Hタイプ 450W450D50H ネオホワイト 床固定金具は4J091Y T12。<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥14,980税込¥16,4781台28日以内出荷色ネオホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×50機能ダブルベース ベース付用50Hタイプサービス分類組立・設置・取付
レクトライン収納 ダブルベース ベース付用50Hタイプ 900W450D50H ネオホワイト 床固定金具は4J091Y T12。<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥19,980税込¥21,9781台28日以内出荷色ネオホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×50機能ダブルベース ベース付用50Hタイプサービス分類組立・設置・取付
レクトライン収納 ダブルベース ベース付用50Hタイプ 400W450D50H ネオホワイト 床固定金具は4J091Y T12。<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥13,980税込¥15,3781台28日以内出荷色ネオホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×450×50機能ダブルベースサービス分類組立・設置・取付
レクトライン収納 ダブルベース ベース付用50Hタイプ 800W450D50H ネオホワイト 床固定金具は4J091Y T12。<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥18,980税込¥20,8781台28日以内出荷色ネオホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×450×50機能ダブルベースサービス分類組立・設置・取付
レクトライン収納 ダブルベース 100Hタイプ 450W400D100H ブラック 床固定金具は4J091Y T12。<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥13,980税込¥15,3781台28日以内出荷色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×400×100機能ダブルベースサービス分類組立・設置・取付
レクトライン収納 ダブルベース ベース付用50Hタイプ 450W400D50H ブラック 床固定金具は4J091Y T12。<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥13,980税込¥15,3781台28日以内出荷色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×400×50機能ダブルベース付用50Hタイプサービス分類組立・設置・取付
レクトライン収納 ダブルベース 100Hタイプ 450W400D100H ネオホワイト 床固定金具は4J091Y T12。<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥13,980税込¥15,3781台28日以内出荷色ネオホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×400×100機能ダブルベースサービス分類組立・設置・取付