1個
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
1個
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
細やかなセッティングを可能にするため、豊富な歯数とリーズナブルな価格設定でチューナーをサポート。高い耐久性を誇る、クロモリ高張力鋼使用。スプロケットの交換。スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。前後スプロケットとチェーンの3点同時交換。どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためお勧めです。
パーツNo.TZR50.TZ50.TZR50R
主な適合車種TZR50R(4EU)・TZR50(3TU)等
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
レイヤ2スタンダード/50℃。EMシリーズ。10/100/1000Mbps×48ポート。日本語WEB管理機能に対応
仕様スイッチング容量:104.0Gbps、パケット転送能力:77.4Mpps、MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、バッファ:1.5M
付属品電源コード、ゴム足、19インチラックマウント金具、ネジ
質量(g)4200
ポート数48
消費電力(W)最小/最大:15.9/43.3
接続方式10/100/1000Mbps
定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz
機能電源コード抜け防止機能:○
インターフェース10/100/1000BASE-T:48、SFP拡張ポート:4、その他:コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:○、Auto MDI/MDI-X:○、フローコントロール:○
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×440×322
動作環境温度 0~50℃、湿度 20~80%RH(結露なきこと)
発熱量(kcal/h)37.2
設置方法19インチラック:○(製品同梱)、AVラック:○(オプション7102J-G,7102J-K)
保管環境温度 -20~70℃、湿度 10~90%RH(結露なきこと)
入力電圧範囲(V)AC90~132
1台
¥189,800
税込¥208,780
8日以内出荷
1個
¥5,198
税込¥5,718
8日以内出荷
1個
¥7,398
税込¥8,138
31日以内出荷
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
ダブルガード付きギヤクランクセット
歯数48T
歯厚(inch)1/2×3/32
窯業系用に比べチップ数が細かく、最適なリード角で滑らかな切れ味。
用途金属系サイディング用
適合機種防じんマルノコ:185mm全機種
刃先厚(mm)1.7
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
1個
¥6,798
税込¥7,478
31日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
31日以内出荷
クランクキャップ部分に取付 アウターギア 46-48T用
色クリアー
アズワン品番64-9553-60
1個
¥819
税込¥901
5日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
31日以内出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
8日以内出荷
代表車種KMX125-A3
1個
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
1個
¥16,980
税込¥18,678
31日以内出荷
代表車種KX250ZGF
主な適合純正品番42041-1383
主な適合車種(カワサキ)KX252AKF
1個
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
1個
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
1個
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
1個
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
8日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
1個
¥4,198
税込¥4,618
欠品中
仕様●機能数: タイムキーパーSRAM●データ形式: D:M:Y●時刻表示形式: HH:MM:SS●ユーザーRAM: 16kbit●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PCDIP●ピン数: 24●寸法: 34.8×18.34×8.89mm●長さ: 34.8mm●幅: 18.34mm●高さ: 8.89mm●動作供給電圧 Max: 5.5 V●動作温度 Min: 0 ℃●STMicroelectronics TIMEKEEPER R SRAM パラレルインターフェイス付きリアルタイムクロック. 最大256 KBのSRAM、バイトワイドインターフェイス、クロック / カレンダー回路を備えたクオーツベースの超低電力発振器を統合したタイムキーパーが、リアルタイムデータを提供します。パッケージにはバッテリと水晶が組み込まれています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
主な適合純正品番492-25448-10
1個
¥3,798
税込¥4,178
欠品中
代表車種KX250ZGF
主な適合純正品番42041-1448
主な適合車種(カワサキ)KX252AKF
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
1個
¥6,698
税込¥7,368
欠品中
仕様●機能数: バッテリバックアップ、カレンダー、チップの選択解除、切り替え、書き込み保護●データ形式: DW:DM:M:Y●時刻表示形式: HH:MM:SS●ユーザーRAM: 8192B●バスタイプ: パラレル●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PCDIP●ピン数: 28●寸法: 39.88×18.34×8.89mm●長さ: 39.88mm●幅: 18.34mm●高さ: 8.89mm●動作供給電圧 Max: 5.5 V●動作温度 Min: 0 ℃●STMicroelectronics TIMEKEEPER R SRAM パラレルインターフェイス付きリアルタイムクロック. 最大256 KBのSRAM、バイトワイドインターフェイス、クロック / カレンダー回路を備えたクオーツベースの超低電力発振器を統合したタイムキーパーが、リアルタイムデータを提供します。パッケージにはバッテリと水晶が組み込まれています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ