39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TONE トネ (前田金属工業)インパクト用ロングヘキサゴンソケット
エコ商品
インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。仮締め専用です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。 付属品ピン・Oリング 適合ピン:PIN3522S(対辺5~14mm)、PIN3525S(対辺17~22mm) 材質構造用鋼 全長(mm)150 差込角(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応 適合OリングRINGP22AS(対辺5~14mm)、RINGP24S(対辺17~22mm)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。セミロングタイプです。
差込角(mm)12.7 全長(mm)75 付属品ピン・Oリング
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

先端にマグネットが付いています。インパクトレンチなどの動力工具用でも使用できます。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。 全長(mm)150 差込角(mm)12.7 質量(g)125
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
1,190 税込1,309
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)


トラスコ品番810-9173 セット内容4AH-05L、06L、08L、10L、12L、14L 質量(kg)0.9
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

タンガロイ先端交換式ヘッド VED/VEE-04
エコ商品
汎用
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

タンガロイ先端交換式ヘッド VEH
エコ商品
4 枚刃、荒~仕上げ加工用、不等リード・不等分割
RoHS指令(10物質対応)対応 寸法NOF(mm)40 寸法FHA(°)45 FIG1
1箱(2個)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


Abaniact(アバニアクト)情報盤
10ギガ対応機器。操作しやすい機器配置・こだわりの設計。無駄なスペースをなくし、機器配線が容易に。高速通信で起きる発熱リスクを回避。2段トレイ収納
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×562×230
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タンガロイ先端交換式ヘッド VEE-R
エコ商品
波型切れ刃タイプ、荒加工用
材質AH725 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タンガロイ先端交換式ヘッド VEE-I
エコ商品
不等ピッチタイプ
材質AH725 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
12,996 税込14,296
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タンガロイ先端交換式ヘッド VEE-C
エコ商品
荒加工+仕上げ用コンビネーションタイプ
材質AH725 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
15,196 税込16,716
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タンガロイ先端交換式ヘッド VRD-06
エコ商品
材質AH725 刃数6 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1箱(2個)
12,996 税込14,296
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイ先端交換式ヘッド VCA-04,06
エコ商品
材質AH725 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1箱(2個)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タンガロイ先端交換式ヘッド VBD-BG
エコ商品
材質AH725 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1箱(2個)
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タンガロイ先端交換式ヘッド VGC-02
エコ商品
材質AH725 刃数2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1箱(2個)
7,996 税込8,796
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

タンガロイ先端交換式ヘッド VCA-04,06
エコ商品
材質AH715 接続ねじS06 寸法LF(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨締付トルク(N・m)10 寸法DC(mm)1.95 寸法APMX(mm)4 寸法DCX(mm)10 寸法DCSFMS(mm)10 寸法NOF(mm)4 寸法FHA(°)0
1箱(2個)
13,996 税込15,396
3日以内出荷

タンガロイ先端交換式ヘッド VBD/VBE-BG
エコ商品
刃数4 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
11,996 税込13,196
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイ先端交換式ヘッドVED/VEE-04
エコ商品
4 枚刃、荒~仕上げ加工用、不等リード・不等分割
RoHS指令(10物質対応)対応 寸法NOF(mm)40
1箱(2個)
9,598 税込10,558
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

タンガロイ先端交換式ヘッド VEH
エコ商品
刃数4 寸法FHA(°)45.0 寸法RE(mm)1.00 FIG2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
13,996 税込15,396
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(2個)
54,980 税込60,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット(2個)
58,980 税込64,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイ先端交換式ヘッド VFM
エコ商品
刃数6 直径(Φmm)25.00 接続ねじS10 スパナKEYV-T50L 寸法LF(mm)8.55 寸法RE(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BS(mm)2.00 推奨締付トルク(N・m)28.0 最大切込み(mm)7.50 寸法DCSFMS(mm)15.30 寸法FHA(°)10.0
1セット(2個)
23,960 税込26,356
3日以内出荷

タンガロイ先端交換式ヘッド VBO short
エコ商品
材質AH715 寸法NOF(mm)4 寸法FHA(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
19,996 税込21,996
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイ先端交換式ヘッド VED-R
エコ商品
寸法FHA(°)47.0 寸法RE(mm)9999.00 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)ほか
19,596 税込21,556
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タンガロイチップ VFM
エコ商品
材質AH715 寸法NOF(mm)6 寸法FHA(°)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
15,196 税込16,716
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(2個)
59,960 税込65,956
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タンガロイ先端交換式ヘッドVEE-I
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 寸法NOF(mm)4
1個(2個)ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

タンガロイ先端交換式ヘッド VEE-R
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 寸法NOF(mm)4
1セット(2個)ほか
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイ先端交換式ヘッド VEH
エコ商品
最適工具の選択で加工能率を向上! さらに段取り時間も削減し生産性を劇的に改善!
材質AH725 ねじれ角35-39 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB) 寸法z(mm)4
1セット(2個)
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
1本
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
1本ほか
7,798 税込8,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

1個ほか
6,698 税込7,368
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)アングルパンチャー
エコ商品
油圧マルチでアングルの穴あけを。可能に。軟鋼製・ステンレス製のアングルの穴あけ作業時、バリが出にくい。固定台を使用することで、安定した作業が可能。軟鋼・ステンレス、丸穴・長穴に対応。
用途<丸穴>穴径:Φ11,12,14mm 厚さ4.0~6.0mm/<長穴>穴径:11×15mm 厚さ4.0~6.0mm 付属品ケース(EZ9K12)、厚板用丸穴ダイス11(EZ9XAP11)、固定台(EZ9XAPK7001) 適合本体EZ46A4X-B,EZ46A4K-B,EZ44A6K-B,EZ4544K-H,EZ4641K-H 質量(kg)3.5(本体・厚板用丸穴ダイス11装着時)(固定台1.0kg) ブラック 能力(目安・フル充電で)【18V 5.0Ah電池パック:EZ9L54使用時】丸穴(Φ11mm、板厚=6.0mm、軟鋼SS400相当):約390穴、(Φ11mm、板厚=4.0mm、ステンレスSUS304相当):約420穴、長穴(11×15mm、板厚=6.0mm、軟鋼SS400相当):約350穴、(11×15mm、板厚=4.0mm、ステンレスSUS304相当):約430穴【14.4V 5.0Ah電池パック:EZ9L48使用時】:丸穴(Φ11mm、板厚=6.0mm、軟鋼SS400相当):約340穴、(Φ11mm、板厚=4.0mm、ステンレスSUS304相当):約370穴、長穴(11×15mm、板厚=6.0mm、軟鋼SS400相当):約310穴、(11×15mm、板厚=4.0mm、ステンレスSUS304相当):約380穴 本体寸法(mm)全長196×全高178×全幅81 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.04MB)
1台
269,800 税込296,780
5日以内出荷

アイドリングストップ車を支える「スタンダードクラス」。ISS車:24ヶ月又は4万km。通常車:36ヶ月又は6万km保証
1台
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイドリングストップ車を支える「スタンダードクラス」。ISS車:24ヶ月又は4万km。通常車:36ヶ月又は6万km保証
仕様●サイズ:総高/227(mm)、箱高/200(mm)、奥行/169 (mm)、幅/230(mm)●アイドリングストップ車、充電制御車、通常車向け●アイドリングストップ車:24ヶ月又は4万km、充電制御車/通常車:36ヶ月又は6万km●極板種類:カルシウム●端子向き:L(左)●20時間率容量:61Ah アズワン品番65-8727-38
1台
32,980 税込36,278
6日以内出荷

アイドリングストップ車を支える「スタンダードクラス」。ISS車:24ヶ月又は4万km。通常車:36ヶ月又は6万km保証
仕様●サイズ:総高/227(mm)、箱高/200(mm)、奥行/170 (mm)、幅/257(mm)●アイドリングストップ車、充電制御車、通常車向け●アイドリングストップ車:24ヶ月又は4万km、充電制御車/通常車:36ヶ月又は6万km●極板種類:カルシウム●端子向き:L(左)●20時間率容量:64Ah アズワン品番65-8727-40
1台
33,980 税込37,378
6日以内出荷

関連キーワード