35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ロングヘキサゴンソケット
RoHS
インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。仮締め専用です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。 付属品ピン・Oリング 適合ピン:PIN3522S(対辺5~14mm)、PIN3525S(対辺17~22mm) 材質構造用鋼 全長(mm)150 差込角(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応 適合OリングRINGP22AS(対辺5~14mm)、RINGP24S(対辺17~22mm)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。セミロングタイプです。
差込角(mm)12.7 全長(mm)75 付属品ピン・Oリング
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


トラスコ品番810-9173 セット内容4AH-05L、06L、08L、10L、12L、14L 質量(kg)0.9
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

1箱(2個)
9,996 税込10,996
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

タンガロイ先端交換式ヘッド VEH
RoHS
4 枚刃、荒~仕上げ加工用、不等リード・不等分割
RoHS指令(10物質対応)対応 寸法NOF(mm)40 寸法FHA(°)45 FIG1
1箱(2個)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

不等ピッチタイプ
材質AH725 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
33,960 税込37,356
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

荒加工+仕上げ用コンビネーションタイプ
材質AH725 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
37,960 税込41,756
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質AH725 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1箱(2個)
29,960 税込32,956
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質AH725 刃数2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1箱(2個)
11,996 税込13,196
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1セット(2個)
15,196 税込16,716
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

4 枚刃、荒~仕上げ加工用、不等リード・不等分割
RoHS指令(10物質対応)対応 寸法NOF(mm)40
1箱(2個)
9,598 税込10,558
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

刃数4 寸法FHA(°)45.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイ先端交換式ヘッド VEH
RoHS
刃数4 寸法FHA(°)45.0 寸法RE(mm)1.00 FIG2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
13,996 税込15,396
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法FHA(°)20.0 寸法KAPR(°)97.0 給油方式オイルホールあり RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
35,960 税込39,556
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイ先端交換式ヘッド VFM
RoHS
刃数6 直径(Φmm)25.00 接続ねじS10 スパナKEYV-T50L 寸法LF(mm)8.55 寸法RE(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BS(mm)2.00 推奨締付トルク(N・m)28.0 最大切込み(mm)7.50 寸法DCSFMS(mm)15.30 寸法FHA(°)10.0
1セット(2個)
23,960 税込26,356
3日以内出荷

材質AH715 寸法NOF(mm)4 寸法FHA(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
39,960 税込43,956
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接続ねじS10 寸法LF(mm)20.5 適合スパナKEYV-S10 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨締付トルク(N・m)28 寸法DC(mm)16 寸法APMX(mm)12 寸法DCSFMS(mm)15.3 寸法NOF(mm)4
1個(2個)
25,960 税込28,556
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイ先端交換式ヘッドVEE-I
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応 寸法NOF(mm)4
1個(2個)ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質AH715 接続ねじS10 寸法LF(mm)20.5 適合スパナKEYV-S10 寸法RE(mm)7.978 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨締付トルク(N・m)28 寸法DC(mm)16 寸法APMX(mm)12 寸法DCSFMS(mm)15.3 寸法NOF(mm)4 寸法FHA(°)30
1個(2個)
29,960 税込32,956
3日以内出荷

先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
1本
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

タンガロイソリッドエンドミル
RoHS
先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

1本
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

タンガロイ先端交換式ヘッド VEH
RoHS
最適工具の選択で加工能率を向上! さらに段取り時間も削減し生産性を劇的に改善!
材質AH725 ねじれ角35-39 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB) 寸法z(mm)4
1セット(2個)
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット(2個)
79,980 税込87,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質AH725 刃数4 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法FHA(°)20.0 寸法KAPR(°)97.0 寸法RMPX(°)5.0
1セット(2個)
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質AH725 刃数4 接続ねじS15 寸法LF(mm)37 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨締付トルク(N・m)40 寸法DC(mm)25 寸法APMX(mm)22 寸法DCSFMS(mm)23.9 寸法FHA(°)38 刃当り送りfz(mm/t)0.1~0.17
1本
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(2個)
59,960 税込65,956
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット(2本)
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サーボモータ用高精度減速機(AH2LZ32T) ニッセイ CADデータあり
変速機タイプその他 取付方式脚取付 軸配置両側 枠番32 種類減速機 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
57,980 税込63,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

サーボモータ用高精度減速機(AH2LZ32R) ニッセイ CADデータあり
変速機タイプその他 取付方式脚取付 軸配置右側 枠番32 種類減速機 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
53,980 税込59,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

サーボモータ用高精度減速機(AH2LZ32L) ニッセイ CADデータあり
変速機タイプその他 取付方式脚取付 軸配置左側 枠番32 種類減速機 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
53,980 税込59,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ヒツパリコイルバネ
規格2.0-100L 部品名称ヒツパリコイルバネ 関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(0.97MB) 図解NoBSM-1300L 希望付属品2部品_No.10、AH4-120-1 本体部品_No.11、BSM-1100L 希望付属品2部品_No.10
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)アッシユクコイルバネ
規格2.3-51L 部品名称アッシユクコイルバネ 関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(0.84MB) 展開図6(0.84MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(0.8MB) 展開図13(0.93MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(0.91MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(1MB) 展開図18(1.22MB) 展開図19(1.23MB) 展開図20(1.37MB) 展開図21(1.29MB) 展開図22(1.13MB) 展開図23(1.12MB) 展開図24(1.12MB) 展開図25(1.12MB) 展開図26(1.12MB) 展開図27(1.12MB) 展開図28(1.12MB) 展開図29(0.96MB) 展開図30(0.98MB) 展開図31(0.98MB) 展開図32(0.76MB) 展開図33(0.76MB) 展開図34(1.06MB) 展開図35(1.06MB) 展開図36(0.97MB) 展開図37(1.13MB) 展開図38(0.89MB) 展開図39(1.2MB) 展開図40(0.99MB) 展開図41(1.02MB) 展開図42(1.02MB) 展開図43(0.8MB) 展開図44(0.96MB) 展開図45(0.96MB) 展開図46(1.23MB) 展開図47(0.89MB) 展開図48(0.95MB) 展開図49(1.04MB) 展開図50(1.04MB) 図解NoBSM-1540SLT-C2-1 フレーム,スタンド,圧力計部品_No.11、BSM-630SLT-BC2-1 フレーム スタンド部品_No.10、BSM-1030SLT-BC2 本体部品_No.11、BSM-1065SLT フレーム スタンド部品_No.12、BSM-640SLT 14M フレーム スタンド部品_No.10、BSM-1365SLT-20HA フレーム,スタンド部品_No.10、AH4-120-1 本体部品_No.13、BSM-1020L-2 本体部品_No.10、BSM-1550L-22AU フレーム,スタンド部品_No.13、BSM-1040SLT-C2-1 フレーム スタンド 圧力計部品_No.11、BSM-1240SLT-C2 本体部品_No.11、KBM-410 フレーム部品_No.27、CBM-520BH ブームノズル部品_No.6、BSM-820L-DC 本体部品_No.10、BSM-630SLT-BC2-1(14M) フレーム スタンド部品_No.10、BSM-1065SLT-20HA フレーム スタンド部品_No.10など
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ピン
部品名称ピン 関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.12MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.71MB) 展開図6(0.76MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(1.12MB) 図解NoBSM-1100L 希望付属品2部品_No.43、BAH-70 付属品 オプション部品_No.5、AH4-120-1 付属品 オプション部品_No.10、BSM-1065SLT-20BA オプション1 (オートヒッチ)部品_No.43、BSM-1065SLT-20HA オプション 1 (オートヒッチ)部品_No.43、BAH-50 付属品部品_No.4、BSM-1365SLT-20HA オプション1 オートヒッチ部品_No.43、BSM-1300L 希望付属品2部品_No.43
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

関連キーワード