カテゴリ
- 機構部品(6)
- バイク部品(4)
- 切削工具(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「4dg125」の検索結果

Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素
NOK(40件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。種類G形固定用材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム色黒使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
Oリング Gシリーズ固定用(フッ素)
武蔵オイルシール工業(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から8日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。材質JIS 4種 D(フッソゴム)種別G形固定用硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(固定用)
TRUSCO¥579税込¥6371袋当日出荷から9日以内出荷Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。色黒使用温度範囲(℃)-15~200
Oリング(固定用 耐熱・耐油タイプ)
森清化工¥729税込¥8021個当日出荷最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。グリーン購入法適合
スパークプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(1613件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷から7日以内出荷中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥688税込¥7571個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
BRAKING YA39FID
BRAKING¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷カスタムの定番。WAVE FIXEDローター。ハイエンドモデルのSK2と同一素材とWAVEコンセプトを採用したリジットタイプのディスクローター。高性能なディスクローターでありながらリーズナブルな価格帯は、純正リプレイスメントとしてもおすすめします。・フロント用用途カスタムの定番!WAVE FIXEDローター。ハイエンドモデルSK2と同一素材+WAVEコンセプトを採用したリジットタイプ。適合車種TRICKER250(04) [XG250-5XT1_DG10J] フロント用TRICKER250(05) [XG250-5XT2_DG10J] フロント用TRICKER250(06) [XG250-5XT4_DG10J] フロント用TRICKER250(07) [XG250-5XT6_DG10J] フロント用TRICKER250(08) [XG250-5XT8_DG16J] フロント用TRICKER250(08) [XG250-5XT9_DG16J] フロント用TRICKER250(10) [XG250-5XTA_DG16J] フロント用TRICKER250(14) [XG250-5XTB_DG16J] フロント用TRICKER250 S(06) [XG250S-5XT5_DG10J] フロント用BRONCO(97) [5BT1_ST225] フロント用SEROW225(86) [1RF0_XT225YSP] フロント用SEROW225(87) [2LN0_XT225] フロント用SEROW225(89) [3RW1_XT225] フロント用SEROW225(91) [3RW2_XT225] フロント用SEROW225(92) [3RW3_XT225S] フロント用SEROW225(92) [3RW4_XT225] フロント用SEROW225(93) [4JG1_XT225W] フロント用SEROW225(95) [4JG2_XT225W] フロント用SEROW225(96) [4JG4_XT225W] フロント用SEROW225(97) [4JG5_XT225WE] フロント用SEROW225(98) [4JG6_XT225WE] フロント用SEROW225(00) [5MP1_XT225WE] フロント用SEROW225(02) [5MP2_XT225WE] フロント用SEROW225(03) [5MP3_XT225WE] フロント用SEROW225(04) [5MP4_XT225WE] フロント用TW225E(02) [5VC1] フロント用TW225E(03) [5VC2] フロント用TW225E(04) [5VC3] フロント用TW225E(05) [5VC4] フロント用TW225E(06) [5VC5] フロント用TW200E(00) [TW200E-5LB1_DG07J] フロント用TW200E(01) [TW200E-5LB2_DG07J] フロント用TW125(02) [5SR1] フロント用TW125(03) [5SR3] フロント用TW125(04) [5SR5] フロント用
カットグリップ スリッター GM-DG
イスカル¥91,980税込¥101,1781本6日以内出荷から29日以内出荷自己拘束式チップ交換式スリッターです。用途カットグリップチップ用。RoHS指令(10物質対応)対応