カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(257)
  • 切削工具(38)
  • 制御機器(25)
  • バイク部品(24)
  • 家電(24)
  • メカニカル部品(18)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(14)
  • 自動車純正部品(13)
  • 農業機械(13)
  • バイク純正部品(10)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 建築金物(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 電気材料(5)
  • 測定用品(5)
  • 安全保護具(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 研磨材(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 作業工具(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4f150」の検索結果

503件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Color MultiWriter 4F150 MultiWriter

    Color MultiWriter 4F150

    MultiWriter
    ¥56,980税込¥62,678
    1台
    翌日出荷
    プリンタに、コピーや高速スキャナ、ファクスを搭載。世界最小クラスのA4カラープリンタ複合機。 ※カラー連続印刷速度A4片面30頁/分以上のA4カラー電子写真方式プリンタ、プリンタ複合機それぞれの本体体積において。2023年3月15日時点、ビーエヌエス株式会社調べ。 ファクス受信では紙へのプリントを行わずパソコンに転送。プリントコストが削減でき、業務の効率もアップ! 各機械部品の削減、各ユニットのコンパクト化、筐体レイアウトの最小化(部品間スペースの削り込みなど)を図り、小型化/軽量化を図りました。また、部品の耐久性も図り信頼性を高めたエンジンユニットに仕上げました。オフィスの空きスペースはもちろん、机の下や共通棚などの空間スペースにも設置が可能です。 プリンタ複合機のチルト機構付き操作パネルには、直感的なユーザインタフェースを搭載しました。操作メニューはシンプルで探しやすく、お客様の用途に合わせ、カスタマイズメニューをアイコンとして設定可能です。 USBメモリに保存されたファイルを、PC等を使用せずに印刷できます。※ USBメモリから直接印刷できるのは、次のファイル形式です。(PDF、TIFF、JPEG、XPS、Exif Ver. 2.0-2.2) お客様自身で設定した情報を、本機のインターネットサービス機能を用いてプリンタ本体から取り出して(エクスポート)、別のプリンタ本体に取り込む(インポート)ことができます。複数台数を設置する場合には、最初の1台に設定した情報をコピーして使えるので設置時間の短縮につながり効率的です。 インターネットサービスからプリンタ複合機本体に指示すると、ネットワーク上のSMTPサーバを自動検出します。ユーザは任意のSMTPサーバを選択することにより、プリンタ複合機本体にIPアドレスが設定され、出力可能となります。プリンタなど複数台設置している場合でも、簡単にSMTPを設定することができます。 トナーの使用量をセーブできるトナー節約機能が利用可能です。 使用目的に応じてトナーセーブ量を「ややうすい」「うすい」「かなりうすい」の3段階から設定選択できます。例えば、社内文書などの高画質を必要としない文書では、「ややうすい」を選択して印刷することで視認性を維持したままでトナーの消費量を節約することができます。
    電源AC100V±10%、15A、50/60Hz共用機能●両面印刷:ありHDDなしインク色カラー解像度600dpi×2400dpiウォームアップ時間電源投入から約35 秒必要(23℃)(スリープモード時は約17秒)印刷速度モノクロ31PPM/カラー31PPM使用CPUARM Single Core 667MHzフォント日本語2書体(平成明朝体 W3、平成角ゴシック体 W5)、欧文94書体排紙方法フェイスダウンコマンドPCL6印刷方式LED乾式電子写真方式使用可能用紙サイズ最大A4給紙方式標準トレイ、手差しトレイインターフェイスUSB2.0、イーサネット<1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T>、IEEE802.11 b/g/nグリーン購入法適合メモリ容量(MB)標準512/最大512LANあり
  • キュービトロン II クロスベルト 784F 3M(スリーエム)

    キュービトロン II クロスベルト 784F

    3M(スリーエム)(6件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(10本)
    当日出荷
    中荷重で高い研磨力を発揮します。 圧力が分散する幅広平面研磨や形状出し研磨の用途に適します。 研削が速くサイクルタイムを短縮します。 幅広い番手、乾式・湿式に対応します。 ステンレス鋼、普通鋼、アルミニウム等の幅広い材質に対応します。
    用途平面研磨機 バックスタンド研磨機 円筒研磨機・センタレス研磨機 ベルトサンダー砥材精密成型砥粒基材ポリエステル砥粒セラミック適合材普通鋼、ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタン合金、炭素鋼、アルミニウム
  • ストレートドリル エスコ

    ストレートドリル

    エスコ
    ¥5,140税込¥5,654
    1パック
    翌日出荷
    シンニング付。
    用途【対応被削材】鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など。材質HSS(ハイス)先端角(°)118
  • 両口ハンマー BAHCO(バーコ)

    両口ハンマー

    BAHCO(バーコ)
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    翌々日出荷
  • キュービトロン レジンボンドクロスベルト784F 3M(スリーエム)

    キュービトロン レジンボンドクロスベルト784F

    3M(スリーエム)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1箱(20本)ほか
    当日出荷
    一粒一粒まで鋭くデザインされた精密成型砥粒を採用しています 研削作業が速く楽になり、生産性が向上します 焼けを防ぎ、ワークの品質を保ちます
    用途ステンレス鋼、普通鋼の幅広い研削に。適合材ステンレス鋼、普通鋼
  • ポンプリリーフ弁 AL-24F ヨシタケ

    ポンプリリーフ弁 AL-24F

    ヨシタケ
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    7日以内出荷
    ポンプのバイパス用、温水熱交換器(温水ボイラー・電気温水器)用のリリーフ弁、減圧後の安全リリーフ弁 各種圧力容器、計装機器の安全弁 取付け姿勢は縦横・上下いずれの姿勢でも可
    種別安全弁・リリーフ弁材質本体:CAC、弁箱:CAC、ダイヤフラム:FKM形式ダイヤフラム式呼び径15A (1/2") ~ 25A (1")最高温度(℃)120接続JIS Rc適合流体冷温水 , 油 , その他非危険流体適合圧力(MPa)0.1 ~ 0.7
  • Panasonic SMDレジスタ, 1.5kΩ, 1210 (3225M), 0.5W ERJP14F1501U Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 1.5kΩ, 1210 (3225M), 0.5W ERJP14F1501U

    Panasonic(パナソニック)
    ¥269税込¥296
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    仕様1210型耐サージ抵抗器、ERJP14シリーズ - 1 % (820 Ω → 10 kΩ). パナソニックERJ P14耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.50 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJP14抵抗(kΩ)1.5定格電力(W)0.5許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1210 (3225M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • キュービトロンII クロスベルト 784F 3M(スリーエム)

    キュービトロンII クロスベルト 784F

    3M(スリーエム)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1箱(50本)
    5日以内出荷から45日以内出荷
    <研磨プロセスをもっと速く>。3M独自の精密成型セラミック砥粒を使用。研磨スピードが速く、幅広いグレード展開で使いやすい。検討するべき始めの研磨ベルト。
    用途手作業の研磨工程。酸化アルミニウム砥粒やアルミナジルコニア砥粒の研磨ベルトからのアップグレード。仕様スプライス:突き合わせフィルム接合色赤茶砥粒精密成形砥粒(セラミック)工程乾式・湿式
  • ラック・ピニオンシステム Lシリーズ αSTEP AZシリーズ搭載 オリエンタルモーター

    ラック・ピニオンシステム Lシリーズ αSTEP AZシリーズ搭載

    オリエンタルモーター
    ¥87,980~税込¥96,778~
    1台
    15日以内出荷
    種類モーター:αSTEP AZシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • AVX タンタルコンデンサ 4V 150μF ±10% AVX

    AVX タンタルコンデンサ 4V 150μF ±10%

    AVX
    ¥889税込¥978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DOOR EDGE MOULD (G1) G19S-V3-150 4F MAZDA(マツダ)

    DOOR EDGE MOULD (G1) G19S-V3-150 4F

    MAZDA(マツダ)
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    3日以内出荷
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1618件のレビュー)
    ¥409~税込¥450~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(229件のレビュー)
    ¥1,300税込¥1,430
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ワッシャ プレート(37F) 90201-150J4 YAMAHA(ヤマハ)

    ワッシャ プレート(37F) 90201-150J4

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥229税込¥252
    1個
    3日以内出荷
  • 交換レンズ ED 40-150mm F4.0-5.6 R OM SYSTEM

    交換レンズ ED 40-150mm F4.0-5.6 R

    OM SYSTEM
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    8日以内出荷
    運動会に最適な小型軽量望遠ズーム。運動会などのスクールイベントに最適な望遠ズームレンズです。小型軽量なので、軽快なフットワークで迫力のあるショットが狙える他、自然なボケ味も楽しむことができます。静止画も動画もスムーズに撮影できる、高速&静音のオートフォーカス”MSC機構”を搭載しています。主な特長。【手軽に楽しめる望遠動画撮影】。・手持ちの望遠撮影が可能。・動画に適した高速で静かなオートフォーカス。【優れた描写性能】。・すぐれた色収差補正。・レンズ全面にマルチコート。・円形絞り
    付属品レンズキャップ LC-58F、レンズリアキャップ LR-2、取扱説明書、保証書適合最小口径比:F22寸法(mm)Φ63.5×83(最大径×長さ)質量(g)(約)190規格マウント:マイクロフォーサーズシステム規格倍率(倍)最大撮影:0.16(35mm判換算 0.32相当)羽根枚数(円形絞り)7枚焦点距離(mm)40-150(35判換算 80-300相当)レンズ構成10群13枚(EDレンズ1枚/HRレンズ1枚)撮影距離(m)最短:0.9径(mm)フィルター:Φ58画角30-8.2(°)最大口径比F4.0(40mm)-F5.6(150mm)
  • Panasonic ポリマーコンデンサ,POSCAP TPE,150μF,4V dc,D2E,4TPE150MI Panasonic(パナソニック)

    Panasonic ポリマーコンデンサ,POSCAP TPE,150μF,4V dc,D2E,4TPE150MI

    Panasonic(パナソニック)
    ¥799税込¥879
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様POSCAP TPEシリーズ. パナソニックTPEシリーズタンタルコンデンサは、POSCAPシリーズに属する製品です。 焼結タンタルをアノード材料として採用した表面積の広い多孔質材により、大容量を実現しています。 導電率に優れた導電性ポリマーを電解質として採用することで、ESRを15 mΩという低い値に抑えています。 TPEタンタルコンデンサは、耐熱性と信頼性に優れているため、高周波機器やデジタル機器に適しています。. 小型 固体電解チップコンデンサ 優れた周波数特性 標準的なアルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサよりも低いインピーダンス 低ESRにより、他の電解コンデンサよりも高いリプル定格電流を実現 導電性ポリマーで自己回復機構を実現 酸化タンタルを使用しているため、振動が発生せず、基板上にノイズなし. 用途. 主な用途には、デジタル機器のバックアップコンデンサやバイパスコンデンサ、ノイズ除去などがあります。 このタンタルコンデンサは、PC、携帯電話、家電製品、自動車、産業機器などで使用することができます。長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×1.8奥行(mm)4.3電圧(V)4dcシリーズPOSCAP TPE許容差±20%静電容量150μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケースD2Eテクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)18電解質の種類ソリッド最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • 二輪車用エアフィルター NTB

    二輪車用エアフィルター

    NTB(411件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    優れた吸入効率と、高い防塵効果!
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(75件のレビュー)
    ¥1,590税込¥1,749
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥4,990~税込¥5,489~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 交換レンズ ED 14-150mm F4.0-5.6 Ⅱ (OMロゴ) OM SYSTEM

    交換レンズ ED 14-150mm F4.0-5.6 Ⅱ (OMロゴ)

    OM SYSTEM
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    8日以内出荷
    防塵・防滴 10.7倍高倍率ズームレンズ ほこりや水分を防ぐ密封シーリングと、防水と通気性を兼ね備えた素材により、防塵・防滴性能を実現。優れた近接能力により35mm判換算で0.44x相当のテレマクロ効果を実現し、背景を大きくボカした表現などに有効です。また、高倍率ズームでありながら、重さわずか285gとコンパクトで携帯性にも優れています。 高い描写性能とスリム化を実現した設計・製造技術 11群15枚(DSAレンズ、EDAレンズ、EDレンズ、HRレンズ、E-HRレンズなど)のレンズによって、ズーム全域での高い描写性能とスリム化を実現しています。 ゴーストやフレアを徹底的に排除「ZEROコーティング」 透過率が良く、防ぐことが困難だったゴーストやフレアを徹底的に排除するZERO(Zuiko Extra low Reflection Optical)コーティングを、レンズ表面に施しました。このZEROコーティングにより、逆光などの悪条件下でもクリアな描写性能を誇ります。 高速かつ静粛なオートフォーカスを実現「MSC機構」 駆動方式にスクリュー・ドライブ機構を採用し、「すばやい」「なめらか」「静か」で「高精度」なAF(オートフォーカス)を実現。軽量かつ少ない枚数でピント合わせを可能にする先進の光学設計により、本レンズは1枚の貼り合せレンズでピント合わせを行います。 サブミクロン精度のシャフトとスクリュー・ドライブ機構を採用 動作音の原因となるギアを排除。送りねじ(スクリュー・ドライブ)機構を採用し、ロス無くダイレクトに軽量フォーカス用レンズを駆動させます。これにより、AFの高速化と静音化が可能になりました。
    付属品レンズキャップLC-58F、レンズフードLH-61C、レンズリアキャップLR-2、取扱説明書、保証書全長(mm)83質量(g)約285倍率(倍)最大撮影:約0.22(※35mm判換算 0.44相当)羽根枚数絞り:7枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)58最大径(Φmm)63.5防塵防水性能保護等級1級(IPX1)/防塵設計 ※メーカーの防滴カメラと組み合わせたときに防滴性能を発揮焦点距離(mm)35mm判換算:28-300相当レンズ構成11群15枚(DSAレンズ1枚/ED非球面レンズ1枚/EDレンズ1枚/HRレンズ3枚など)撮影距離(m)最短:0.5マウントMicroFourThirdsシステム規格画角75°-8.2°最大口径比F4.0(14mm)-F5.6(150mm)/(最小口径比)F22
  • 交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6 R オリンパス

    交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6 R

    オリンパス
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    8日以内出荷
    運動会に最適な小型軽量望遠ズーム
    付属品レンズキャップ(LC-58E)、レンズリアキャップ(LR-2)、取扱説明書、保証書長さ(mm)83質量(g)190最大径(Φmm)63.5フィルターサイズ(mm)58焦点距離(mm)80~300(35mm判換算)レンズ構成10群13枚撮影距離(m)0.9絞り(最小)22マウントマイクロフォーサーズ画角30°~8.2°(対角線)
  • 交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 14-150mm F4.0-5.6 II オリンパス

    交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 14-150mm F4.0-5.6 II

    オリンパス
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    8日以内出荷
    防塵・防滴10.7倍ズーム
    付属品レンズフード(LH-61C)、レンズキャップ(LC-58F)、レンズリアキャップ(LR-2)、取扱説明書、保証書仕様防塵防滴長さ(mm)83質量(g)285最大径(Φmm)63.5フィルターサイズ(mm)58焦点距離(mm)28~300(35mm判換算)レンズ構成11群15枚撮影距離(m)0.5絞り(最小)22マウントマイクロフォーサーズ画角75°~8.2°(対角線)
  • DOOR EDGE MOULD (G1) G14F-V3-150R4Z MAZDA(マツダ)

    DOOR EDGE MOULD (G1) G14F-V3-150R4Z

    MAZDA(マツダ)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    3日以内出荷
  • スイッチング電源 コーセル

    スイッチング電源

    コーセル
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から83日以内出荷
    スイッチング電源LEA,LDA,LFAシリーズの後継品。小型・低背・低ノイズの基板単体シングル出力AC-DC電源
    入力電圧(V)AC:85~264 1Φ[ディレーティング]シリーズLH使用温度(℃)-10~70保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷/強制通風[ディレーティング]振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示なし
  • タンタルコンデンサ 150μF 4V dc 3528-21 1セット 5個入 KEMET

    タンタルコンデンサ 150μF 4V dc 3528-21 1セット 5個入

    KEMET
    ¥999税込¥1,099
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    KEMET の有機コンデンサは、導電性ポリマーカソードを備えた固体電解コンデンサで、超低 ESR を実現し、高周波域で静電容量の保持性能を向上させます。静電容量は 150 uF で、45 m Ω の ESR を発揮します。静電容量: 150 uFC 許容差20 % ESR 45 m Ω 最低動作温度: -55 ℃ 最大動作温度: +125 ℃
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:150μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●許容差:±20%●シリーズ:T591●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7102-03
  • イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    イリジウムIXプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
  • 紺台紙ゴム 日本紐釦貿易

    紺台紙ゴム

    日本紐釦貿易(8件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1巻(150m)
    当日出荷
    特に耐候性のよい太番手の合成ゴムを使用。 パワーがあり、伸びがよく、洗濯にも丈夫。いろいろな衣料に使えます。
    材質天然ゴム色白
  • MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF40-150Z) SMC

    MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF40-150Z)

    SMC
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(31件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ものさしくん (CE1F40-150~) SMC

    ものさしくん (CE1F40-150~)

    SMC
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)150作動方式複動
  • KOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 150Ω ±1%, MFS1/4CC1500F KOA

    KOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 150Ω ±1%, MFS1/4CC1500F

    KOA
    ¥399税込¥439
    1袋(20個)
    当日出荷
    UL1676c-UL(CAS-C22.2No.1-M94)(認定番号E159326)(RKのみ)AEC-Q200準拠.金属皮膜抵抗器MFS1/4Cシリーズ0.25W1%(1/8Wタイプ).KOAのMFシリーズ金属皮膜固定抵抗器は、アキシャル終端を備えた精密抵抗器です。このシリーズでは、さまざまな抵抗値の製品が用意されています。鉛フリー終端のMFスルーホール抵抗器は、汎用用途に最適で、自動装着機にも適しています。この半精度スルーホール抵抗器の使用温度範囲は-55℃→+155℃です。MFS型は、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
    定格電力(W)0.25抵抗150Ω許容差±1%温度係数±50ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜
  • フライス用チップ SDKN モノタロウ

    フライス用チップ SDKN

    モノタロウ(24件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1箱(10個)
    当日出荷
    国内有名メーカーのOEM商品。 耐熱性、耐摩耗性に優れている。
    材質MNP40(サーメット)形状正方形90°厚さ(mm)3.18被削材P(鋼)対応材質タンガロイ:NS740、住友電工:T250A/T4500A、京セラ:TN100M/TN60/TC60M、三菱マテリアル:NX2525/NX4545、サンドピック:CT530、日立ツール:MZ1000/MZ2000/CH550/MZ3000/CH500/CH7030、ダイジェット:NIT/CX75/CX90/SC30、イスカル:IC30N内接円直径(Φmm)12.7勝手なしノーズ位置許容差(mm)±0.013厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なし切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.1~0.25mm/t Vc=150~300m/min ・ANSI f=.004~.010ipr Vc=492~984sfm販売区分業務用
  • エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F40-150 SMC

    エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F40-150

    SMC
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    ストローク(mm)150作動方式複動チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 使い捨てプレフィルター シャープ

    使い捨てプレフィルター

    シャープ(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1セット(6枚)
    当日出荷
    簡単に貼ってはがせる「使い捨てプレフィルター」
    適合機種IKI-AX80/BX85/DX85/EX75/FX75/GS70/GX75/HX75/JX75/J75YX/X75E6/HS70/JS70/WF75/F75E3/S70E4/S70Y9/H75YX/X75E4/X75E5/85Y40/750Y8/IKC-C150/D70/E70/F70/W80/Y80/Z80/70E1/70E2/70TH1/700Y7/700Y6交換目安約1ヶ月寸法(縦×横)(mm)455×255アズワン品番65-0411-54
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2F40-150DCMZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2F40-150DCMZ-~)

    SMC
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    3日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • スタビライザーリンク 555(スリーファイブ)

    スタビライザーリンク

    555(スリーファイブ)(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ロングハンドタップ LS-HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングハンドタップ LS-HT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • チャックハンドル 北川鉄工所

    チャックハンドル

    北川鉄工所(4件のレビュー)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • フライス用チップ TEEN モノタロウ

    フライス用チップ TEEN

    モノタロウ(6件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1箱(10個)
    当日出荷
    材質MNP40(サーメット)形状正三角形60°厚さ(mm)4.76被削材P(鋼)対応材質タンガロイ:NS740、住友電工:T250A/T4500A、京セラ:TN100M/TN60/TC60M、三菱マテリアル:NX2525/NX4545、サンドピック:CT530、日立ツール:MZ1000/MZ2000/CH550/MZ3000/CH500/CH7030、ダイジェット:NIT/CX75/CX90/SC30、イスカル:IC30N内接円直径(Φmm)12.7ノーズ位置許容差(mm)±0.025厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なし切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.1~0.2mm/t Vc=150~300m/min ・ANSI f=.004~.008ipr Vc=492~984sfm販売区分業務用