カテゴリ

  • 事務用品(108)
  • パソコン/周辺機器(99)
  • 学童・教育用品(90)
  • 住設機器(60)
  • 電気材料(59)
  • 厨房用品(57)
  • 家電(46)
  • 建築金物(41)
  • 制御機器(31)
  • 店舗什器・備品(28)
  • 卓上消耗品(27)
  • ねじ・ボルト・釘(22)
  • 塗装・養生・内装用品(22)
  • トラック用品・パーツ(20)
  • 医療(18)
  • 測定用品(15)
  • 溶接用品(13)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • オフィス家具(11)
  • 農業・園芸資材(11)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 作業工具(10)
  • 梱包用品(9)
  • 救急・衛生(9)
  • 農業機械(8)
  • バイク部品(7)
  • 機構部品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 理美容(6)
  • 作業服(6)
  • 清掃用品(5)
  • 食品・飲料(5)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 研磨材(4)
  • バイク純正部品(3)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 日用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • カー用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 手袋(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 縫製用品(1)

「4go」の検索結果

関連キーワード
928件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Soundcore Select 4 Go Soundcore

    Soundcore Select 4 Go

    Soundcore
    3,627税込3,990
    1個
    当日出荷
    音楽をどこへでも持ち出せる、コンパクト設計×長時間再生:手のひらサイズのコンパクト設計に加えて、最大20時間の長時間再生が可能。自宅やアウトドアなどお好きな音楽をどこでも楽しめます。パッシブラジエーター搭載の迫力サウンド:5Wのフルレンジスピーカー1つとパッシブラジエーター1つを搭載コンパクトながら迫力のサウンドを実現。アウトドアでも安心IP67防塵・防水性能:IP67の防塵・防水性能なのでキャンプや水辺でのアウトドシーンなどでも砂や埃、水濡れを気にせず安心して使用可能。豊富なカラーバリエーション:お好みやライフスタイルに合わせて選べる全6色の豊富なカラーバリエーション
    寸法(mm)121×83×49アイスブルー・ブルー質量(g)265充電時間4時間防塵防水性能IP67連続再生時間最大20時間(※再生時間は音量や音源によって異なります)通信規格Bluetooth 5.4オーディオ出力5W充電端子USB-C対応コーデックSBC / AAC
  • Soundcore Select 4 Go Soundcore

    Soundcore Select 4 Go

    Soundcore
    3,627税込3,990
    1個
    当日出荷
    音楽をどこへでも持ち出せる、コンパクト設計×長時間再生:手のひらサイズのコンパクト設計に加えて、最大20時間の長時間再生が可能。自宅やアウトドアなどお好きな音楽をどこでも楽しめます。パッシブラジエーター搭載の迫力サウンド:5Wのフルレンジスピーカー1つとパッシブラジエーター1つを搭載コンパクトながら迫力のサウンドを実現。アウトドアでも安心のIP67防塵・防水性能:IP67の防塵・防水性能なのでキャンプや水辺でのアウトドシーンなどでも砂や埃、水濡れを気にせず安心して使用可能。Proイコライザー機能:従来のSoundcoreアプリからイコライザー機能が進化。より細かな周波数帯を選択してカスタマイズできるので、お好みに合わせた音楽視聴が可能です。
    セット内容Soundcore Select 4 Go、USB-A & USB-C ケーブル、クイックスタートガイド、安全マニュアル、カスタマーサポートブラック質量(g)約265出力オーディオ:5W保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)防塵防水性能IPX67サイズ(mm)約121×83×49再生可能時間最大20時間※再生時間は音量や音源によって異なります通信規格Bluetooth 5.4充電端子USB-C対応コーデックSBC / AAC
  • スティキット ゴールドフィニッシングロール 3M(スリーエム)

    スティキット ゴールドフィニッシングロール

    3M(スリーエム)(13件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1ロール
    当日出荷
    酸化アルミニウム砥粒の、のりつきペーパーロールです。 安定した切削力と優れた耐久性を発揮します。
    仕様のり付形状ロールタイプ長さ(m)18基材Cwt
  • ねじ穴 カバーシール LAMP(スガツネ工業)

    ねじ穴 カバーシール

    LAMP(スガツネ工業)(15件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1パック(260個)
    当日出荷から5日以内出荷
    粘着剤付き(シールタイプ)で、貼り付けが簡単です。プラスチック製キャップより種類が豊富で、早く、安く作業ができます。ねじ穴やくぎ穴をふさいだり、切り込みミスカットのカバーに便利です。
  • Surface Go4/Go3/Go2 用 タブレット ケース 衝撃吸収 ショルダーベルト付 スタンド付 ブラック エレコム

    Surface Go4/Go3/Go2 用 タブレット ケース 衝撃吸収 ショルダーベルト付 スタンド付 ブラック

    エレコム
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    超衝撃吸収で実機をがっちり守る。 本体も液晶画面も保護するSurface Go 2用フルプロテクトケース ハンドホールドタイプ
    セット内容ケース本体×1、ショルダーベルト×1、ショルダーベルト取付補助部品×1材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、PETブラックタイプケース対応機種Surface Go 4、Surface Go 3、Surface Go 2特性スタンド:あり
  • 手動片手式圧着工具絶縁端子用 泉精器製作所

    手動片手式圧着工具絶縁端子用

    泉精器製作所
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    端子被覆部の形状によって圧着調整ができます。 端子ストッパーが付いています。
    用途絶縁被覆付端子・スリーブ用。全長(mm)265質量(g)455
  • 標準形リミットスイッチ K244 富士電機

    標準形リミットスイッチ K244

    富士電機(5件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    連続使用3000回/時で機械的寿命1000万回以上です。
    許容電流(A)10(連続)耐電圧AC2500V 1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-5~60耐衝撃(m/s2)200耐振動複振幅1.5mm 10-55Hz(3方向 各2時間)開閉頻度(回/時)連続使用3000機械的寿命1000万回以上耐電圧(V/min)AC2500定格投入電流(A)50使用周囲湿度(%RH)85以下
  • Surface Go4/Go3/Go2/Go 用 保護フィルム 高精細 指紋防止 反射防止 エアーレス ちらつき防止 エレコム

    Surface Go4/Go3/Go2/Go 用 保護フィルム 高精細 指紋防止 反射防止 エアーレス ちらつき防止

    エレコム
    2,298税込2,528
    1個
    欠品中
    特殊加工で反射防止特有のチラツキを防止し画像を鮮明に再現。気泡がキレイに抜けるエアーレス加工。液晶画面を傷や汚れから守る、防指紋・反射防止タイプのSurface Go 2、Surface Go用液晶保護フィルムです。
    セット内容液晶保護フィルム(エアーレス防指紋高精細反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1材質接着面:シリコン、外側:PETサイズ(inch)10.5表面処理反射防止対応機種Surface Go 4、Surface Go 3、Surface Go 2、Surface Go機能気泡レス取付け方法自己吸着入数1枚特性指紋防止適合メーカーMicrosoft
  • Surface Go4/Go3/Go2/Go 用 保護フィルム 衝撃吸収 反射防止 指紋防止 エアーレス エレコム

    Surface Go4/Go3/Go2/Go 用 保護フィルム 衝撃吸収 反射防止 指紋防止 エアーレス

    エレコム
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    マルチペット構造が衝撃を吸収し液晶画面を保護する反射防止タイプのSurface Go 2、Surface Go用衝撃吸収フィルムです。
    セット内容液晶保護フィルム(耐衝撃反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1材質接着面:シリコン、外側:PETタイプエアレスタイプサイズ(inch)10.5対応機種Surface Go 4、Surface Go 3、Surface Go 2、Surface Go取付け方法シリコン吸着入数1枚適合メーカーMicrosoft
  • AC5ND用ヘッド 泉精器製作所

    AC5ND用ヘッド

    泉精器製作所(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質鋼材質量(g)450
  • Surface Go4/Go3/Go2 用 タブレット ケース ソフトレザー 軽量 ショルダーベルト付 スタンド付 抗菌加工 エレコム

    Surface Go4/Go3/Go2 用 タブレット ケース ソフトレザー 軽量 ショルダーベルト付 スタンド付 抗菌加工

    エレコム(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    純正タイプカバーを着けたまま使用でき、高級感あふれるスリムスタイル。動画視聴やタイピングなどシーンに合わせて2アングルにできるスタンドとペンホルダを装備した軽量設計のSurface Go 2用抗菌ソフトレザーカバー。
    セット内容ケース本体×1材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステルブラックタイプカバー対応機種Surface Go 4、Surface Go 3、Surface Go 2機能ペンシルホルダー:あり特性スタンド:あり
  • GO4スタープレート 大同DMソリューション

    GO4スタープレート

    大同DMソリューション
    1,898税込2,088
    1枚
    翌日出荷
    焼入れ歪がきわめて小さく、空冷で硬化する精密型鋼
    仕様一般金型用タイププレート
  • まどか金封 マルアイ

    まどか金封

    マルアイ
    659税込725
    1個
    4日以内出荷
    七宝柄と松竹梅の立体的なパール箔押しが上品に輝く中判サイズの金封です。七宝柄は「円満」や「調和」、「縁のつながり」をあらわす吉祥文様で、二人から始まる縁の結びつきが人と人とをつなぎ、輪(和)となって広がりますようにという願いが込められています。金額の目安:5万円~50万円
    付属品中包付 短冊3枚(寿・御結婚御祝・無地)
  • スライドブッシュ SW-OP形(インチ仕様)開放形 NB(日本ベアリング)

    スライドブッシュ SW-OP形(インチ仕様)開放形

    NB(日本ベアリング)
    5,298税込5,828
    1個
    翌々日出荷から42日以内出荷
    形状開放形
  • ワイヤレスアンモニウムイオンセンサ GDX-NH4(Go Direct) ナリカ

    ワイヤレスアンモニウムイオンセンサ GDX-NH4(Go Direct)

    ナリカ
    119,800税込131,780
    1セット
    4日以内出荷
    本アンモニウムイオンセンサGDX-Kはイオン選択電極(Ion-Selective Electrode:ISE)を採用、水溶液中のアンモニウムイオン(NH4-)の濃度測定に最適です。サンプル溶液が酸性化されてNH3をNH4+に変化している場合は、水性アンモニアレベルを示すこともできます。本センサーは、PCなどデバイスとBluetooth(R)またはUSBで接続する本体デバイス(アダプター)と汎用性の高いBNCコネクターを搭載しているプローブの二つで構成しています。本体デバイスには充電池が内蔵されておりUSBによる充電が可能です。測定途中で本体デバイスの充電を実施しても測定が中断されることはありません。本体デバイスの充電池残量はVernier Graphical Analysis(R)アプリやLabQuest(R)3で確認ができます。本Go Directセンサは、USB接続でもBluetoothによるワイヤレス接続でも使用できるため、教室や研究室に、最適な接続環境を選択可能です。このBNC接続式プローブのみの交換ができます。ゲル充填電極のため電解液の補充が必要ありません。
    用途測定例:水中や水溶液中の肥料由来のアンモニウムイオン濃度の測定。仕様●干渉イオン:K+、Li+、Na+、Cs+、Mg2+、Ca2+、Sr2+、Ba2+●最低浸漬深さ(cm):2.8●電極勾配:56±3mV/decade(25℃)●電極抵抗:0.1~5 MΩセット内容Go Direct ISEデバイス(本体)、Go Direct 硝酸イオン(ISE)- BNC電極、マイクロUSBケーブル、アンモニウムイオン標準液(100mg/L NH4-)30mL 1本(SDS付属)、アンモニウムイオン標準液(1mg/L NH4-)30mL 1本(SDS付属)、短期間保管用ISE電極浸漬ボトル、ポリッシング・ストリップ型式GDX-NH4電源内蔵リチウム充電池またはUSB接続測定範囲(mg/L)1~18000接続USB:v 2.0、無線(最長距離):Bluetooth v4.2 (30m)精度(%)±10(校正後1~100mg/L)バッテリー300mA Li-Poly、フル充電時最長24時間連続使用可、最大500回充放電可測定範囲(mV)±1000OSWindows 10以上、Mac OS X 10.10以上、Chromebook、iOS(Bluetoothのみ)、Android(Bluetoothのみ)環境測定:(温度)0~40℃(補償なし)、(pH範囲)2~7(補償なし)アプリケーションVernier Graphical Analysis(R)
  • USBフラッシュメモリー PFU-XTFシリーズ プリンストン

    USBフラッシュメモリー PFU-XTFシリーズ

    プリンストン
    7,798税込8,578
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    USB3.0対応で、より高速なデータ転送、接続を実現します。大容量のファイルデータの読み込み/書き出しに対応しています。 USBポートに挿し込むだけで自動的にリムーバブルドライブとして認識します。USB2.0対応のパソコンの場合でも、同様にお使いいただけます。 キャップがいらない回転式カバータイプ。USBコネクターが簡単にすっきり納まるので、キャップ紛失の心配がありません。 ストラップも付属しており、持ち運びも大変便利です。
    付属品USBフラッシュメモリー本体、ストラップ質量(g)約10キャップタイプ回転カバー対応OSWindows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 7 SP1(32bit/64bit)、Mac OS X 10.10以降対応機種USBインターフェースを標準搭載したWindows PCおよびMac外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55~67.2×19×11.2(コネクター収納時~展開時)電源電圧(V)5(USBポートからバスパワー供給)保証期間1年コネクタUSB シリーズAインターフェイスUSB3.0/USB2.0準拠
  • LEDプッシュスイッチ 5A オルタネイト式 マリンテック

    LEDプッシュスイッチ 5A オルタネイト式

    マリンテック
    2,698税込2,968
    1式
    当日出荷から6日以内出荷
    取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!。防滴なので船舶で使用可能。・LEDがリングで点灯。・LEDリングライトを常時点灯・押したとき点灯することが可能。・DC12~24V用。・スイッチ容量は5Aまで。・オルタネイト式はボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するタイプ。・推奨取り付け穴:19mm。・オプションとして面倒なハンダ付けが不要な配線カプラー(5A用)あり
    質量(g)5スイッチ容量5Aまで
  • レバーハンドル浴室間仕切り錠  LTU-4 GOA型 GOAL(ゴール)

    レバーハンドル浴室間仕切り錠 LTU-4 GOA型

    GOAL(ゴール)(2件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1組
    当日出荷
    耐水性と耐湿性を考慮した、浴室専用のレバーハンドル錠。本体が細い角筒体状なので、浴室ドアの横框への取り付けに最適です。高齢者や身障者の方もワンタッチで操作できるスイッチ型の施解錠ボタンを使用。非常時に備えて、室外側からはピンで解錠できる非常解錠装置付きです。
    用途バスユニット、浴室、トイレなど材質ABS樹脂、白種類浴室用勝手左右、内外共通ハンドル形状レバーハンドルバックセット(mm)70
  • オリンピア照明 1灯円筒ペンダント MotoM

    オリンピア照明 1灯円筒ペンダント

    MotoM
    9,998税込10,998
    1台
    5日以内出荷
    円筒ペンダントシンプルで簡素美を追求したミニマムデザインのLED照明。シンプルで簡素美を追求したミニマムデザインのLED照明シリーズ。直径5cmと細身の円筒形のセードを用いて、使いやすく、どのような部屋にもあわせやすいペンダントにしています。表面をアルミカラーアルマイト仕上げにしているため、シンプルながらも、グレード感ある照明です。
    材質アルミ・樹脂長さ(mm)70×130質量(g)780消費電力(W)7.7取付部引掛シーリングLEDランプLEDモジュールLED寿命(時間)40000灯数1
  • LEDプッシュスイッチ(オルタネイト式 20A用) マリンテック

    LEDプッシュスイッチ(オルタネイト式 20A用)

    マリンテック(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチです! 防滴なので船舶で使用できます。 LEDがリングで点灯します。 本製品はDC12~24V用です。 スイッチ容量は20Aまで。 オルタネイト式はボタンを押した後に手を離してもON状態を保持します。 推奨取り付け穴 22mm
    質量(g)26防水保護等級IP64相当スイッチ容量20Aまで
  • 防音ゴールド戸車 平30mm SUGICO(スギコ)

    防音ゴールド戸車 平30mm

    SUGICO(スギコ)
    219税込241
    1個
    翌々日出荷
    防音性と開閉のなめらかさを高めた新素材の車輪です。
    車輪径(Φmm)30材質(本体)SPCC(クロメート処理)材質(車輪)外側/エチレン酢ピコポリマー 内側/PA6タイプ平型材質(軸)鉄(クロメート処理)耐荷重(2ヶ当り)(kg)20車輪タイプ平型
  • エアーチャック ATシリーズ SUN UP

    エアーチャック ATシリーズ

    SUN UP
    3,698税込4,068
    1個
    6日以内出荷
    自動車タイヤの空気入れに!
    仕様●ニップル:G1/4
  • 農機ゴムクローラー トラクター(三菱) 建機Platform

    農機ゴムクローラー トラクター(三菱)

    建機Platform
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
    農業機械用足回り部品、ゴム履帯、お使いの機械とサイズのご確認ください
    メーカー三菱互換性ゴム履帯 ラバー履帯 ラバーベルト ゴムシュー ゴムキャタ ラバークローラ rubber belt
  • LEDプッシュスイッチ(電源マーク) 緑色 20A マリンテック

    LEDプッシュスイッチ(電源マーク) 緑色 20A

    マリンテック
    3,698税込4,068
    1式
    当日出荷から6日以内出荷
    取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!。防滴仕様なので船舶で使用可能!電源マークタイプ。電源マーク表示タイプ・オルタネイト式。LEDで電源マークを表示。ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するオルタネイト式
  • 木製パーソナルロッカー TRUSCO

    木製パーソナルロッカー

    TRUSCO
    179,800税込197,780
    1台
    3日以内出荷から10日以内出荷
    フリーアドレスオフィス等での使用がおすすめの木製パーソナルロッカーです。 各扉ごとに書類用ポスト穴付です。
    用途オフィスに・ロッカールームにセット内容各扉共通マスターキー 1個材質/仕上本体・台輪:プリント化粧繊維板、フロントパネル:樹脂化粧シート、脚:無垢高さ(mm)1125奥行(mm)470間口(mm)900外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×470×1125
  • SMDつららライト(ゴールド ) アルファ[販促]

    SMDつららライト(ゴールド )

    アルファ[販促]
    7,998税込8,798
    1個
    6日以内出荷
    SMDを使用した光のつららで、道行く人の視線をキャッチ!
    仕様●点滅8パターンコントローラー付(常点含む)●連結付加●屋外使用OKコード:クリア長さ(m)●延長コード:約3消費電力(W)6寸法(m)本体部約1.8寸法(cm)球間:10、つららの長さ:最大70球数100球
  • LED防水プッシュスイッチ 20A オルタネイト式 マリンテック

    LED防水プッシュスイッチ 20A オルタネイト式

    マリンテック
    4,698税込5,168
    1式
    当日出荷から6日以内出荷
    プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製。LEDがリングで点灯。スイッチの面積が広く押しやすい!。DC12~24V用。ノイズレス回路 →詳細はこちらをクリック。スイッチタッチ部分はステンレス製。スイッチ容量は20Aまで。オルタネイト式:ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持。発光色:4色から選択。オプションの配線カプラーは防水タイプ20A用が使用可能
    質量(g)26スイッチオルタネイト式ねじ切り能力M16×1(ネジ山ピッチ1mm)寸法(Φ×mm)22×40取付穴径(Φmm)推奨:22防水性IP64相当スイッチ容量20Aまで
  • グレインランバー 4面エッジテープ貼り(R加工) ベージュオーク 南海プライウッド

    グレインランバー 4面エッジテープ貼り(R加工) ベージュオーク

    南海プライウッド
    5,698税込6,268
    1枚
    4日以内出荷
    多様なカラーとサイズ展開であらゆる用途に利用できる万能棚板、グレインランバー 4面エッジテープ貼り(R加工) ベージュオークです。 5色のカラー展開で、どんな空間にもマッチし、幅7種(415/630/810/1205/1600/1995/2390)を取り揃えており、無駄の出ない1枚入梱包です。棚板木口4面には、1mm厚で丸みをとったエッジテープを木口貼り加工と、棚板前面にはR加工を施しているため、意匠性と安全性に優れた仕上りです。 表面は、硬質成分配合で傷が付きにくいオレフィン仕様の特殊コーティングを施しています。 また、芯材は全面に敷き詰められており、釘打ちが可能です。基材は、ファルカタ材を使用しているので、パーティクルボードに比べ軽くて扱いやすい製品です。 F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した安全な製品です。
    仕様【エッジテープ】木口4面貼り(1mm厚)厚さ(mm)20ベージュオーク奥行(mm)300基材芯材:集成材 表面材:MDF表面オレフィンシート
  • Surface Go 4 / Surface Go 3 / Surface Go 2 / Surface Go 背面保護ケース ブラック MSソリューションズ

    Surface Go 4 / Surface Go 3 / Surface Go 2 / Surface Go 背面保護ケース ブラック

    MSソリューションズ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ケースを付けたまま純正キーボードに接続可能、キックスタンド使用可能、純正ペン収納ホルダー付き
    適合機種Surface Go 4/Surface Go 3/Surface Go 2/Surface Goブラックタイプケース機能ペンシルホルダー:あり特性スタンド:あり
  • 瞬間冷却剤ネックタイプ ゴマフアザラシ 3個入り ライフオンプロダクツ

    瞬間冷却剤ネックタイプ ゴマフアザラシ 3個入り

    ライフオンプロダクツ
    1,660税込1,826
    1セット
    6日以内出荷
    冷房のない屋外でも、叩くだけで瞬間冷却。首に掛ける珍しいロングタイプで、効率的に体温を冷やします。スポーツ観戦・レジャー・アウトドアなど、夏のあらゆるシーンで活躍します。
    用途暑い屋外作業の熱中症対策に。仕様【冷却持続時間】30分(室温27℃)セット内容本体×3寸法(mm)490×60×20質量(g)200材質(内容物)尿素・水
  • シーケンサー マニュアル 三菱電機

    シーケンサー マニュアル

    三菱電機
    239税込263
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
  • Surface Go4 (N200 /8GB / 128GB / プラチナ / Windows 11) マイクロソフト

    Surface Go4 (N200 /8GB / 128GB / プラチナ / Windows 11)

    マイクロソフト
    149,800税込164,780
    1台
    翌々日出荷
    仕様【Energy usage】Surface Go 4 構成:10区分 10.4kWh/年(AA)【アクセシビリティ】Surface アダプティブ キット対応、Microsoft アダプティブ アクセサリ対応、Windows のアクセシビリティ機能を含む【キックスタンド】165 度のフルフリクションヒンジ搭載キックスタンド【保守性】交換可能な部品は以下を含みます:ディスプレイ、バッテリーと背面カバー、キックスタンド、ヒンジ、マザーボード、microSDXC カード リーダー、タイプカバー コネクタ、フロント カメラ、背面カメラ、Windows Hello カメラ、スピーカーセット内容Surface Go 4、24W 電源アダプター、クイック スタート ガイド、安全性および保証に関する書類質量(g)521(1.15 ポンド)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×175×8.3センサー環境光センサー、加速度計、ジャイロスコープ、磁力計、NFCメモリー8 GB LPDDR5 RAMディスプレイ【タッチスクリーン】10.5 インチ PixelSens(TM) ディスプレイ、【解像度】1920×1280 (220 PPI)、【縦横比】3:2、【コントラスト比】1500:1、【カラーの設定】 sRGB、エンハンス、【個別に色調整されたディスプレイ】、【タッチ】10 点マルチタッチ、【Corning(R) Gorilla(R) Glass 3】保証期間1 年間のハードウェア保証外観ケース:マグネシウム、色:プラチナ、ボタン:音量、電源互換性ペンの互換性:Surface ペン、Microsoft クラスルーム ペン 2、Microsoft ビジネス ペンに対応した設計(別売り)、マグネット式 Surface ペン収納部搭載(別売り)、Microsoft Pen Protocol (MPP) 対応、キーボードの互換性:Surface Go Signature タイプ カバー、Surface Go タイプ カバーOSWindows 11 ProプロセッサーIntel(R) プロセッサ N200セキュリティエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker 対応のハードウェア TPM 2.0 チップ、Windows Hello 顔認証サインインによるエンタープライズ クラスのセキュリティ、Windows 11 Secured-core PCネットワークタイプWi-Fi 6: 802.11ax 対応、Bluetooth(R) ワイヤレス 5.1 テクノロジポートUSB-C(R) 3.1 (データ、DisplayPort、充電に対応)、MicroSDXC カード リーダー、3.5 mm ヘッドホン ジャック、Surface タイプ カバー ポート、Surface Connect ポートカメラ仕様1080p フル HD カメラ (フロント)、8 MP 1080p フル HD カメラ (リア)、Windows Hello 顔認証カメラ容量(GB)128GBストレージUFS ドライブ 64 GB、128 GB、256 GB内蔵グラフィックスIntel(R) UHD グラフィックス対応ソフトウェアWindows 11 Pro、Microsoft 365 Apps 搭載、Microsoft 365 Business Standard、Microsoft 365 Business Premium、または Microsoft 365 Apps 30 日間試用版オーディオVoice Clarity 付きの dual far-field スタジオ マイク、Dolby(R) Audio(TM) Premium 搭載 2W ステレオ スピーカー駆動時間(時間)【バッテリー】通常のデバイス使用で最大 12.5
  • LED防水プッシュスイッチ 20A 電源マークタイプ SUS製 マリンテック

    LED防水プッシュスイッチ 20A 電源マークタイプ SUS製

    マリンテック
    4,998税込5,498
    1式
    6日以内出荷
    プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製。電源マーク表示タイプ。LEDで電源マークを表示。DC12~24V用。スイッチ容量は20Aまで。ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するオルタネイト式。発光色は4色より選択。オプションの配線カプラーは防水タイプ20A用が使用可能
    質量(g)26スイッチオルタネイト式取付穴径(Φmm)22(推奨)防水性IP64相当スイッチ容量20Aまで
  • Surface Go・Go2・Go3・Go4用 耐衝撃シリコンケース ブルー

    Surface Go・Go2・Go3・Go4用 耐衝撃シリコンケース

    ブルー
    5,698税込6,268
    1個
    5日以内出荷
    耐衝撃:周囲のシリコンが適度な弾力で衝撃を吸収します。すべての衝撃を吸収して本体を保護するものではありません。スタンド:3段階の角度調整が可能です。操作性重視:操作性を重視するため、画面側の透明カバーのないタイプを採用。紛失防止のペンホルダー付き。面ファスナーでサイズ調整が可能な回転式ハンドベルト付き。付け替え自由なストラップ:お好みの位置で使える4箇所のストラップホール。バックル部分で簡単に脱着できます。
  • タブレットケース_Surface Go 1~4用_耐衝撃 サンワサプライ

    タブレットケース_Surface Go 1~4用_耐衝撃

    サンワサプライ
    4,798税込5,278
    1枚
    当日出荷
    耐衝撃素材で、Surface Goを外部の衝撃から守ります。 キックスタンド部分のカバーは分離式で、キックスタンドはそのまま使うことができます。 純正のキーボードを装着したまま、使用、持ち運びが可能です。 背面にはハンドベルト付きで片手で操作可能です。 上部にはタッチペンを取付け可能です。 背面はクリア素材になっています。 ショルダーベルト付きで首から下がることもできます。
    材質PC+TPU質量(g)約300タイプケース型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190.73×20.14×261.27対応機種Surface Go 1~4外寸厚(mm)20.14特性ショルダーベルト付、ハンドベルト付、ペンホルダー付、耐衝撃、スタンド機能外形寸法縦(mm)261.27外形寸法横(mm)190.73
  • セキュリティ_eシリーズ_Surface Pro 3~11/Go1~4/Surface3対応 サンワサプライ

    セキュリティ_eシリーズ_Surface Pro 3~11/Go1~4/Surface3対応

    サンワサプライ
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    Microsoft Surfaceシリーズのキックスタンド部分に本体を挟むだけでロックがかかります。解錠ボタンを押すだけで、ワンタッチで取り外しができます。4桁の暗唱番号を設定可能。
    セット内容本体×1、取扱説明書×1材質ワイヤー部:亜鉛(ビニールコーティング加工あり)形状パッケージ形状:ビニール袋ワイヤー径(Φmm)4.4桁数暗証番号:4桁設定した暗証番号にすれば、何度でも変更可能です。ワイヤー長さ(m)2対応機種Surface Pro 第11世代/10/9/8/7+/7/6/2017/4/3Surface Go 4/3/2/1Surface 3※Surface Pro Xには対応しません。対応タブレット専用・汎用:専用本体形状一体型
  • セキュリティ_eシリーズ_Surface Pro 3~11/Go1~4/Surface3対応 サンワサプライ

    セキュリティ_eシリーズ_Surface Pro 3~11/Go1~4/Surface3対応

    サンワサプライ
    3,298税込3,628
    1個
    欠品中
    Microsoft Surfaceシリーズのキックスタンド部分に本体を挟むだけでロックがかかります。施錠ボタンを押すだけで、ワンタッチで取り付けができます。付属の鍵を差し込んで取外します。
    セット内容本体×1、鍵×2、取扱説明書×1材質ワイヤー部:亜鉛(ビニールコーティング加工あり)形状パッケージ形状:ビニール袋ワイヤー径(Φmm)4.5ワイヤー長さ(m)1.8対応機種Surface Pro 第11世代/10/9/8/7+/7/6/2017/4/3Surface Go 4/3/2/1Surface 3※Surface Pro Xには対応しません。対応タブレット専用・汎用:専用本体形状一体型
  • 液晶保護フィルム Microsoft Surface Go 4 ( 2023 年 9 月発売モデル ) 10.5 型 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Microsoft Surface Go 4 ( 2023 年 9 月発売モデル ) 10.5 型 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Microsoft Surface Go 4 ( 2023 年 9 月発売モデル ) 10.5型寸法(mm)240.8×170.7取付方式シリコン吸着硬度3Hサイズ(inch)10.5表面処理光沢機能指紋防止
  • Surface Go 4 (CPU: N200/メモリ:8GB/ストレージ:64GB/Windows11/10.5型/プラチナ) マイクロソフト

    Surface Go 4 (CPU: N200/メモリ:8GB/ストレージ:64GB/Windows11/10.5型/プラチナ)

    マイクロソフト
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷
    仕様【ネットワークと接続】Wi-Fi 6: 802.11ax 対応、Bluetooth(R) ワイヤレス 5.1 テクノロジセット内容Surface Go 4、24W 電源アダプター、クイック スタート ガイド、安全性および保証に関する書類センサー環境光センサー、加速度計、ジャイロスコープ、磁力計、NFCメモリー8GBコントラスト比ディスプレイ:1500:1メモリー容量8GBディスプレイ(タッチ)10 点マルチタッチ、(タッチスクリーン)10.5インチ PixelSense(TM) ディスプレイ、(縦横比)3:2、(色の設定)sRGB、エンハンス解像度ディスプレイ:1920×1280 (220 PPI)使用CPUIntel(R) プロセッサ N200外観ケース: マグネシウム、カラー: プラチナ、ボタン: 音量、電源OSWindows11 Proセキュリティエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker 対応のハードウェア TPM 2.0 チップ、Windows Hello 顔認証サインインによるエンタープライズ クラスのセキュリティ、Windows 11 Secured-core PC明るさディスプレイ:最大 350 nits (標準)RoHS指令(10物質対応)対応ポートUSB-C(R) 3.1 (データ、DisplayPort と充電に対応)、MicroSDXC カード リーダー、3.5 mm ヘッドホン ジャック、Surface タイプ カバー ポート、Surface Connect ポートカメラ仕様1080p フル HD カメラ (フロント)、8 MP 1080p フル HD カメラ (リア)、Windows Hello 顔認証カメラストレージUFS ドライブ 64GB内蔵グラフィックスIntel(R) UHD グラフィックスオーディオVoice Clarity 付きの dual far-field スタジオ マイク、Dolby(R) Audio(TM) Premium 搭載 2W ステレオ スピーカー駆動時間(時間)バッテリー:通常のデバイス使用で最長12.5
関連キーワード
...