「4h7-17841-00」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強化カムチェーン RK JAPAN強化カムチェーンRK JAPAN
8,598税込9,458
1本
3日以内出荷
空冷Z専用、強化カムチェーン。STDテンショナー対応、ハイレスポンスエンジンで抜群の耐久性。高強度・高剛性に加えて、STDテンショナーとの相性を考慮したプレートサイズを採用。優れた耐久性はもちろん、バルブタイミングがずれにくく、確実なレスポンスを発揮。ピッチ:7.774, 内幅:4.76, ピン全長:12.5
ジョイントリンク 1列 モノタロウジョイントリンク 1列モノタロウ(72件のレビュー)
46税込51
1個
当日出荷
ローラーチェーン用のジョイントリンクです。
用途チェーン連結用に材質(本体)種類ローラーチェーン列数1
ガイド(チエーン) 12053-1315 Kawasakiガイド(チエーン) 12053-1315Kawasaki(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
代表車種KLX250SGF
RSローラーチェーン 1列 椿本チエインRSローラーチェーン 1列椿本チエイン(54件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から4日以内出荷
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1
D.I.Dスーパーカムチェーン PMCD.I.DスーパーカムチェーンPMC
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
超ローフリクションタイプでありながら高強度を兼ね備えたスーパーカムチェーンです。STDとは比較にならないほどの耐久性を持ち、ノーマルエンジンからハイチューンドエンジンまで幅広くご使用いただけます。
サイレントカムチェーン KITACOサイレントカムチェーンKITACO
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
適合キタコ補修部品
強化カムチェーン EK25HS 82リンク モンキー/ゴリラ系用 DAYTONA(デイトナ)強化カムチェーン EK25HS 82リンク モンキー/ゴリラ系用DAYTONA(デイトナ)(7件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
4ミニ系エンジンカスタムする際に、同時装着が望ましい、デイトナが開発した、強化パーツ類。
タイプ82リンク主な適合車種モンキー(キャブ) 、モンキー(FI) 、モンキーバハ 、モンキーR/RT、ゴリラ 、CRF50F 、リトルカブ 、スーパーカブ50、JAZZ 、マグナ50 、CD50 、ベンリーCL50、SOLO 、モトラ 、DAX70/50 、シャリー70/50
標準形ローラーチェーン 1列 DID標準形ローラーチェーン 1列DID(12件のレビュー)
629税込692
1本
当日出荷から12日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
標準ローラーチェーン モノタロウ標準ローラーチェーンモノタロウ(81件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
一般的に使用されているチェーンです。
用途機器の伝導に列数1付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)種類ローラーチェーン
SDカムチェーン DID25SD DHA(各ボアアップKITオプションパーツ) KITACOSDカムチェーン DID25SD DHA(各ボアアップKITオプションパーツ)KITACO
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
DID25SDは高性能エンジンや過酷な使用条件において、要求される高回転時衝撃荷重に耐える特殊ソリッドブッシュ&ダイハードa処理を採用。さらにはピン径を細くし、軽量化に成功。フリクションロスを低減します。 厚さ1.0mm高強度プレート 従来のカムチェーンの厚み0.72mmに対し、1.0mmにアップ。引っ張り強度を大幅に向上させています。 ダイハードa処理 ピン表面に非常に硬い皮膜を形成、さらに皮膜内部にも高硬度の炭化物を分散し、外部から硬い異粒子が混入しても優れた耐摩耗性能を発揮します。 ソリッドブッシュ カールブッシュ(従来のチェーン)に比べ、高精度、高剛性、耐摩耗性に優れた、耐摩寿命が大幅に向上。 継ぎ目の無い滑らかな表面と優れた真円度。スタンダードに比べ約3倍の耐摩耗性を実現。
チエーン カムシャフト 92057-1539 Kawasakiチエーン カムシャフト 92057-1539Kawasaki(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
5日以内出荷
代表車種BJ250LGF
RSローラチェーン 椿本チエインRSローラチェーン椿本チエイン(1件のレビュー)
249税込274
1リンクほか
翌日出荷から41日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン
(I/X)チエーン カム 92RH2010 92057-0668 Kawasaki(I/X)チエーン カム 92RH2010 92057-0668Kawasaki(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
代表車種BX250AGF主な適合純正品番92057-1416
ガイド(チエーン) 12053-1391 Kawasakiガイド(チエーン) 12053-1391Kawasaki(2件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
代表車種BX250AGF
パッキン ドライブチエンケー 40591041000 ホンダパッキン ドライブチエンケー 40591041000ホンダ(37件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
ガイド(チエーン) 12053-1119 Kawasakiガイド(チエーン) 12053-1119Kawasaki(10件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
代表車種ZX900-A10
シール ガード 34X-22151-01 YAMAHA(ヤマハ)シール ガード 34X-22151-01YAMAHA(ヤマハ)(12件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
ワイドチェーンガイド(ユニクロ) KITACOワイドチェーンガイド(ユニクロ)KITACO(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
仕様スーパーカブ(FI)ケイ
ノンシールチェーン 520DZ2 DIDノンシールチェーン 520DZ2DID(63件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷から9日以内出荷
軽量・高剛性、オフロードで優れた性能を発揮する「520DZ」がマイナーチェンジ、新しく「520DZ2」として生まれ変わります。 特殊ピン加工(SDH)を標準採用、従来品に比べ約2倍の耐摩耗性能を実現、更なるオフロードの楽しみを引き出します。
チェーンガイド(AGガイド) イマオコーポレーションチェーンガイド(AGガイド)イマオコーポレーション
3,783税込4,161
1個
当日出荷から6日以内出荷
色(レール)グリーン適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)長さ(m)2