カテゴリ

  • バイク純正部品(14)
  • バイク部品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)

「4kg-23125-10」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メタル スライド 1 5EB-23125-00 YAMAHA(ヤマハ)メタル スライド 1 5EB-23125-00YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
主な適合純正品番3XJ-23125-L0
ガスケット 2K8-23158-L0 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット 2K8-23158-L0YAMAHA(ヤマハ)
999税込1,099
1個
当日出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)
オイルシール 4PU-23145-01 YAMAHA(ヤマハ)オイルシール 4PU-23145-01YAMAHA(ヤマハ)(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
主な適合純正品番4PU-23145-00他社参考品番(VESRAH)AR-4107
シール ダスト 4PU-23144-00 YAMAHA(ヤマハ)シール ダスト 4PU-23144-00YAMAHA(ヤマハ)(10件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
主な適合純正品番4DA-23144-L0
サスペンション&フォークオイル YAMAHA(ヤマハ)サスペンション&フォークオイルYAMAHA(ヤマハ)(251件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(1L)
当日出荷
低温流動性に優れ、安定した減衰力を発揮するオートバイフロントフォーク専用に開発された高級オイルです。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
フロントフォークオイルシール NTBフロントフォークオイルシールNTB(103件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から6日以内出荷
オイルシールのみの単品商品です。
ピストン フロントフォーク 5EB-23171-00 YAMAHA(ヤマハ)ピストン フロントフォーク 5EB-23171-00YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
欠品中
主な適合純正品番3GM-23171-00
リング スナップ 4V4-23153-L0 YAMAHA(ヤマハ)リング スナップ 4V4-23153-L0YAMAHA(ヤマハ)(6件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
精密樹脂MLEベアリング MLE形 NTN(エヌティーエヌ)精密樹脂MLEベアリング MLE形NTN(エヌティーエヌ)(25件のレビュー)
34税込37特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
高荷重(137MPa)で使用できる無給油すべり軸受です。広い温度範囲(-200℃~+260℃)に使用できます。板厚が薄いため(1.0~2.5mm)コンパクトな設計ができます。摩擦係数が小さい。(μ=0.04~0.20)耐摩耗性に優れ長時間の運転ができます。バックメタルの鋼板に青銅粉末を焼結した多孔質焼層に特殊充填剤入りの四ふっ化エチレン樹脂を含浸させた三層構造のため耐荷重性が強く、放熱性が良く、無給油で使用できます。バックメタルの鋼板には、すずメッキを施し耐蝕性を向上させています。許容面圧: 極低速 137MPa{1400kgf/cm2} 一般 49MPa {500kgf/cm2} 許容すべり速度:100m/min 許容PV値:98MPa・m/min{1000kgf/cm2・m/min} 使用温度範囲:-200℃~+260℃PV値は面圧Pとすべり速度Vとの積で表され、一般的に運転可能なPV値を許容PV値と言います。
使用温度範囲(℃)-200~+260許容面圧(MPa)極低速 137{1400kgf/cm 2} 一般 49 {500kgf/cm 2}許容すべり速度(m/min)100許容PV値(MPa・m/min)98{1000kgf/cm 2・m/min}荷重方向ラジアル
フロントフォークオイルシールセット NTBフロントフォークオイルシールセットNTB(74件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷から7日以内出荷
フロントフォークオイルシールとダストシールのセット商品(入り数各1個)
メーカーホンダ
オイレス70Bドライメットブッシュ オイレス工業オイレス70Bドライメットブッシュオイレス工業(35件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から20日以内出荷
オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
フォークオイルシール アリート(ariete)フォークオイルシールアリート(ariete)(51件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1セット(2個)
当日出荷から92日以内出荷
フォークオイルシールのゴム材料として、一般的には安価かつ入手性に優れるNBR(ニトリルゴム)が用いられていますが、ariete社ではNBRの約1.5倍の耐磨耗性および約3倍の破断強度を有し、かつ表面の平滑性に優れる、XNBR(カルボキシル化ニトリルゴム)を採用。さらに、成形後に研削加工を施すことで寸法安定性を高め、究極のシール性・密着性を追及しています。さらに、シール性と相反しがちなフリクションを低減する為にARISILスペシャルオイルシールルブリカント(グリス)を採用。arieteのXNBRフォークシールにはすべてこのグリスが同梱されています。このグリスの優秀性は米国のミルスペックの認証を受けている事や、NASAスペースプログラムで多くのメカニズム潤滑剤として用いられていることからも証明されています(通常のグリスを使用した場合、フリクションが増加するおそれがありますのでご注意ください)。
付属品フォークシールグリス
ワッシャ オイルシール 4V4-23146-L0 YAMAHA(ヤマハ)ワッシャ オイルシール 4V4-23146-L0YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
669税込736
1個
欠品中
オイルシール 4EB-23145-01 YAMAHA(ヤマハ)オイルシール 4EB-23145-01YAMAHA(ヤマハ)(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
主な適合純正品番4XV-23145-00主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)他社参考品番(VESRAH)AR-4106
メタル スライド 1 4FM-23125-40 YAMAHA(ヤマハ)メタル スライド 1 4FM-23125-40YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
主な適合純正品番3LC-23125-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
ピストン フロントフォーク 5JX-23171-00 YAMAHA(ヤマハ)ピストン フロントフォーク 5JX-23171-00YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
主な適合純正品番5JX-23171-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
O-リング YAMAHA(ヤマハ)O-リングYAMAHA(ヤマハ)
719税込791
1個
当日出荷
ボルト ヘキサゴンソケットヘッド 3LC-23181-00 YAMAHA(ヤマハ)ボルト ヘキサゴンソケットヘッド 3LC-23181-00YAMAHA(ヤマハ)
999税込1,099
1個
欠品中
主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)
メタル スライド 1 4SV-23125-10 YAMAHA(ヤマハ)メタル スライド 1 4SV-23125-10YAMAHA(ヤマハ)
1,098税込1,208
1個
欠品中
主な適合純正品番4SV-23125-00
メタル スライド 2 4HM-23135-00 YAMAHA(ヤマハ)メタル スライド 2 4HM-23135-00YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
欠品中