1個
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

扁平缶 片口 取手ノズル付
モノタロウ
¥649~
税込¥714~
パッキン付。ノズル付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等
口内径(Φmm)30
ノズルあり
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質ポリエチレン(PE)
口数片口
コックなし
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)30
取手あり
石油や薬品など持ち運びに適したサイズの容器です。液体を注ぐ際の脈動を防止し、スムーズな移し替えが可能です。
高密度ポリエチレン製の扁平缶です。
特殊な材料により、へこました状態で処分できるため、環境に優しい仕様になっています。
取っ手、ノズル付のため、小分けが簡単にできます。
用途液体容器として。
口内径(Φmm)31.6
材質高密度ポリエチレン
目盛なし
口数片口
ノズルあり
コックなし
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取手あり
中栓付き。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等
口内径(Φmm)24
ノズルなし
仕様目盛付、中栓付
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質ポリエチレン(PE)
目盛あり
口数片口
耐熱温度(℃)80
コックなし
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)24
取手なし
キャップが開封されているのが一目でわかるライナー付。(改ざん防止キャップ付)封印キャップの採用、開封確認が可能なため、内容物の安全性を確保できます。輸送時にキャップの緩みを防止します。(未開封時のみ)
用途遮光が必要な液体の保存・保管等、キャップを固定して輸送する際に
質量(g)267.3
口径(Φmm)30
幅(mm)192
奥行(mm)120
高さ(mm)280
容量(L)4
スリムな省スペースタイプです。
材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE
耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、中栓/約80
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
ノズルとは別に盲キャップ付ですので、輸送や保管にも安心。
材質HDPE
口内径(Φmm)31
口数両口
最小目盛(mL)500
ノズルあり
コックあり
取手あり
商品の流通、運搬などの作業に適したサイズ容器です。
用途商石油や薬品等を簡単に持ち運べるサイズの容器です。また調理現場で大量の調味料や水を用いる場合にも使いやすいサイズ容器です。
材質ポリエチレン
色ナチュラル
目盛なし
ノズルなし
コックなし
RoHS指令(10物質対応)対応
取手あり
材質ポリエチレン
種別蓋付
こんなお得な商品も!

両口扁平缶 ノズル無
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。
用途液体の保存・保管、廃液回収 等
ノズルなし
仕様パッキン付
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質ポリエチレン(PE)
口数両口
耐熱温度(℃)80
コックなし
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A1(Φmm)44
寸法A'(mm)44
取手あり
仕様●容量(L):4●サイズ(W×D×H)mm:192×120×280●口径(mm):30●材質:ポリエチレン●ノズル外径:13mm●ノズル内径:9mm●重量:273g●パッキン付●中ぶた無し●ノズル付
アズワン品番65-9261-52
1個
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
噴霧器 No.8241、8740、8744用タンクです。
適合本体No.8241、No.8740、No.8744
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
パッキン付のカラー容器です。空容器の状態での移動用に設計しています。食品にもご使用できます。オプションでノズルもございます。
用途遮光が必要な液体の保存・保管等
質量(g)267.3
口径(Φmm)30
幅(mm)192
奥行(mm)120
高さ(mm)280
容量(L)4
バッテリー液補給用タンクセットです。
注入は付属のホースで行い、スポイトで液面の高さを調整します。
トラスコ品番853-5852
寸法(mm)215×125×230、(スポイト)275×75
質量(g)660
タンク容量(L)4
スポイト容量(mL)18
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
ノズル付きのポリ容器です。
ノズル収納が出来ます。
材質ポリエチレン(PE)
口数片口
ノズルあり
コックなし
取手あり
粉体・液体等の一時保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。
蓋付なのでホコリ等の混入を防ぎます。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質SUS304
目盛無し
持ち手あり
4L-HO-F専用ノズル
用途4L-HO-F専用ノズル、食品・液体
材質ポリエチレン
全長(mm)107
質量(g)6.4
口内径(Φmm)本体側:34.3 吐出側25
1個
¥39
税込¥43
当日出荷
取り扱いが簡単なキャッチクリップ式密閉容器
クリップで簡単に密閉できる丸型ステンレス容器。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質SUS304
中栓付き偏平型の4Lタンクです。取手は本体上部に付いております。
用途液体の輸送、保管に。
トラスコ品番557-5371
材質ポリエチレン
幅(mm)178
高さ(mm)260
奥行(mm)115
容量(L)4
口径(mm)31
中栓付
1本
¥699
税込¥769
当日出荷
持ち運び用にST容器とCTH容器に吊り下げ用の取っ手(ツル)を付けました。
かぶせ蓋により外からのホコリ等の混入を防ぎます。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質(本体・フタ・ツル)ステンレス(SUS304)
材質スチ-ル
使用温度範囲(℃)-10~90
容量(L)24
使用圧力(MPa)0.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)344×178×436
取付ねじG3/4"
1個
¥25,000
税込¥27,500
翌日出荷
内容物を排出できるようにボールバルブを取り付けています。
バルブもステンレス製のため、耐薬品性に優れています。
仕様ボールバルブ付、フタ付
材質容器本体・フタ:ステンレス(SUS304)、ボールバルブ:ステンレス(SCS14)、両ニップル:ステンレス(SUS304)、ねじ込みエルボ:ステンレス(SUS304)
材質(フタ)ステンレス
取手あり
アルコール濃度75%以上の除菌剤になります。
手指だけでなく、ドアノブや無線機など手に触れる気になるところにも使えます。
4Lの大容量タンクで詰替えに最適です。
用途手指や気になる箇所の除菌に、ディスペンサー用の詰替え用に
容量(L)4
成分エタノール、乳酸ナトリウム、精製水
仕様アルコール濃度:75度
1本(4L)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
噴霧器 4L以上のNo.7000シリーズ、8000シリーズ、5501、5701用のタンクシールパッキングです。
適合本体4L以上のNo.5501、No.5701、No.7000シリーズ、No.8000シリーズ
外径(Φmm)57.7
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
内容物を排出できるように蛇口を取り付けています。
仕様フタ付
材質容器本体・フタ:ステンレス(SUS304)、蛇口:黄銅+メッキ、蛇口Oリング:ニトリルゴム(NBR)
サイズ(蛇口)呼び13
材質(フタ)ステンレス
取手あり
ホーロー製ですから塩や酸に強く、 ソース、タレ等の保存に最適です。
材質琺瑯用鋼板 表面:琺瑯加工
スプレーガンの塗料カップの代わりとして使用できます。
容量が大きい(4L)ので、重宝します。
塗料取出口(inch)1/4
容量(L)4
付属品取付用ホース(3m)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
内容物を排出できるように蛇口を取り付けています。
仕様フタ付
材質容器本体・フタ:ステンレス(SUS304)、蛇口:黄銅+メッキ、蛇口Oリング:ニトリルゴム(NBR)
サイズ(蛇口)呼び13
材質(フタ)ステンレス
取手あり
薬液や粉等、さまざまな貯蔵に最適です。シリコンパッキン付(食品衛生法適合品)。
表面処理内外面バフ研磨
。消泡剤。吸水機材用消泡剤!。カーペットリンサーやウエットバキュームの回収タンクの泡を消し,モーターへの泡の吸入を防ぎ,モーターを錆から守ります。排水回数の削減にもなります。
仕様●容量:4L
アズワン品番65-9395-54
危険物の類別非危険物
1本
¥7,198
税込¥7,918
8日以内出荷
KHK認定マーク(危険物保安技術協会)を取得。
安全性と使いやすさを求めた3Lガソリン携行缶です。
適量で持ち運びがラクラク。
草刈り機・チェーンソー・発電機等に最適です。
用途ガソリン携行缶
容量(L)3
材質亜鉛メッキ鋼板
色レッド
規格KHK、UN
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)165×300×128
危険物の類別非危険物
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
規格0.5L
関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.8MB) 展開図3(0.78MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.8MB) 展開図7(0.82MB) 展開図8(0.82MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(0.83MB) 展開図12(0.83MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(0.89MB) 展開図16(0.82MB) 展開図17(0.82MB) 展開図18(0.85MB) 展開図19(0.9MB) 展開図20(1.09MB) 展開図21(0.9MB) 展開図22(1.19MB) 展開図23(1.19MB) 展開図24(0.81MB) 展開図25(0.81MB) 展開図26(0.83MB) 展開図27(0.81MB) 展開図28(0.89MB) 展開図29(0.79MB) 展開図30(0.82MB) 展開図31(0.84MB) 展開図32(0.8MB) 展開図33(0.76MB)
図解NoNBC205 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.24、BCW233S エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.24、KC23MX エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.24、JC234DX エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.29、LBC233M-DX エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.27、BC234SN キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品 フユーエルタンク_No.24、KC20NX エンジンEE201THT04 キャブレタ、燃料タンク部品_No.24、BC204L エンジン キャブレータ,エアクリーナ,燃料タンク部品_No.24、JC203DX エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.24、AC236SL エンジン (キャブレータ,エアクリーナ,燃料タンク)部品 フユーエルタンク_No.24、BCL20SL エンジン キャブレタ、燃料タンク部品 フユーエルタンク_No.24、JC203DXL エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.24など
1個
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
本体とフタの締め付けをキャップクリップで行う密閉容器です。
内外面バフ研磨仕上げです。
材質SUS304
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ