530件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

・六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
仕様【定寸】508 その他【Lf】4 d7.5 質量(g)307 タイプフェノール樹脂製 d14.5 MM4×0.7 適合型式MBDE04LB
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

・ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。・六角レンチによる締付で、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
仕様【定寸】190.5 その他【Lf】4 d7.5 質量(g)117 タイプフェノール樹脂製 d14.5 MM4×0.7 d22.3 適合型式MBDES08LB
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

大容量バッテリー&大ファン搭載のプロユース用。買ってすぐに使えるベスト・ファン・バッテリーのフルセット。顔まで風が届くエアーベンチ構造。風量3段階で、お好みの風量に調節可能。 裏地には紫外線防止加工(ACグレーコーティング)を施し、UVカット90%以上を実現。日焼けが気になる方に最適。 保冷剤用メッシュポケットは2箇所あり、保冷剤をウエアに装着可能。取り込んだ空気を冷やすことで暑い夏場をより快適に過ごすことができます。 ウエアの内側にはバッテリーポケットも付いており、バッテリーを落とす心配もありません。ファンは取り外して掃除可能。 作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍します。
用途仕事着・作業着として。空調ウエア ファン付きウエア ファン付き作業服 ファン付きウェア エアコンジャケット クールビズ ウェア付き ウエア付き ウェアセット ウエアセット プロ ファンセット ファン付き バッテリーセット 袖なし バッテリー付き 仕事着 仕事服 涼しい作業服 作業服 作業着 作業衣 夜間業務 夜間作業 暑さ対策 ムレ防止 酷暑 猛暑 夏 建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング ガーデニング 農作業 レジャー アウトドア ゴルフ スポーツ 釣り フィッシング キャンプ ソロキャンプ デイキャンプ 愛犬の散歩 屋外での作業 トレッキング 体温調整 熱中症対策 遮熱 紫外線対策 UV対策 空調作業服用 冷却 熱中症対策グッズ メンズ レディース ユニセックス 男性 女性 男女兼用 セット内容専用ウェア×1着、モバイルバッテリー(5000mAh)×1個、大ファン(5V/ブラック)×2個、充電用USBケーブル×1個、USBスイッチケーブル×1個 材質ベスト:ポリエステル100%、裏側:ACグレーコーティング タイプベストタイプ 充電時間(時間)約4(別売2Aアダプタ使用時) バッテリー容量(mAh)5000 電池使用時間(時間)(強)約3、(中)約4、(弱)約5.5 寸法(外径×厚さ)(mm)ファン:約100×38
1着
12,900 税込14,190
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

締結部の締め圧ロールの接触圧などの測定ができます。測定面全面の圧力分布がひと目で判断できます。
精度±10%以下(濃度計測定にて)
1ケースほか
51,980 税込57,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ノンスリップ機能がプラスされた、滑りにくいホワイティです。 504NSの機能をそのまま保持した、ホワイトタイプのクラフトテープです。 荷崩れ防止、重ね貼り書き込みなどの性能を一段とアップし、より用途が広がりました。
用途ダンボールケースの封かん、宅急便や小包などの荷造り用。 化粧品等のイメージ性の高い包装 装飾 軽梱包
1巻ほか
359 税込395
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スピードコントローラ ダイヤル付タイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。プッシュロック式ツマミで設定・操作が片手で可能。1回転中30段階の位置でロック可能。(ただし、目盛りが確認できる位置は0.5回転毎となります。)
用途チューブとチューブの接続 逆止弁作動圧力(MPa)0.05 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用流体空気 材質樹脂本体:PBT 形状ユニオンストレート
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

赤外線カメラで屋外・夜間の監視が可能 防水+離れた場所での監視が可能 初めての防犯カメラ導入に最適なお試しセット
防塵防水性能あり 使用場所屋外 形状防水・暗視型 仕様【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス セット内容カメラ×1、モニター×1、ケーブル×1 ケーブル長(m)10(電源・信号一体型) 機能防水機能、赤外線 画面サイズ4.3インチ
1セット
9,898 税込10,888
当日出荷

タカチ電機工業埋込電池ボックス BCシリーズ
エコ商品
板厚t1.0~t3.5mmに取付け可能なビス止めタイプの電池ボックスです。電池カバーはスナップインのワンタッチ開閉式ですので電池交換が容易です。
材質難燃性ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

用途アレンジャーの引き出し用仕切り板 透明 商品タイプ仕切り板
1セット(30枚)
9,040 税込9,944
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
369 税込406
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

キッチン用排水トラップ封水深50で臭気上がりを防ぎます。 二層シンク用です。
寸法(mm)180×275×50 取付専用工具M14LK 材質(本体)PP 最大取付物厚さ(mm)1.5
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷

前框と棚板の接合部に釘を使わず接着剤を使用する分離型タイプ。 寝具の出し入れの時に寝具などを傷めることがありません。 押入・クロゼット両方に対応可能です。框付きで意匠性に優れ、間口のサイズもバリエーション豊富です。 全ての基材がベタ芯構造ですので、現場サイズに合わせて寸法カット・釘打ちが可能です。
奥行(mm)926 セット内容前框×1本、棚板×1枚、受桟×1セット、雑巾摺×1セット、ビスセット×1セット 材質【棚板】(基材)パーティクルボード、(表面)棚板上面=特殊硬化コート紙、棚板下面=パーティクルボード素地、【前框】(基材)集成材・LVL、(表面)特殊加工化粧紙、【受桟】(基材)MDF、(表面)MDF素地、【雑巾摺】発泡樹脂 シリーズCシリーズ
1セット
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

60形長寿命タイプ 寿命は約2倍の4,000時間(メーカー比) アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます
口金E17 電球の種類ミニクリプトン 定格消費電力(W)54 定格電圧(V)100 全長(mm)67 定格寿命(時間)約4000 バルブ径(Φmm)35
1箱(4個)
1,043 税込1,147
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人が近づくと自動点灯、人感・明暗センサー機能付きLED電球 周囲が暗いとき人が近づくと点灯します 人検知で自動点灯延長 小形電球40W相当の明るさ
電球の種類LED 口金E17 電球形状ミニレフ球 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共用 定格消費電力(W)4.3 全長(mm)77 質量(g)41 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)50 使用場所屋内 配光角度(°)90 待機時消費電力(W)0.1
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
369 税込406
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
1,398 税込1,538
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RoHS2指令に対応しています。
ねじ2個 規格JIS・JET 寸法D(mm)87 寸法C(mm)36 寸法V(mm)75 寸法t1(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1.Mr.ストックマン ダンディ 背面棚タイプについて付属棚の追加ができます。 2.Mr.ストックマン ダンディ 側面棚タイプについて付属棚の追加が出来ます。
用途お持ちの物置に追加することで、効率良く収納できます。
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場内の部品、伝票、カード、テープなどの小物の整理に便利です。
材質(本体)スチール 間口(mm)842 材質(引出し)ポリスチレン樹脂 均等積載量(kg/段)60
1台
169,800 税込186,780
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ねじの締め付けトルクはmax1 Nmです。
用途キャンピングカー用 寸法(mm)外径Φ95(内径Φ80)×高さ80 消費電力(W)21
1個
6,298 税込6,928
5日以内出荷

1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

スピーカーユニットを垂直方向に近接して配列することによりラインアレイを構成する遠距離用の2ウェイラインアレイスピーカーです。 防水性能はIPX4を満足しています。 内部コネクターを差し換えることによりバイアンプ駆動に切り換えることができます。 別売のマッチングトランスMT-S0602を取り付けることによりハイインピーダンスに変更できます。
付属品バイアンプ用定格シール×1、バイアンプ用入力表示シール×1 材質エンクロージャ:合板ホワイト(マンセルN9.5近似色)ウレタンコート、パンチングネット:ステンレスホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装 質量(kg)16 形式エンクロージャ:密閉型 使用温度範囲(℃)-10~50 周波数(kHz)クロスオーバー周波数:3.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×895×255(スピーカーコード含まず) 周波数特性70Hz~20kHz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時) コードスピーカー:ケーブル直出し/Φ8.6mm 導体断面積1.25mm2 4心3m 音圧レベル(dB)94(1W/1m) スピーカー低域:10cmコーン型×8、高域:2.5cmバランスドーム型×24 指向角(°)水平:90、垂直:0(スピーカーの高さの範囲内) 防水保護等級IPX4 インピーダンス(Ω)8(シングルアンプ駆動時)、Low8、High8(バイアンプ駆動時) 許容入力(W)連続プログラム:600(シングルアンプ駆動時)、Lo240/High240(バイアンプ駆動時)
1個
189,800 税込208,780
3日以内出荷

1セット(5巻)ほか
25,980 税込28,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)屋外用炎センサ送信機
30m先の炎を瞬時にキャッチし電波で送信!屋外設置可能な炎センサ送信機です。 炎に含まれる紫外線をすばやく検知し電波で報知する小電力ワイヤレスセキュリティシステムの送信機です。
検出方式紫外線検出方式(検出波長:185~260nm) 検知エリア(m)【検知指向角】垂直方向:約75°(センサ正面より 上方:約15°,下方:約60°)水平方向:約100°、【角度調整】垂直方向:下方90°(水平~垂直) 水平方向:180° 検知距離(m)10m:(正面にてライターの炎:炎高約7cm)、30m:(正面にて15cm角のノルマルヘプタン火皿の炎:炎高約60cm) 電源CR17450E-R-2-CM2(リチウム電池):DC3V、DC-0330-C(ACアダプター:オプション):DC3V 電池寿命約5年(定期送信含む待機状態にて) 動作【送信信号】警報信号:センサ検知時/繰り返し送信、定期送信信号:定期的に送信/ワンショット送信、電池切れ信号:電池電圧低下時/検知・定期送信に送出 動作表示灯検知時/送信時:点灯(赤色LED)、電池切れ:電池切れ信号送信後、点滅(約5秒に1回) 質量(g)約550(電池含まず) 設置場所屋内・屋外(防雨構造) IP43相当
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CONDOR(山崎産業)ベンチ YB-74L-WN 背なしECO
エコ商品
環境に配慮した高耐久のリサイクルウッドを使用したベンチ。脚部はサビにくいアルミ鋳物製です。アンカー止穴があります。屋内外用に。
幅(mm)1800 高さ(mm)400 奥行(mm)554 キャスターなし 背もたれなし 肘掛なし 設置場所屋外使用可 座高(mm)400 材質(座面)リサイクルウッド グリーン購入法適合
1台
129,800 税込142,780
31日以内出荷

高い反射率で誘目性・対候性に優れた再起反射式縁石鋲です。
用途直線部や曲線部、そのほか交差点や店舗出入口が多い道路に。 接着剤使用量:50g/基
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

CSパールワゴン(軽量/抗菌パールホワイト/ゴム車) サカエ 動画あり
銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 仕様直進安定金具無し ストッパーあり(×2) 支柱径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

浸透性のため、木材の質感をそのまま活かせます。 蒸気透過性を持った撥水層を形成するため、内部の水分の透過を妨げません。 紫外線カット性能を持っており、著しく耐久性が向上します。 粘度が低く作業性が高いです。
用途屋外木部の保護、着色 特性撥水、耐久 主な用途屋外木部 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(4L×4缶)ほか
67,980 税込74,778
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

南海プライウッドアートランバー
ワイド寸法が短い棚板用の製品です。必要なサイズだけ無駄なくオーダーできます。
セット内容棚板×1枚 材質(基材)芯材:集成材、表面材:MDF、(表面)特殊硬化コート紙
1枚
3,498 税込3,848
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イマオコーポレーションダブルエッジクランプ(長尺 クサビ)
六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。 シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
材質(クサビ)SUM24L 長さ(mm)508
1個
8,498 税込9,348
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。球体変動で無限の位置合わせを可能にします。用途で組合せできます。ジョインボール球体13種類。ジョインベース8種類
仕様形状記号:BC364 ホワイト 取付垂直取付 Φd119.1 ΦD137 ΦD229 寸法G22 寸法A22 寸法B39 寸法L119 寸法W26
1個
8,360 税込9,196
59日以内出荷


石油ファンヒーター Lタイプ 木造15畳まで/コンクリート20畳まで FW-5624L(S)/(W) ダイニチ工業 動画あり
見やすい「オレンジ液晶」と給油回数が減る「Wとって付き大容量9Lタンク」搭載タイプ。【速暖】40秒スピード着火で足元から部屋全体をすばやくパワフルに暖めます。【消臭】ニオイの元からカットする特許取得の「パワフル秒速消臭システム」搭載の為、嫌なニオイが少なく快適。【エコ機能】「ecoおまかせモード」で室温変化に合わせて燃焼量を自動コントロール。
用途暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。工場、オフィス、店舗、リビング、ご家庭に。 仕様着火スピード:40秒 質量(kg)11.9 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)大火力時-小火力時:190-80 タンク容量(L)9 燃料消費量(L/h)最大-最小:0.544-0.120 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:445×466×349 暖房出力(kW)最大-最小:5.60-1.23 燃焼継続時間(h)大火力-小火力:16.5-75.0 主な機能オレンジ液晶、パワフル秒速消臭システム、ecoおまかせモード、タンクWとって、ワンタッチ汚れんキャップ、給油モニター 暖房の目安木造15畳まで/コンクリート20畳まで
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長寿命のLED光源。 雨中でも使える防滴構造。 転がりにくい楕円形ボディ。 消し忘れを防止する湾曲したレンズ。テーブル上に立て置きすると光がレンズの横から見える。 便利なハンドストラップ付。
ホワイト 連続使用時間ライト/約70時間、ランタン/約10時間(アルカリ乾電池使用時・20℃) 光源ライト/高輝度白色LED(直径5mm)1個、ランタン/白色チップタイプLED10個 明るさ(Lm)ライト/約10・約200Lx(距離1m)、ランタン/約85・約90Lx(距離50cm) 電球の種類LED 特殊用途防滴
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
種類照光式 端子形状はんだ端子/タブ端子 取付穴径(Φmm)16
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

1枚
729 税込802
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)