カテゴリ

  • メカニカル部品(10)
  • 制御機器(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 機構部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • バイク部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 切削工具(2)
  • 物流用品(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4m126」の検索結果

関連キーワード
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テンションレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)テンションレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類テンションレバー形状ノブ付形取付部おねじ
三ツ星ベルト ギガトルクGX タイミングベルト G14M形(超高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト三ツ星ベルト ギガトルクGX タイミングベルト G14M形(超高硬度合成ゴム)三ツ星ベルト
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
剛性が高くフレキシブルなカーボン心線を使用することで、強さと柔軟性を追求しました。伝動容量の向上により、ベルト幅を更に狭くすることができ、省スペース・軽量化を図ることができます。業界トップクラスの伝達能力を備えており、従来金属チェーンしか使用できない高トルク・高負荷条件下でも使用することができます。優れた耐久性・心線に剛性が高く、フレキシブルなカーボンファイバーを採用することにより、優れた耐久性と柔軟性を実現しております。低騒音・歯布に耐摩耗性特殊素材を採用することにより、高周波音域の騒音を低減しております
材質超高硬度合成ゴムタイプ標準歯形G14M
三ツ星ベルト ギガトルクGX タイミングベルト G8M形(超高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト三ツ星ベルト ギガトルクGX タイミングベルト G8M形(超高硬度合成ゴム)三ツ星ベルト
24,980税込27,478
1個
10日以内出荷
剛性が高くフレキシブルなカーボン心線を使用することで、強さと柔軟性を追求しました。伝動容量の向上により、ベルト幅を更に狭くすることができ、省スペース・軽量化を図ることができます。業界トップクラスの伝達能力を備えており、従来金属チェーンしか使用できない高トルク・高負荷条件下でも使用することができます。 優れた耐久性・心線に剛性が高く、フレキシブルなカーボンファイバーを採用することにより、優れた耐久性と柔軟性を実現しております。低騒音・歯布に耐摩耗性特殊素材を採用することにより、高周波音域の騒音を低減しております
材質ゴム:超高硬度合成ゴム、心線:カーボン、歯布:ナイロン/フッ素繊維タイプGX種類タイミングベルト
N-Grip 耐震用金具 (NM) NITTOKUN-Grip 耐震用金具 (NM)NITTOKU
10,980税込12,078
1個
20日以内出荷
N-Gripは、 震度7クラスの地震から”人と設備を守る” 耐震用金具です。設備の足元に設置することにより、地震による設備の破損・故障等の被害を最小限に抑えます。 従来のアンカー固定に比べ、床面を傷つけることなく、誰でも簡単に取付け・取外しをすることが出来ます。
用途耐震用固定金具材質SUS304、ウレタンエラストマー付属品施工フィルム、説明書(NM用)
MARWI ギヤハンガー GH-126 M4x0.7 (2pcs) MARWIMARWI ギヤハンガー GH-126 M4x0.7 (2pcs)MARWI
1,988税込2,187
1個
4日以内出荷
対象メーカー:・BIANCHI ・CANYON ・COLNAGO ・DA BOMB ・DE ROSA ・ Eddy Merckx ・GHOST ・JAN JANSSEN ・KONA ・LAPIERRE ・MARIN ・NISHIKI ・RIDLEY ・SALSA ・STEVENS ・UNIVEGA
オイルフィルター UNION(ユニオン産業)オイルフィルターUNION(ユニオン産業)(633件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から5日以内出荷
自動車用カートリッジエレメントです。
国産車用オイルフィルター BOSCH(ボッシュ)国産車用オイルフィルターBOSCH(ボッシュ)(439件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷から4日以内出荷
優れたろ過効果を発揮する、フィルター紙。M型に折りたたまれた広面積のフィルター紙が優れたろ過効果を実現。オイル高温時には、高効率の洗浄性を発揮します。フィルター効果を長く維持する長寿命設計です。オイルの逆流を防ぐ、アンチドレーン弁。エンジン停止時には、フィルター内のオイルが逆流するのを防ぎ、エンジンスタートと同時に潤滑を開始します。オイルの流れをより確かにする、サポートチューブ。サビにくい亜鉛メッキ鋼を使用。フィルター紙による圧縮を防ぎ、オイルの流れを維持します。さまざまなハイテクノロジーを駆使。高品質鋼を使用。油圧による変形や外的ダメージによる歪みを防ぐ耐圧ハウジングやオイルの流れをサポートするリリーフバルブなどを採用。
オイルフィルター EXCEL(エクセル)オイルフィルターEXCEL(エクセル)(274件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から32日以内出荷
オイルエレメント アルプス工業オイルエレメントアルプス工業(12件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から12日以内出荷
用途自動車用オイルエレメント
PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM オイルフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
PXベルト P2M形 椿本チエインPXベルト P2M形椿本チエイン(2件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷から26日以内出荷
つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。
材質ゴム種類PXベルト仕様シナヤカ530仕様タイプ標準ピッチ(mm)2ベルト厚(mm)1.3
電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4JL omron(オムロン)電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4JLomron(オムロン)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から121日以内出荷
ロック強度3000N安全回路に2回路+モニタ用接点が2つで多彩なモニタリングパターンが実現可能。金クラッド接点標準採用で一般負荷、微小負荷どちらにも対応。トラップドキータイプにて、柵内での取り残されによる危険を回避。背面リリースボタンタイプにて、柵内に閉じ込められても内部からロック解除し、脱出することができます。保護構造 IP67。
仕様●インターロックのタイプ:タイプ2(EN ISO 14119)●コード化レベル:Low level coded(EN ISO 14119)保護構造IP67(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下(1接点当たり)耐衝撃(耐久)1000m/s2以上材質(ヘッド)プラスチック耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度0.05~0.5m/s電気的耐久性50万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷時)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:2.5、異極端子間:4、その他各端子と非充電金属部間:6汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)ロック強度最小3000N開放熱電流(A)10(12-41間) 3(その他)(EN60947-5-1)動作までの動きPT最小15mm(EN60947-5-1)衝撃(誤動作)(m/s2)80以上衝撃(耐久)(m/s2)1000以上許容操作頻度(回/min)最大30使用周囲湿度(%RH)95以下条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.75mm接点間隔(mm)最小2×2
エイティスクエア 日本紐釦貿易エイティスクエア日本紐釦貿易
3,398税込3,738
1枚
翌日出荷から7日以内出荷
針通りが良く、ミシンも手縫いもサクサク縫える!なめらかでしなやかな風合いと111色の豊富な色数で、様々な用途に大活躍です。
幅(cm)約110混率(%)綿100
PLOT防振クランプベース Φ22.2/25.4mm対応 1インチボール ラムマウントPLOT防振クランプベース Φ22.2/25.4mm対応 1インチボールラムマウント
4,000税込4,400
1個
当日出荷
1年以上の開発期間を投じ、従来のラムマウントパーツを超える高い防振性能を備えることに成功。本体クランプ部は制振効果に優れた亜鉛ダイカストを使用し、ボール根本部分に防振ゴムを組み込むことでピーク時の振動を最大60%低減します。アイドリングから高回転域まで、幅広い周波数帯で振動を軽減し、スマートフォンへのダメージを抑えます。自社開発にあたって防振性能だけでなく取り付けやすさにも配慮した片開きのクランプは、Φ22.2/25.4mmの幅広いハンドルバーに簡単に取付可能がです。テーパーバーのテーパー部分にも付属のM4ネジを使用することでフレキシブルに対応することができます。かつては「国内第5の二輪メーカー」として車両の開発・生産を担い、数々のオリジナル商品を世に送り出してきたプロト開発チームに加え、大手自動車メーカーから振動設計のスペシャリストをエグゼクティブアドバイザーとして迎え入れ、様々な振動対策パーツと比較検討・試作を繰り返しながら完成に至ったプロトオリジナルのラムマウントパーツです。【製品詳細】商品内容・防振クランプベース本体 x1・Φ22.2mm用スペーサーセット x1・クランプ用M6キャップボルト x1・回り止め用M4六角穴付止めネジ x1ハンドル対応径Φ22.2/25.4mm(ミリバー/インチバー)取付方法1. ハンドルへクランプを取り付けます。25.4mmハンドル(インチバー)の場合、クランプを直接ハンドルへ取付けます。22.2mmハンドル(ミリバー)の場合は、付属のスペーサーを使用してください。別途M6キャップボルト用六角レンチを使用して確実に固定してください。2. 必要に応じて回り止めネジを締めます。クランプ下側のM4六角穴付止めネジを締めこむことでより強固な固定が可能となります。ハンドルの曲げ部分や、クランプがズレてしまう場合に適宜締めこんで固定してください。3. ラムマウントパーツと組み合わせます。本製品はラムマウントの1インチボールを採用しており、同社の1インチボールサイズの各種パーツと組み合わせが可能です。別途1インチボール用パーツを求めいただき、用途に応じてマウントを組み合わせてください。4. ガタツキなどがないか確認します。取り付け後、クランプがズレたりガタついたりしないか確認をしてください。(防振構造のためクランプベースのボール根本部分が可動しますが仕様のため問題ありません)万が一、ガタつきなどが見られた場合、手順に沿って再度お取付いただき、解消しないようであればお問合せください。サイズ:1インチボール重量[グラム]:126g材質[素材]:亜鉛合金内容量[数量]:1個付属品:Φ22.2mm用スペーサーセット、クランプ用M6キャップボルト、回り止め用M4六角穴付止めネジ特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。
仕様クランプタイプ材質亜鉛合金ブラックサイズ1インチボールタイプベース
ポータブルバンドソーBIM13X14X1260 14mm フナソーポータブルバンドソーBIM13X14X1260 14mmフナソー
10,980税込12,078
1セット(5本)
当日出荷
最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム溶接したブレードです。
用途ステンレス、アルミをはじめ難削材、重切削などの切断厚さ(mm)0.65全長(m)1.26幅(mm)13トラスコ品番826-6059適合機種新ダイワRB-10RB-120SB-120材質コバルト入りバイメタル質量(g)79山数14
タイミングベルト PXベルト(シナヤカ530仕様) P2M-530 椿本チエインタイミングベルト PXベルト(シナヤカ530仕様) P2M-530椿本チエイン
449税込494
1本
翌日出荷から25日以内出荷
・低発塵・ゴム粉の飛散が僅少なので、汚れを嫌う装置や雰囲気での使用に最適です。・シナヤカ・ベルトがシナヤカなので取付張力を低くでき、取付軸に負担をかけません。・エネルギーロスも極少です。
仕様シナヤカ530仕様タイプ片面歯形ピッチ(mm)2歯形P2M
ベアリングナット EA949KBシリーズ エスコベアリングナット EA949KBシリーズエスコ
2,400税込2,640
1個
翌日出荷
仕様●呼び番号:AN21●サイズ:M105●ピッチ:2.0●サイズ(mm):D1/M105×2.0、D3/140、D4/126、Bn/18、S/12、T/5、D6/106●材質:SS400アズワン品番65-9324-76
ベアリングナット EA949KBシリーズ エスコベアリングナット EA949KBシリーズエスコ
4,000税込4,400
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ エスコベアリングナット用座金 EA949KCシリーズエスコ
680税込748
1個
翌日出荷
仕様●呼び番号:AW21●サイズ:M105●サイズ(mm):D1/105、k/100.5、E/12、t/1.8、S/12、D4/126、D5/145、r/1.2、u/6●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)アズワン品番65-9325-11
ハイポイドモートル TA・TR・TEシリーズ 椿本チエインハイポイドモートル TA・TR・TEシリーズ椿本チエイン(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から39日以内出荷
JETニードル J8-4M10 KITACOJETニードル J8-4M10KITACO
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
適合ミクニVMΦ18キャブレター(J8-4M04:VMΦ18-121/126/192/205)(J8-4M10:VMΦ18-128/162/163)パーツNo.VM18キャブレター(128.162.163)
JETニードル J8-4M04 KITACOJETニードル J8-4M04KITACO
1,098税込1,208
1個
欠品中
適合ミクニVMΦ18キャブレター(J8-4M04:VMΦ18-121/126/192/205)(J8-4M10:VMΦ18-128/162/163)パーツNo.VM18キャブレター(121.126.193.205)
4-リップシールゴムパッキン LAMP(スガツネ工業)4-リップシールゴムパッキンLAMP(スガツネ工業)
7,698税込8,468
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
はめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴムブラック長さ(m)1表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8RoHS指令(10物質対応)対応
18V 充電式 連結ねじドライバ HiKOKI(旧:日立工機)18V 充電式 連結ねじドライバHiKOKI(旧:日立工機)
60,980税込67,078
1台
欠品中
取り回しが良い充電式モデルの連結ねじドライバが登場。ノーズキャップが脱着可能&バーチカルガイドを採用し、ねじ詰まりを解消しやすい構造を採用。先端を押し付けた時だけ動作するオートモードを搭載。トリガを引かなくても動作するため、作業が楽に行いやすくなっています。好バランス。重心位置を手元に近いグリップ部に設定し、手首の疲労を軽減。豊富な作業量。18V電池 BSL1820Mの作業量 石こうボード約25枚オートモード搭載。先端を押し付けた時だけモーターが回転し、バッテリーの消費量を軽減。トリガーを引かなくても動作する為、作業が楽に行えます。増し締めモード搭載。トリガーを引いている間、一定間隔で開始/停止を繰り返しねじを増し締めすることが可能です。※スライダケースを外してご使用ください
用途石膏ボードの張り付け質量(kg)2.1(BSL1820M装着時)電圧(V)18ねじ長さ(mm)対応:25~41ねじ径(mm)対応:3.5~4.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500(気温20℃満充電時)モーターブラシレスモーター寸法(全長×全高×全幅W)(mm)335×261×85適合ビットプラスドライバビット(No.2/長さ126mm)関連資料(0.98MB)装填数ねじ:100本(1巻)
Wio-E5 mini Dev Board Seeed StudioWio-E5 mini Dev BoardSeeed Studio
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
長距離伝送が可能なLoRaWANに対応したIoT開発ボード IoT機器用の長距離無線通信プロトコルであるLoRaWANに対応した小型プロトタイピングボードWio-E5 miniとアンテナ、USB Type-Cケーブル、ピンヘッダ―などをセットにしたキットです。Wio-E5 miniに搭載されているWio-E5は、STMicroelectronicsの32ビットマイコンSTM32WLE5JC(ARM Cortex-M4コアとSemtechのLoRa用RFトランシーバSX126xを内蔵)を使用したモジュールです。 ・最大22dBmの送信電力で実現可能な高パフォーマンス ・最大10kmの長距離伝送が可能 ・スリープ中は約2.1μAまで電流を下げ低電力消費を実現 ・RESETボタン、BOOTボタンを搭載 ・FCC、CE、IC、Telec認証取得済み
その他【モジュレーション】Long Range、(G)FSK、(G)MSK、BPSKセット内容Wio-E5 mini×1、アンテナ(EU868/US915)×1、USB TypeC(20cm)×1、ステッカー×1、1×12ピン(オス) ピンヘッダー×2寸法(mm)50×23出力最大+20.8dBm @3.3V感度-116.5dBm~-136dBm周波数【動作】868/915MHzインターフェースUSB Type-C、2P-2.54mm Hole、1×12P-2.54mm Header×2、SMA-K、IPEXプロトコルLong RangeRoHS指令(10物質対応)対応消費電流2.1μA (WOR mode)動作温度範囲(℃)-40~+85入力電圧3.7~5.0V
Wio-E5開発キット Seeed StudioWio-E5開発キットSeeed Studio
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷
LoRa無線モジュールWio-E5を搭載したIoT開発ツールセット STMicroelectronics社製の32ビットワイヤレスマイコンSTM32WLE5JCをベースとしたLoRa無線モジュールWio-E5を搭載した開発ボードとアンテナやUSB Type-Cケーブル、ピンヘッダーなどをセットにしたツールセットです。Wio-E5はTelec認証を取得済みです。 STM32WLE5JCは、最大48MHzで動作するArm Cortex-M4コアとSemtech社のLoRa RFトランシーバSX126Xを搭載したシステムオンチップです。STM32WLE5JCは73ピンのBGAパッケージですが、Wio-E5は機能を制限して28ピンとし扱いやすくしたモジュールです。このモジュールを使用すると、TheThingsStack、ChirpstackなどのさまざまなLoRaWANサーバープラットフォームに接続できます。 この開発ボードは消費電力が極めて低く、(G)FSKとロングレンジの両方をサポートできます。ATコマンドファームウェアが組み込まれているため、プロトタイプやアプリケーションを簡単に構築できます。LoRaWANプロトコルとさまざまな周波数プランを簡単にサポートできるため、長距離センサーノードやさまざまなワイヤレス通信アプリケーションに最適なソリューションです。 ・送信出力最大:22dBm(868/915MHz) ・受信感度:-136.5dBm(SF12/125kHz BW) ・リングバジェット185dBにより長距離通信が可能 ・LoRaプロトコルを内蔵し、LoRaバンドプランに対応 ・Wio-E5の全ピンをGPIOに引き出し、UART、I2C、ADCなどを利用可能 ・RESET/BOOTボタン、RS485/Groveなど豊富なインターフェースを搭載
その他電流:(Wio-E5モジュールスリープ時)2.1uAセット内容Wio-E5開発ボード ×1、アンテナ(EU868/US915) ×1、USB Type-Cケーブル(20cm) ×1、単3バッテリーホルダー ×1寸法(mm)ボード:85.6×54、パッケージ:200×130×50電源電圧3~5V(バッテリー)/5V(USB TypeC)出力電圧EN3.3V/5V感度ー116.5~ー136dBm対応【バンドプラン】Eu868/US915/AU915/AS923/KR920/IN865インターフェースUSB TypeC/JST2.0/プロトコルLoRaWANRoHS指令(10物質対応)対応変調方式LoRa、(G)FSK、(G)MSK、BPSK動作温度範囲(℃)-40~+85最大出力電力+20.8dBm(3.3V時)
サーボモータ用 TERVO減速機(ハイポイドギヤヘッド) 椿本チエインサーボモータ用 TERVO減速機(ハイポイドギヤヘッド)椿本チエイン
74,980税込82,478
1個
6日以内出荷から25日以内出荷
スピーカーシステム YAMAHA(ヤマハ)スピーカーシステムYAMAHA(ヤマハ)
66,980税込73,678
1台
8日以内出荷
15インチウーファー、2.5インチボイスコイルを搭載。シリーズで最も豊かな低域を誇り、特にパワフルな低域と高出力が求められるライブイベントやDJイベント、または設備用途に応えます。高品位なスピーカーユニットとスムースな定指向性ホーンにより高音質を実現高信頼性のHF保護回路と高耐入力LFユニットにより大音圧を実現可搬性に優れたコンパクト軽量かつ堅牢なエンクロージャースピコンおよびフォーンプラグに対応した入力端子を装備フロアモニタリングにも高い性能を発揮設備設置に対応
仕様●ポールマウントソケット:35mm(底面 x1)●入出力コネクター:1/4インチフォーン x1, speakON NL4MP x1●公称指向角度:水平:90°,垂直:60°●出力音圧レベル:1W, 1m:96dB SPL, 最大(計算値, 1m):126dB SPL●吊金具用ポイント:底面 x2, 背面 x1(M8 x 15mm 別売アイボルト取付用)材質プラスチック幅(mm)455質量(kg)17.7高さ(mm)700形式2-wayバスレフ型スピーカー奥行(mm)378周波数(kHz)クロスオーバー:2.0ハンドル側面 x2外装色再生周波数帯域(Hz)46 - 2000(-10dB)インピーダンス(Ω)Lo-Z:8コンポーネントLF:15インチコーン, 2.5インチボイスコイルHF:1.4インチボイスコイルコンプレッションドライバー許容入力(W)NOISE:250PGM:500PEAK:1000
ブルースリングソフト 紺 SFT3シリーズ テザックブルースリングソフト 紺 SFT3シリーズテザック
54,980税込60,478
1本
8日以内出荷
もっと柔らかくとの要望にお応えして生まれた優れた作業性を発揮するスリングです。、ベルトスリングよりも柔らかく、しなやかでつり荷にジャストフィット。傷、荷滑りもおきにくくなっています。
SMWーAUTOBLOK用 WAK 生爪 ギガ・セレクションSMWーAUTOBLOK用 WAK 生爪ギガ・セレクション
49,980税込54,978
1組
14日以内出荷
材質S45C爪形状A:山取無
ギアセンサ 方向判別磁気式ギア速度センサ COCO RESEARCH(ココリサーチ)ギアセンサ 方向判別磁気式ギア速度センサCOCO RESEARCH(ココリサーチ)
57,980税込63,778
1台
15日以内出荷
径(Φ)16全長(m)87ケーブル長(m)2 PVC 4芯シールドケーブル 芯線0.3sq耐電圧AC500V 50/60Hz 1min ケーブル一括とケース間外形寸法M16(P=1ネジ部) x L84出力電圧(V)供給電源電圧より約0.5低い電圧で出力保護等級IP67消費電流(mA)40以下出力電流(mA)30以下(吸込み電流)検出方法3ホール素子差動方式検出物体磁性体(S45C 機械構造用炭素鋼 JIS G 4051など) 標準インボリュート歯車出力信号セミオープンコレクタ(オープンコレクタ+プルアップ)出力応答周波数(Hz)0-15k極性磁石:先端 S極絶縁抵抗50MΩ以上(DC500V メガーにてケーブル一括とケース間)RoHS指令(10物質対応)対応
SQ デスク(配線口付) プラス[家具]SQ デスク(配線口付)プラス[家具]
61,980税込68,178
1台
25日以内出荷
グリーン購入法適合関連資料定期配送外エリア一覧(0.3MB)サービス分類組立・設置・取付
タイミングベルト ウルトラPXベルト(HC仕様) UP14M-HC BG2660UP14M120-HC 椿本チエインタイミングベルト ウルトラPXベルト(HC仕様) UP14M-HC BG2660UP14M120-HC椿本チエイン
169,800税込186,780
1本
25日以内出荷
・ウルトラPXベルトの標準仕様で、幅広いサイズをご用意しています。・PXベルト歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。・PXベルトの2倍以上の伝動能力があるため、ベルトの細幅化、プーリの小径化が可能となり、省スペース化に寄与します。・装置や設備の性能を向上させたいというニーズにお応えします。・高精度・運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度向上につながり、さらにベルト張力の再設定が不要です。・運転伸びが極小。・ベルト張力の再設定が不要。・高強度・従来のPXベルトに対して伝動能力が2倍以上向上したことにより、ベルトの細幅化やプーリ小歯数などの省スペース設計が可能です。・伝動能力大幅アップ・高負荷伝動が可能。・細幅化、省スペース化が可能2倍以上。・クリーン・摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。・耐摩耗性の向上。・摩耗粉の飛散の低減。・青色・青色の歯ゴム採用により、摩耗状態が一目でわかります。・摩耗状態が一目瞭然。・交換時期が分かりやすい。
仕様HC仕様歯数190タイプ片面歯形ベルト幅(mm)120ピッチ(mm)14最大張力(N)取付:3560、取付推奨値:2680周長(mm)2660歯形UP14M
SQ デスク(配線口無) プラス[家具]SQ デスク(配線口無)プラス[家具]
59,980税込65,978
1台
25日以内出荷
グリーン購入法適合関連資料定期配送外エリア一覧(0.3MB)サービス分類組立・設置・取付
IP20仕様 ブロック式 フエニックス・コンタクトIP20仕様 ブロック式フエニックス・コンタクト
52,980税込58,278
1個
82日以内出荷
PROFIBUS用 IO-Link 8点 DI 4点 (プラスチック)
型番2701503RoHS指令(10物質対応)対応
IP67仕様 ブロック式 (Axio) フエニックス・コンタクトIP67仕様 ブロック式 (Axio)フエニックス・コンタクト
52,980税込58,278
1個
82日以内出荷
EtherCAT用 IO-Link 8点 (プラスチック)
型番2701524RoHS指令(10物質対応)対応
IP67仕様 ブロック式 (Axio) フエニックス・コンタクトIP67仕様 ブロック式 (Axio)フエニックス・コンタクト
52,980税込58,278
1個
82日以内出荷
PROFINET用 IO-Link 8点 DI 4点(プラスチック)
型番2701513RoHS指令(10物質対応)対応
IP67仕様 ブロック式 (Axio) フエニックス・コンタクトIP67仕様 ブロック式 (Axio)フエニックス・コンタクト
52,980税込58,278
1個
82日以内出荷
Ethernet/IP用 IO-Link 8点 DI 4点(プラスチック)
型番2701496RoHS指令(10物質対応)対応
IP67仕様 ブロック式 (Axio) フエニックス・コンタクトIP67仕様 ブロック式 (Axio)フエニックス・コンタクト
52,980税込58,278
1個
82日以内出荷
MODBUS/TCP用 IO-Link 8点 DI 4点 (プラスチック)
型番2701536RoHS指令(10物質対応)対応