カテゴリ

  • バイク部品(4)
  • 機構部品(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「4pu2314500」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フロントフォークオイルシール NTB

    フロントフォークオイルシール

    NTB(103件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    オイルシールのみの単品商品です。
  • フロントフォークオイルシールセット NTB

    フロントフォークオイルシールセット

    NTB(74件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    フロントフォークオイルシールとダストシールのセット商品(入り数各1個)
    メーカーホンダ
  • オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型

    武蔵オイルシール工業(320件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
    用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • フロントフォークダストシール NTB

    フロントフォークダストシール

    NTB(54件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ダストシールのみの単品商品です。
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(108件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
    材質はめあい部(外周)/ゴム製接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • フォークオイルシール アリート(ariete)

    フォークオイルシール

    アリート(ariete)(51件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1セット(2個)
    当日出荷から13日以内出荷
    フォークオイルシールのゴム材料として、一般的には安価かつ入手性に優れるNBR(ニトリルゴム)が用いられていますが、ariete社ではNBRの約1.5倍の耐磨耗性および約3倍の破断強度を有し、かつ表面の平滑性に優れる、XNBR(カルボキシル化ニトリルゴム)を採用。さらに、成形後に研削加工を施すことで寸法安定性を高め、究極のシール性・密着性を追及しています。さらに、シール性と相反しがちなフリクションを低減する為にARISILスペシャルオイルシールルブリカント(グリス)を採用。arieteのXNBRフォークシールにはすべてこのグリスが同梱されています。このグリスの優秀性は米国のミルスペックの認証を受けている事や、NASAスペースプログラムで多くのメカニズム潤滑剤として用いられていることからも証明されています(通常のグリスを使用した場合、フリクションが増加するおそれがありますのでご注意ください)。
    付属品フォークシールグリス
  • サスペンション&フォークオイル YAMAHA(ヤマハ)

    サスペンション&フォークオイル

    YAMAHA(ヤマハ)(253件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1缶(1L)
    当日出荷
    低温流動性に優れ、安定した減衰力を発揮するオートバイフロントフォーク専用に開発された高級オイルです。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • オイルシール TC型 NOK

    オイルシール TC型

    NOK(163件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • フロントフォークオイル スズキ

    フロントフォークオイル

    スズキ(201件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本(1L)
    欠品中
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • オイルシール Koyo(光洋シーリングテクノ)

    オイルシール

    Koyo(光洋シーリングテクノ)(173件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
  • パッキンDKIシリーズ NOK

    パッキンDKIシリーズ

    NOK(27件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 材料にアイアンラバーを使用し、耐ダスト性に優れたダストシールの標準タイプです
    用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-35~+100使用流体外部ダスト