●円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。
シールド形状開放形
軌道輪形状円すいころ軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数単列
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
接触角(°)10°を超え17°以下
荷重方向ラジアル
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
軌道輪形状円すいころ軸受
規格4T-32009X
部品名称ベアリング
関連資料展開図1(1.2MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.51MB) 展開図4(1.49MB) 展開図5(1.49MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(1.41MB) 展開図10(1.41MB)
図解NoSSA-S550 ブレーキ部品_No.8、SSA-G550 トランスアクスル分解(4)部品_No.14、SSA-N550DX トランスアクスル分解(4)部品_No.14、SSA-S500A ブレーキ部品_No.8、SSA-N550 トランスアクスル分解(4)部品_No.14、SSA-G535 トランスアクスル分解(4)部品_No.14、SSA-M500 台車 リヤアクスル、プロペラシャフト部品_No.10、SSA-S500 ブレーキ部品_No.8、SSA-M500DX 台車 リヤアクスル、プロペラシャフト部品_No.10、SSA-N500 トランスアクスル分解(4)部品_No.14
1個
¥7,398
税込¥8,138
7日以内出荷
規格4T-32009X
部品名称ベアリング
関連資料展開図1(1.18MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(1.07MB) 展開図14(1.07MB) 展開図15(1.07MB) 展開図16(1.07MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(1.07MB) 展開図19(1.07MB) 展開図20(1.07MB) 展開図21(1.07MB) 展開図22(1.07MB) 展開図23(1.07MB) 展開図24(1.07MB) 展開図25(1.07MB) 展開図26(1.07MB) 展開図27(1.08MB) 展開図28(1.07MB) 展開図29(1.07MB) 展開図30(1.07MB) 展開図31(1.07MB) 展開図32(1.07MB) 展開図33(1.18MB) 展開図34(1.18MB) 展開図35(1.07MB) 展開図36(1.07MB) 展開図37(1.23MB)
図解NoBSA-420JDESG G-4S トランスミッション5部品_No.9、BSA-411CS トランスミッション 4部品_No.9、BSA-420JWG G-3 トランスミッション5部品_No.9、BSA-420JEW トランスミッション5部品_No.9、BSA-420JESG G-4S トランスミッション5部品_No.9、BSA-420JDESG G-3 トランスミッション5部品_No.9、BSA-420JS 2000ネン トランスミッション4部品_No.9、BSA-420JEWG G-3 トランスミッション5部品_No.9、BSA-420JES トランスミッション5部品_No.9、BSA-420JSG G-4 トランスミッション5部品_No.9、BSA-420JASG G-3 トランスミッション5部品_No.9、BSA-420JDES トランスミッション5部品_No.9、BSA-420JDSG G-4 トランスミッション5部品_No.9、BSA-410 トランスミッション 4部品_No.9、BSA-420JDSG G-4S トランスミッション5部品_No.9など
1個
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
関連キーワード