軌道輪形状円すいころ軸受
円すいころ軸受は内輪,外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されています。このため,ころは軌道面上を真の転がり運動を行い,内輪軌道面と外輪軌道面から受ける合成力によって,内輪大つばに押しつけられて案内されています。ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重およびそれらの合成荷重を負荷するのに適し,負荷能力も大きい軸受です。円すいころ軸受は打抜き保持器を標準としています。保持器が,軌道面側面より出ているため,軸およびハウジングの設計の際に十分注意が必要です。
用途ストラス・ラジアル荷重のかかる用途
材質高炭素クロム軸受鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS等級0
シールド形状開放形
外輪タイプフラット
軌道輪形状円錐ころ軸受
軌道輪列数単列
規格4T-32008X
部品名称ベアリング
関連資料展開図1(1.18MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(1.12MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(1.2MB) 展開図10(1.14MB)
図解NoSSA-E500DX-120 トランスアクスル分解-4部品_No.7、SSA-E500DX トランスアクスル分解(4)部品_No.7、BSA-400 トランスミッション分解-4部品_No.5、SSA-E500KP トランスアクスル分解-4部品_No.7、SSA-S500A トランスミッション-4部品_No.3、SSA-S500 トランスミッション-4部品_No.3、SSA-E541DX トランスアクスル分解-4部品_No.7、SSA-E540DX トランスアクスル分解-4部品_No.7、SSA-E500 トランスアクスル分解 (4)部品_No.7、SSA-E501DX トランスアクスル分解-4部品_No.7
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
関連キーワード