カテゴリ
- バイク純正部品(10)
- バイク部品(5)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
「4x4-26341-00」の検索結果

(+)皿頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥69~税込¥76~1袋(50本)ほか当日出荷から翌々日出荷鉄にユニクロめっきを施した十字穴付の皿小ねじです。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状皿頭穴の形状十字穴
レクシード ハンディトーチ4x4
GENTOS¥4,798税込¥5,2781台当日出荷スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ 単4×4本電池式モデル 単4アルカリ電池×4本使用で560ルーメンの高出力 2時間の連続点灯が可能 Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は47時間の連続点灯 スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 テールスイッチでON/OFF ストラップ、テスト用電池付属用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ストラップ、テスト用電池質量(g)167電源単4アルカリ電池×4本(付属)直径×長さL(Φmm×mm)約38.0×129.1防塵防水性能66明るさ(Lm)560~30照射距離(m)最大約247連続点灯時間(時間)約2~47落下耐久(m)2
fort黒塗装 2X4用金具ブラケットB4-BK
fort(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷2×4材を3方面で固定するのに使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。用途2×4材を使用しての組立に。材質鉄厚さ(mm)2塗装黒適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
ドライブスプロケット(フロント)
KITACO(197件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷軽量かつ高い耐久性を誇るS45C(高炭素鋼)を使用したフロント側(エンジン側)のスプロケットです。バネ下重量の軽減とフリクションロスの低減に効果を発揮します。 豊富な丁数できめ細かなセッティングが可能。 出力を増大させたエンジンに対応。1サイズ上のドライブチェーンを使用可能にするフロント側スプロケットです。チェーンサイズを大きくする事で、耐久性を向上させ、メンテナンスサイクルを軽減できます。