カテゴリ

  • 自動車純正部品(11,662)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8,515)
  • バイク純正部品(4,913)
  • トラック純正部品(4,414)
  • 制御機器(4,250)
  • ねじ・ボルト・釘(4,012)
  • メカニカル部品(3,321)
  • 農業機械(2,683)
  • 切削工具(2,493)
  • 科学研究・開発用品(1,438)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,421)
  • 空調・電設資材(1,397)
  • 測定用品(1,287)
  • 機構部品(1,144)
  • パソコン/周辺機器(1,111)
  • 作業工具(902)
  • FA担当者のオススメ新商品(745)
  • バイク部品(741)
  • 電気材料(579)
  • 建築金物(521)
  • 配管・水廻り設備部材(451)
  • 塗料(442)
  • 厨房用品(368)
  • 船舶用品・漁業資材(364)
  • 事務用品(359)
  • 作業服(356)
  • 物流用品(351)
  • 医療(349)
  • 店舗什器・備品(342)
  • 卓上消耗品(328)
  • 自動車補修部品(318)
  • オフィス家具(289)
  • 家電(277)
  • 保管用品(250)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(248)
  • 電動工具(238)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(221)
  • 学童・教育用品(203)
  • 防犯用品(198)
  • 自動車用オイル・ケミカル(190)
  • 清掃用品(182)
  • 梱包用品(179)
  • 研磨材(174)
  • 空圧工具(170)
  • 建材・エクステリア(161)
  • エンジン工具(161)
  • 照明(156)
  • 農業・園芸資材(149)
  • 防災用品(146)
  • 接着剤・補修材(135)
  • 日用品(134)
  • 縫製用品(129)
  • カー用品(123)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(122)
  • 安全用品(115)
  • 介護用品(112)
  • バッテリー・電装(107)
  • 安全標識(105)
  • 塗装・養生・内装用品(105)
  • 溶接用品(97)
  • 鈑金・塗装(93)
  • テープ(91)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(91)
  • トラック用品・パーツ(85)
  • 測定関連サービス(79)
  • ヘルスケア(79)
  • 救急・衛生(78)
  • フォークリフト・産機・建機用品(77)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(74)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(72)
  • 住設機器(72)
  • 洗車・清掃(72)
  • 食品・飲料(72)
  • 洗剤・除去剤(59)
  • 自転車部品(53)
  • 安全保護具(50)
  • 整備工具・収納(46)
  • はんだ関連・静電気対策用品(44)
  • クリーンルーム用品(43)
  • スプレー・オイル・グリス(41)
  • 手袋(39)
  • タイヤ・足回り(36)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(33)
  • 測量用品(土木/建設)(30)
  • 安全靴・作業靴(26)
  • 農具(25)
  • トラック輸送・安全用品(25)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(23)
  • 理美容(19)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(11)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(10)
  • 完成車(9)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(8)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(7)
  • マスク(7)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(6)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(6)
  • ガレージ機器・整備設備(5)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(4)

「5-30」の検索結果

67,277件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDスポットライト DAIKO(大光電機)LEDスポットライトDAIKO(大光電機)
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
LED交換不可 首振下方210°上方30°・回転360° ガラスパネル付 調光機能付(5%~100%) 調色機能付(Azure色~2700K) ※必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※2700K時は6500K時の約95%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼光色での値です。 Ra93 /反射板:アルミ 鏡面 近接限度距離:0.1m ガラスパネル付 必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※2700K時は6500K時の約95%の明るさになります。
材質本体:アルミダイカスト ▼塗装寸法(mm)径Φ70、長120、吊高134質量(kg)0.8電圧(V)AC100消費電力(W)26時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V色温度(K)2700光源寿命40000時間容量(VA)29クラス2000クラス光色Azure色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93調光の可否調光(無線調光)従来光源CDM-T35W相当
LEDベースライト DAIKO(大光電機)LEDベースライトDAIKO(大光電機)
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷
LED交換不可 使用可能温度範囲-10~40℃ 節電モード機能付(明るさ約70%) 調光器併用不可 信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能5%~100% 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です。 Ra70 傾斜天井にも使用可能(30°まで) 信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能(5%~100%)
材質本体:アルミニウムアーム:鋼板 ▼塗装/下面カバー:ポリカーボネート 透明質量(kg)3.4シルバー寸法巾470 長236 高171mm電圧(V)AC100~242消費電力(W)223.4取付場所ボルト取付専用時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)ランプ内蔵電源(AC)100~242V色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)188光源寿命40000時間(光束維持率85%)容量(VA)232/230/238配光角度(°)60光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)70定格光束(Lm)42000調光の可否非調光従来光源メタルハライドランプ1kW相応
LEDベースライト DAIKO(大光電機)LEDベースライトDAIKO(大光電機)
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷
LED交換不可 使用可能温度範囲-10~40℃ 節電モード機能付(明るさ70%) 制御レンズ付 調光器併用不可 信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能5%~100% 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です。 Ra70 傾斜天井にも使用可能(30°まで) 制御レンズ付 信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能(5%~100%)
材質本体:アルミニウムアーム:鋼板 ▼塗装/下面カバー:ポリカーボネート 透明シルバー電圧(V)AC100~242取付場所ボルト取付専用時間光束維持:60000時間(光束維持率85%)ランプ内蔵電源(AC)100~242V色温度(K)5000配光角度(°)70光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)70調光の可否非調光
LEDベースライト DAIKO(大光電機)LEDベースライトDAIKO(大光電機)
47,980税込52,778
1台
4日以内出荷
LED交換不可 ボルト取付専用 使用可能温度範囲-10~40℃ 節電モード機能付(明るさ約70%) 調光器併用不可 信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能5%~100% 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です。 Ra70 傾斜天井にも使用可能(30°まで) 信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能(5%~100%)
材質本体:アルミニウムアーム:鋼板/下面カバー:ポリカーボネート 透明シルバー電圧(V)AC100~242取付場所天井付・壁付兼用時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)ランプ内蔵電源(AC)100~242V色温度(K)5000光源寿命40000時間(光束維持率85%)配光角度(°)60光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)70調光の可否非調光
LEDベースライト DAIKO(大光電機)LEDベースライトDAIKO(大光電機)
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
LED交換不可 ボルト取付専用 使用可能温度範囲-10~40℃ 節電モード機能付(明るさ約70%) AC200~242V 調光器併用不可 信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能5%~100% 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です。 Ra70 傾斜天井にも使用可能(30°まで) 信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能(5%~100%)
材質本体:アルミニウムアーム:鋼板/下面カバー:ポリカーボネート 透明質量(kg)2.3シルバー寸法径□236 高201mm電圧(V)AC200~242消費電力(W)161取付場所天井付・壁付兼用時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)ランプ内蔵色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)192.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)容量(VA)165/170配光角度(°)60光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)70定格光束(Lm)31000調光の可否非調光従来光源水銀灯1kW相応
LEDベースライト DAIKO(大光電機)LEDベースライトDAIKO(大光電機)
66,980税込73,678
1台
4日以内出荷
LED交換不可 ボルト取付専用 使用可能温度範囲-10~40℃ 節電モード機能付(明るさ70%) 制御レンズ付 調光器併用不可 信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能5%~100% 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です。 Ra70 傾斜天井にも使用可能(30°まで) 本体:アルミ板アーム:鋼板下面/カバー:ポリカーボネート 透明 制御レンズ付 信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能(5%~100%)
質量(kg)1.6シルバー寸法巾236 長233 高130mm電圧(V)AC100~242消費電力(W)59.9取付場所天井付・壁付兼用時間光束維持:60000時間(光束維持率85%)ランプ内蔵電源(AC)100~242V色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)186.9光源寿命60000時間(光束維持率85%)容量(VA)63/62/63配光角度(°)70光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)70定格光束(Lm)11200調光の可否非調光従来光源水銀灯250W相応
LEDベースライト DAIKO(大光電機)LEDベースライトDAIKO(大光電機)
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
LED交換不可 ボルト取付専用 使用可能温度範囲-10~40℃ 節電モード機能付(明るさ70%) 制御レンズ付 調光器併用不可 信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能5%~100% 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です。 Ra70 傾斜天井にも使用可能(30°まで) 制御レンズ付 信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能(5%~100%)
材質本体:アルミニウムアーム:鋼板/下面カバー:ポリカーボネート 透明質量(kg)2.2シルバー寸法径□236 高201mm電圧(V)AC100~242消費電力(W)109.1取付場所天井付・壁付兼用時間光束維持:60000時間(光束維持率85%)ランプ内蔵電源(AC)100~242V色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)195.2光源寿命60000時間(光束維持率85%)容量(VA)113/114/119配光角度(°)70光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)70定格光束(Lm)21300調光の可否非調光従来光源メタルハライドランプ400W相応
LEDダウンライト DAIKO(大光電機)LEDダウンライトDAIKO(大光電機)
6,298税込6,928
1台
4日以内出荷
LED交換可能 首振片側のみ30°・回転350° 取付可能天井厚5~25mm 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 枠:アルミダイカスト ▼塗装/コーン: 近接限度距離:0.1m 取付可能天井厚5~25【mm】
材質アルミ ▼塗装寸法(mm)径Φ85、埋込穴Φ75、埋込深135質量(kg)0.3電圧(V)AC100消費電力(W)5.7ランプ別売電源(AC)100VRoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83/93調光の可否調光(逆位相調光)従来光源ダイクロハロゲン50W相当
LEDダウンライト DAIKO(大光電機)LEDダウンライトDAIKO(大光電機)
6,298税込6,928
1台
4日以内出荷
LED交換可能 首振片側のみ30°・回転350° 取付可能天井厚5~25mm 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 近接限度距離:0.1m 取付可能天井厚5~25【mm】
材質枠:アルミダイカスト ▼塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト(ホーニング)寸法(mm)径Φ85、埋込穴Φ75、埋込深135質量(kg)0.3電圧(V)AC100消費電力(W)5.7ランプ別売電源(AC)100VRoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83/93調光の可否調光(逆位相調光)従来光源ダイクロハロゲン50W相当
LEDダウンライト DAIKO(大光電機)LEDダウンライトDAIKO(大光電機)
6,998税込7,698
1台
4日以内出荷
LED交換可能 グレアレスコーン 首振片側のみ30・回転350° 取付可能天井厚5~25mm 傾斜天井にも使用可能(30°まで) 枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック 白塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装 近接限度距離:0.1m 取付可能天井厚5~25【mm】
寸法(mm)径Φ67、埋込穴Φ60、埋込深113質量(kg)0.2電圧(V)AC100消費電力(W)4.3ランプ別売電源(AC)100V色温度(K)5000容量(VA)5光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83従来光源12Vダイクロハロゲン35W相当
LEDダウンライト DAIKO(大光電機)LEDダウンライトDAIKO(大光電機)
6,998税込7,698
1台
4日以内出荷
LED交換可能 グレアレスコーン 首振片側のみ30・回転350° 取付可能天井厚5~25mm 傾斜天井にも使用可能(30°まで) 枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック 黒クロームメッキ/灯具:アルミダイカスト 黒塗装 近接限度距離:0.1m 取付可能天井厚5~25【mm】
寸法(mm)径Φ67、埋込穴Φ60、埋込深113質量(kg)0.2電圧(V)AC100消費電力(W)4.3ランプ別売電源(AC)100V色温度(K)5000容量(VA)5光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83従来光源12Vダイクロハロゲン35W相当
LEDダウンライト DAIKO(大光電機)LEDダウンライトDAIKO(大光電機)
6,998税込7,698
1台
4日以内出荷
LED交換可能 グレアレスコーン 首振片側のみ30・回転350° 取付可能天井厚5~25mm 傾斜天井にも使用可能(30°まで) 枠:アルミダイカスト ▼塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト ▼塗装 近接限度距離:0.1m 取付可能天井厚5~25【mm】
寸法(mm)径Φ67、埋込穴Φ60、埋込深113質量(kg)0.2電圧(V)AC100消費電力(W)4.3ランプ別売電源(AC)100V色温度(K)5000容量(VA)5光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83従来光源12Vダイクロハロゲン35W相当
LEDダウンライト DAIKO(大光電機)LEDダウンライトDAIKO(大光電機)
6,998税込7,698
1台
4日以内出荷
LED交換可能 グレアレスコーン 首振片側のみ30・回転350° 取付可能天井厚5~25mm 傾斜天井にも使用可能(30°まで) 近接限度距離:0.1m 取付可能天井厚5~25【mm】
材質枠:アルミダイカスト ▼塗装/コーン:プラスチック ▼塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装寸法(mm)径Φ67、埋込穴Φ60、埋込深113質量(kg)0.2電圧(V)AC100ランプ別売電源(AC)100V色温度(K)5000容量(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83従来光源12Vダイクロハロゲン35W相当
お庭番 八ツ矢工業お庭番八ツ矢工業
2,898税込3,188
1個
8日以内出荷
コシが強いので、はりついた濡れゴミや鉄くず等も力強く掃くことができます。
用途庭などの掃きそうじに。材質毛/ヤシの繊維、柄/ ニス塗り木質量(g)900全長(cm)140
ダチョウ商品はたき 八ツ矢工業ダチョウ商品はたき八ツ矢工業
4,498税込4,948
1個
8日以内出荷
商品のホコリ取りに。
材質柄/木質量(g)60寸法(cm)【毛先】18【柄】43全長(cm)63
仏壇ハタキ 八ツ矢工業仏壇ハタキ八ツ矢工業
899税込989
1個
8日以内出荷
仏壇のホコリ取りに。
材質柄/ポリ質量(g)25寸法(cm)【毛先】16【柄】44全長(cm)50
尾毛商品はたき 八ツ矢工業尾毛商品はたき八ツ矢工業
1,798税込1,978
1個
8日以内出荷
商品のホコリ取りに。
材質柄/ポリ質量(g)50寸法(cm)【毛先】19【柄】47全長(cm)66
ハンディ羽根はたき 八ツ矢工業ハンディ羽根はたき八ツ矢工業
2,198税込2,418
1個
8日以内出荷
ホコリ取りに。
ナイロン水出洗車ブラシ 八ツ矢工業ナイロン水出洗車ブラシ八ツ矢工業
1,098税込1,208
1個
8日以内出荷
水に強い塩ビ繊維の通水タイプの洗車ブラシ
材質ブラシ/塩ビ、柄/ポリエチレン質量(g)180全長(cm)40危険物の類別非危険物
PPびん洗い 八ツ矢工業PPびん洗い八ツ矢工業
499税込549
1個
8日以内出荷
洗剤の泡立ちがよいウェーブ繊維。ビンの底も洗いやすい先毛付き。水切れが良く衛生的。
材質毛/PP、柄/塩ビ被膜鉄線
剣先ワイヤブラシ 八ツ矢工業剣先ワイヤブラシ八ツ矢工業
329税込362
1個
8日以内出荷
さび落とし、塗膜はがし、下地研磨などに
全長(cm)25毛足(cm)2
ツールチェック モジュラー セット Weraツールチェック モジュラー セットWera
22,980税込25,278
1セット
翌日出荷
Tool-Check Modularは異なる部品を組み合わせることができます。とてもコンパクトなツールセットです。Tool-Check Modular製品を接続するためのアダプター(9549)とフレキシブルヒンジ(9550)が付属します。
セット内容Tool-Check Modular 1 手動及び電動ドライバー用ツールセット 21点、ツールチェックプラス 21点 4×80mm・(PH000・PH00・PH0・PH1・PZ0・PZ1・TX3・TX4・TX5・TX6・TX8・TX10・0.9・1.3・1.5・2・2.5・0.3×1.5・0.40×2.5・0.50×3)×30mm、 ヘックスプラス5六角レンチセット×7(1.5×45・2×50・2.5×56・3×63・4×70・5×80・6×90)mm、9549 Tool-Check Modular用アダプター 、9550 Tool-Check Modular用ヒンジ品番【WERA】5049025001質量(g)607寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×155×48
ダチョウ自動車はたき 八ツ矢工業ダチョウ自動車はたき八ツ矢工業
24,980税込27,478
1個
8日以内出荷
自動車のホコリ取りに。
寸法(cm)柄/30危険物の類別非危険物
尾毛自動車はたき 八ツ矢工業尾毛自動車はたき八ツ矢工業
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷
自動車のホコリ取りに。
寸法(cm)柄/30危険物の類別非危険物
黒ラックハケ 八ツ矢工業黒ラックハケ八ツ矢工業
179税込197
1個
8日以内出荷
毛先が柔らかい工作用の刷毛です。精細な塗り作業に。
材質柄/木
化繊ポリッシャブラシ 八ツ矢工業化繊ポリッシャブラシ八ツ矢工業
7,498税込8,248
1個
8日以内出荷
ポリッシャ機械に取り付けて使用します。凸凹の床に効果的です。
OPP袋?ピュアパック?HC(クリアヘッダー付き) SWANOPP袋?ピュアパック?HC(クリアヘッダー付き)SWAN
379税込417
1パック(100枚)
3日以内出荷
海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。商品をフックに吊り下げて陳列する際に便利な穴の開いたヘッダー付きです。ヘッダーが透明のタイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。
デジタル温湿度計 WIZ'Aデジタル温湿度計WIZ'A
1,180税込1,298
1個
翌々日出荷
用途室内の温度・湿度の測定や、日付・時刻を知る際に材質本体 :ABS樹脂ホワイト測定範囲(℃)(温度)マイナス9.9~50 (湿度)20~95%精度(℃)[温度](0~40±1 (それ以外)±1.5 [湿度](40~80%)±5% (それ以外)±10% [時計]月差±30秒電源(個)リチウム電池CR2032 1 ※付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。測定間隔30秒最小表示(℃)(温度)0.1 (湿度)1%
両口スパナ Beta両口スパナBeta
2,798税込3,078
1丁
翌日出荷
工具で揃えておくと便利な2サイズのボルト、ナットを開け閉め出来るスパナです。梨地仕上げで油のついた手でも滑りにくいです。
材質クロム合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
ラチェット&ソケット・ビットセット Betaラチェット&ソケット・ビットセットBeta
25,980税込28,578
1本
翌日出荷
39点セット。コンパクトな樹脂ケースを採用し、携帯性に優れた1/4drラチェット&ソケットに1/4HEXビットも含まれたフルセットです。デザイントと機能を持ち合わせたプラスチック製ハードケースに収められています。出張用工具や車載工具としても、コンパクトかつメンテナンスに十分なツールがひとまとまりとなった工具セットです。リビングに置いたり引き出しに収納しておくと、日常のちょっとした作業に便利です。セット内容にポジドライブを含んでいるので、大手輸入家具メーカーの家具組み立てにも役立ちます。
セット内容1/4drラチェットハンドル 、1/4drエクステンションバー (50mm・100mm)、1/4drユニバーサルジョイント 、ソケット (5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm)、1/4drドライバーハンドル、プラス (PH1・PH2・PH3)、ポジドライブ (PZ1・PZ2・PZ3)、マイナス(0.6x4.5・1.2x6.5・1.2x8mm)、ヘックス (2.5・3・4・5・6mm)、イジリ止めトルクス (T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40)、1/4dr x1/4HEXアダプター、凹1/4HEX x凸1/4drビット用ソケットホルダー質量(g)833
スパイラルカバー 高千穂交易スパイラルカバー高千穂交易
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
各種機械の保護に最適な、伸び縮みする防塵カバーです。
用途スパイラルカバーは、各種機械のボールねじ、シャフト、シリンダなどの保護に最適な、のび縮みする防塵カバーです。
超低臭気 お風呂が塗れる樹脂塗料セット (タイル・ホーロー部位塗替用用) EpoChemical超低臭気 お風呂が塗れる樹脂塗料セット (タイル・ホーロー部位塗替用用)EpoChemical
32,980税込36,278
1セット(1セット)
4日以内出荷
浴槽・浴槽床・洗面台等の水廻りが塗れるプロ向けの塗装補修キットです。タイル・ホーロー・コンクリート・大理石等の素材の水に浸かる場所などの耐水・耐摩耗性が必要な箇所の塗装や補修に必要な下地塗料、添加剤、推奨塗装用具がセットになった商品です。浴槽表面に塗れる樹脂の中で密着性に優れ表面強度も強い樹脂塗料です。低臭・低臭気タイプで狭所作業や室内作業に優れています。
用途お風呂やユニットバスの塗り替え、洗面台の補修、浴槽塗り替えセット内容下塗り塗料(タイル・ホーロー・セメント用)×1、上塗り塗料(お風呂が塗れる樹脂塗料)×1、各種専用硬化剤2種(PP-M)×1、専用うすめ液×1,ローラー×3、ローラーハンドル×1、刷毛×2本、六角撹拌ミキサー×1、撹拌棒×3、コンパウンド×1、研磨ペーパー×2袋、研磨用ウエス(布)×1袋、簡易手袋×1双、ディスポビーカー×4、マスキングテープ×2乾燥時間(分)【標準】(上塗り塗料)1~2、【ハロゲンランプ】(下塗り塗料)5~10、【直射日光下】(下塗り塗料)5、【蛍光灯】(下塗り塗料)30~60仕上ツヤあり硬化時間(時間)【上塗り塗料】12~24危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2400mL半硬化乾燥時間(分)【上塗り塗料ゲル化】15~25危険物の性状非水溶性
テラモト除菌洗浄ウェットクロス テラモトテラモト除菌洗浄ウェットクロステラモト
299税込329
1袋(30枚)
3日以内出荷
除菌と洗浄が同時にできるウェットクロス。厚手タイプの不織布シートでしっかり拭けます。ベタつきが少ない大判タイプのシートです。
用途テーブル、手すり、洗面台、スイッチ類の除菌・洗浄。成分水、エタノール、プロピレングリコール、パラベン、界面活性剤、塩化ベンザルコニウム、エデト酸二ナトリウム材質PET.レーヨンの複合繊維寸法(mm)【クロス】200×300入数(枚)30液性弱酸性
DMC型差圧計 岡野製作所DMC型差圧計岡野製作所
149,800税込164,780
1台
15日以内出荷から30日以内出荷
上下限の接点出力 及び 接点出力のヒステリシス(不感帯)設定機能を装備しています。また設定値を常時表示しているため一目で設定値の確認ができます。移動平均時間(応答速度)の設定機能を装備しています。アナログ出力スケーリング設定機能を装備しています。外部信号入力機能を装備しています。連成圧の測定が可能です。
付属品試験成績書付、電源DC12V(AC100V用アダプタ付)電源(V)DC12 ±10% ACアダプタ使用時 AC100消費電力(W)10精度0.3%FS ±1digアナログ出力1-5V(フルスケールの設定可能)センサー感知方式シリコン ダイヤフラム式センサ圧力ポートΦ8ホースニップル (取り外すとPT1/4メネジとなります。)表示周期0.1secウォームアップ時間(分)10分間
70~300MHz、1:10、1MΩ:10MΩ パッシブプローブ OWON70~300MHz、1:10、1MΩ:10MΩ パッシブプローブOWON
2,998税込3,298
1台
32日以内出荷
帯域幅:DC-6MHz DC-70MHz。 減衰比:1:10入力抵抗:1MΩ:10MΩ; 入力容量:1X:85pF-115pF 10X:14.5pF-17.5pF;補償範囲:5pF~30pF; 動作電圧:1X:<300VDC + AC Vp-p 10X:<600VDC + AC Vp-p
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様入力抵抗(MΩ):0.0486周波数帯域(MHz)70RoHS指令(10物質対応)対応減衰比1:10
150~300W、1ch DC電源 OWON150~300W、1ch DC電源OWON
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷から32日以内出荷
1チャンネル最大出力: 150W、300W出力分解能: 10mV / 1mA3.7インチLCDインターフェース: RS232SCPIコマンドをサポート
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析チャンネル数1分解能出力:10mV / 1mARoHS指令(10物質対応)対応
アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ 標準タイプ 東和制電工業(TOWA)アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ 標準タイプ東和制電工業(TOWA)
159,800税込175,780
1個
51日以内出荷
作業効率UP、現場の省人化に貢献、ランプの視野角度は180°、ランプ用追加配線不要
保護構造ケース部;IP65相当出力リレー出力(1C接点)AC250V3A(抵抗負荷)DC30V3A(抵抗負荷)材質(ケース)アルミダイカストADC12タイマ機能オンディレイ タイマ時間0~約10秒(可変)使用周囲温度(℃)-10~+60消費電力(VA)4動作表示LED(赤、黄、緑)
介護らくパンツ 犬印本舗介護らくパンツ犬印本舗
3,598税込3,958
1枚
5日以内出荷
動きやすいストレッチ素材で、立ったり座ったりの動作が多い介護のシーンもらくちん。ウエスト部はカシュクール構造。背中部分のニット素材が腰にフィットし、動きやすいストレッチ素材で立ったり座ったりの動作が多い介護のシーンでもらくちん。
仕様洗濯機可(ネット使用)●脱水機可●乾燥機不可●婦人用材質本体部分:レーヨン75%・ナイロン20%・ポリウレタン5%、ウエスト部分:ナイロン70%・ポリウレタン30%ブラックサイズ(cm)(ウエスト)M:64~70・L:69~77・LL:77~85、(総丈)M:96・L:98.5・L:101、(股下)M:67・L:68.5・LL:70、(裾幅)M:18・L:19・LL:20
冷媒管ラック本体 垂直U型(45°)冷媒管ラック カナフジ電工冷媒管ラック本体 垂直U型(45°)冷媒管ラックカナフジ電工
5,098税込5,608
1個
翌日出荷
立上りコーナー部でご使用下さい。
冷媒管ラック本体 底板付垂直D型(45°)冷媒管ラック カナフジ電工冷媒管ラック本体 底板付垂直D型(45°)冷媒管ラックカナフジ電工
10,980税込12,078
1個
翌日出荷
立上りコーナー部でご使用下さい。
...
m5-30 ビス特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら