カテゴリ

  • 自動車純正部品(3,776)
  • トラック純正部品(1,324)
  • 機構部品(1,045)
  • バイク純正部品(1,039)
  • 制御機器(709)
  • 農業機械(636)
  • メカニカル部品(439)
  • パソコン/周辺機器(394)
  • 切削工具(392)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(385)
  • 保管用品(221)
  • 科学研究・開発用品(214)
  • オフィス家具(186)
  • ねじ・ボルト・釘(185)
  • 空調・電設資材(180)
  • 建築金物(146)
  • 測定用品(135)
  • 店舗什器・備品(132)
  • バイク部品(129)
  • 作業工具(116)
  • 学童・教育用品(115)
  • 電気材料(114)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(100)
  • 油圧機器・油圧ホース(99)
  • 卓上消耗品(87)
  • 事務用品(80)
  • 自動車補修部品(76)
  • 研磨材(72)
  • 配管・水廻り設備部材(72)
  • 縫製用品(64)
  • 作業服(55)
  • 電動工具(54)
  • 建材・エクステリア(53)
  • 厨房用品(51)
  • 家電(47)
  • FA担当者のオススメ新商品(45)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(44)
  • 物流用品(43)
  • 船舶用品・漁業資材(41)
  • エンジン工具(40)
  • 医療(39)
  • フォークリフト・産機・建機用品(36)
  • 安全標識(31)
  • 清掃用品(30)
  • バッテリー・電装(27)
  • スプレー・オイル・グリス(26)
  • 塗装・養生・内装用品(26)
  • 自動車用オイル・ケミカル(26)
  • 空圧工具(26)
  • タイヤ・足回り(23)
  • 塗料(21)
  • 照明(21)
  • カー用品(21)
  • 介護用品(18)
  • 防災用品(17)
  • 安全保護具(17)
  • 農具(17)
  • 梱包用品(15)
  • 住設機器(15)
  • トラック用品・パーツ(15)
  • 整備工具・収納(14)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(13)
  • テープ(12)
  • ヘルスケア(12)
  • 食品・飲料(12)
  • 日用品(10)
  • 防犯用品(10)
  • 手袋(10)
  • 安全用品(9)
  • 農業・園芸資材(9)
  • 鈑金・塗装(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 救急・衛生(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(7)
  • 自転車部品(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 洗剤・除去剤(6)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 溶接用品(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 理美容(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 洗車・清掃(1)

「5-56」の検索結果

関連キーワード
13,749件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クレ5-56 呉工業(クレ)クレ5-56呉工業(クレ)(540件のレビュー)
299税込329
1本(70mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。 スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。 有機則規制外商品
用途あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。 自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-20~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)危険物の性状非水溶性
スーパー5-56 呉工業(クレ)スーパー5-56呉工業(クレ)(63件のレビュー)
489税込538
1本(70mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
フッ素を配合、可動部をはじめ極圧部や高荷重部の性能を最大限に引き出します。 特殊添加剤の働きで、金属表面の奥深くまで浸透し、強力な被膜を形成。湿気や塩分、酸素との接触を遮断することで、錆の発生を長時間防ぎます。
用途ベアリング、ケーブル、ワイヤ、チェーン、スプロケット、ローラー、ギヤ、タップ、ダイス、ヒンジ、ボルト・ナット、切削器具などの金属製品の防錆・潤滑。 各種産業用機械類、輸送用機械類の日常保守。 スポーツ用品、一般家庭用品の防錆・潤滑。使用温度範囲(℃)-20~150容器スプレー缶主成分鉱物油、防錆剤、フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
クレ5-56 2WAY 呉工業(クレ)クレ5-56 2WAY呉工業(クレ)(24件のレビュー)
899税込989
1本(400mL)ほか
当日出荷
あらゆる金属の防錆、あらゆる可動部の潤滑、電気系統の除湿・防湿、電気接点の清浄など、さまざまな用途ですぐれた性能を発揮します。強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、すぐれた潤滑性と防錆性を発揮します。噴射方法を簡単に切り替えられる便利な2WAYタイプです。有機則規制外商品
用途ボルト・ナット、ヒンジ、チェーン、ギヤなどの金属部品類、自動車、オートバイ、工具・切削器具・計器類などの金属部分の防錆・潤滑・清浄・防湿機械類、金型などの日常保守仕様スタンダードスプレー、ピンポイントスプレー成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤質量(g)390使用温度範囲(℃)-20~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
5-56DX 呉工業(クレ)5-56DX呉工業(クレ)(59件のレビュー)
569税込626
1本(70mL)ほか
当日出荷から7日以内出荷
新成分SPA配合で素早く細部まで浸透し、特殊被膜を形成します。 すぐれた潤滑力により、あらゆる金属可動部の動きをよくします。 水分や酵素を遮断し、強力な防錆効果を発揮します。 電気系統の水置換・清浄・防湿にもすぐれた効果を発揮します。
用途ボルト・ナット、ヒンジ、チェーン、ギヤなどの金属部品類、工具・切削器具・計器類などの金属部分の防錆・潤滑・清浄・防湿 機械類、金型などの日常保守使用温度範囲(℃)-20~70主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
クレ 5-56 無香性 呉工業(クレ)クレ 5-56 無香性呉工業(クレ)(40件のレビュー)
639税込703
1本(320mL)ほか
当日出荷
防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。
用途あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
クレ5-56 呉工業(クレ)クレ5-56呉工業(クレ)(9件のレビュー)
5,398税込5,938
1缶(3.785L)ほか
当日出荷
あらゆる金属の防錆。あらゆる可動部の潤滑。電気系統の除湿・防湿。電気接点の清浄など、さまざまな用途ですぐれた性能を発揮します。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、すぐれた潤滑性と防錆性を発揮します。
用途自動車、オートバイ、自転車、電気製品、スポーツ用品、電動工具、精密機械、工作機械、計器類、戸車、ヒンジなどの金属部分の防錆・潤滑・清浄・防湿使用温度範囲(℃)-20~70成分鉱物油、防錆添加剤、炭化水素系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
クレ 5-56 無香性 330mL 呉工業(クレ)クレ 5-56 無香性 330mL呉工業(クレ)(9件のレビュー)
699税込769
1本(330mL)ほか
当日出荷
あらゆる金属の防錆、可動部分の潤滑、電気系統の除湿・防湿、電気接点の清浄など、さまざまな用途で優れた性能を発揮します。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで優れた潤滑性と防錆性を発揮します。 においに配慮したい場所への使用に最適です。 ゴム・プラスチックにも使用できます。 有機則規制外商品です。
用途あらゆる金属製品のメンテナンス。淡黄色種別ブルー缶主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤質量(g)340使用温度範囲(℃)-20~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
5-56ペンタイプ 呉工業(クレ)5-56ペンタイプ呉工業(クレ)(7件のレビュー)
469税込516
1本(8mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ペン先で軽く塗るだけで、潤滑・防サビ・清浄の3つの効果を発揮します。 ゴムやプラスチックにも使用できます。
用途自動車、オートバイ、自転車、電気製品、スポーツ用品、電動工具、精密機械、計器類、工作機械、工作用具、戸車、ヒンジなどの潤滑・防サビ・清浄に。使用温度範囲(℃)-20~70主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
5ー56ムコウ220ML 呉工業(クレ)5ー56ムコウ220ML呉工業(クレ)
529税込582
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで優れた潤滑性と防錆性を発揮します。においに配慮したい場所への使用に最適です。ゴム・プラスチックにも使用できます。5-56の性能はそのまま、においをなくした無香タイプです。あらゆる金属の防錆、可動部分の潤滑、電気系統の除湿・防湿、電気接点の清浄など、さまざまな用途で優れた性能を発揮します。
用途あらゆる金属製品のメンテナンス。材質主成分:鉱物油、防錆剤、石油系溶剤淡黄色質量(g)250容器スプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
KURE 5ー56無香性 18.925L 呉工業(クレ)KURE 5ー56無香性 18.925L呉工業(クレ)
24,980税込27,478
1缶(18.925L)
11日以内出荷
トラスコ品番868-4257危険等級アズワン品番64-5048-33危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
防錆潤滑剤 モノタロウ防錆潤滑剤モノタロウ(422件のレビュー)
199税込219
1本(70mL)ほか
当日出荷
優れた潤滑性と防錆力があり、浸透、防錆、防湿、きしみ止めなどの効果があります。 水置換性があり浸透性にも優れているので、 金属細部の潤滑や錆付いたネジを緩めるのにも適しています。
用途金属の防錆・潤滑化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)成分ケロシン(灯油)、ミネラルオイル(鉱油)、石油スルホン酸カルシウム塩、ニュートラル潤滑油用基油、ジノニルナフタレンスルホン酸バリウム、プロパン、ブタン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
KURE 5ー56無香性70MLDSP付き 呉工業(クレ)KURE 5ー56無香性70MLDSP付き呉工業(クレ)
21,980税込24,178
1箱(60本)
翌々日出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
防錆潤滑剤 強力潤滑 モノタロウ防錆潤滑剤 強力潤滑モノタロウ(273件のレビュー)
489税込538
1本(420mL)
当日出荷
浸透性に優れているため金属細部にまでオイルが浸透します。 金属表面にオイル被膜を形成し、防錆・潤滑効果を発揮します。 フッ素樹脂(PTFE)配合により潤滑効果が長持ちします。 オイル特有の臭いを抑えた低臭性タイプです。
用途金属製品、小物製品(バネ、ワッシャ、ボルト等)の防錆・潤滑。 機械部品の加工時や組立時の防錆。 ボルト、ナット等のネジ緩め。 各種産業機械の防錆・潤滑。付属品プラスチックのノズル(約10cm)成分石油系溶剤、鉱油、添加剤、フッ素樹脂、プロパン、ブタンタイプ低臭危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量168mL関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)危険物の性状非水溶性
ヘルメットハンガーセット Q5KYSK056E03 YAMAHA(ヤマハ)ヘルメットハンガーセット Q5KYSK056E03YAMAHA(ヤマハ)
4,188税込4,607
1個
4日以内出荷
主な適合車種FZ1 FAZER
レスト アーム (G556) MAZDA(マツダ)レスト アーム (G556)MAZDA(マツダ)
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
メーター セット (G556) MAZDA(マツダ)メーター セット (G556)MAZDA(マツダ)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
クッション リヤー シート (G556) MAZDA(マツダ)クッション リヤー シート (G556)MAZDA(マツダ)
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
ハーネス エミッション (G556) MAZDA(マツダ)ハーネス エミッション (G556)MAZDA(マツダ)
8,198税込9,018
1個
翌々日出荷
クッション(L) フロント シート (G556) MAZDA(マツダ)クッション(L) フロント シート (G556)MAZDA(マツダ)
62,980税込69,278
1個
翌々日出荷
トリム リヤー シート クッション (G556) MAZDA(マツダ)トリム リヤー シート クッション (G556)MAZDA(マツダ)
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
トリム(L) シート バック (G556) MAZDA(マツダ)トリム(L) シート バック (G556)MAZDA(マツダ)
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
トリム(L) シート クッション (G556) MAZDA(マツダ)トリム(L) シート クッション (G556)MAZDA(マツダ)
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
クッション(R) フロント シート (G556) MAZDA(マツダ)クッション(R) フロント シート (G556)MAZDA(マツダ)
62,980税込69,278
1個
翌々日出荷
クレ3-36 呉工業(クレ)クレ3-36呉工業(クレ)(31件のレビュー)
899税込989
1本(430mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
強力な浸透力と清浄力とで金属表面に付着した頑固な錆・汚れ・カーボン・油などを浮き上がらせます。 金属に対して強い親和性を持ち、表面全体にむらなく被膜を形成し、水や酸素による金属腐食をシャットアウトします。
用途航空機、船舶、自動車、工作機械等の日常保守管理。鋳物製品等の保全。使用温度範囲(℃)-20~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
トリム(R) シート バック (G556) MAZDA(マツダ)トリム(R) シート バック (G556)MAZDA(マツダ)
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
トリム(R) シート クッション (G556) MAZDA(マツダ)トリム(R) シート クッション (G556)MAZDA(マツダ)
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
トリム(R) リヤー シート バック (G556) MAZDA(マツダ)トリム(R) リヤー シート バック (G556)MAZDA(マツダ)
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷
トリム(L) リヤー シート バック (G556) MAZDA(マツダ)トリム(L) リヤー シート バック (G556)MAZDA(マツダ)
66,980税込73,678
1個
翌々日出荷
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(191件のレビュー)
289税込318特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
EA556AG-2用交換用フック エスコEA556AG-2用交換用フックエスコ(1件のレビュー)
1,900税込2,090
1個
当日出荷
エスコ品番EA566AG-12適合本体EA566AG-2
超硬ドリル B556DAL ケナメタル超硬ドリル B556DALケナメタル
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷
CFRP/金属積層材加工用。ダブルアングルポイント設計により、金属積層からの抜け出し時にバリなし出口を実現。ノンコ-ト材種
材質超硬表面処理ノンコート
プラスチックヘラ ヨトリヤマ(世取山)プラスチックヘラヨトリヤマ(世取山)(36件のレビュー)
209税込230
1枚
当日出荷
本体厚さ(mm)3材質ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
丸ワッシャー 特寸(ステンレス) 大阪魂丸ワッシャー 特寸(ステンレス)大阪魂(417件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷から4日以内出荷
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質SUS304種類丸ワッシャー
ユーゲル ユーゲルユーゲルユーゲル(161件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(10kg)
当日出荷
水なしでも使用でき、洗浄力に優れた一番経済的な工業用洗剤。 有機溶剤・脱脂剤・重金属未使用 使用量も少量のピンク洗剤。 川、海、湖の富栄養化(赤潮源)といわれているリン酸塩を含んでいません。
用途一般機械工業・自動車整備工場・ガソリンスタンド・印刷工場等での油汚れの洗浄に。
丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
359税込395特価
1パック(20個)ほか
当日出荷から94日以内出荷
タッチアップペン SOFT99タッチアップペンSOFT99(225件のレビュー)
559税込615特価
1本(12mL)
当日出荷から10日以内出荷
ボディの小さなキズ、ハガレの補修に便利な筆付きペイント
銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ銅線用 裸圧着端子 丸形モノタロウ(202件のレビュー)
179税込197
1パック(10個)ほか
当日出荷
取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)
スプリングピン ストレート(鉄/ACP) オチアイスプリングピン ストレート(鉄/ACP)オチアイ(37件のレビュー)
459税込505特価
1パック(8個)
当日出荷から5日以内出荷
材質種類スプリングピン ストレート表面処理ACP
割ピン(鉄/ユニクロ) 大阪魂割ピン(鉄/ユニクロ)大阪魂(42件のレビュー)
539税込593特価
1パック(5個)
当日出荷から9日以内出荷
材質種類割ピン表面処理ユニクロ
ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形)JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1袋(100個)ほか
当日出荷から64日以内出荷
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
...