累計1.7憶枚以上販売している不動の人気Tシャツ
先端が自由に曲がるフレキシブルチューブを採用し、見たい場所をピンポイントで確認することができます。超軽量で持ち運びや作業が快適です。リアルタイムの状況、静止画、動画を4.3インチモニターで確認出来ます。マイクが付属しており、口元に近い場所にマイクを装着すると音声を動画に入れることが可能です。
ケーブル長(m)5.6
表示部4.3インチ
1個
¥209,800
税込¥230,780
5日以内出荷
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金
材質粉末ハイス
全長(mm)99
直径(Φmm)5.6
溝長(mm)57
先端角(°)120
表面処理Cコーティング
ねじれ角(°)30~32
シャンク径(mm)6
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。
用途ハークアロイチェーン グレード80
使用荷重(t)0.9
呼び5.6
質量(kg/m)0.7
寸法B(mm)7.5
寸法C(mm)17
線径A(Φmm)5.6
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●サイズ(W):169mm●サイズ(H):90mm●重量:183g●材質:ABS樹脂
1個
¥7,250
税込¥7,975
7日以内出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
31日以内出荷
人気のヘビーウェイトTシャツに仕様を合わせたベーシックロンT。
着心地や素材感にこだわった上質なTシャツを探している人のための1枚
1個
¥5,398
税込¥5,938
31日以内出荷
着心地や素材感にこだわった上質なTシャツを探している人のための1枚
リゾート感のあるバランス抜群のサイズ感
素材綿100%
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金
材質粉末ハイス
全長(mm)72
直径(Φmm)5.6
溝長(mm)28
先端角(°)130
表面処理Cコーティング
ねじれ角(°)30~32
シャンク径(mm)6
1本
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
身丈・身幅・肩幅のバランスにこだわった一枚。ゆったりした印象と抜け感がポイント。
素材綿100%
剪定鋏用の替ゴムです。交換・補修用パーツです。
用途GF剪定鋏用のクッションゴム。
適合機種SGFP-5/SGFP-6
材質(本体)ゴム
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:92152-1562
1個
¥109
税込¥120
5日以内出荷
普段づかいにはレイヤード(重ね着)でインナーにしたり、カラーバリエーション豊富なのでチーム・グループでおそろいウェアを作ったり、一年を通して着用できる大定番のロングスリーブです。
仕様脇:丸胴仕様
少しオーバーサイズでアウターにするのも良し、レイヤード(重ね着)でインナーにするのも良しの万能アイテム。1.6インチ(約4cm)の袖口リブは、適度な弾力がありコーディネートのアクセントになります。
仕様脇:丸胴仕様
端子種別圧着
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)75
ボディ向きストレート
適合HAKKO FM-2030、HAKKO FM-2031、HAKKO FX-8003
トラスコ品番849-7829
1個
¥589
税込¥648
16日以内出荷
スタンダード5.6オンス生地の万能な正統派モデル。主張しすぎない上質なTシャツで、襟ネームは品質表示のみ。
84°から121.9°のズームレンズを備えた本レンズは、撮影する際に大きな柔軟性を提供します。ズームリングは滑らかに操作可能ですので、スムーズな画角の調整が可能です。室内の撮影から広大なフィールドの撮影までさまざまなシーンでご活用いただけるレンズです。
本レンズはディストーションを最小限に抑制する優れた性能を発揮します。ズームレンズの持つ柔軟性を活用する事ができますので、建築物やインテリア写真を撮影する際に非常に役立ちます。
付属品レンズキャップ、リヤキャップ
質量(g)約497(レンズフ-ド、フロントキャップ、リヤキャップを含まず)
寸法(Φmm)69.4×84
倍率(倍)最大0.4
羽根枚数5枚
フィルター直径(Φmm)77
焦点距離(mm)12~24
レンズ構成11群15枚(非球面レンズ2枚、EDレンズ3枚を含む)
フォーカスマニュアルフォ-カス
撮影距離(cm)最短15
絞りF5.6
画角84°-121.9°
ヘンリーネックの首元がスタイルのアクセント
素材綿100%
シルエット最大の特徴は、何度も調整を重ねたラウンドテール。前後差のあるラウンドテールはアウトスタイルで着映えするだけでなく、前だけをタックインするスタイルにもマッチ。袖口は長めのリブ付きでまくりやすく、しまりのある印象を与えてくれます。「ドライコットンタッチ シリーズ」の生地を使用しているので、ポリエステル100%の機能性素材でありつつ、コットンのようなやわらかな風合いが魅力。洗濯にも強く吸水性が高いのでスポーツシーンにはもちろんのこと、普段着にも取り入れやすく、デイリーユースに着まわしたい一枚です。
仕様脇:横割り仕様
機能吸汗速乾、形態安定、紫外線遮断
素材ポリエステル100%
レトロでスポーティーなムードを演出。遊び心あふれるカラーリングの1着映えT。
素材綿100%、アッシュ部分:綿98%、ポリエステル2%
1個
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
トラスコ品番227-3167
刃径(mm)5.6
RoHS指令(10物質対応)対応
有効加工深さ8D
1本
¥2,998
税込¥3,298
9日以内出荷
3/4スリーブのラグランTシャツをよりスタンダードにブラッシュアップ
5.6インチ液晶モニター専用のフレキシブルアームです。シャフト取り付け側はΦ14・Φ20・Φ22 用の3種類があり、スタンド類の主柱部にそれぞれセットすることができます。モニターとスタンドが一体化するので省スペースとなり、360°回転し角度や高さ調節も自由自在ですので、作業空間を有効に活用することができます。
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:92152-1562
1個
¥109
税込¥120
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ