カテゴリ

  • 自動車純正部品(357)
  • トラック純正部品(127)
  • 農業機械(53)
  • 制御機器(36)
  • バイク純正部品(31)
  • 機構部品(18)
  • バイク部品(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 測定用品(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • メカニカル部品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 事務用品(7)
  • 防災用品(6)
  • 切削工具(6)
  • 食品・飲料(6)
  • 作業工具(5)
  • 安全標識(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 介護用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • カー用品(3)
  • マスク(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 日用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 作業服(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 電動工具(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5.8×1.9」の検索結果

関連キーワード
770件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (16178)Oリング 5.8×1.9 ホンダ

    (16178)Oリング 5.8×1.9

    ホンダ
    ¥449税込¥494
    1個
    4日以内出荷
  • Oリング G(固定用) NBR マスオカ

    Oリング G(固定用) NBR

    マスオカ(60件のレビュー)
    ¥26~税込¥29~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
    用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
  • 91356425003 ホンダ

    91356425003

    ホンダ(1件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番91356-425-003主な適合車種(ホンダ)CB1300SB
  • フォークボルトOリング ホンダ

    フォークボルトOリング

    ホンダ(2件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷
  • Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカ

    Oリング P(運動用、固定用) NBR

    マスオカ(269件のレビュー)
    ¥20~税込¥22~
    1個ほか
    当日出荷から43日以内出荷
    耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
    用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
  • Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカ

    Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム

    マスオカ(247件のレビュー)
    ¥29~税込¥32~
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
    耐熱性と耐薬品性を持っている。
    用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • OリングS型固定用(NBR) NOK

    OリングS型固定用(NBR)

    NOK(182件のレビュー)
    ¥22~税込¥24~
    1個
    当日出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
    硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
  • Oリング 91356GBB003 ホンダ

    Oリング 91356GBB003

    ホンダ(4件のレビュー)
    ¥109税込¥120
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番91356-GBB-003主な適合車種(ホンダ)PCX 150
  • (91301)Oリング ホンダ

    (91301)Oリング

    ホンダ(12件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素

    NOK(126件のレビュー)
    ¥59~税込¥65~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
  • フロントフォークオイルシールセット NTB

    フロントフォークオイルシールセット

    NTB(74件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    フロントフォークオイルシールとダストシールのセット商品(入り数各1個)
    メーカーホンダ
  • Oリング Pシリーズ(運動用) NOK

    Oリング Pシリーズ(運動用)

    NOK(213件のレビュー)
    ¥38~税込¥42~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
    種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
  • Oリング Gシリーズ(固定用) NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用)

    NOK(120件のレビュー)
    ¥50~税込¥55~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
    種別G形固定用材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
  • Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素 NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素

    NOK(40件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム色黒種類G形固定用使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
  • (91305)Oリング ホンダ

    (91305)Oリング

    ホンダ(4件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • Oリング 1A NOK

    Oリング 1A

    NOK(63件のレビュー)
    ¥25~税込¥28~
    1個
    当日出荷
    シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
  • Oリング G(固定用) ふっ素ゴム マスオカ

    Oリング G(固定用) ふっ素ゴム

    マスオカ(40件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    耐熱性と耐薬品性を持っている。
    用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。材質フッ素ゴム硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)200
  • Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR NOK

    Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR

    NOK(162件のレビュー)
    ¥31~税込¥34~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
    使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
  • O RING,5.8X1.9  91305323000 ホンダ

    O RING,5.8X1.9 91305323000

    ホンダ
    ¥189税込¥208
    1個
    5日以内出荷
  • O-RING,5.8X1.9  91357KA4004 ホンダ

    O-RING,5.8X1.9 91357KA4004

    ホンダ
    ¥269税込¥296
    1個
    5日以内出荷
  • 足長Uボルトセット WAKI(和気産業)

    足長Uボルトセット

    WAKI(和気産業)(28件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    足長タイプなので、幅広い用途に使えます。
    用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。材質スチール(SS400)表面処理ユニクロームねじ山種類メートル並目
  • Dシリーズ 圧縮コイルばね KSSC(ケーエス産業)

    Dシリーズ 圧縮コイルばね

    KSSC(ケーエス産業)(5件のレビュー)
    ¥43,980税込¥48,378
    1袋(1個)
    当日出荷から13日以内出荷
    ドイツで普及している規格ばねDIN 2098を翻訳した円筒形圧縮コイルばねです。
    仕上両端研磨なしRoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類圧縮コイルばね
  • バルブ開閉片面表示板 長角型 ユニット

    バルブ開閉片面表示板 長角型

    ユニット(1件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1組(5枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    取付方式札
  • リコー純正 IPSiO SG廃インクボックス IC41 515819 RICOH(リコー)

    リコー純正 IPSiO SG廃インクボックス IC41 515819

    RICOH(リコー)(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    IPSiO SG廃インクボックス IC41/NO.515819
    適合IPSiO SG 7100/3100/3100SF/2100/2010L、RICOH SG2200/3100KE/3100SF/3120SF/3120B SF/3200種別純正品色-サイズ-適合機種メーカーRICOH印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)「はやい」モード/13000
  • 重要書類ファイル(個人情報保護) アーテック[学校教材・教育玩具]

    重要書類ファイル(個人情報保護)

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    ¥200税込¥220
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    中身が見えない、書類が落ちない二つ折りファイル。病院のカルテ、商談、見積書等、重要な書類に さかさにしても書類が落ちない。材質:PP。サイズ:320×230mm、320×460mm(見開き時)
    用途事務作業・学習・日常の筆記・整理作業やワークショップに。材質PP寸法(mm)320×460(見開き時)科目生活科・総合学習
  • ロングハンドルブラシ(ハード) 高砂

    ロングハンドルブラシ(ハード)

    高砂
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    材質柄/PP(ポリプロピレン)、ブラシ/ポリエステル毛丈(mm)25~40寸法(幅W×長さL)(mm)45×435耐熱温度(℃)120
  • 鉄 又釘 若井産業

    鉄 又釘

    若井産業(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(1kg)
    当日出荷
    用途木下地への鬼針止め等材質鉄
  • Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素

    NOK(98件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    色黒使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
  • 牛革クレスト甲メリヤス手袋 F-806 富士グローブ

    牛革クレスト甲メリヤス手袋 F-806

    富士グローブ(3件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1双
    当日出荷
    牛本革で引き裂き強度に優れ、手になじみます。甲部メリヤスで指のまねき・通気性に富んでいます。
    用途建築、土木、鉄鋼、機械。厚さ(mm)0.6~0.8材質(甲)メリヤス生地
  • Fine Alloy 55 PAD セミメタル RK JAPAN

    Fine Alloy 55 PAD セミメタル

    RK JAPAN(33件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。
  • 寸切 荒先 ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂

    寸切 荒先 ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱)

    大阪魂
    ¥669税込¥736
    1箱(2本)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質鉄表面処理ユニクロねじ山種類ウィット
  • 塗装下地コーク ノンブリード コニシ

    塗装下地コーク ノンブリード

    コニシ
    ¥699税込¥769
    1本(500g)
    当日出荷から翌日出荷
    目地汚染の少ないノンブリードタイプ。 防カビ剤配合でカビが生えにくい。 施工後の塗料密着性が良好。 アルミパック採用で作業性良好。 水性タイプなので環境にやさしい。 クリア色は乾くと透明。
    用途屋外・屋内のひび割れ補修に。危険物の類別非危険物
  • CEベルトスリングE型 使用荷重1200kg 幅35mm JET INOUE(ジェットイノウエ)

    CEベルトスリングE型 使用荷重1200kg 幅35mm

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    玉掛け作業に大人気のポリエステル繊維のスリングベルト、ナイロンスリングより伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。ソフトでクセがなく傷を嫌う荷物におすすめ、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)、欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品、生産物賠償責任保険(PL保険)付
    用途建築現場や資材の運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい荷物等の玉掛け作業に最適。レバーホイストの鎖延長・鉄骨加工・工場内製品移動・機械や自動車メンテナンスなどにもお勧めです。材質ポリエステルベルト幅(mm)35使用荷重(kg)1200ベルト色赤端末仕様アイタイプ破断荷重(kg)6000材質(ベルト)ポリエステル
  • テクニ280 オレゴン(OREGON)

    テクニ280

    オレゴン(OREGON)(6件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    二重構造で、表皮にはハイグレードポリマー6/66を採用。 圧倒的な耐熱性を誇り、280℃まで溶着が発生しません。 従来のラウンド(丸型)コードより約30%耐久性が向上。 バラけや折れ曲がりに対する耐性も向上し、過酷な作業環境に対応します。
  • 木製単発式輪ゴム銃 アーテック[学校教材・教育玩具]

    木製単発式輪ゴム銃

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥600税込¥660
    1個
    当日出荷
    単発式の木製輪ゴム銃。撃てば癖になる射撃音グリップに厚みがあるので持ち心地バツグン。材質:ポプラベニヤ。サイズ:300×150×8mm。セット内容:パーツ板A×1、パーツ板B×1、輪ゴム×10、木ダボ×2、やすり×1
    用途木工工作の授業や自由制作・DIYやクラフト・ワークショップに。仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入りセット内容パーツ板A×1、パーツ板B×1、輪ゴム×10、木ダボ×2、やすり×1材質ポプラベニヤ寸法(mm)300×150×8
  • 木製9連式輪ゴム銃 アーテック[学校教材・教育玩具]

    木製9連式輪ゴム銃

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥1,000税込¥1,100
    1個
    当日出荷
    9連式の木製輪ゴム銃。撃てば癖になる射撃音グリップに厚みがあるので持ち心地バツグン。材質:ポプラベニヤ。サイズ:300×220×8mm。セット内容:パーツ板A×1、パーツ板B×1、輪ゴム×15、木ダボ×2、やすり×1
    用途木工工作の授業や自由制作・DIYやクラフト・ワークショップに。仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入りセット内容パーツ板A×1、パーツ板B×1、輪ゴム×15、木ダボ×2、やすり×1材質ポプラベニヤ寸法(mm)300×220×8
  • 磨くゴムへらS サンフレックス

    磨くゴムへらS

    サンフレックス
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    柔軟にしなるヘラに研磨ゴムを取り付けました。狭いスキ間や細かい箇所の研磨に最適。
    長さ(mm)40幅(mm)10厚さ(mm)2全長(mm)175
  • 寸切 荒先 ウィット(鉄/ユニクロ) 大阪魂

    寸切 荒先 ウィット(鉄/ユニクロ)

    大阪魂(1件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    種別全ねじ材質鉄表面処理ユニクロねじ山種類ウィット
  • プラグほこり防止カバー オーム電機

    プラグほこり防止カバー

    オーム電機
    ¥369税込¥406
    1パック(4個)
    当日出荷
    コンセントに電源プラグを差し込む際に間に取り付ければ、ほこりなどによるトラッキング火災を防止する効果があります。 高品質シリコンゴムを使用しているので、ほとんどの2P式プラグに使用できます。
    材質難燃性シリコンゴム色オレンジ寸法(幅W×高さH)(mm)38×26適合プラグ2P入数4個入り
...