しっかりすくえる5本爪タイプです。集草・草の移動作業用です。刃先完全焼入れ処理で、耐久性抜群です。しっかりすくえる5本爪タイプです。
用途フォーク。
仕様刃先完全焼入れ処理済
材質ヘッド:刃物鋼 柄:アッシュウッド
全長(mm)1130
耐荷重(kg)約60
爪数5本
1本
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
ワンピース製(無溶接)先爪は、折れや曲がりに非常に強く、頑丈な作りです
焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
柄は手に馴染む天然木を採用
用途じゃがいもの収穫作業
集草やゴミ集めなど
材質(爪部)スチール/(柄部)天然木
長さ(mm)(爪部)320
全長(mm)1290
質量(kg)1.4
爪数5本
先幅(mm)200
1丁
¥9,798
税込¥10,778
翌々日出荷
全身ステンレス製のホークです。全身ステンレス製なので錆びにくく、先爪は強度と耐久性に優れています。柄は軽量かつ持ちやすく、長時間の作業でも疲れにくくなっています。用途としては、畑や庭の土起こしなどが挙げられます。
用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。
全長(mm)1155
肩幅(cm)24
爪長さ(mm)340
爪数5本
1丁
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
先爪はスチール製ワンピース(無溶接一体加工)5本爪タイプで炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
柄は手に馴染む天然木を採用
かき寄せ、すくい作業用として便利
用途干草やごみ等のかき寄せやすくう収集作業
運搬作業
材質(爪部)スチール/(柄部)天然木
長さ(mm)(爪部)335
全長(mm)1135
質量(kg)1.8
爪数5本
先幅(mm)(爪部)230
1丁
¥8,298
税込¥9,128
翌々日出荷
材質ステンレス
全長(mm)1200
質量(kg)1.09
タイプ5本爪
間口W×奥行D(mm)225×165
TKG品番9-0204-0601
TKG品番(2017)6-0190-1601
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
潮干狩りの定番くまで。深い砂地でもグイグイ刺さる
材質刃物:鋼、柄:木
質量(g)約180
寸法(cm)8×30.5×12、柄:約30
1個
¥490
税込¥539
当日出荷
ワンピース製(無溶接)先爪は、折れや曲がりに非常に強く、頑丈な作りです
焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
柄は手に馴染む天然木を採用
用途じゃがいもの収穫作業
集草やゴミ集めなど
材質(爪部)スチール/(柄部)天然木
全長(mm)1280
質量(kg)1.2
爪長さ(mm)270
爪数4本
先幅(mm)165
1本
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
爪部はスチール製8本爪タイプで狭い場所での使用も便利です。清掃、整地作業に最適です。8本爪タイプ。
用途除草後の集草作業。うね上げ後のならし作業。整地作業。
全長(mm)1323
先幅(mm)195
質量(g)900
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
爪数8本
頭部高さ(mm)83
頭部板厚(mm)4.5
1丁
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
丈夫なパイプ柄。
用途集草等の農園芸作業に。
材質スチール
全長(mm)1170
質量(g)1800
爪数5
1個
¥2,488
税込¥2,737
5日以内出荷
農作業に必要なさまざまな用途に使える、汎用性の高い農具です。5本の爪が狭い間隔で配置されているので、土をすくい上げやすく、細かい作業にも適しています。柄は握りやすい形状で、長さも使いやすいサイズです。爪は耐久性があります。畑の畝起こしや耕運では、爪を土に差し込み上に向かって持ち上げることで土をすくい上げることができます。肥料のまきつけや堆肥の混ぜ込みでは、爪を土に差し込み肥料や堆肥をすくい上げることで地面にまきつけることができます。根菜類の収穫では、爪を土に差し込むことで根菜類の根をつかんで引き抜くことができます。草取りでは、爪を草の根元に差し込んで草を掘り起こして取り除くことができます。
用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。
全長(mm)1155
爪長さ(mm)340
爪数5本
先幅(mm)240
1丁
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
耐久性と軽量性を兼ね備えたパイプホークです。先爪は5本爪タイプとなっています。先爪は耐久性に優れています。干草、わら、堆肥などのかき寄せ、すくい上げ作業用として最適です。柄は持ちやすいのが特徴です。また、パイプ柄の持ち手部分は、筋付け形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます。
用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。
全長(mm)1155
爪長さ(mm)360
爪数5本
先幅(mm)240
1丁
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
1個
¥579
税込¥637
翌々日出荷
少しの力でもしっかり握れるフィットグリップ。草取りや土ならしに。
材質(本体)スチール(クロームメッキ仕上げ)
全長(mm)270
質量(g)132
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×70×275
材質(ハンドル)タモ材
爪数5
1個
¥449
税込¥494
8日以内出荷
草取りや土ならしに。クロームメッキ仕上げで錆びにくい。
材質本体:スチール製(クロームメッキ仕上げ)、桂:スチール製(真鍮メッキ仕上げ)、ハンドル:タモ材(アミノアルキド樹脂カラー仕上げ)
全長(mm)280
材質(本体)スチール製(クロームメッキ仕上げ)
質量(g)136
爪数5
1個
¥389
税込¥428
10日以内出荷
軽くて丈夫なアルミパイプ柄の長柄熊手
用途落ち葉のかきよせなど
全長(mm)1230
質量(g)710
柄長さ(mm)1050
材質(柄部)アルミ
材質(頭)スチール
爪数5本
先幅(mm)160
1丁
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
材質ステンレス
全長(mm)1200
質量(kg)1.35
タイプ5本爪
間口W×奥行D(mm)225×164
TKG品番9-0204-0702
TKG品番(2017)6-0190-1702
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
爪部はスチール製6本爪タイプで狭い場所での使用も便利です。清掃、整地作業に最適です。頭部爪先に熱処理を施し靭性、耐磨耗性に優れています。頭部先爪鍛造仕上げ。
用途除草後の集草作業。うね上げ後のならし作業。整地作業。
全長(mm)1210
先幅(mm)200
質量(g)900
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
爪数6本
頭部高さ(mm)100
1丁
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
無溶接、本格鍛造で軽量、長寿命です。
用途干草や切り粉などをすくう作業
全長(mm)1135
爪数4本
先端幅(mm)230
爪長さ(mm)330
質量(kg)1.5
トラスコ品番177-6509
材質(柄)木、(爪)スチール
1本
¥6,298
税込¥6,928
翌々日出荷
タップが途中で折れ込んだ時、ねじ山を損傷せず折れ込みタップを簡単に抜き取る工具です。
爪は特殊鋼硬線を使用してますので従来品では抜き取りが困難であった強く食い込んだ折れ込みタップも簡単に抜けます。
万一、爪が損傷しても、短くなるまで何回でも使用でき、また替爪と簡単に交換できます。
オールスチール製でツメ先は焼入れ入りで、丈夫な仕上がりの5本爪
用途農業や畜産業の方に
全長(mm)1150
質量(g)1700
先幅(mm)220
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
用途ドリルチャック等をボール盤や旋盤で使用するときに使用します。
先端JT6(2 1/2)
仕様焼入品
寸法L2(mm)25
材質さわら
寸法(mm)594×594 有効高さ約70 浅口
1個(1個)
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
材質さわら
寸法(mm)594×594 有効高さ約100 深口
1個(1個)
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
ラクに雑草が根こそぎ抜け、再生を抑えます。用途に合わせて作業が行えるので抜きにくい雑草や、密集した場所でも無理のない姿勢で作業でき、足腰が痛くなりにくいです。軽量約840g。握りやすいソフトグリップ。1本で4種類の機能をもった優れもの!!。畝間や株間・庭先や花壇まわり・公園や樹木まわり。3段階で長さ調節できます。約43cm:座りながら作業しやすい、約83cm:長い柄が邪魔になる狭い場所に、約122cm:立ったままで作業しやすい。柄を付け替えて使いやすい長さに調節できます。(ジョイント式)。ポイント!立ったまま使えて、足腰がラク。両腕でパワフルな作業が行えます。握りやすいソフトグリップ付き。1台4役:1.5本爪(メインホーク):広い面積や比較的根の浅い雑草向けの5本爪。通常作業用。2.3本爪(パワーホーク):集中的な範囲で強い力を発揮する、根の深い雑草向けの3本爪。3.2本爪(スポットホーク):周囲を傷めにくいので際や芝の雑草抜きに便利な2本爪。4.集草用ホーク:抜いた雑草を集めるとき便利な集草用ホーク。お客様組立式
材質刃:刃物用特殊鋼、柄:アルミニウム、グリップ:ポリプロピレン、ジョイント部:ナイロン66、グリップエンド:PA66
質量(g)(約)840
寸法(cm)(約)幅20×奥行14×長さ43~122
1個
¥8,998
税込¥9,898
12日以内出荷
こんなお得な商品も!

チャックアーバー
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
用途ドリルチャック等をボール盤や旋盤で使用するときに使用します。
仕様焼入研磨品
従来の草取りでは取りにくかった、花を咲かせ種子をつける前の小さな雑草が根から引き抜くことが出来ます。
フック型の形状により、土に入りやすく、軽い力で雑草の根を引っ掛けて抜くことができます。
5本の爪で草の根元の土をほぐしながら抜くので、今まで取りにくかった小さな草(花が咲く前の)まで取ることができます。
庭を掘り返したり削ったりすることなく、手軽でキレイに草取りができます。
プランターや花壇など、大事な花の根元など狭い場所の草取りに便利です。
全長(mm)195
刃幅(mm)25
柄長さ(mm)90
材質(柄部)ポリプロピレン
材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
¥529
税込¥582
当日出荷
平刃と5本の爪刃が付いたレーキ形状の除草具です。軽い刃に長い柄を付けた除草用の農具です。草刈り用の平刃と草を集める爪刃が表裏に付いているので除草作業がはかどります。ハードな仕様に耐える全鋼製の刃です。捻りを加えた爪刃が荷重負荷を軽減します。軽量の専用パイプ柄を採用しています。
用途除草作業。
刃幅(mm)130
柄長さ(mm)1200
刃長(mm)85
材質(柄部)専用アルミ製パイプ柄
材質(刃)全鋼
1本
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
軽量アルミハンドルを採用した、スライド機能とハンドルの伸縮機能付清掃、整地作業用レーキ
持ち運びに便利で、コンパクトに収納出来ます
爪先が玉付になっていますので地面への引っかかりが少なく作業がスムーズに出来ます
15本爪玉付タイプ。
用途庭、家まわり、公園等での落葉やゴミのかき集め作業
芝生の清掃作業
草、芝刈り後の集草、庭木剪定後の清掃作業
材質(頭部)高張力ワイヤー・ABS樹脂/(柄部)アルミ合金/(レバー・グリップ部)PVC
全長(mm)(最小)約810~(最大)約1560
質量(g)750
爪数15本(玉付)
先幅(mm)(最小)約180~(最大)約520
1丁
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ