カテゴリ

  • 電気材料(540)
    • VCTF(21)
    • VCT(15)
    • 通信用構内ケーブル(4)
    • 可動用ケーブル(16)
    • 固定用ケーブル(389)
    • CV・CVT(5)
  • 制御機器(422)
    • ファイバユニット(4)
  • 事務用品(185)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(133)
  • 清掃用品(81)
  • 建築金物(69)
  • 測量用品(土木/建設)(61)
  • パソコン/周辺機器(59)
  • 梱包用品(53)
  • 切削工具(51)
  • 店舗什器・備品(42)
  • 科学研究・開発用品(42)
  • 物流用品(39)
  • 電動工具(34)
  • メカニカル部品(33)
  • 照明(26)
  • 空調・電設資材(25)
  • 安全靴・作業靴(24)
  • 作業工具(23)
  • 学童・教育用品(22)
  • 測定用品(21)
  • オフィス家具(20)
  • 厨房用品(19)
  • 家電(16)
  • 自転車部品(15)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
  • 日用品(11)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 農業機械(9)
  • 安全用品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 縫製用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 機構部品(4)
  • 防災用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 保管用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 医療(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
芯数(C)
導体公称断面積(mm2)
長さ(m)
対数(P)
カラー・灰・黒
導体外径(Φmm)
0.54・0.7・0.8・0.81・0.9・0.95・0.98・1・1.1・1.2・1.35・1.37・1.5・1.8・1.9・2.3・2.5・2.7・3.1・22・導体外径(Φmm)をもっと見る
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工・レンタル・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5芯」の検索結果

2,171件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SB JMACS(日本電線工業)着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SBJMACS(日本電線工業)
6,898税込7,588
1巻
当日出荷から9日以内出荷
ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。 全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。 アルミ箔張付けプラスチックテープによる静電しゃへい付きを標準としています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行えます。しゃへい効果を更に高めるために、しゃへい層を軟銅線編組もしくは軟銅テープに置き換えた構造もあります。(FCPEV-SB/-S)
用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等の幅広い用途に適しています。種類通信ケーブルシース厚(mm)1使用温度範囲(℃)-15~+60静電容量(nF/km)平均100以下(1kHz)絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上RoHS指令(10物質対応)対応
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード富士電線工業(199件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から13日以内出荷
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
D-5UL ケーブルのみ 10 m 小野測器D-5UL ケーブルのみ 10 m小野測器
6,998税込7,698
1個
当日出荷
5芯シールドケーブル
芯数(C)5ケーブル長(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 多芯ケーブル, 5芯, シールド有, 100m RS PRORS Pro 多芯ケーブル, 5芯, シールド有, 100mRS PRO
18,980税込20,878
1リール(100m)
翌々日出荷
仕様コア数 = 5断面積 = 0.22 mm2遮蔽/非遮蔽 = 遮蔽長さ = 100m外径 = 4.95mm許容電流値 = 1 Aシース色 = グレーコアストランド = 7/0.2 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWG燃焼挙動 = 難燃性許容電圧 = 300 Vシース材質 = 塩化ビニール(PVC)遮蔽タイプ = ホイル最小曲げ半径 = 5 x 直径これらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルとして考慮されているわけではありません。. 全体がフォイルシールドされたマルチ導線. 全体がフォイルシールドされたマルチ導線及びドレインワイヤデータケーブル。 RS-232ケーブルとして、コンピュータ相互接続用に、及びPOS端末用に最適です。 0.203 mm (24AWG)スズめっき銅ワイヤの7本のより線でできているコアで構成されたケーブルです。PVC絶縁を施し、アルミめっきされたポリエステルテープで被覆した上から、グレーのPVC絶縁被覆で密閉しました。RoHS指令(10物質対応)対応
基本構成(5芯ケーブル) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)基本構成(5芯ケーブル)パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
9,998税込10,998
1セット(2本)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付 阪神電線可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付阪神電線(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1巻
当日出荷から20日以内出荷
UL規格、CSA規格対応の可動部用ツイストペアケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。
種類FA用ケーブル識別色別絶縁体厚さ(mm)0.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5耐電圧(V/min)500定格温度(℃)80定格電圧(V)30RoHS指令(10物質対応)対応
耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF 倉茂電工耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF倉茂電工(5件のレビュー)
6,698税込7,368
1巻
当日出荷から8日以内出荷
電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。
用途電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。種類産業機械用ケーブル艶消し黒絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上RoHS指令(10物質対応)対応
可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 阪神電線可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格阪神電線(7件のレビュー)
299税込329
1巻
当日出荷から52日以内出荷
UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。
種類FA用ケーブルシース厚(mm)1.0識別色別絶縁体厚さ(mm)0.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5耐電圧(V/min)500定格温度(℃)80定格電圧(V)30RoHS指令(10物質対応)対応
VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業VCT ビニルキャブタイヤケーブル富士電線工業(51件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星600V ビニルキャブタイヤケーブル三ツ星(28件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1巻
当日出荷から24日以内出荷
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。種類産業機械用ケーブル
電子機器配線用ケーブル(シールド付) 倉茂電工電子機器配線用ケーブル(シールド付)倉茂電工
9,998税込10,998
1巻
8日以内出荷
UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性
用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線種類制御・計装ケーブル導体外径(Φmm)0.85タイプ線心対より公称断面積(mm2)0.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上定格温度(℃)80定格電圧(V)150導体抵抗(Ω/km)(20℃)34.3以下RoHS指令(10物質対応)対応
FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル大電(15件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷から27日以内出荷
UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブルシース色定格電圧(V)300
基本構成(5芯ケーブル) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)基本構成(5芯ケーブル)パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
12,880税込14,168
1セット(2本)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 富士電線工業耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード富士電線工業(43件のレビュー)
2,798税込3,078
1巻
当日出荷から9日以内出荷
柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。種類産業機械用ケーブルシース厚(mm)1絶縁体厚さ(mm)0.6定格電圧(V)300RoHS指令(10物質対応)対応
30芯コード5M ELPA30芯コード5MELPA
312税込343
1個
翌々日出荷
全長:5m Φ0.12mm×30心
コード長さ(m)5芯数30
ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV) フジクラ・ダイヤケーブルビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1巻(5m)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
電子機器配線ケーブル 倉茂電工電子機器配線ケーブル倉茂電工
23,980税込26,378
1巻
当日出荷から8日以内出荷
柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル
用途工作機械の制御回路への配線種類通信ケーブルシース色定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ丸型コード  VCTF 紙巻 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(88件のレビュー)
9,698税込10,668特価
1巻(100m)
当日出荷から64日以内出荷
種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)100材質(シース)非鉛ビニル材質(絶縁体)非鉛ビニル難燃性60度傾斜燃焼試験合格絶縁抵抗(MΩ/km)5(最小・20℃時)試験電圧(V/1分)AC2000撚り合線芯を円形に撚り合わせ定格温度(℃)60材質(導体)軟銅集合より線
多芯型メタルケーブルグランド(5芯/ステンレス) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型メタルケーブルグランド(5芯/ステンレス)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
9,998税込10,998
1個ほか
9日以内出荷から12日以内出荷
多芯型メタル(ステンレス)ケーブルグランド(5芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
リンクコネクタ ワイヤーマウントコネクタ 3M(スリーエム)リンクコネクタ ワイヤーマウントコネクタ3M(スリーエム)
339税込373
1個
当日出荷
特殊治工具不要、電線前処理不要。電線をセットしプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタです。雌雄同形状コネクタであるため、1種類のコネクタでケーブルの中継やT分岐が可能です。4点接触構造により、高い接触信頼性を実現しました。
用途各種フィールドバスやセンサーコントロールシステムに使用されている2.54mmピッチ4芯フラットケーブル材質(ボディ)PBT樹脂、(カバー)ナイロン、(コンタクト)銅合金形状ストレート質量(g)3.5種類角型極数4使用温度範囲-20~70℃定格電圧(V)AC/DC160定格電流(A)5結合方式ワンタッチコンタクト形状オス結線方法圧着
マイク/楽器用ケーブル 5芯 VAN DAMMEマイク/楽器用ケーブル 5芯VAN DAMME
58,980税込64,878特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Van Damme Tour Grade Classic XKE 緑色 Starquad マイクケーブルは、電子的干渉の高い場所における個々のマイクレベルアナログオーディオ信号用に指定されています。外部ブロードキャストマイク及び EMI 及び RFI の影響を受ける可能性がある場所で使用されるマイクに最適で
仕様●入数:1リール(1個入り)●芯数:5●断面積:0.19 mm2●シールド有無:遮蔽●絶縁体:XLPE●外径:6mm●長さ:100m●外被色:緑●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:219-8486アズワン品番65-7452-70
多芯型ケーブルグランド(5芯) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型ケーブルグランド(5芯)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
469税込516
1個
当日出荷から62日以内出荷
多芯型ケーブルグランド(5芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68/5気圧
5芯プラスチック製ストレートプラグ LEMO5芯プラスチック製ストレートプラグLEMO
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
インシュレータ:ベージュ色質量(g)5極数5定格電流(A)7材質(コンタクト)黄銅ロック構造:プッシュプル被覆外径(mm)適用:Φ4.00 - 5.20RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)22処理(コンタクト接触部)仕上:金メッキ
マイク/楽器用ケーブル 5芯 VAN DAMMEマイク/楽器用ケーブル 5芯VAN DAMME
62,980税込69,278
1個
7日以内出荷
Van Damme Tour Grade Classic XKE 紫色カラー Starquad マイクケーブルは、電子的干渉の高い場所における個々のマイクレベルアナログオーディオ信号用に指定されています。外部ブロードキャストマイク及び EMI 及び RFI の影響を受ける可能性がある場所で使用されるマイクに
仕様●入数:1リール(1個入り)●芯数:5●断面積:0.19 mm2●シールド有無:遮蔽●絶縁体:XLPE●外径:6mm●長さ:100m●外被色:紫●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:219-8492アズワン品番65-7451-69
マイク/楽器用ケーブル 5芯 VAN DAMMEマイク/楽器用ケーブル 5芯VAN DAMME
65,980税込72,578
1個
7日以内出荷
Van Damme Tour Grade Classic XKE 白色カラー Starquad マイクケーブルは、電子的干渉の高い場所における個々のマイクレベルアナログオーディオ信号用に指定されています。外部ブロードキャストマイク及び EMI 及び RFI の影響を受ける可能性がある場所で使用されるマイクに最適です。優れた機械的強度を実現する 98 % 光学カバレッジ編組スクリーン 銀め
仕様●入数:1リール(1個入り)●芯数:5●断面積:0.19 mm2●シールド有無:遮蔽●絶縁体:XLPE●外径:6mm●長さ:100m●外被色:白●ケーブル形状:マルチコアアズワン品番65-7391-12
マイク/楽器用ケーブル 5芯 VAN DAMMEマイク/楽器用ケーブル 5芯VAN DAMME
65,980税込72,578
1個
7日以内出荷
Van Damme Tour Grade Classic XKE 赤色 Starquad マイクケーブルは、電子的干渉の高い場所における個々のマイクレベルアナログオーディオ信号用に指定されています。外部ブロードキャストマイク及び EMI 及び RFI の影響を受ける可能性がある場所で使用されるマイクに最適です。優れた機械的強度を実現する 98 % 光学カバレッジ編組スクリーン 銀めっきとプレーン超純酸素フリー銅の組み合わせです 卓越した音質を実現するコンダクタ スタークワッドカラーコーディング
仕様●入数:1リール(1個入り)●芯数:5●断面積:0.19 mm2●シールド有無:遮蔽●絶縁体:XLPE●外径:6mm●長さ:100m●外被色:赤●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:219-8484アズワン品番65-7454-34
FFCジャンパケーブル 5芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 5芯 1袋 5個入日本モレックス(molex)
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
FFCジャンパケーブル 5芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 5芯 1袋 5個入日本モレックス(molex)
3,198税込3,518
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:5●コード番号:219-3538アズワン品番65-7463-01
FFCジャンパケーブル 5芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 5芯 1袋 5個入日本モレックス(molex)
2,198税込2,418
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:5アズワン品番65-7390-54
FFCジャンパケーブル 5芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 5芯 1箱 250個入日本モレックス(molex)
98,980税込108,878
1箱(250個)
7日以内出荷
Molex 98267 シリーズは、ピッチサイズが 1.00 mm でタイプ A コンタクトが同じ側にあるプロモーションフレックスフラットフレキシブルケーブルジャンパです。ケーブルの長さは 51 mm で、回路数は 05 です。シンプルな組み立て手順 最大定格 +105 ℃ ケーブルが基板間で信号レイアウトをミラーリング オプションに制限のない設計が可能です
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:5●コード番号:218-9123アズワン品番65-7454-44
FFCジャンパケーブル 5芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 5芯 1箱 250個入日本モレックス(molex)
129,800税込142,780
1箱(250個)
7日以内出荷
Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さは 152 mm、回路数は 05 です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:5アズワン品番65-7391-93
FFCジャンパケーブル 5芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 5芯 1箱 250個入日本モレックス(molex)
88,980税込97,878
1箱(250個)
7日以内出荷
Molex 98267 シリーズは、ピッチサイズが 1.00 mm でタイプ A コンタクトが同じ側にあるプロモーションフレックスフラットフレキシブルケーブルジャンパです。ケーブルの長さは 76 mm で、回路が 05 本あります。シンプルな組み立て手順 最大定格 +105 ℃ ケーブルが基板間で信号レイアウトをミラーリング オプションに制限のない設計が可能です
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:5●コード番号:218-9125アズワン品番65-7388-77
アクチュエータ/センサーケーブル 5芯 0.5 mm2 シールド無 AMPHENOLアクチュエータ/センサーケーブル 5芯 0.5 mm2 シールド無AMPHENOL
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
Amphenol X-Lok シリーズ産業用コネクタには、グリーン、Orange、Orange の 3 色があり、産業オートメーション、モバイル車両、自動車産業などの幅広い用途で使用できます このオスコネクタピンは銅合金製の金めっき仕上げになっています。コネクタミニ (A) - サイズの LED コネクタオスメス変換コネクタ かん合式 X-Lok 定格電流: 5 A コンタクト数: 5
アクチュエータ/センサーケーブル 5芯 0.5 mm2 シールド無 AMPHENOLアクチュエータ/センサーケーブル 5芯 0.5 mm2 シールド無AMPHENOL
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
Amphenol X-Lok シリーズ産業用コネクタには、グリーン、Orange、Orange の 3 色があり、産業オートメーション、モバイル車両、自動車産業などの幅広い用途で使用できます このオスコネクタピンは銅合金製の金めっき仕上げになっています。コネクタミニ (A) - サイズの LED コネクタオスメス変換コネクタ かん合式 X-Lok 定格電流: 5 A コンタクト数: 5 ピン
仕様●芯数:5●断面積:0.5 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:2m●外径:6.2mm●シース材質:塩化ビニール(PVC)●コード番号:230-6163アズワン品番65-7398-69
アクチュエータ/センサーケーブル 5芯 0.5 mm2 シールド無 AMPHENOLアクチュエータ/センサーケーブル 5芯 0.5 mm2 シールド無AMPHENOL
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
Amphenol X-Lok シリーズ産業用コネクタには、グリーン、Orange、Orange の 3 色があり、産業オートメーション、モバイル車両、自動車産業などの幅広い用途で使用できます これらのメスコネクタピンは、銅合金製の金めっき仕上げです。コネクタミニ (A) - サイズの LED コネクタオスメスコネクタです かん合式 X-Lok 定格電流: 5 A コンタクト数: 5 ピン
仕様●芯数:5●断面積:0.5 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:1m●外径:6.2mm●シース材質:塩化ビニール(PVC)●コード番号:230-6149アズワン品番65-7398-65
アクチュエータ/センサーケーブル 5芯 0.5 mm2 シールド無 AMPHENOLアクチュエータ/センサーケーブル 5芯 0.5 mm2 シールド無AMPHENOL
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
Amphenol X-Lok シリーズ産業用コネクタには、グリーン、Orange、Orange の 3 色があり、産業オートメーション、モバイル車両、自動車産業などの幅広い用途で使用できます このオスコネクタピンは銅合金製の金めっき仕上げになっています。コネクタミニ (A) - サイズの LED コネクタオスメス変換コネクタ かん合式 X-Lok 定格電流: 5 A コンタクト数: 5 ピン
仕様●芯数:5●断面積:0.5 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:2m●外径:6.2mm●シース材質:塩化ビニール(PVC)●コード番号:230-6159アズワン品番65-7398-08
アクチュエータ/センサーケーブル 5芯 0.5 mm2 シールド無 AMPHENOLアクチュエータ/センサーケーブル 5芯 0.5 mm2 シールド無AMPHENOL
4,098税込4,508
1個
7日以内出荷
Amphenol X-Lok シリーズ産業用コネクタには、グリーン、Orange、Orange の 3 色の LED が付属しており、産業オートメーション、モバイル車両、自動車産業などの幅広い用途で使用できます このオスコネクタピンは銅合金製の金めっき仕上げになっています。コネクタミニ (A) - サイズの LED コネクタオスメス変換コネクタ かん合式 X-Lok 定格電流: 5 A コ
仕様●芯数:5●断面積:0.5 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:1m●外径:6.2mm●シース材質:塩化ビニール(PVC)アズワン品番65-7398-68
アクチュエータ/センサーケーブル 5芯 0.5 mm2 シールド無 AMPHENOLアクチュエータ/センサーケーブル 5芯 0.5 mm2 シールド無AMPHENOL
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Amphenol X-Lok シリーズ産業用コネクタには、グリーン、Orange、Orange の 3 色の LED が付属しており、産業オートメーション、モバイル車両、自動車産業などの幅広い用途で使用できます このオスコネクタピンは銅合金製の金めっき仕上げになっています。コネクタミニ (A) - サイズの LED コネクタオスメス変換コネクタ かん合式 X-Lok 定格電流: 5 A コンタクト数: 5 ピン
仕様●芯数:5●断面積:0.5 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:10m●外径:6.2mm●シース材質:塩化ビニール(PVC)●コード番号:230-6161アズワン品番65-7476-89
アクチュエータ/センサーケーブル 5芯 0.5 mm2 シールド無 AMPHENOLアクチュエータ/センサーケーブル 5芯 0.5 mm2 シールド無AMPHENOL
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
Amphenol X-Lok シリーズ産業用コネクタには、グリーン、Orange、Orange の 3 色の LED が付属しており、産業オートメーション、モバイル車両、自動車産業などの幅広い用途で使用できます このオスコネクタピンは銅合金製の金めっき仕上げになっています。コネクタミニ (A) - サイズの LED コネクタオスメス変換コネクタ かん合式 X-Lok 定格電流: 5 A コンタクト数: 5 ピン
仕様●芯数:5●断面積:0.5 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:5m●外径:6.2mm●シース材質:塩化ビニール(PVC)●コード番号:230-6165アズワン品番65-7400-55
アクチュエータ/センサーケーブル 5芯 0.5 mm2 シールド無 AMPHENOLアクチュエータ/センサーケーブル 5芯 0.5 mm2 シールド無AMPHENOL
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
Amphenol X-Lok シリーズ産業用コネクタには、グリーン、Orange、Orange の 3 色があり、産業オートメーション、モバイル車両、自動車産業などの幅広い用途で使用できます これらのメスコネクタピンは、銅合金製の金めっき仕上げです。コネクタミニ (A) - サイズの LED コネ
仕様●芯数:5●断面積:0.5 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:2m●外径:6.2mm●シース材質:塩化ビニール(PVC)●コード番号:230-6154アズワン品番65-7475-57
...
5芯配線特集