463件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途車専用の燃料ポンプ取り外し特殊工具です。 差込角(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

5角ボルトを締めたり緩めたりできます
差込角(mm)12.7 全長(mm)36.8 材質クロムバナジウム鋼 質量(g)52 ソケットサイズ(mm)10
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

用途BENZやボルボ等のATE-GIRINGBENDIX製のブレーキの取外し等に使用します。 差込角(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

JTCソケットセット
エコ商品
差込角(mm)12.7 サイズ(mm)M6S、M8S、M10S、M12S・10、12,14,19 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
9,798 税込10,778
19日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

1セット
2,098 税込2,308
当日出荷

万能ソケット モノタロウ 動画あり
いろんなボルト・ナット・フックなどを簡単に締めたり緩めたりできます。
全長(mm)65 差込角(mm[inch])9.5[3/8] 外径(Φmm)28 材質クロームバナジューム鋼 使用範囲(mm)6~21 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

スタビラチェットビット&ソケット セット 28pcs モノタロウ 動画あり
1/4サイズのスタビラチェットドライバー、ビット、ソケットビットがセットになった28点組のお得なセットです。 スタビラチェットドライバーはアルミニウム製で軽量です。正転、固定、逆転に切り替え可能です。 歯数72枚のギアを採用していますので狭い場所でも使用も可能です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど セット商品数28 差込角(mm[inch])6.35[1/4] セット内容スタビラチェットドライバー、ソケット:4、5、6、7、8、10、13、プラス:PH0、PH1、PH2、PH3、マイナス:SL2、SL3、SL4、SL5、SL6、ヘックスローブ:T6、T8、T10、T15、T20、ポジ:PZ1、PZ2、六角:H2.5、H3.0、H3.5、アダプター(1/4) 質量(g)280 ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×85×34
1セット(28点組)
2,798 税込3,078
当日出荷


JTCリブソケット
エコ商品
差込角(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,388 税込2,627
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

いじり止め対応穴付き。欧州車のエアフロメーターやスロットルバルブ等に使用されています。
差込角(mm)9.5 先端形状いじり止め穴付きTSビットソケット 全長(mm)48 寸法D(mm)17.8 ビット寸法(mm)22
1個
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

差込角(mm)6.35 サイズE5 先端形状E型トルクス トラスコ品番853-1637 全長(mm)50 質量(g)34
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

ヘックスローブビットソケット セット ワンタッチタイプ いじり止め付 モノタロウ 動画あり
いじり止め付のヘックスローブねじを締めたり、緩めたりする事ができます。いじり止め対応なのでオーディオステー等に使用ができます。また欧州車のエアフロメーター・スロットルバルブ等にも使用可能です。ソケットホルダー付なので工具箱の中でバラバラにならずに保管ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。
用途いじり止め付のヘックスローブねじを締め・緩め作業に 差込角(mm)9.5 セット内容T20・25・27・30・40・45・50・55 材質ソケット部:CRV、ビット部:S2 全長(mm)210(ホルダー) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(8個)
2,298 税込2,528
当日出荷

いじり止め対応穴付き。欧州車のエアフロメーターやスロットルバルブ等に使用されています。
差込角(mm)9.5 セット内容3/8インチDR.9PC.TSビットソケットハンガーセットTS10、15、20、25、27、30、40、45、50 各1個
1セット(9個組)
4,498 税込4,948
当日出荷



ソケット内部の54本のスチールピンが、三角、四角、六角ナット・トルクスねじ・アイボルト等の他、なめたボルトやインチねじをがっちりつかみます。 機械部品製造業・鉄工所・自動車整備工場や大工・建築・電設工具としての他にご家庭でのDIY・自動車・オートバイ等に気軽に使える工具です。 ソケットを替えずに作業ができますので、時間短縮・能率アップに直結します。
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)3/4"(19mm)SQ. 12角ソケット 5/8"
エコ商品
質量(g)168 寸法L(mm)50 差込角(mm)3/4"(19mm)SQ. 寸法H(mm)12 寸法D1(mm)24.6 寸法D2(mm)34 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)3/4"(19mm)SQ. 6角ソケット 5/8"
エコ商品
質量(g)168 寸法L(mm)50 差込角(mm)3/4"(19mm)SQ. 寸法H(mm)12 寸法D1(mm)24.6 寸法D2(mm)34 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)5/8sq. インパクト6角ソケット
エコ商品
差込角(mm[inch])15.9[5/8] 適合ピン・Oリング=1500A・B 差込角(mm)5/8"(15.9mm)SQ 寸法D2(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ハンマーで叩くと先端が回ります。 サビたねじ、固着したねじなどを回す際に威力を発揮します。
トラスコ品番449-9751 セット内容(ビット)+2、+3、+4、-8、-10 種類セット品 商品構成セット品
1セット
5,198 税込5,718
当日出荷



Ko-ken コーケン(山下工業研究所)5/8sq. インパクト6角ディープソケット
エコ商品
差込角(mm[inch])15.9[5/8] 適合ピン・Oリング=1500A・B 寸法L(mm)90 差込角(mm)5/8"(15.9mm)SQ 寸法H(mm)71 寸法D2(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ステンレス鋼(AISI 420) 全長(mm)25 差込角(mm)9.5 対辺(mm)5 アズワン品番64-6801-42 対辺6角 メーカー商品コード144-3604
1個
2,098 税込2,308
10日以内出荷

全長(mm)35 質量(g)40 寸法d(mm)7 寸法L1(mm)9 外径(Φmm)12.3 寸法D2(mm)22 差込角(inch)1/2 アズワン品番64-7896-31 対辺(inch)5/16
1個
710 税込781
翌日出荷


全長(mm)36 質量(g)65 寸法d(mm)14 寸法L1(mm)12 外径(Φmm)23 寸法D2(mm)22 差込角(inch)1/2 アズワン品番64-7896-39 対辺(inch)5/8
1個
750 税込825
翌日出荷


仕様●サイズ(mm):8・10・12・14・17(5個組)●全長(mm):60~70●差込角:3/8"●ソケットホルダー:全長/215mm、クリップ数/5個 アズワン品番65-9268-24
1セット
9,610 税込10,571
翌日出荷

用途インジェクションポンプの特殊ボルト用 セット内容(1~3)Bosch、(VE・4)Bosch、(TDI・5)BoschCR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷


差込角(mm)9.52 サイズE5 先端形状E型トルクス トラスコ品番853-1676 全長(mm)75 質量(g)76
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

差込角(mm)9.52 サイズE5 先端形状E型トルクス トラスコ品番853-1675 全長(mm)50 質量(g)58
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

差込角(mm)6.35 サイズE5 先端形状E型トルクス トラスコ品番853-1638 全長(mm)75 質量(g)47
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

差込角(mm)6.35 サイズE5 先端形状E型トルクス トラスコ品番853-1636 全長(mm)25 質量(g)20
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

差込角(mm)9.52 サイズE5 先端形状E型トルクス トラスコ品番853-1674 全長(mm)32 質量(g)42
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

仕様製品群:Han Q シリーズ コンタクト数:6 角型 シェルサイズ:3A 種別:レセプタクル ヘビーデューティコンタクトタイプ:クリンプ ソケット コンタクトは付属していません 定格電流:16A アズワン品番65-1400-97
1個
3,898 税込4,288
8日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷