カテゴリ

  • 自動車純正部品(11,635)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8,391)
  • バイク純正部品(5,403)
  • トラック純正部品(4,414)
  • 制御機器(4,275)
  • ねじ・ボルト・釘(4,047)
  • メカニカル部品(3,277)
  • 農業機械(2,689)
  • 切削工具(2,494)
  • 科学研究・開発用品(1,465)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,425)
  • 空調・電設資材(1,378)
  • 測定用品(1,276)
  • 機構部品(1,163)
  • パソコン/周辺機器(1,091)
  • 作業工具(915)
  • FA担当者のオススメ新商品(741)
  • バイク部品(724)
  • 電気材料(580)
  • 建築金物(524)
  • 配管・水廻り設備部材(453)
  • 作業服(451)
  • 塗料(443)
  • 船舶用品・漁業資材(372)
  • 厨房用品(367)
  • 物流用品(365)
  • 事務用品(360)
  • 医療(348)
  • 店舗什器・備品(346)
  • 卓上消耗品(331)
  • 自動車補修部品(319)
  • オフィス家具(289)
  • 家電(283)
  • 保管用品(247)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(234)
  • 電動工具(234)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(223)
  • 学童・教育用品(219)
  • 防犯用品(208)
  • 自動車用オイル・ケミカル(192)
  • 清掃用品(184)
  • 梱包用品(180)
  • 建材・エクステリア(177)
  • 研磨材(174)
  • 空圧工具(170)
  • エンジン工具(160)
  • 照明(155)
  • 農業・園芸資材(153)
  • 防災用品(146)
  • 接着剤・補修材(136)
  • 日用品(134)
  • 縫製用品(129)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(123)
  • 安全用品(122)
  • カー用品(122)
  • バッテリー・電装(114)
  • 介護用品(112)
  • 安全標識(107)
  • 塗装・養生・内装用品(106)
  • 溶接用品(103)
  • フォークリフト・産機・建機用品(100)
  • テープ(91)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(90)
  • 鈑金・塗装(89)
  • 住設機器(86)
  • トラック用品・パーツ(85)
  • 測定関連サービス(79)
  • ヘルスケア(78)
  • 食品・飲料(77)
  • 救急・衛生(74)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(73)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(73)
  • 洗車・清掃(72)
  • 洗剤・除去剤(57)
  • 安全保護具(50)
  • 自転車部品(49)
  • 整備工具・収納(45)
  • はんだ関連・静電気対策用品(43)
  • クリーンルーム用品(43)
  • スプレー・オイル・グリス(41)
  • 手袋(40)
  • タイヤ・足回り(36)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(32)
  • 測量用品(土木/建設)(31)
  • 農具(25)
  • トラック輸送・安全用品(25)
  • 安全靴・作業靴(24)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(23)
  • 理美容(20)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(11)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(11)
  • 完成車(9)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(8)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(7)
  • マスク(7)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(6)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(6)
  • ガレージ機器・整備設備(5)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(4)

「5-30」の検索結果

67,852件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウルトラU汎用 寒冷地オイル SE 5W30 ホンダウルトラU汎用 寒冷地オイル SE 5W30ホンダ(23件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(1L)
当日出荷
用途ホンダ汎用機ガソリンエンジン用・発電機・高圧洗浄機・パワーキャリア・芝刈機・あぜ草刈機/草刈機・刈払機・ポンプ・動力噴霧機・エンジン・除雪機・耕うん機・田植機/バインダー/ハーベスタ・船外機など危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
ホンダ LTD  SP  5W30 ホンダホンダ LTD SP 5W30ホンダ(13件のレビュー)
4,498税込4,948
1缶(4L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
幅広い車種に対応したマルチタイプエンジンオイル 多くの車種に使用可能な粘度特性 低温域から高温域まで幅広いレンジに対応
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-30ILSACGF-6RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ケーブル LANケーブル CAT5 30m 変換名人ケーブル LANケーブル CAT5 30m変換名人
2,698税込2,968
1個
当日出荷
LANケーブル CAT5 [ 30m ]
端子カテゴリー5対応RJ45コネクタ
エンジンオイル エンデュランスⅢ 5W30 WURTH(ウルト)エンジンオイル エンデュランスⅢ 5W30WURTH(ウルト)(2件のレビュー)
33,980税込37,378
1本(20L)
当日出荷
高性能乗用車に対し最大限の円滑性を確保するオールシーズンエンジンオイル低温での迅速なオイル供給、確かな低温始動メーカーの仕様によっては、最大30,000~50,000kmのオイル交換間隔が可能HC合成油TRIATHLON(R)エンジンオイルは、DIN EN ISO 9001に従った最も厳格な品質仕様に準拠して生産されています高安全性幅広いメーカーからの承認TRIATHLON(R)オイルには、最高品質のラフィネートと原材料のみを使用自動車メーカーの主要規格に適合パフォーマンス証明(Pub)ACEA A3-04/B4-04/C3-04、VW 504 00/507 00、MB approval 229.51、BMW Longlife-04以下の仕様に準拠する車両に対しても、本製品を推奨します。VW 500 00/501 01/502 00/505 00/505 01/503 00 /503 01/506 00/506 01、MB 229.31、BMW Longlife-01
用途適用領域Euro IV排出基準に準拠したDPF付き車両を含む、ガソリンエンジンおよびディーゼルエンジンに最適です。2006年6月以前のR5およびV10 TDIエンジンを除く、Volkswagenの標準も含みます。粘度5W-30APISN仕様エンジンオイル用に認定済み:VW 504 00、VW 507 00、BMWロングライフ04、MB 229.51、MB 229.31、エンジンオイルの推奨用途:ACEA A3/B4、ポルシェC30、VW 500 00、VW 501 01、VW 502 00、VW 505 00、VW 505 01、VW 503 00、VW 503 01、VW 506 00、VW 506 01、BMWロングライフ01、API CFタイプHC合成容量(L)20引火点(℃)210密度(g/cm3)0.855流動点(℃)-45危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LACEAC3危険物の性状非水溶性
5.0mmx30m リンクチェーン(ステンレス製) エスコ5.0mmx30m リンクチェーン(ステンレス製)エスコ
35,800税込39,380
1個
翌日出荷
線径が大きく強度もつよいリンクチェーンです。
使用荷重(kg)250全長(m)30仕様溶接ありエスコ品番EA980SA-530材質SUS304線径(Φmm)5仕上研磨仕上チェーン内寸(mm)27.0×8.0
SPECIFIC 504 00-507 5W30 MOTULSPECIFIC 504 00-507 5W30MOTUL(13件のレビュー)
2,398税込2,638
1缶(1L)
欠品中
フォルクスワーゲン車、アウディ車専用オイル。フォルクスワーゲン車のエンジンオイル規格504.00-507.00に適合した、低リン・低イオウ・低硫酸灰分設計により排ガス中の窒素酸化物(NOx)、一酸化窒素(NO)、粒子状物質(PM)の排出を極力押さえ、触媒との適合性に優れます。 ヨーロッパの排ガス規制であるEURO4対応エンジンに適応します。 従来の規格VW 502.00/503.00/503.01/505.00/505.01/506.01を指定しているほぼ全てのフォルクスワーゲン、アウディの車輌に対応します。
用途ガソリン/ディーゼル車用ベースオイル100%化学合成容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
M 5x30mm 蝶ボルト(スチール製/6個) エスコM 5x30mm 蝶ボルト(スチール製/6個)エスコ
310税込341
1袋(6個)
当日出荷
ねじ径M5長さ(mm)30材質スチールエスコ品番EA949LF-530
5x30mm スポンジパッキン(20m) エスコ5x30mm スポンジパッキン(20m)エスコ
14,600税込16,060
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XR-530
M5x30mm ばねポスト(穴タイプ) エスコM5x30mm ばねポスト(穴タイプ)エスコ
1,540税込1,694
1個
翌日出荷
材質SUS330エスコ品番EA952SP-530質量(g)4.5寸法L(mm)30寸法d(mm)2寸法L1(mm)10寸法A(mm)5寸法D(Φmm)5寸法T(mm)1.2寸法MM5
300V POWER    5W30 MOTUL300V POWER 5W30MOTUL
7,998税込8,798
1缶(2L)ほか
当日出荷から翌々日出荷
300V POWER はスプリントレースや予選など、より高回転でパワーが必要な状況に特に推奨されます。 【300V AUTOシリーズの製品詳細】 エステルをコアとした化学合成ベースオイルの配合技術 Ester Core(R) テクノロジーと最新のオーガニックベースオイルを採用、低い摩擦係数はエンジン内部の摩擦を低減し、エンジン出力の向上を実現と可動部品の優れたエンジン保護性能を発揮。 小排気量ターボ車両で発生するLSPI防止性能により、最新世代のエンジンに対応。 4つの粘度を追加し、ハイブリッドモデル等より多くの車両に適合。 SAPS成分をACEA C2/C3相当(Mid SAPS)まで低減し、ディーゼルエンジンに搭載されているDPFに対応。(Low SAPSを指定するACEA C1/C4/C5にはご使用いただけませんのでご注意ください。) 化石燃料に由来しない有機原料由来のオーガニックベースオイルを採用、製造プロセスでのCO2排出を削減する事で、環境負荷の低減を実現したカーボンフットプリントプロダクト(CFP)。
用途競技系SAE5W30ベースオイル100%化学合成(エステルコア)容量(L)2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ACEAC2/C3危険物の性状非水溶性
M 5x30mm 蝶ボルト(ステンレス製/2個) エスコM 5x30mm 蝶ボルト(ステンレス製/2個)エスコ
530税込583
1袋(2個)
翌日出荷
ねじ径M5長さ(mm)30材質ステンレスエスコ品番EA949HF-530
8100 X-clean+ 5W30 MOTUL8100 X-clean+ 5W30MOTUL(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1缶(1L)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
DPF(ディーゼル微粒子捕集フィルター)が目詰まりする原因となる成分の配合量を低減し、 欧州におけるディーゼルエンジン用オイルの規格であるACEA C3に適合。 VW504 00/507 00、MB229.51、BMW LL-04など欧州車メーカーの主だった承認を正式に取得。 承認毎にオイルを在庫する必要を低減。
用途ガソリン/ディーゼル車用(スポーツ系)SAE5W-30ベースオイル100%化学合成危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ACEAC3RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
8100 POWER 5W30 MOTUL8100 POWER 5W30MOTUL
2,998税込3,298
1缶(1L)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
エンジンタイプ4T粘度5W-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIAPI PERFORMANCE SPジャンル8100危険物の性状非水溶性
AK-CBSA05-30BK 超フラットSATAケーブル アイネックスAK-CBSA05-30BK 超フラットSATAケーブルアイネックス
799税込879
1個
3日以内出荷
薄く短いコネクタと超薄ケーブルで取り回しに効果的です。
仕様6Gb/s対応ブラックケーブル長(m)0.3コネクタ形状ラッチ付ケーブル長(cm)30
ピン,スプリング 5X30 ホンダピン,スプリング 5X30ホンダ
66税込73
1個
3日以内出荷
BY05-05S30L Bellnix(ベルニクス)BY05-05S30LBellnix(ベルニクス)
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
ステンレスワイヤ 5mmX30m 大綱ステンレスワイヤ 5mmX30m大綱
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)3.15長さ(m)30ロープ径(Φmm)5構成7×19破断荷重(kg)16.7
5.0mmx30m リンクチェーン(ステンレス製) エスコ5.0mmx30m リンクチェーン(ステンレス製)エスコ
62,900税込69,190
1本
翌日出荷
材質SUS316全長(m)30線径(Φmm)5使用荷重(kg)250
Gulf VTEC 5W30 GulfGulf VTEC 5W30Gulf
15,980税込17,578
1缶(1L×6缶)ほか
4日以内出荷
レーシングエンジンがもつ高回転性能に力強い低・中速性能を融合し、何よりも気持ちの良い回転上昇を生む、VTECならではの可変バルブタイミング/リフ ト。その作動をより確実なものとするために、ガルフがその永い歴史に裏付けされた技術力を集結し開発したホンダVTECエンジン車用オイルです。
用途エンジンオイル適合範囲エンジン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE5w30ベースオイル合成油(Tri Synthetic + Bi Ester)危険物の性状非水溶性
キーホルダー名札 5色30個入(片面表示タイプ) アーテック[学校教材・教育玩具]キーホルダー名札 5色30個入(片面表示タイプ)アーテック[学校教材・教育玩具]
455税込501
1セット
当日出荷
色ごとに管理ができるキーホルダー名札! 透明/ケース付
5色セット内容イエロー、ブルー、レッド、グリーン、オレンジ 各×1材質PP.鉄,ニッケルメッキ包装形態OPP袋寸法(mm)20×68×4
(96001)ボルトワッシャー 5×30 ホンダ(96001)ボルトワッシャー 5×30ホンダ
199税込219
1個
3日以内出荷
トリップメータ 34721-05D30 スズキトリップメータ 34721-05D30スズキ
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
スクリユ 13602-05A30 スズキスクリユ 13602-05A30スズキ
148税込163
1個
4日以内出荷
クリヤーブツク A5 30P クロ リヒトラブクリヤーブツク A5 30P クロリヒトラブ
799税込879
1冊
3日以内出荷
表紙が360°折り返せるクリヤーブック。とじ具下部のボタンを押すと簡単にとじ具が開きます。順番にリングをつまんで閉じられます。背表紙が付いているのに360°折り返して使えます。中台紙なし交換用ポケット/N-2010(交換用ポケットは中台紙付きのため、本体付属ポケットとは異なります)
材質表紙/ポリプロピレン(生地厚0.75mm)、ポケット/ポリプロピレン(生地厚0.06mm)、とじ具/ポリカーボネート・ポリプロピレン寸法(mm)187 × 25 × 22424黒タイプS型規格A5穴数20穴最大収納枚数(枚)ポケット:35収納枚数(枚)ポケット30
8100 X-clean+ 5W30 MOTUL8100 X-clean+ 5W30MOTUL
2,398税込2,638
1缶(1L)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
ユーロ4/5/6いずれかの排ガス規制に準拠し、高HTHS(>3.5 mPa.s)粘度と、硫酸灰(≦0.8%)、リン(0.07%≦x≦0.09%)、硫黄(≦0.3%)含有量を低減した「ミッドSAPS」のエンジンオイルを要する、最新世代のディーゼルおよびガソリンエンジン用に特化して開発された高性能全合成エンジンオイルです。触媒コンバータ(CAT)およびディーゼル粒子状フィルタ(DPF)に対応しています。特に、最新世代のBMW、MERCEDES、PORSCHE、VAG (VW、AUDI、SEAT、SKODA) に適しています。また、ACEA C3規格を要求するあらゆる種類のディーゼルエンジンやガソリンエンジンにも適しています。使用する前に、必ず当該車の取扱説明書やハンドブックをご参照ください。
エンジンタイプ4T粘度5W-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ACEAACEA C3各種認証【メーカー】BMW LL-04, PORSCHE C30, VW 504 00 507 00, MERCEDES-BENZ MB-Approval 229.51ジャンル8100危険物の性状非水溶性
横つりクランプ VAN-2t(5-30) イーグルクランプ横つりクランプ VAN-2t(5-30)イーグルクランプ
57,980税込63,778
1個
5日以内出荷
特殊合金製で軽量、ロックスプリング付きで取り付けも簡単です。
用途適用部材:形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁、鋼製枠、造船用ロンジ材、クレーンビーム、鏡板、パイプ等、横つり用仕様ISO9004認証取得工場製トラスコ品番851-6240材質高抗張力鋼質量(kg)4.2基本使用荷重(t)2使用荷重(kg)400~2000有効寸法(mm)5~30
5.0x30mm スプリングロールピン(6本) エスコ5.0x30mm スプリングロールピン(6本)エスコ
285税込314
1パック(6本)
当日出荷
エスコ品番EA949PC-507
M5x30mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/16本) エスコM5x30mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/16本)エスコ
530税込583
1パック(16本)
当日出荷
エスコ品番EA949AS-530材質ステンレス長さ(mm)30ねじ径M5頭部形状皿頭
高圧スムージーホース5.0mmX30m ロック一発カプラ付き フジマック高圧スムージーホース5.0mmX30m ロック一発カプラ付きフジマック
75,980税込83,578
1セット(3個)
3日以内出荷
高圧空気圧力専用エアーホースです。 超ソフトタイプで折れグセがつきにくく作業性に優れています。 ワンタッチで接続が可能です。 ロックタイプで安全です。
用途高圧空気圧専用エアーホース最高使用圧力(MPa)3使用流体圧縮空気材質塩ビ系エラストマートラスコ品番838-7104質量(kg)2長さ(m)30使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5外径(Φmm)9特性柔軟性/滑り性
T5x30mm [Hexlobe]ドライバー(精密用) エスコT5x30mm [Hexlobe]ドライバー(精密用)エスコ
305税込336
1本
翌日出荷
全長(mm)140商品構成単品
クリヤーブツク B5 30P クロ リヒトラブクリヤーブツク B5 30P クロリヒトラブ
849税込934
1冊
3日以内出荷
表紙が360°折り返せるクリヤーブック。とじ具下部のボタンを押すと簡単にとじ具が開きます。順番にリングをつまんで閉じられます。背表紙が付いているのに360°折り返して使えます。中台紙なし※交換用ポケット/N-2005(交換用ポケットは中台紙付きのため、本体付属ポケットとは異なります)
材質表紙/ポリプロピレン(生地厚0.75mm)、ポケット/ポリプロピレン(生地厚0.06mm)、とじ具/ABS樹脂・ポリプロピレン寸法(mm)218 × 25 × 27124黒タイプS型規格B5穴数26穴最大収納枚数(枚)ポケット:35収納枚数(枚)ポケット30
(95801)ボルトワッシャー 5×30 ホンダ(95801)ボルトワッシャー 5×30ホンダ
329税込362
1個
3日以内出荷
MORIGRAPHITE ALLEZ 5W30 elfMORIGRAPHITE ALLEZ 5W30elf
23,980税込26,378
1ケース(3L×6缶)ほか
3日以内出荷
5万km超えたら「アレ」が効く!! エルフ「モリグラファイト”アレ”シリーズ」はエルフ独自の技術により誕生。 熱に強く、高温にさらされる真夏の渋滞時や高速走行にも十分に対応する高性能エンジンオイルです。特に5万km以上走行していて、コンプレッションの低下を感じていらっしゃるような車両にお乗りの方にお薦めします。
用途ガソリン・ディーゼルエンジン車用4サイクルエンジンオイル適合範囲エンジン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN/CFSAE5W30ベースオイル部分合成油危険物の性状非水溶性
(90120)スクリュー,タッピング5×30 ホンダ(90120)スクリュー,タッピング5×30ホンダ
309税込340
1個
3日以内出荷
ハンドルバー 56111-05H30 スズキハンドルバー 56111-05H30スズキ
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
Gulf NO.1 PRO 5W30 GulfGulf NO.1 PRO 5W30Gulf(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1缶(20L)
3日以内出荷
新技術 FCA を採用し、さらなるエンジンの保護潤滑を目指しました。トルク感、レスポンス感、燃費改善、エンジンノイズ減少など、ローフリクション効果を体感できる全合成油ならではの高性能を発揮します。もちろん、ターボ車にもご使用いただけます。
用途ガソリン車用4サイクルエンジンオイル適合範囲エンジン容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN相当SAE5W-30ベースオイル合成油危険物の性状非水溶性
M5x30mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコM5x30mm ナベ頭小ネジ[ステンレス]エスコ
615税込677
1個
当日出荷
エスコ品番EA949SJ-54材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
...