569件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BNC(M)-BNC(J)50Ωタームネーション
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

CONTEC(コンテック)BNCケーブル
両端BNC端子付の同軸ケーブルです。
タイプ汎用シールドケーブル インピーダンス(Ω)50 ケーブル1.5D-2V(同軸) 使用コネクタ(モジュール側)BNC
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

T.SIN(テイシン電機)両端BNC50Ω同軸テストリード
エコ商品
BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。ケーブルは安心のフジクラ製を使用。
用途計測器・無線機等の接続・伝送用 仕様BNCプラグ両端付き 寸法L(mm)1000 ケーブルRG-58A/U 50Ω RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,898 税込4,288
当日出荷

小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
形状ストレート 規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当) 定格電圧(V)AC500 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 結合方式バヨネットロック 材質(コンタクト)黄銅 コンタクト形状オス 特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以上)75 耐電圧(V/min)AC1500 コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Cinch ConnectorsBNC Straight Plug/Plug Lead RG58
エコ商品
仕様BNCケーブルアセンブリ. Cinch Connectivity BNC同軸ケーブルアセンブリは、多様なケーブルタイプ、長さ、色、コネクタジェンダーで構成されているので、幅広い用途に適合します。 タイプ【同軸】RG-58 シリーズ415 RoHS指令(10物質対応)対応 特性インピーダンス(Ω)50
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

トーコネ(東洋コネクター)BNC 無反射終端器
種類終端器 コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ 定格電力(W)0.5 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.2
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類バルクヘッドレセプタクル コンタクト形状メス 結線方法はんだ 仕様絶縁型レセプタクル 形状ストレート タイプ同軸 規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当) 定格電圧(V)AC500 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて 結合方式バヨネットロック 材質(コンタクト)黄銅 互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき 基板寸法(mm)取付可能パネル厚3.3mmまで 特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以下)75 耐電圧(V/min)AC1500 ターミナル形状ソルダー コネクタタイプBNC 嵌合部形状ジャック
1個
299 税込329
当日出荷

BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。
用途計測器の伝送用に使用。取り回しのよい同軸1.5D-2V仕様。 種類通信ケーブル グレー ケーブル1.5D-2V 50Ω 仕様BNC・P⇔BNC・P プラグ部:圧着式 黒色ブーツ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取付方式パネルマウント 端子種別はんだ 極性ノーマル 材質(コンタクト)真鍮 動作周波数(GHz)0 → 4 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 オス・メスメス ボディ向きストレート コンタクトめっき バルクヘッドあり ボディめっきニッケル
1個
829 税込912
7日以内出荷

仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = 背面取り付けインピーダンス = 50Ω端子方法 = プラグインボディ向き = ストレートボディめっき = 亜鉛 / ニッケルRS BNCフィードスルーコネクタ(XLRシェルに収納). RS Pro金属製BNCフィードスルーコネクタのシリーズです。 頑丈な50 Ωと75 Ωのコネクタは、堅牢なニッケルめっきを施した亜鉛XLRシェルに収納され、直径23.6 mmの切り抜き部を備えています。 この金属フィードスルーコネクタは、フロントパネル又はリアパネルへの取り付けに適しています。 品番< 124-6390&#x27;) 124-6390/ 50 Ω 品番< 124-6391&#x27;) 124-6391/ 75 Ω. 特長と利点:. 頑丈な構造 ユニバーサルXLRパネル切抜き 特別な工具は不要 フロントパネル又はリアパネル取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,670 税込1,837
当日出荷

小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類アダプタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様ジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω端子方法 = クランプボディ向き = ストレートケーブルタイプ = RG59ボディめっき = ニッケル極性 = ノーマルコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金RS 75 Ω BNC RF同軸ケーブルクランププラグコネクタ. バヨネットカップリングとケーブルクランプ終端付きの75 Ω BNC RF同軸プラグコネクタです。 この75 Ω BNCストレートRF同軸ケーブルクランププラグは、ニッケルめっきのボディと、金めっきのセンターコンタクトを備え、各種RF同軸ケーブルタイプに対応します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
850 税込935
7日以内出荷

ユウエツ精機BNCコネクタ
BNCパネルジャック、アダプタ およびアクセサリ
種類変換アダプタ インピーダンス(Ω)50 動作周波数(GHz)0→2 アダプタタイプABNC
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレートサイズ = スタンダードRS Pro XLR BNCアダプタ. RS Proがお届けするこのXLR BNCアダプタは、ウォールプレートやラックパネル向けのI/O構成を独自に展開するのに最適な製品です。正規のXLRパネル切抜きに収まり、はんだ付けやパンチダウン終端は不要なため、このBNC-BNCレセプタクルは、さまざまな用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 皿穴. 前面又は背面取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類レセプタクル コンタクト形状メス 結線方法はんだ 仕様レセプタクル 形状ストレート タイプ同軸 使用温度範囲(℃)-40℃~85℃ 規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当) 定格電圧(V)AC500 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au 周波数範囲(MHz)0~4000 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて 結合方式バヨネットロック 材質(コンタクト)(中心)リン青銅/(外部)黄銅 互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき 特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以下)75 周波数(GHz)4GHz 耐電圧(V/min)AC1500 ターミナル形状ソルダー コネクタタイプBNC 嵌合部形状ジャック
1個
699 税込769
当日出荷

10BASE2用の同軸ケーブルです。 両端BNCコネクタ付きチーパネット(Thinイーサネット)用同軸ケーブルです。
種類通信ケーブル ブラック 規格RG-58A/U準拠 特性インピーダンス(Ω)50
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)BNC型 固定減衰器
エコ商品
種類固定減衰器 コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ 特性インピーダンス(Ω)50 定格電力(W)2 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応)対応 周波数(GHz)DC~2、2~4 電圧定在波比1.2(DC~2GHz)、1.3(2~4GHz)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

50Ω系コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。
接続方法バヨネットロック方式 特性インピーダンス50Ω 耐電圧AC1500V1分間 周波数範囲(MHz)DC~4000(ケーブルによって異なります) 絶縁抵抗(MΩ)000以上(DC500Vにて) 接触抵抗(mΩ)3以下
1個
529 税込582
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

特性インピーダンス50Ω-75Ω間のインピーダンスマッチングを取る目的で使用します。
1個
6,598 税込7,258
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:4GHz コネクタ マウント:パネル マウント 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) ボディメッキ:ニッケル コネクタ取り付け方向:パネル 絶縁抵抗:5000MΩ 材質:真鍮 嵌合サイクル数:500 最大動作周波数:4GHz 最大動作温度:165ーC 最低動作温度:-65ーC 終端方法:はんだ 定格電圧 VAC:500V 耐電圧:1000V アズワン品番65-1398-81
1個
2,298 税込2,528
8日以内出荷

仕様コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター 同軸タイプからの変換:SMA 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:ジャック インピーダンス:50Ω 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jun-2015) コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:12.4GHz アズワン品番65-1499-15
1個
4,898 税込5,388
10日以内出荷

仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:- コネクタ マウント:パネル マウント 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jun-2015) コネクタ取り付け方向:パネル 終端方法:はんだ アズワン品番65-1666-09
1個
4,798 税込5,278
8日以内出荷

仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:ECO142 RG58 RG141 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:4GHz コネクタ マウント:ケーブルマウント 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) ボディメッキ:ニッケル 同軸 タイプ:RG58C/U RG141A/U RG303/U URM43 URM72 URM76 URM108 URM301 KX15 LRM200 コネクタ取り付け方向:ケーブル 絶縁抵抗:5000MΩ 材質:真鍮 嵌合サイクル数:500 最大動作周波数:4GHz 最大動作温度:165ーC 最低動作温度:-65ーC 終端方法:クリンプ 定格電圧 VAC:500V 耐電圧:1000V アズワン品番65-1398-68
1個
2,398 税込2,638
8日以内出荷

仕様●インタフェースタイプ : BNC プラグ to BNC ソケット●減衰 : 6dB●接続方向 : ストレート●インピーダンス : 50Ω●動作周波数 : 3GHz●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●コンタクト材質 : ベリリウム銅, 真鍮●種類 : BNC●オス/メス A : メス●オス/メス B : オス●Radiall 50 Ω RF 同軸 BNC. PTFE 誘電体、ニッケルめっき黄銅ボディ、及び金めっきセンターコンタクトを備えた、 50 Ω BNC プラグ - ソケット RF 同軸減衰器です。この 50 Ω BNC プラグ - ソケット RF 同軸減衰器は、動作周波数範囲が 3 GHz 、平均電力定格が 1 W ( 25 ° C )です RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

トーコネ(東洋コネクター)BNC50Ω型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブル
エコ商品
BNC50Ω型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタBNCP-58A-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。 メーカー関西通信電線 ケーブルRG-58A/U ケーブル外径(Φmm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.28MB) ケーブルインピーダンス(Ω)50
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

小型という特長を生かして100cm2あたりソケットを50個程度実装が可能。 パッチパネルや小型モジュールのような限られたスペースに大量のソケットを必要とするあらゆる用途に最適です。 - 省スペース、高密度設計 - NIM.CAMACの標準50Ω同軸コネクタ - プッシュプルセルフラッチング方式 - NIM-CAMA C/N 549規格
用途大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等、計測・測定装置、半導体製造装置 種類丸型 コンタクト形状オス 結線方法はんだ 形状ストレート 定格電流(A)4 結合方式バヨネットロック コンタクトユニット同軸 インピーダンス(Ω)50 IP等級IP50
1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●インタフェースタイプ : BNC プラグ to BNC ソケット●減衰 : 10dB●接続方向 : ストレート●インピーダンス : 50Ω●動作周波数 : 3GHz●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●コンタクト材質 : ベリリウム銅, 真鍮●種類 : BNC●オス/メス A : メス●オス/メス B : オス●Radiall 50 Ω RF 同軸 BNC. PTFE 誘電体、ニッケルめっき黄銅ボディ、及び金めっきセンターコンタクトを備えた、 50 Ω BNC プラグ - ソケット RF 同軸減衰器です。この 50 Ω BNC プラグ - ソケット RF 同軸減衰器は、動作周波数範囲が 3 GHz 、平均電力定格が 1 W ( 25 ° C )です RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

BNC端子からミノムシクリップに変換するケーブルです(ケーブル長:60cm)。
仕様同軸ケーブル 1.5D-2V タイプ汎用シールドケーブル ケーブル長(m)0.6 インピーダンス(Ω)50 使用コネクタ(外部機器側)ミノムシクリップ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

小型という特長を生かして100cm2あたりソケットを50個程度実装が可能。 パッチパネルや小型モジュールのような限られたスペースに大量のソケットを必要とするあらゆる用途に最適です。 - 省スペース、高密度設計 - NIM.CAMACの標準50Ω同軸コネクタ - プッシュプルセルフラッチング方式 - NIM-CAMA C/N 549規格
用途大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等、計測・測定装置、半導体製造装置 種類丸型 コンタクト形状メス 結線方法圧着 材質真鍮、ニッケル 形状ストレート 定格電流(A)4 結合方式バヨネットロック コンタクトユニット同軸 インピーダンス(Ω)50 IP等級IP50
1個
8,498 税込9,348
91日以内出荷

仕様同軸タイプからの変換:BNC 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:- インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸 アズワン品番65-1623-21
1個
3,198 税込3,518
10日以内出荷

仕様同軸タイプからの変換:BNC 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:- インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸 アズワン品番65-1619-12
1個
3,198 税込3,518
10日以内出荷

仕様同軸タイプからの変換:BNC 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:- インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸 アズワン品番65-1623-20
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷



仕様オス・メス = メス取り付けタイプ = パネルマウントインピーダンス = 50Ω端子方法 = 圧着ボディ向き = ストレートケーブルタイプ = RG174/U, RG188 A/U, RG316/Uバルクヘッド = あり動作周波数 = 0 → 6GHzボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = ベリリウム銅コンタクトめっき = 金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



仕様同軸タイプからの変換:SMA 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 アズワン品番65-1623-63
1個
1,898 税込2,088
10日以内出荷

仕様クリンプ コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG174 RG188 RG316 コンタクト 材質:真鍮 アズワン品番65-1504-91
1個
1,198 税込1,318
10日以内出荷