209件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イノキュレーティングループのループとスプレッダー。ハンドリングしやすいプラスチック設計。ループの曲がりを防止するために箱に梱包。ガンマ線滅菌済
仕様●規格:1μlループ+スプレッダー●カラー:ブルー●全長:230.0mm●材質:P.S●温度耐性:0℃~80℃
1個(500本)ほか
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UVEX(ウベックス)ルビポール XS5001B
手の甲部分はエラステイン混紡の柔軟性、伸縮性に優れたコットンを使用しています。良好な指先触感性を実現しています。高レベルの通気性があります。フィット感に優れています。
用途精密組立作業、仕分け作業点検、最終加工作業用。製品保護 仕様DIN EN 61340-5-1に準拠する低帯電性 厚さ(mm)0.9~1.3 コーティング特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム) EN388規格EN0388(CE 0121)
1双
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大容量の業務用パック。たっぷり使える80パッド入り!
形状短冊形 寸法(縦×横)(mm)75×25 仕様通常粘着タイプ サイズ シリーズPost-it エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 110
1箱(100枚×20冊)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

UVEX(ウベックス)ルビポール ENB5001B
人間工学に基づく傑出したフィット感があります。高い柔軟性と良好な指先触感性があります。高レベルの通気性を実現しております。長時間着用しても気になりません。
用途精密組立作業、仕分け作業に。点検、最終加工作業用。製品保護に。 厚さ(mm)0.9~1.3 コーティング特殊ニトリルブタジエンゴム(NBR)(含浸加工) EN388規格EN388(CE0121)
1双
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
ねじの種類Rc ドレン排出手動ドレン オートドレン仕様オートドレンなし 圧力計圧力計付 取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)0.93 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.47 材質(ボウル)ポリカーボネート ろ過度(μm)5 設定圧力単位MPa フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

背ポケットにタイトルが書き込める背見出し紙をセットしました。 中身の透ける透明表紙なので、開けずに内容物が分かります。
用途薄型だから、持ち運びに便利。 仕様替背紙式 材質表紙/R-PP,ポケット/PP サイズA4-S 高さ(mm)300 外幅寸法(mm)227
1冊
539 税込593
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

フタが左右に開く構造です。 フタが開く高さを気にせずラックやテーブルの下でも使えます。 手で開閉も可能です。 同じサイズは並べて使える連結機能付きです。
材質ポリプロピレン(PP) 高さ(mm)661 奥行(mm)508 容量(L)70 間口(mm)338 フタの種類ペダル式
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

除塵タイプ(除塵)。PM2.5対策・花粉・チリ・ほこり等、除塵の為のフィルター。
用途車内の快適、空気の安心
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

5μmエアフィルタとレギュレーをコンパクトに一体化、プリセットマーカ付圧力計を標準装備。
ねじの種類Rc
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
139 税込153
欠品中

1箱(100袋×10本)
21,980 税込24,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単なトルク調整-スリップトルクの設定および調節は、調節ナットまたは調節ボルトの締め加減により簡単にできます。トルクの伝達は、摩擦板とセンタメンバとの摩擦により行いますので過負荷に対して確実にスリップし、機械を保護します。 自動復帰-過負荷がかかればスリップし、過負荷が取除かれれば自動的に復帰して回転します。シャーピンなどの取替えの部品がありませんので、手間は全くかかりません。 各種ドライブとの組合わせが可能-センタメンバにスプロケット、ギヤ、プーリなどを取付けられます。
用途軸に取付け、ローラチェーン、ベルト、ギヤによる伝動が行えます。 種類過負荷保護機器
1個
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

サンセイ医療器材コンラージ棒
ディスポーザプルタイプなので火炎滅菌が不要です。検液を凝固した培地の表面に流し、コンラージ棒で塗抹し培養します。再生材料30%使用し、廃棄材料を削減しました。
トラスコ品番366-6447 長さ(mm)129 幅(mm)39 タイプT型(黒色) 幅×長さ(mm)39×129 径(mm)3.5
1箱(1000本)
8,598 税込9,458
当日出荷

1巻(72個)
1,198 税込1,318
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

廃棄していた生産ロスを再生資源として作り出した黒いコンラージ棒です。 黒色なので他の色のコンラージ棒との見分けがつきやすく、誤認のリスクを減らせます。 表面が鏡面仕上げなので培地を傷つけません。
材質PS 滅菌電子線滅菌 入数10本×100袋
1袋(1000本)
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
259,800 税込285,780
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

ハードな現場専用のロングタイプグローブです。牛革をメインに、常に危険が伴う環境をサポートします。国産なめし革を使用しています。
用途熔接/土木・建設/重機運転/プレス加工など
1双ほか
2,798 税込3,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スケートボードのデザインを踏襲し、ワークに提案をしています。
ひもタイプ通気孔付、衝撃吸収ライナー付 材質(シェル)ABS樹脂
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャフト利用で水平、垂直方向のいずれにも取付が出来ます。 シャフトとジョインベースを組み合せると旋回、伸縮自由自在のステーが可能です。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変。 取付ヘッドが自在に変化、複合機能でよりフレキシブル。
用途カメラ、照明、センサー、測定、加工などの部品取付 焦点合わせから可変取付まで自由自在 材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト仕上
1個
特価
5,898 税込6,488
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

石崎プレス工業500番スナップ
糸切れの心配がなく布地にしっかり密着するスナップボタン。ストレスなく開閉が可能です。運動会のゼッケン、ズボンの裾、セーラー服の襟、子供服のえり、ブラウス、スカート、裾の見えないところ等、その他スナップの取替えボタンにご使用いただけます。
用途ソーイング用に使うスナップボタンです。 材質真鍮
1箱
9,998 税込10,998
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


5μmエレメントながら少ない圧力損失。ドレンボウルはワンタッチ着脱、継手付ドレンコックやオートドレン式ドレンコックがオプション選択できます。
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

タンク上部より、管座フランジ・架台上へ簡単に取り付け可能です。住友減速機(1:5の減速)を使用しているため静かな運転音です。保守点検が簡単。密閉ベアリングでグリースの流出がなく注油不要です。部品を共通化することで量産が可能となり、コストダウンも実現しました。
用途あらゆる液体かくはん。 回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])300/360 電源(V)三相200 対応材質あらゆる液体
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーヴォ(旧:サンペックスイスト)キャスケット メッシュ 食品工場 衛生帽子
人気のSuzumiDRY素材を使用したキャスケットタイプの衛生帽子です。食品工場や給食現場での使用におすすめ。着脱が簡単で、対面販売や軽作業にも最適です。選べる5色展開で、交差汚染対策にも対応できます。吸汗・速乾・軽量素材で、一日中快適な着用感をキープ。
用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け 仕様後頭まわり引き出しゴム・後頭部メッシュ サイズF 規格男女兼用 混率(%)【本体】ポリエステル99% 複合繊維(ポリエステル)1% 【メッシュ部】ポリエステル100% 素材暑さ対策・制電・抗菌・吸汗・速乾・軽量・点タッチ・防汚 頭囲(cm)52~65 生地Suzumi DRY/涼みドライ
1枚
1,898 税込2,088
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


計測針は強化プラスチックで保護されています。
仕様アナログ表示 サイズ約154×235×59mm 質量(g)約620g タイプ置針式 目盛間隔0.5kg 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
31,900 税込35,090
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワークを内側からクランプできます。 クサビ構造により、ワークを強力にクランプします。 ストロークが大きいので、鋳抜き穴ラフ穴などにご使用できます。
材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM) 材質(ワッシャー)SCM435 材質(口金)SNCM439 表面処理(ワッシャー)四三酸化鉄皮膜 表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜 硬度(口金)HRC33~39
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

流量や圧力の変化に対しても常に安定した給油。目盛付ダイヤルで容易な滴下量調整、マイクロルブリケータは長い配管でも確実に給油可能。
ねじの種類Rc
1個
3,498 税込3,848
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
289,800 税込318,780
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

5μmながら少ない圧力損失。 クリックオンボウルで、ボウルはワンタッチ着脱。 継手付ドレンコックやオートドレン式ドレンコックがオプション。
最高使用圧力(MPa)0.93 材質(本体)アルミダイカスト 取付方式ブラケットなし ねじの種類Rc 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.47 材質(ボウル)ポリカーボネート 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60 ろ過度(μm)5 設定圧力単位MPa フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的には白のみですが、汚れが目立ちにくい黒を採用した滑り止め付き綿手袋。
素材綿、 掌PVCドット加工 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(6双)
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カバンに入れやすいスティック型のコンパクトサイズ。フラットな面があるので机の上などで転がりにくい。USB
用途スマートフォンの充電に。 付属品USB-A/Type-C充電用ケーブル 質量(g)105 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×26×115 充電時間(時間)2.5 バッテリー容量(mAh)5000 USBポート数2 充電端子Type-C 給電端子USB-A、Type-C
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Brembo製40mmピッチキャリパー装着時に必須となる、キャリパーサポートです。
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

握り心地やわらか!太巻きハンドルカバー。環境にやさしいリサイクル素材使用。この製品に使用している生地(リプリーブ)はペットボトルをリサイクルして作られた環境にやさしい素材です
材質(表地)ポリエステル 質量(g)390 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×375×47
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●血液の循環を促進し、静脈血、リンパ液のうっ滞を軽減・予防します。●立ち仕事や、長時間の同じ姿勢になることで生じる浮腫に対し、漸減的に圧迫を加える医療用弾性ストッキングです。
仕様クローズトゥ 材質ナイロン、スパンデックス ブラック 圧迫圧(hPa)(足首)20~27(15~20mmHg)
1足
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。低油圧回路の配管内にたまった気泡を抜き、安定した速度制御を可能にします。
用途圧縮空気を油圧に変換し低油圧タイプのシリンダを低速作動を実現
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷

イマオコーポレーションコンパクトダブルサイドクランプ
サビ構造により、ワークを強力にクランプします。 1回の操作で2個の加工物のクランプおよびアンクランプを同時に行う事ができます。
材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM) 材質(ワッシャー)SCM435 材質(口金)SNCM439 表面処理(ワッシャー)四三酸化鉄皮膜 表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜 硬度(口金)HRC33~39
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

関連キーワード