1,073件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジャズ オリンパス鍋掛け計量カップ 500cc
鍋や容器の縁に掛けておくだけで、落ち切るまで待ち続けることなく作業の能率化が図れます。 内側からも目盛を確認できます。調理時の無駄な時間、手間を削減
材質AS樹脂 容量(mL)500 間口W×奥行D×高さH(mm)135×89×113 耐熱温度(℃)-20~90 TKG品番9-0510-0201 TKG品番(2017)6-0455-1701
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

1本(500cc)
9,198 税込10,118
5日以内出荷

軽量・半透明・フィルター付きスプレーガン用カップ
セット内容本体1個/フタ1個/パッキン3個/フィルター2個 種別フィルター付 材質本体・フタ:ナイロン/フィルター:ポリプロピレン・真鍮(ネット部分)/ジョイント部:真鍮 接続口径1/4インチ(本体一体型) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×160(容器) フィルター100メッシュ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,398 税込3,738
当日出荷

1個
1,940 税込2,134
翌日出荷

ノズルの先端を回すことで噴霧と直射の切り替えができます。ストローがジャバラになっているからどんな角
用途清掃用、園芸用、アイロンかけ、髪のお手入れに トラスコ品番795-8978 材質ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ボトル:ペット樹脂、ストロー:ポリエチレン(PE)、重り:セラミック 幅(mm)122 ピンク 容量(mL)500 高さ(mm)220 質量(g)81 奥行(mm)98 危険物の類別非危険物
1セット(144個)
63,980 税込70,378
翌々日出荷

容量(mL)500 仕様NLGI-1/2、EA991C-9・-10(カートリッジグリース)が使用できます。 危険物の類別非危険物
1個
9,300 税込10,230
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
359 税込395
6日以内出荷

仕様フィルター 材質ポリプロピレン・真鍮(ネット部分) フィルター100メッシュ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷

木が持つ自然の美しさ・木目や色・質感を最大限に生かしています。機械での大量生産では難しい美しいラインにこだわりを持っている。自然との調和を重んじたウッドの肌触りは使うほどに手に馴染み、キッチンにぬくもりを与えます。
直径(Φcm)9 質量(g)260 材質本体容器/ソーダガラス、フタ/アカシア、フタパッキン部分/シリコン、表面塗装の種類/植物オイル・ミネラルオイル 耐熱温度(℃)120 高さ(cm)10.5 アズワン品番63-4175-11
1個
2,198 税込2,418
11日以内出荷


苔の生育、美観、植え付けやすさ、造形性、扱いやすさ等を考慮して配合しています。苔テラリウム、苔盆景など苔園芸の基本用土として、幅広くご使用いただけます。
容量(mL)500
1袋
919 税込1,011
6日以内出荷

アイロンがけや掃除、園芸用などに。
材質PP、PE ブルー 容量(mL)500 質量(g)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×95×205 使用流体 危険物の類別非危険物
1セット(120個)
37,980 税込41,778
翌々日出荷

クーラント内での細菌の発生を防ぎます。製品を水に対して製品の1.6%の割合で使用しています。
仕様●内容量:500cc●混合比率:水に対して1.6%●入り数:1箱(1本入り)※1箱あたりの価格です。 危険等級 アズワン品番67-6581-66 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量250mL 危険物の性状水溶性
1箱
10,980 税込12,078
欠品中

ホルダーにはベルトループ付きで、ボトルを腰に装着可能です
容量(mL)500 アズワン品番64-7817-44 危険物の類別非危険物
1個
2,670 税込2,937
翌日出荷

「ニオイノンノ」はニオイをニオイでごまかしません。 無臭の原液を水で薄め、霧吹きなどでシュッとひと吹き1秒消臭! 松、椿、カタバミの植物エキスを原料とした植物由来100%の消臭液。 お子さまやペットにも安心してご利用いただけます。
用途体臭・汗臭・腐臭・口臭・酒臭・加齢臭・トイレ・キッチン・リビング・車内など
1セット(6cc×4本)
969 税込1,066
当日出荷

材質(本体)快削黄銅(C3604BD) 種類丸形 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM5 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
1袋(50個)
9,698 税込10,668
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質ポリカーボネイト 容量(mL)500 最小目盛(mL)25 寸法(Φ×mm)100×140 耐熱温度(℃)130 耐冷温度(℃)-30
1個(1個)
1,098 税込1,208
4日以内出荷

1個
7,598 税込8,358
6日以内出荷

オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
用途実験用 トラスコ品番734-8177 材質PTFE 高さ(mm)122 上部外径(Φmm)102 胴内径(mm)85 容量(cc)500 胴外径(Φmm)122
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷

1箱(50本)
9,698 税込10,668
9日以内出荷


仕様【手詰めグリス使用可否】可 トラスコ品番445-4863 全長(mm)350 質量(kg)1.36 容量(mL)500 油槽径(Φmm)59 ノズル長(mm)160 1回の吐出量(mL)1.2 最大圧力(MPa)47 危険物の類別非危険物 最大容量(mL)【直入れ】500
1丁
8,798 税込9,678
当日出荷

材質(本体)快削黄銅(C3604BD) 種類丸形 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM5 ワッシャー外径(mm)12 ワッシャー厚さ(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
1袋(50個)
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

※ 顕微鏡観察試料の埋込用常温硬化アクリル樹脂の硬化剤(液)です。 。※ 粉(主剤、別売)と混合して使用します。 。※ 硬化後は半透明ですけど、加圧装置・プレッシャーベセル(別売)の中に入れて加圧すると、泡の無い、透明な埋込試料成形ができます。
硬度90(ショワD) 温度(℃)ピーク:115 混合比粉2:液1(混合比) 収縮率小さい 硬化時間15分
1個
26,980 税込29,678
15日以内出荷

適合作物野菜 配合成分【一般分析】粗蛋白質:0.1%、粗脂肪:0.4%、粗灰分:微量、糖質:0%、粗繊維:0%【無機質の分析】ナトリウム:41mg/L、カルシウム:33mg/L、鉄:1.8mg/L、マグネシウム:3.3mg/L、ケイ素:7.4mg/L、窒素:97mg/L、カドミウム:不検出、ヒ素:不検出【水素イオン濃度】HB-101 原液・・・pH3.5~pH4(酸性)、HB-101 1,000倍液・・・pH6.5前後(弱酸性)
1セット(6cc×4本)
969 税込1,066
5日以内出荷


被洗浄物に傷を付けたりする心配がありません。 オールPTFE製ですので、酸・アルカリなどの溶剤で洗浄が可能です。 酸・アルカリなどの耐薬品に優れています。
用途洗浄用 適合500CC用 トラスコ品番440-4882 質量(g)60 アズワン品番61-3538-55
1本
21,980 税込24,178
当日出荷

容量や形状のバリエーションが豊富で利便性に優れた角型ボトルです。液体の運搬に適しています。スクエアタイプですので保管スペースを有効活用出来ます。
仕様●材質:PE(本体・キャップ・中栓)●サイズ:奥行/55mm、胴幅/88mm、高さ/144mm、口内径/17.5mm アズワン品番67-2983-04
1本
179 税込197
33日以内出荷

マグナアロイアンドリサーチ浸透潤滑油スプレーDELTA 63 500CC
浸透潤滑油スプレー
用途ネジを緩めたり、物を外す時に使ったり、錆びさせたい様に塗ったり、しゅうどうする 容器仕様 形態エアゾール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 特性凍結浸透潤滑 材質規格ピメント 危険物の性状水溶性
1缶(500cc)
5,298 税込5,828
5日以内出荷


水洗い不要!クリーナーを汚れた面に直接スプレー後、乾いた布で拭き取るだけでキレイにうなります。 。石油系成分が入っていないため、あらゆる素材の清掃に使用できます。 。環境にやさしく(生分解性90%以上)、洗浄汚水は、中性・無リンで浄化槽のバクテリアは死滅しません。 。洗浄後には帯電防止効果のある薄い皮膜ができ、ガラスや鏡にほこりが付きにくくなります。 。通電性能があるため、スマートフォンの液晶画面等にも使用可能です。
成分界面活性剤・石けん成分=脂肪酸ナトリウム(0.3%以上)・トウモロコシ油・ココナッツ油・脂肪酸ココメチルエステルなど 使用方法クリーナーを汚れた面に直接スプレーして乾いた布で拭き取ってください。 壁面のアルミ・ステンレス・石材はウォッシャー・ローラー等でムラなく塗ってから拭き取ってください。 頑固な汚れの時は10分以上置いてください。 湿気を嫌う所には直接スプレーせず、布などに液を含ませてご使用ください。 温水で薄めた方が良く落ちます。但し、100度以下にしてください。 ポリッシャー・高圧洗浄機・スチームエクストラクター等を使用する場合かなり希釈できます。 一回で落ちない場合、数回行ってください。 洗浄後にヌメリが出た場合、石油系の洗剤成分が出てきた可能性があります。水洗いをして、再度本製品で洗浄してください。二回ぐらい使用するとヌメリが無くなります。 希釈倍率重度の汚れ(大理石・御影石・本皮・換気扇・カーペット・貴金属・ステンレス・厨房):原液~約5倍 、中度の汚れ(便器・塗装・石材・クッションフロアー・ブラインド・OA機器・自動車タイヤ):約10~30倍 、軽度の汚れ(タイヤ痕の除去・Pタイル・ステンレス・照明器具・蛍光灯・ビニール):約50~1000倍 、Pタイル(モップ・ウエス):約5倍 、Pタイル(ポリッシャー白パット・自動床洗浄機):約50~100倍 、Pタイル(ガラス・自動車のボディー・ウォッシャー):約50~200倍 、Pタイル(熱線吸収/反射ガラス・外壁への高圧洗浄機・スチームエクストラクター):約100~300倍 液性弱アルカリ性(pH10.7) 適合材石材、カーペット、ガラス、Pタイル、金属、アクリル、リノリウム、フローリングなど
1箱(500cc)
659 税込725
5日以内出荷

1箱(50本)
10,980 税込12,078
9日以内出荷

マグナアロイアンドリサーチ潤滑油フッ素樹脂スプレーDELTA 62 500CC
用途周動する部分にドライ潤滑に 容器仕様 形態エアゾール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 特性乾性被膜潤滑 材質規格フッ素樹脂 危険物の性状水溶性
1缶(500mL)
5,398 税込5,938
5日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷

半導体プロセス用素材に適した石英ガラス製で耐熱性及び耐薬品性に優れています。
用途実験用 トラスコ品番735-5874 材質石英ガラス 容量(mL)500 質量(g)100 寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×165 摺合せTS29/32
1本
54,980 税込60,478
17日以内出荷

給油期間:1/2、1、2、4、6、12、18、24ヶ月の8モードで設定することができます。最大4分配での給油が可能です。LCD画面による操作と給油状況が確認できます。オイルの再充填が可能です。分配給油時配管距離最大6mです。
用途チェーン、オープンギアなどのメンテナンスに。 トラスコ品番793-1107 セット内容標準電池:アルカリ電池 質量(g)800 危険物の類別非危険物 2018年トラスコ掲載ページ4 1664
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷

給油期間:1/2、1、2、3、6、12、18、24ヶ月の8モードで設定が可能です。8分配可能です。
用途軸受(ベアリングなど)のメンテナンスに。 トラスコ品番132-7225 高さ(mm)261 質量(g)1.3 取付ねじ3/8インチPT 幅(Φmm)92 防塵防水性能IP54 環境温度範囲(℃)-15~60 危険物の類別非危険物 常用圧力(MPa)[kgf/cm2]30
1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷

1箱
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)