口径の広いポリエチレン製の容器、内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量近く取り出すことができ、中栓付でサンプル容器として使用できます。
用途液体の保存・保管等
仕様中栓付
材質ポリエチレン(PE)
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
フタはねじ式、中ブタなし。
フタの内側にソフトパッキン付
材質(本体)ポリエチレン
色(本体)クリア
色(フタ)白
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)
色(本体)白
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
色(フタ)白
材質(フタ)HDPE(高密度ポリエチレン)
材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
作業効率向上の為、中栓を省き、本体口内径部とキャップ内側のインナーリングが密着して液漏れを防止します。食品にも使用できます。
用途液体の保管等
色(本体)白
目盛なし
色(フタ)白
中栓なし
こんなお得な商品も!

広口瓶 中栓付
モノタロウ
¥84~
税込¥92~
あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等
材質(本体)ポリエチレン(PE)
色(本体)白
耐熱温度(℃)80
仕様中栓付
目盛なし
色(フタ)白
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
廃棄時の処理区分に役立つ材質表示マークが刻印されています。電子材料などの容器として幅広く使用されています。頑強な口部で変形に強く、気密性に優れています。
フラットキャップでスタッキングが可能!粉体や粉体や、粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。
用途粘度の高いものも取出し易く最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)硬質PVC(ポリ塩化ビニル)
色(本体)クリア
目盛なし
色(フタ)白
材質(フタ)PP
材質(中栓)LDPE
食品衛生法適合の内容物が入れやすく、取り出しやすい容器です。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能です。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応します。箱売りはラベルが本体についておりません。
用途流体、サンプルの保管に。
材質(本体)HDPE
色(本体)白
使用温度範囲(℃)-40~80
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
目盛なし
色(フタ)白
こんなお得な商品も!

広口瓶 中栓付
モノタロウ
¥84~
税込¥92~
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。本体、キャップはポリエチレン製です。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)PE
色(本体)白
色(フタ)白
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)ポリエチレン
色(本体)白
色(フタ)白
材質(フタ)ポリエチレン
ボンド用詰め替え容器。ヘラの部分でムラ無くボンドを伸ばせます。
多用途に使用が可能です。
容器の側面を押すと接着剤が出ます。側面は柔らかく押しやすくなっています。
接着剤の消費量をおさえたい方に。無駄な塗布をなくしたい方に。
用途木工ボンド、木工ボンド速乾などの詰め替えに。
材質LDPE
色ナチュラル
容量(mL)500
ノズル長(mm)約60
メモリーなし
ノズル直径(mm)5
詰め替え口径(mm)42
アズワン品番65-2366-45
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
ナンコー容器を改良したハイベッセル容器は、頑強な口部で変形に強く、。 気密性に優れています。キャップは2条ネジにより、キャッピング作業が容易です。角型なので保管や運搬に便利です。キャップ天面円周部にリブを立て、。 容器の積み重ねを可能にしました。ハイベッセル容器は、本体、キャップ、中栓に廃棄時の処理に便利な。 材質表示マークが刻印されております。電子部品基礎原料容器に最適です。
キャップの内側に、ポリエチレン製のパッキンが付いています。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等
材質ポリエチレン(PE)
目盛なし
仕様パッキン付
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
頑強な口部で変形に強く気密性に優れています。
キャップ天面円周部にリブを立て容器の積み重ねを可能にしました。
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)
色(本体)白
色(フタ)白
材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
材質(中栓)LDP(低密度ポリエチレン)
密閉性を重視していますので中栓を付けています。
正方形なので、隙間なく収納できます。
仕様フタねじ式、中栓付き
材質ポリエチレン
クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。中栓をとりはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。 。FDA規格117・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号及び厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。
材質(本体)K-RESIN
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)60
色(フタ)クリア
材質(フタ)PP
中栓なし
密閉容器のためきつめになっています。フタの中央部分を押さえながらはめてください。
材質(本体)PE(ポリエチレン)
色(本体)白
色(フタ)白
材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
材質(中栓)PE(ポリエチレン)
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。
作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)約120
精肉ジャンボパック、約500~600g用。側面の凹凸リブで、容器同士の剥離性が向上し、作業性UP。
材質PSP
寸法(mm)279×209×38
耐熱性、断熱性に優れています。持ち手が一か所だけあるタイプです。内容量約500g。ルーなど汁物がこぼれにくい内嵌合容器です。蓋は別売りです
材質耐熱PSP(耐熱発泡ポリスチレン)
色ブラック
質量(g)5.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×160×53
アズワン品番64-9288-30
TKG品番9-0990-1401
商品タイプ本体
1個(50枚)
¥2,098
税込¥2,308
3日以内出荷
定番弁当容器のプラスチック使用量削減仕様です。450g~500gを5段積んでも簡単にはつぶれません。
用途弁当容器用フタ。
仕様プラスチック使用量削減仕様
材質OPS
定番弁当容器のプラスチック使用量削減仕様です。450g~500gを5段積んでも簡単にはつぶれません。
用途弁当容器用フタ。
仕様プラスチック使用量削減仕様
材質OPS
定番弁当容器のプラスチック使用量削減仕様です。450g~500gを5段積んでも簡単にはつぶれません。
用途弁当容器。
仕様プラスチック使用量削減仕様
材質MSD
定番弁当容器のプラスチック使用量削減仕様です。450g~500gを5段積んでも簡単にはつぶれません。
用途弁当容器。
仕様プラスチック使用量削減仕様
材質MSD
定番弁当容器のプラスチック使用量削減仕様です。450g~500gを5段積んでも簡単にはつぶれません。
用途弁当容器。
仕様プラスチック使用量削減仕様
材質MSD
定番弁当容器のプラスチック使用量削減仕様です。450g~500gを5段積んでも簡単にはつぶれません。
用途弁当容器用フタ。
仕様プラスチック使用量削減仕様
材質OPS
定番弁当容器のプラスチック使用量削減仕様です。450g~500gを5段積んでも簡単にはつぶれません。
用途弁当容器用フタ。
仕様プラスチック使用量削減仕様
材質OPS
定番弁当容器のプラスチック使用量削減仕様です。450g~500gを5段積んでも簡単にはつぶれません。
用途弁当容器。
仕様プラスチック使用量削減仕様
材質MSD
定番弁当容器のプラスチック使用量削減仕様です。450g~500gを5段積んでも簡単にはつぶれません。
用途弁当容器。
仕様プラスチック使用量削減仕様
材質MSD
定番弁当容器のプラスチック使用量削減仕様です。450g~500gを5段積んでも簡単にはつぶれません。
用途弁当容器。
仕様プラスチック使用量削減仕様
材質MSD
定番弁当容器のプラスチック使用量削減仕様です。450g~500gを5段積んでも簡単にはつぶれません。
用途弁当容器。
仕様プラスチック使用量削減仕様
材質MSD
専用設計でピッタリフィット
用途エアコンの送風により、ドリンクを保温(温風時)・保冷(冷風時)する効果があります。専用設計で、エアコン送風口パネルにピッタリフィットします。ツメを引っ掛けながら、両面テープで貼るだけの簡単装着です。エアコンフィンの可動を妨げません。ドリンクのガタツキを抑える底面クッション付きです。細缶・350ml缶・500ml/600mlペットボトル・コンビニコーヒー等を収納できます。。本製品の飲料容器収納部は最大Φ74mmです。対応総重量は650g(600mlまで)です。
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
専用設計でピッタリフィット
用途エアコンの送風により、ドリンクを保温(温風時)・保冷(冷風時)する効果があります。専用設計で、エアコン送風口パネルにピッタリフィットします。ツメを引っ掛けながら、両面テープで貼るだけの簡単装着です。エアコンフィンの可動を妨げません。ドリンクのガタツキを抑える底面クッション付きです。細缶・350ml缶・500ml/600mlペットボトル・コンビニコーヒー等を収納できます。本製品の飲料容器収納部は最大Φ74mmです。対応総重量は650g(600mlまで)です。
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
手動塗布バルブで操作、または制御装置を持った機器へ組み込んで使用できます。
用途オペレーターによるマニュアル操作で行うロックタイト接着剤の塗布。嫌気性、光硬化型接着剤だけでなく、シアノアクリレート系接着剤の塗布も可能。250ml、 500g、 1L、 2Kgの接着剤容器を収納し塗布することが可能
付属品タンク継手Φ1/4xR1/4、ボトルホルダー、アンチバブルキットΦ1/4、Φ3/8、操作マニュアル
トラスコ品番568-6012
幅(mm)214
高さ(mm)363
奥行(mm)357
最大使用圧力(MPa)0.7
危険物の類別非危険物
1台
¥289,800
税込¥318,780
3日以内出荷
培地充填試験に使用できます。動物由来の成分が含まれません。ご使用量に合わせて5kg包装と500g包装の2種類をラインナップしています。ロット毎にろ過性能試験データを用意しています。無菌製造工程へ安全に培地を搬入できるようにγ線滅菌済、3重包装容器になっています。
ホールドしたままスマホにタッチできる!
コンパクトなボディで最大限の収納力!
500ml紙パックに対応するほか、600mlペットボトルや、細缶・太缶など幅広いドリンク容器に対応。
収納可能なスマートフォンサイズは幅:70mm以下、重さ:600g以下。
色ブラック
質量(g)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×69×70
1個
¥699
税込¥769
6日以内出荷
培地充填試験に使用できます。ご使用量に合わせて5kg包装と500g包装の2種類をラインナップしています。ロット毎にろ過性能試験データを用意しています。無菌製造工程へ安全に培地を搬入できるようにγ線滅菌済、3重包装容器になっています。
洗えて便利な、ドイツ製プラスチックのラウンド(丸)型発酵かごです。
フランスパン系のブールやカンパーニュなどを作る際、独特の模様を付けることができます。
かごの内側に霧吹きをして、粉をふってはたいてからパン生地を入れて発酵させると、綺麗に模様がつきやすいです。
こちらの発酵かごに最適なパン生地量は、500g程度です。
材質プラスチック
寸法(Φ×mm)直径200×H85
1個(1個)
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ