1,585件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
46,980 税込51,678
6日以内出荷

刃部を強靱で鋭利に加工してあるため、切断能力が極めて優れています。電気・配線工事等に最適です。
刃部硬度HRC 57~61
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・パイプの切断、ねじ加工、ねじ精度の検査を省けます。安定した品質のパイプニップルです。
用途上下水の配管 形状ニップル 規格JPF NP 001 準拠 記号ねじ記号:R 表面処理溶融亜鉛めっき ねじ規格JIS B 0203 材料JWWA K 116
1個
469 税込516
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
用途深穴加工 材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS 被削材軟鋼・一般鋼・鋳鉄・軽合金 表面処理TiNコーティング ドリルのシンニング形状Xシンニング 給油方式外部 ドリル先端角度(°)118 シャンク形状ストレートシャンク
1本
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

東洋リントフリークリーン上着 白×青 5L
クリーンルーム用衣服。低発塵で吸汗・速乾性に優れた素材を採用。体側にブルーの配色。男性用。
白×青 サイズ5L 混率(%)ポリエステル100(導電糸入り) バスト(cm)134 裄丈(cm)94 上着丈(cm)78 アズワン品番65-1916-73 洗浄度クラス100000
1本
7,698 税込8,468
3日以内出荷

用途水・油・ガス用。 形状ニップル 種類ねじ込み継手 寸法L(mm)125 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷

チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)125 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
35,980 税込39,578
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CK Series(CKG1A50-125YAZ) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

CK Series(CKG1A50-125YZ) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

CK Series(CKG1A50-125YLZ) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)125 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
33,980 税込37,378
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストラブ・グリップと、ステンレス304製のSBジョイントをセットにしたものです。 SBジョイントとは、一般配管用ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手(JISB2309、SAS354)のネック部にストレート部分を追加したメーカーオリジナルの製品です。
セット内容SB径違いティー×1個+ストラブ・グリップGXタイプ×3個
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ストラブ・グリップと、ステンレス304製のSBジョイントをセットにしたものです。 SBジョイントとは、一般配管用ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手(JISB2309、SAS354)のネック部にストレート部分を追加したメーカーオリジナルの製品です。
セット内容SB径違いティー×1個+ストラブ・グリップGタイプ×3個
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
269 税込296
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1本ほか
1,398 税込1,538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (459種類の商品があります)

材質SK4 硬度53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下) 対応(対応ホーロー)M27-P1.5 h12 対応サイズ(Φmm)(バネ外径)22
1本
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
用途石油化学関連。一般ビル建築配管。 トラスコ品番850-5075 材質ステンレス(SUS304W) 形状同心レデューサ 高さ(mm)139.7 タイプステンレス品 呼び径(B)6×5 肉厚(mm)3.4×3.4(t1×t2) 呼び径(A)150×125 H(mm)139.7 外径(mm)165.2×139.8(OD1×OD2)
1箱(8個)
159,800 税込175,780
9日以内出荷

イノック径違いチーズ
エコ商品
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管 材質SUS304 形状径違いチーズ 種類ステンレス製突合せ溶接式管継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

クランプシリンダ CKG1シリーズ CKG1A50-125YZ SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

クランプシリンダ CKG1シリーズ CKG1A50-125YAZ SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A50-125DCMZ-~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷

1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A50-125DCZ-~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1個
31,980 税込35,178
10日以内出荷

CKG1A50-125BZ クランプシリンダ CKG1シリーズ CKG1A50-125BZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)125 作動方式複動 マグネット(G) 標準磁石内蔵形 ポートねじの種類(-) Rc1/4 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッドなし
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷

KC7050A-C3。KYOCERA KC7050A-C3 水晶発振器は、CMOS 出力を備えています。このクロック発振器は、シーム封止による信頼性が高く、小型セラミックパッケージです。この表面実装型発振器には、各種電圧に対応した製品が用意されています。 クロック発振器は、サーバー、ワークステーション、イーサネットスイッチ、ルータ、デジタルカメラ、テレビ、ファク
仕様●オシレータタイプ:クロック●出力周波数:12.5MHz●周波数偏差:±50ppm●パッケージタイプ:CSMD です●出力レベル:CMOS●実装タイプ:表面実装●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:70℃●寸法:7 x 5 x 1.6mm アズワン品番65-7064-74
1個
589 税込648
欠品中

仕様オシレータタイプ:クロック 長さ(mm)7 幅(mm)5 寸法(mm)7×5×1.6 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性KC7050A-C3. KYOCERA KC7050A-C3 水晶発振器は、 CMOS 出力を備えています。このクロック発振器は、シーム封止による信頼性が高く、小型セラミックパッケージです。この表面実装型発振器には、各種電圧に対応した製品が用意されています。 クロック発振器は、サーバー、ワークステーション、イーサネットスイッチ、ルータ、デジタルカメラ、テレビ、ファクトリオートメーション、医療機器などの用途に適しています。 他にも、データストレージ機器、産業製品、自動車用電子部品などに適しています。 出力レベルCMOS 出力周波数12.5MHz パッケージCSMD です 実装タイプ表面実装 周波数偏差(ppm)±50 最大動作温度(℃)70 最小動作温度(℃)-10
1個
450 税込495
翌々日出荷

1台
56,980 税込62,678
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1台
53,980 税込59,378
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

Festo 丸型シリンダ DSNU-50-125 PPV-A は、調整式エンドポジションクッション付きの位置検出追加の取り付けコンポーネントあり / なしのさまざまな取り付けオプションこの製品は、動作特性、サービス寿命、及び負荷運搬 Ability に関する最高の要件を満たしています。このシリンダバレルはステンレススチール製で、展伸アルミ合金製のベアリング及びエンドキャップを備えています。ストローク:125 mm ピストン径:50 mm ピストンロッドねじ:M16x1 5 クッション:PPV :両端で調整可能なエアクッション 組み立て位置:任意
仕様●ストローク:125mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:203-7879 アズワン品番65-7988-63
1個
36,980 税込40,678
欠品中

Festo 丸型シリンダ DSNU-50-125 PPS - A は、自動調整式空圧エンド位置クッションを備えています。この製品は、動作特性、サービス寿命、及び負荷運搬 Ability に関する最高の要件を満たしています。このシリンダバレルはステンレススチール製で、展伸アルミ合金製のベアリング及びエンドキャップを備えています。ストローク:125 mm ピストン径:50 mm ピストンロッドねじ:M16x1 5 クッション性:PPS :自動調整式エアエンドポジションクッション 組み立て位置:任意
仕様●ストローク:125mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:203-7851 アズワン品番65-7999-14
1個
35,980 税込39,578
欠品中

1個
36,980 税込40,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

関連キーワード