充電制御車対応。メンテナンスフリー。シールドタイプ
タイプ密閉
バッテリー劣化による電圧低下を抑えることで、。アイドリングストップ車本来の燃費性能を寿命末期まで引き出し長寿命を実現。クイックチャージ性能が向上。アイドリングストップ車はもちろん、「チョイ乗り」ユーザーも安心してご使用いただけます。アイドリングストップ車の過酷な使用環境下でもバッテリー性能を長期間維持する高耐久性を実現。耐久性が高いため、通常車(非アイドリングストップ車)に搭載した場合には、圧倒的な長寿命を実感いただけます。
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途アルミ加工用。
材種IC08
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトオン装着可能なΦ25.4スチールパイプ製の強固なエンジンガード。立ちコゲ等の軽度な転倒に対し、エンジンやカウルのダメージを軽減します。リダクションスライダーは軽度なダメージを吸収し、摩耗時には交換可能。
仕様●Made in Japan(リダクションスライダーを除く)●樹脂パット(リダクションスライダー)付属
適合CB650R('19)
材質スチール製
色マットブラック塗装仕上げ
1セット
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
1個
¥9,798
税込¥10,778
翌々日出荷
1個
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
1個
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
1個
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
1個
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
1個
¥9,798
税込¥10,778
翌々日出荷
1個
¥9,798
税込¥10,778
翌々日出荷
1個
¥9,798
税込¥10,778
翌々日出荷
1個
¥9,798
税込¥10,778
翌々日出荷
1個
¥9,798
税込¥10,778
翌々日出荷
1個
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
1個
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
1個
¥9,798
税込¥10,778
翌々日出荷
1個
¥9,798
税込¥10,778
翌々日出荷
1個
¥9,798
税込¥10,778
翌々日出荷
1個
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
1個
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
1個
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
1個
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
1個
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
1個
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
1個
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
1個
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
Tuflongシリーズで最上級の性能ランク。アイドリングストップ車、充電制御車、通常車の全てに対応。
最上級の性能ランクを実現従来よりも薄型の極板を採用することで、極板の枚数を増加しました。
これにより、活物質と電解液が接触する表面積が大きくならり、最上級の性能ランクを実現しました。
従来品比最大1.3バイ(Mサイズ比較)
充実のISS(アイドリングストップ)搭載車網羅率国内No.1
近年、車両のCASE化及び電装品の商品電力が増加傾向であることから新車搭載電池の高性能化が加速しています。
PREMIUM PLUSは国内で最もISS(アイドリングストップ)車への搭載網羅率が高い製品として登場 ※2020時点
ユーザー/市場の多様化ニーズに幅広く対応
ユーザーの使用環境は年々多様化しており、ドライバーの生活環境の変化での車両稼働の低下やチョイ乗り・サン
デードライバー・アウトドアの増加に加え、後付けの電装品(ドライブレコーダー/カーナビゲーション/探知機)等、
バッテリーへの負荷が多様化しています。
高性能ランク、高耐久性、高充電注入性に優れたPREMIUM PLUSは幅広いニーズに対応した製品です。
適合車両:ISS(アイドリングストップ)車、回生制御車、充電制御車、通常車
用途自動車用バッテリー
定格電圧(V)12
保証期間アイドリングストップ車:24ヵ月または4万km(何れかの早期到達保証)、標準車:36ヵ月(走行距離無制限)
過充電保護設置・ショート保護機能が搭載されています。
用途充電器に。
外径×内径(Φmm)コネクタ:3.5×1.35
ケーブル長(m)1.25
出力電圧(V)5.0/1200mA
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
対応機種YC-02W/YC-06H/YC-N7B/YC-19P/YC-13H/YC-W7S/YC-95R/YC-K6W/HL-50TR
1台
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
アイドリングストップ車用バッテリー
用途アイドリングストップ車用バッテリー
仕様無補水
ご希望の色をスプレーに!簡単な補修タッチアップに!つや有りタイプのアクリルラッカースプレー。
TXフリー鉛クロムフリー、Rohs・Reach規制対象外、特定化学物質予防規則対象外の塗料を充填します。
ボタンは丸吹きタイプです。
速乾で作業性に優れています。ガス抜きキャップ装着。
用途鉄部・木部用 自転車・農機具・家電品・ロッカー・スチール製品・シャッター・物置・門扉・鉄柵・工作品など(自動車・バイク等には塗れません)
成分合成樹脂(アクリル・ニトロセルロース)
特性速乾
吹付パターン丸吹き
主な用途木、鉄
危険等級Ⅱ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り面積(1回塗り)(m2)約2~2.4
危険物の性状非水溶性
表面乾燥時間15分(20℃)
塗料タイプアクリルラッカー
寸法(mm)B:12、C:19、D:5、R:R4.5、A:50
呼び寸法12×R4.5
アズワン品番64-7938-83
1本
¥8,900
税込¥9,790
翌日出荷
ご希望の色をスプレーに!簡単な補修タッチアップに!つや有りタイプのアクリルラッカースプレー。
TXフリー鉛クロムフリー、Rohs・Reach規制対象外、特定化学物質予防規則対象外の塗料を充填します。
ボタンは平吹き(楕円形)タイプです。
速乾で作業性に優れています。ガス抜きキャップ装着。
用途鉄部・木部用 自転車・農機具・家電品・ロッカー・スチール製品・シャッター・物置・門扉・鉄柵・工作品など(自動車・バイク等には塗れません)
成分合成樹脂(アクリル・ニトロセルロース)
特性速乾
吹付パターン楕円吹き
主な用途木、鉄
危険等級Ⅱ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
油性 or 水性油性
塗り面積(1回塗り)(m2)約2~2.4
危険物の性状非水溶性
表面乾燥時間15分(20℃)
塗料タイプアクリルラッカー
規格M5トクシユ
関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1.23MB)
図解NoMSB2200TRLI-50 ポンプ部品_No.18、MSB2200TR-50 ポンプ部品_No.23、BL8100JP-A 本体部品_No.30、MSB2200KLI(レタス) 本体部品_No.19、MSB2200RLI 本体部品_No.19、MSB2200R ポンプ部品_No.23、MS2200B-TR50 ポンプ部品_No.18、GSB500TRLI-50 ポンプ部品 ナット_No.18、MSB2200K(レタス) ポンプ部品_No.23
1個
¥165
税込¥182
7日以内出荷
規格ナベM2.3X14Pタイト
関連資料展開図1(0.66MB) 展開図2(0.66MB) 展開図3(0.67MB) 展開図4(0.74MB) 展開図5(0.75MB) 展開図6(0.67MB) 展開図7(0.68MB) 展開図8(0.68MB) 展開図9(0.67MB) 展開図10(0.66MB)
図解NoMSB2200R 圧力スイッチ部品_No.19、MSB2200TRLI-50 圧力スイッチ部品_No.19、GSB500TRLI-50 圧力スイッチ部品 タツピンネジ(+)_No.19、MS2200B-TR50 圧力スイッチ部品_No.19、MS2200BLI-15 圧力スイッチ部品_No.19、MSB2200K(レタス) 圧力スイッチ MSB2200K部品_No.24、MSB2200TR-50 圧力スイッチ部品_No.19、MS2200B-15 圧力スイッチ部品_No.19、LS2200BLI-15 圧力スイッチ部品_No.19、MSB2200KLI(レタス) 圧力スイッチ部品_No.24、MSB2200RLI 圧力スイッチ部品_No.19
1個
¥39
税込¥43
7日以内出荷
関連キーワード