カテゴリ

  • バイク純正部品(13)
  • バイク部品(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 自動車純正部品(1)

「51153-28c00」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シール,オイル 51153-27C20-000 スズキシール,オイル 51153-27C20-000スズキ(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
他社参考品番(VESRAH)AR-4105
フロントフォークオイルシール NTBフロントフォークオイルシールNTB(103件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
オイルシールのみの単品商品です。
シール,ダスト 51173-46E00-000 スズキシール,ダスト 51173-46E00-000スズキ(8件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
フロントフォークオイルシールセット NTBフロントフォークオイルシールセットNTB(72件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷から7日以内出荷
フロントフォークオイルシールとダストシールのセット商品(入り数各1個)
メーカーホンダ
リング オイルシールストッパ 51156-49440 スズキリング オイルシールストッパ 51156-49440スズキ(10件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
ガスケット シリンダ 51148-40300 スズキガスケット シリンダ 51148-40300スズキ(1件のレビュー)
109税込120
1個
5日以内出荷
ガスケット 51148-41310-000 スズキガスケット 51148-41310-000スズキ(14件のレビュー)
207税込228
1個
当日出荷
シール,オイル 51153-08D00-000 スズキシール,オイル 51153-08D00-000スズキ(11件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
他社参考品番(VESRAH)AR-4103
メタル,スライド  51167-26E10 スズキメタル,スライド 51167-26E10スズキ(8件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
フロントフォークオイル スズキフロントフォークオイルスズキ(195件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(1L)
当日出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
Oリング D:3.5 ID:31.7 09280-32001 スズキOリング D:3.5 ID:31.7 09280-32001スズキ(6件のレビュー)
208税込229
1個
当日出荷
サスペンション&フォークオイル YAMAHA(ヤマハ)サスペンション&フォークオイルYAMAHA(ヤマハ)(250件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(1L)
当日出荷
低温流動性に優れ、安定した減衰力を発揮するオートバイフロントフォーク専用に開発された高級オイルです。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
ピストン 51121-26E10 スズキピストン 51121-26E10スズキ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
メタル スライド 51167-40C40 スズキメタル スライド 51167-40C40スズキ
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
フォークオイルシール アリート(ariete)フォークオイルシールアリート(ariete)(50件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1セット(2個)
当日出荷から92日以内出荷
フォークオイルシールのゴム材料として、一般的には安価かつ入手性に優れるNBR(ニトリルゴム)が用いられていますが、ariete社ではNBRの約1.5倍の耐磨耗性および約3倍の破断強度を有し、かつ表面の平滑性に優れる、XNBR(カルボキシル化ニトリルゴム)を採用。さらに、成形後に研削加工を施すことで寸法安定性を高め、究極のシール性・密着性を追及しています。さらに、シール性と相反しがちなフリクションを低減する為にARISILスペシャルオイルシールルブリカント(グリス)を採用。arieteのXNBRフォークシールにはすべてこのグリスが同梱されています。このグリスの優秀性は米国のミルスペックの認証を受けている事や、NASAスペースプログラムで多くのメカニズム潤滑剤として用いられていることからも証明されています(通常のグリスを使用した場合、フリクションが増加するおそれがありますのでご注意ください)。
付属品フォークシールグリス
ボルト,シリンダ 51147-16510-000 スズキボルト,シリンダ 51147-16510-000スズキ(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
(09265)ベアリング スズキ(09265)ベアリングスズキ(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
フロントフォークダストシール NTBフロントフォークダストシールNTB(51件のレビュー)
489税込538特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ダストシールのみの単品商品です。
テーパローラベアリング 09265-25019-000 スズキテーパローラベアリング 09265-25019-000スズキ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
BOLT 01550-08457-000 スズキBOLT 01550-08457-000スズキ
83税込91
1個
当日出荷
フォークオイルシール Φ48 アリート(ariete)フォークオイルシール Φ48アリート(ariete)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
メーカー名:アリートメーカー品番:ARI.117通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています販売備考:純正品番:[HONDA:51490-KRN-A41/KAWASAKI:92049-0056/SUZUKI:51153-28H30/YAMAHA:1C3-23145-L0]タイプ:DC4Y色[カラー]:ブラックサイズ:Φ48 [48x58.2x8.5/10.5]材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)内容量[数量]:2個(1台分)付属品:フォークシールグリス外径:58.2内径:48フォーク径:Φ48mm高さ:8.5 to 10.5使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:YZ/WR450F 04/YZ250F 04/KX125 02-04/KX250F材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ48 [48×58.2×8.5/10.5]高さ(mm)8.5 to 10.5タイプDC4Y径(Φmm)フォーク:48外径(mm)58.2内径(mm)48