カテゴリ
- バイク部品(14)
- 機構部品(2)
- カー用品(2)
- 安全用品(1)
- 自動車純正部品(1)
絞り込み
ブランド
「520-1087150」の検索結果

Rショック N350S
KITACO(6件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981セット(2本)当日出荷キタコオリジナルのオイルダンパーを採用したリアショックアブソーバーです。培ってきたミニバイクのノウハウを最大限に活かして開発したチューニングパーツです。 ※スイングアームとの組み合わせにより、リアショックの硬さも変動しますのでご注意下さい。主な適合車種CD50・ベンリィ50S/CL50・スーパーカブ
リアショックN265
KITACO(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個欠品中キタコオリジナルのオイルダンパーを採用したリアショックアブソーバーです。培ってきたミニバイクのノウハウを最大限に活かして開発したチューニングパーツです。 ※スイングアームとの組み合わせにより、リアショックの硬さも変動しますのでご注意下さい。主な適合車種モンキー/FI/バハ・ゴリラノーマルスイングアーム対応
ショックアブソーバー(2人乗り対応)
KITACO(9件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1個ほか3日以内出荷から6日以内出荷メーカーオリジナルのオイルダンパーを採用したリヤショックアブソーバーです。 培ってきたミニバイクのノウハウを最大限に活かして開発したチューニングパーツです。仕様オイルダンパー採用、二人乗り対応調整方法(プリロード)無段階
ショックアブソーバー
KITACO(6件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個3日以内出荷から5日以内出荷メーカーオリジナルのオイルダンパーを採用したリヤショックアブソーバーです。 培ってきたミニバイクのノウハウを最大限に活かして開発したチューニングパーツです。調整方法(プリロード)カム式5段
UNIリヤショック(メッキ/レッド)
DAYTONA(デイトナ)(8件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷から5日以内出荷原付1/2種及びBIGスクーター用サスペンションは乗車対象者の体格や体重用と及び、カスタム目的のローダウン化など、多くの要素に対応しなければならないカスタムパーツです。デイトナは、それぞれの車種をしっかりと開発し用途別にご使用頂けるようラインナップしております!
リアショック N265
KITACO(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷キタコオリジナルのオイルダンパーを採用したリアショックアブソーバーです。培ってきたミニバイクのノウハウを最大限に活かして開発したチューニングパーツです。 ※スイングアームとの組み合わせにより、リアショックの硬さも変動しますのでご注意下さい。主な適合車種モンキー/FI/バハ・ゴリラノーマルスイングアーム対応
UNIリヤショック(メッキ/ブラック)
DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷から5日以内出荷原付1/2種及びBIGスクーター用サスペンションは乗車対象者の体格や体重用と及び、カスタム目的のローダウン化など、多くの要素に対応しなければならないカスタムパーツです。デイトナは、それぞれの車種をしっかりと開発し用途別にご使用頂けるようラインナップしております!
YSSサスペンション MONO-Line MZ-Series
YSS(3件のレビュー)¥59,980~税込¥65,978~1個5日以内出荷から11日以内出荷リバウンド減衰力調整機能(伸び)。ダンピング時の「伸び」の速さをコントロールする減衰力調整機能を搭載し、調整範囲は25段と幅広い調整が可能です。 スプリングプリロード調整機能。シンプルなデザインのシングルナットと側面のロックボルトによる緩み止めを装備しています。 車高調整機能。走行環境に応じて自由長を調整出来る車高調整機能を搭載しています。調整幅は最大+10mm。 ベアリングマウント標準装備。ハウジング摺動面にオイルレスメタルを採用した最高級のロッドエンドベアリングを標準装備。スピンドルロッド径(Φmm)16
ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL
KYB(カヤバ)(8件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1セット4日以内出荷から5日以内出荷NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用。 耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップさせながら「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。 「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる! なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。
リアショック B250C
KITACO(5件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷キタコオリジナルのオイルダンパーを採用したリアショックアブソーバーです。培ってきたミニバイクのノウハウを最大限に活かして開発したチューニングパーツです。 ※スイングアームとの組み合わせにより、リアショックの硬さも変動しますのでご注意下さい。
特定小電力トランシーバー 2台セット
(1件のレビュー)¥9,498~税込¥10,448~1セット(2台)当日出荷免許・資格不要の特定小電力トランシーバーです。 好評だったモノタロウブランドのトランシーバーがアップグレードして新登場。 通話品質やノイズ耐性が大幅に向上しています。 また、液晶画面がアップグレードされ見やすくなっており、その他、FM機能や高輝度LEDライトなどの追加機能も搭載されています。 お得な2台セットにハンズフリー対応のイヤホンマイク付きモデルと、イヤホンなしモデルをラインナップしました。 20チャンネル対応モデル(9ch・11chも交信可能) 交信距離の目安:市街地(約100~200m)見通しの良い郊外(1~2km)用途工場内の会話に。警備のやり取りに。災害時における通信手段として。レストランや飲食店等でのお客様の誘導や空席情報の共有化に。材質本体:ABS樹脂(一部除く)色ブラック質量(g)約86(電池含まず)種類特定小電力トランシーバー電源単3アルカリ電池×3本(別売)その他の機能ワイドFMラジオ搭載、高輝度LEDライト、CHスキャン機能、モニター機能周波数範囲(MHz)422.050~422.300電波形式F3E, F2D送信出力10mW
アルミフレーム2020タイプ 定寸品
ACE(エース)(14件のレビュー)¥829~税込¥912~1本当日出荷形状正方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.53伸び(%)8以上フレーム幅(mm)20引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4サイズ(mm)20×20表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)194.7
アルミフレーム3030タイプ 定寸品
ACE(エース)(10件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷形状正方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.98伸び(%)8以上フレーム幅(mm)30引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)327