23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピッチ(mm)2.5 定格電圧(V)250(最大) 仕様ELVおよびRoHS対応済み 適合ウエハー:5267、5268ターミナル:5263 種別圧着ハウジング 形状メス形状 使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む) 規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980 耐電圧AC1000V/1分間 定格電流(A)3(最大) 材質(ハウジング)ナイロン66(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)20以下 縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可 電線挿入角度ストレート パネルマウント不可
1パック(10個)
特価
95 税込105
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様●ピッチ:2.5mm●コネクタの形態:ハウジング●ピン数:4極●定格:250V-3A●入数:1個 アズワン品番67-0400-78
1個
51 税込56
5日以内出荷






液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
付属品クリーニングクロス×1・ヘラ×1 適合機種Dell Latitude 5340 2023年版 サイズ13.3インチ 取付方式シリコン吸着 のぞき見防止のぞき見防止180度
1枚
4,898 税込5,388
当日出荷

ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%
付属品マグネット×4枚 適合機種Dell Latitude 5340 2023年版 入数(枚)1 硬度3~4H 寸法(幅W×奥行D)(mm)294×179 (マグネット部分を含む) 対応インチサイズ13.3インチ 解像度(1920×1080) 特性のぞき見防止180度
1枚
3,898 税込4,288
当日出荷

視野角を制限し、正面以外からの画面閲覧を効果的に防止します。オフィスやテレワーク、公共施設などでのプライバシー保護に適しています。反射防止加工により、蛍光灯や太陽光など周囲の光の映り込みを軽減します。長時間のパソコン作業でも画面が見やすく、目の疲れを抑えます。表面はハードコート加工(キズ防止)済みで、液晶画面を傷や汚れからしっかり保護します。高透過率で正面からの表示は鮮明。文字や画像がくっきりと確認できます。干渉縞によるモアレを抑える構造で、違和感のない視認性を実現しました。付属のシールを四隅に貼って画面に取り付けるだけで簡単に装着可能です。マウンティングタブを使用することで、スライド着脱が可能です。※フルフラットタイプのディスプレイ(液晶面と外枠に段差がない機種)では、タブ方式での着脱ができない場合があり、両面シールでの固定が必要です。ご購入前の注意点。▲本製品は液晶画面の表示領域のみをカバーします。フルフラットパネル全面を覆う仕様ではありません。▲両面テープで取り付け・取り外しを行う場合、画面に傷が付く恐れがありますのでご注意ください。▲装着時に液晶画面を強く押さえると破損の原因になります。▲本製品はタッチ操作やペン入力には対応しておりません。※記載された製品名やブランド名は説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
透過率(%)約70 表面硬度3H ブルーライトカット率約45%
1枚
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)


1個
1,490 税込1,639
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
5,990 税込6,589
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)


部屋の扉やドアの裏側を収納スペースとして活用できます。服やカバンを引っ掛けておくのにちょうど良く便利です
静止荷重(kg)2 材質(本体)木質ボード・亜鉛ダイカスト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×145×76 適合扉厚(mm)31~36
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、操作面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1 適合機種ASUS ROG Flow X13 ( 2023 ) GV302 [ タッチパッド用 ] タイプ光沢 取付方式シリコン吸着 硬度9H ブルーライトカット対応
1枚
1,498 税込1,648
4日以内出荷


RS Pro電動工具用マイナスドライバビット. DIN3126-E6-3規格に従って製造された1/4インチ六角ドライブビットです。特に高トルクの作業(完全に停まるまで小ねじを回すなど)に最適です。特長と利点 マイナスねじとともに使用 先端はDIN5264-Cの要件に適合 クロムモリブデンバナジウム鋼 サンドブラスト仕上げ
仕様ヘッドタイプ = マイナスタイプ = ドライバビットサイズ = SL6.5材質 = クロムモリブデンバナジウム鋼
1袋(5個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

RS Pro電動工具用マイナスドライバビット. DIN3126-E6-3規格に従って製造された1/4インチ六角ドライブビットです。特に高トルクの作業(完全に停まるまで小ねじを回すなど)に最適です。特長と利点 マイナスねじとともに使用 先端はDIN5264-Cの要件に適合 クロムモリブデンバナジウム鋼 サンドブラスト仕上げ
仕様ヘッドタイプ = マイナスタイプ = ドライバビットサイズ = SL5.5材質 = クロムモリブデンバナジウム鋼
1袋(5個)
939 税込1,033
7日以内出荷

RS Pro電動工具用マイナスドライバビット. DIN3126-E6-3規格に従って製造された1/4インチ六角ドライブビットです。特に高トルクの作業(完全に停まるまで小ねじを回すなど)に最適です。特長と利点 マイナスねじとともに使用 先端はDIN5264-Cの要件に適合 クロムモリブデンバナジウム鋼 サンドブラスト仕上げ
仕様ヘッドタイプ = マイナスタイプ = ドライバビットサイズ = SL4.5材質 = クロムモリブデンバナジウム鋼
1袋(5個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

透明感のあるクリアなボディがかわいくておしゃれ!
仕様●材質:柄の材質/PET、キャップ/ポリプロピレン、毛/ナイロン耐熱温度80度 アズワン品番67-5264-04
1個(3本)
599 税込659
7日以内出荷

宮本理研工業万能採水器
水圧を利用した採水法のためメッセンジャー不要で容易に採水ができます。 試料水のドレンが容易です。
付属品クレモナロープ30m(目盛付き) 材質本体/SUS304、フタ/SUS304・シリコンパッキン、ドレン/黒ゴム管 材質(フタ)SUS304
1個
149,800 税込164,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高田ベッド製作所リクライオットマン
足裏マッサージやロビー用チェアとして使用できます。高級感のあるボタン絞りと緩やかな曲線がデザイン性と優雅さを実現しました。
寸法(mm)500×450×400 質量(kg)約7 材質(シート)ビニールレザー 座面幅(cm)50 座面高(cm)40
1個
29,980 税込32,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

関連キーワード