カテゴリ
- バイク部品(8)
- 清掃用品(2)
絞り込み
ブランド
「54012-1600」の検索結果




マイクロファイバークロス オーバーロック加工
(888件のレビュー)¥959税込¥1,0551パック(20枚)当日出荷超極細繊維のマイクロファイバーが、落ちにくい汚れやホコリを簡単に取り除くことができます。 カラ拭き、水拭きどちらでも利用可能です。用途工場機械・機器のメンテナンスに。 洗車の水分やワックスの拭取り、ガラスの油分などカーメンテナンス全般に。 ビルメンテナンスの掃除用具に。使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。材質ポリエステル、ナイロン寸法(mm)300×300区分新品質量(g/枚)26生地の種類マイクロファイバー(超極細繊維)
ガラススクイジー
ETTORE(エトレ)(18件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷エトレの代名詞の「真鍮スクイジー」です。作業性が良く、適度な重量バランスを兼ね備えており多くのプロに愛され続けています。用途ガラスの清掃材質真鍮
クラッチワイヤー
ALCANhands(13件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本ほか3日以内出荷から5日以内出荷強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。
ホース変換ジョイント
KIJIMA(キジマ)(50件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷タンク、キャプレター交換時でホース内径が異なる場合に使用する交換ジョイントです。アルミ製とナイロン製を用意しました。仕様クリップ付
ロング クラッチケーブル
ハリケーン(17件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個ほか4日以内出荷から9日以内出荷インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。【メンテナンス】インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。
クラッチケーブル(赤)
KITACO(5件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個3日以内出荷から5日以内出荷どのような条件下での使用でも、ライダーの意思を的確に伝達するにはインナーケーブル自体の伸縮を僅少にし、チューブ内の摩擦を限りなく「0」に近づける必要があります。 キタコが自信を持ってお奨めするステンレスケーブルはインナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。
ロングクラッチケーブル+150 SR'83-
DAYTONA(デイトナ)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷SR、TWはスタイルの提案としてまず、ハンドル交換が一番!。そのハンドル交換時は、ハンドルの種類に合わせて、純正ケーブルから長さを変更する必要があります。デイトナの各種ハンドルと合わせて、適合表を確認の上、適切な長さをチョイスしてください!仕様'83~'08モデル用'10~モデル(3HTR~)用サイズ150mmロング主な適合車種SR用●'83~'08モデル用●'10~モデル<3HTR~>用