60形長寿命タイプ
寿命は約2倍の4,000時間(メーカー比)
アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます
口金E17
電球の種類ミニクリプトン
定格消費電力(W)54
定格電圧(V)100
全長(mm)67
定格寿命(時間)約4000
バルブ径(Φmm)35
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
省電力タイプ。同じ明るさで10%節電(従来品比)。屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17
形状PS-35
定格100/110V-54W
全高(mm)67
直径(mm)35
代表車種ZR1000JHF
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
代表車種ZR1000JHF
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
全長(mm)67
色ガラス球:ホワイト
定格電圧(V)100/110
口金E17
ガラス球径(mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥649
税込¥714
9日以内出荷
省電力タイプ。明るさ同じで10%節電(従来品比)。屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17
形状PS-35
定格100/110V-54W
全高(mm)67
直径(mm)35
仕様●出力電圧:12V dc●出力電圧調整範囲:-0.25 → +0.25%●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:2.25kV dc●定格電力:54W●シリーズ:UWS
アズワン品番65-7226-76
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。
用途交換用エアーフィルターとして
こんなお得な商品も!
エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
最大出力 54W USBソケット Aポート(QC3.0 MAX18W)+Aポート(QC3.0 MAX18W)+Cポート(PD MAX36W) 電圧監視モニター付き 12V/24V共用
用途スマートフォンなどへの充電
関連資料(0.78MB)
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
世界初一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガードする「防水扉」付。
内ボディにトラッキングに強い『ユリア樹脂』
外ボディにも『燃え広がりにくい樹脂』を採用した熱に強い二重ボディ。
高電導材の採用で発熱量を約24%ダウン。発熱を抑えた「新接続コンセント」です。
また、コード根元部折り曲げ強度(保証値)を従来品の2倍にアップ。コードも二重被ふく、栓刃間のユリア樹脂でトラッキング防止、また、はがれにくい極薄の絶縁被ふく付プラグで感電への不安を抑えます。
仕様安全設計扉・パッキン付コンセント
スイッチなし
定格電圧(V)125
コンセント形状2P
定格電流(A)15
機能トラッキング防止、耐燃性
シャッター水・ほこり防止侵入ガード
定格容量(W)1500
マグネットなし
プラグ形状スイング
USBポートなし
雷ガードなし
耐トラッキングあり
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
屋内用
住宅、デザイン照明、電飾用など幅広く使用できます
定格寿命(時間)1000
ダウンライトや小型照明器具に消費電力54Wで、白熱電球60W相当の明るさ日本製2個入り屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17
形状ガラス球 PS35
定格100/110V54W
全高(mm)67
定格寿命(時間)2000
直径(mm)35
こんなお得な商品も!
クラフトテープ 重ね貼り出来るタイプ
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
高品質と高機能で荷崩れしにくいノンスリップホワイトタイプのテープです。
クラフトテープ本来の使いやすさや手軽さに、滑りにくい・重ねて貼れる・文字が書けると、3機能をプラス。あらゆる作業をより快適に、効率よく行うことができます。
用途積み上げ保管
通い箱
中身の軽い食品・菓子・家庭雑貨
中身の識別・確認が必要な荷物など
軽梱包
キーボードをすっきり収納し作業スペースを広げます。
天然パールと同じ多重反射する「パールマイカ塗装」。
スチール製で耐荷重にすぐれています。
材質金属部/亜鉛鉄板、すべり止め/PE発泡体
耐荷重(kg)20
表面処理溶剤塗装(パールマイカ)
こんなお得な商品も!
ソケット 12角 19sq
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。ボルト・ナットに差し込みやすい十二角タイプです。ボルト・ナットを完全に抱き込むボックス形状のため、滑ったり外れたりしにくく、大きなトルクを出すことができます。
用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。
穴角12角
差込角(sq.)19
ホテルや旅館の手荷物預かりに便利です。
用途が広がる黒色登場!
クリップで簡単に付けられます。
材質本体:スチロール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)クリップ:33×46×27/番号札:40×60×2.7
スイッチ本体を樹脂で被膜した構造で、特殊な防水加工を施しており専用の防水キャップとの併用で二重の防水効果があります。野外全般・船上機器・農工器具・バイクや自動車トラックなどの取付に利用いただけます。
定格電圧(V)DC12/24
定格電流(A)15(DC12V)/10(DC24V)
使用温度範囲(℃)-20~70(凍結不可)
防水性IP67対応
極数3
タイプステレオ
種類丸型
プラグ(mm)Φ3.5
コンタクト形状メス
種類絶縁付圧着端子
端子形状丸形
ゴム素材で柔軟性があり、イス脚を適切に保護・グリップします。
材質ゴム
こんなお得な商品も!
液晶保護フィルム 反射防止
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
画面への反射を防ぎパソコン作業を快適にします。テープ不要で、貼ってはがせるシリコン膜タイプです。0.2mm厚で液晶画面をキズ、ホコリから保護します。 付属品のヘラを使用して、綺麗に貼り付けができます。 フリーカットタイプなので、お好きなサイズにカットができます。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
表面処理反射防止
付属品取付け用ヘラ
材質接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート)
厚さ(mm)0.2
取付シリコン吸着
タッチパネル方式対応
反射防止対応
用途コンセントプレート
プレートコンセントプレート
材質ABS樹脂
25番単位で購入できます。
用途お店やホテル・旅館等で
材質再生樹脂
穴径(Φmm)6.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×60×2.7
環境対応GPNエコ商品ねっと掲載
グリーン購入法適合
斜め置きで水切れ良く、壁面とすき間があり通気性の良い収納。ホルダーが上に回転できるので、シンクが洗いやすい。抗菌剤入り(ホルダー本体)で清潔に使えます。
材質本体/スチロール樹脂 吸盤/塩化ビニル樹脂
寸法(mm)65×66×70
色ホワイト
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
樹脂製の電線管のため、電気絶縁・耐電圧に優れています。
金属管に比べて軽量のため、作業がはかどります。
高耐候性(グレー、ホワイトのみ)・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
長さ(m)4
材質耐衝撃性硬質塩化ビニル(HI)
規格JIS C8430
形状丸
取付穴径(Φmm)16
光源LED
取り付け形状丸穴16mm
保護構造IP65
レンズ形状平形
本体形状一体形
形状丸
取付穴径(Φmm)16
光源LED
取り付け形状丸穴16mm
保護構造IP65
レンズ形状ドーム形
本体形状一体形
エコマーク認定認定
テープ長さ(m)20
商品タイプ詰め替え用カートリッジ
エコマーク認定番号17 112 168
繰り返し・詰め替え対応
こんなお得な商品も!
ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
ナスカン部に独自のコンパクトな樹脂金具を採用しています。
ワイヤーとポリウレタンがはく離しない一体成型加工品です。
用途高所作業での工具落下防止に。
工具、計量小物の紛失防止に。
仕様ステンレスワイヤー入・工具接続ワイヤー付
使用荷重(kg)1
ワイヤー径(Φmm)0.81
コード径(Φmm)4
自然長(mm)約410
最大伸長(mm)1350
RoHS指令(10物質対応)対応
新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。ボルト・ナットに差し込みやすい十二角タイプです。ボルト・ナットを完全に抱き込むボックス形状のため、滑ったり外れたりしにくく、大きなトルクを出すことができます。
用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。
穴角12角
差込角(sq.)19
マグネットでスチール製棚に簡単に取り付けできるLEDバーライトです。
付属の粘着シートや木製棚用パーツを使用することで、スチール製以外の様々な棚に取付けることができます。
用途店頭や倉庫の照明に。
電球の種類LED
質量(g)124
付属品ACアダプター、スイッチ付き延長ケーブル、マグネット×2、木製棚用パーツ×2、ネジ×2、粘着シート×4
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ