カテゴリ

  • バイク部品(10)
  • バイク純正部品(5)
  • 自動車補修部品(3)
  • 自動車純正部品(2)

「58200-13e01」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クラッチケーブル NTB

    クラッチケーブル

    NTB(58件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応 スムーズなライディングに欠かせないケーブルパーツ
  • ケーブル アッシ , クラッチ 58200 - 13 E 03 - 000 スズキ

    ケーブル アッシ , クラッチ 58200 - 13 E 03 - 000

    スズキ
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
  • ケーブル アッシ , スロットル 58300 - 13 E 20 - 000 スズキ

    ケーブル アッシ , スロットル 58300 - 13 E 20 - 000

    スズキ
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
  • ケーブルアッシ スロットル 58300-13E10 スズキ

    ケーブルアッシ スロットル 58300-13E10

    スズキ
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
  • クラッチワイヤー PMC

    クラッチワイヤー

    PMC(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    OEMリプレイスメント。錆びと無縁のステンレスクロスインナーワイヤーの採用で耐久性が大幅に向上しており、さらに摩擦抵抗の少ないフッ素樹脂加工インナーチューブとC型フレキシブルホルダーの組み合わせにより、驚くほどクラッチワークが軽快になります。
  • 【リビルト】 エンジン(スズキ) 純正部品番号無し ノーブランド

    【リビルト】 エンジン(スズキ) 純正部品番号無し

    ノーブランド
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
    メーカースズキ保証期間6ヶ月又は1万Km基本交換部品純正オーバーホールキット、バルブガイドシール、ピストンリング、子メタル、親メタル、ピストン(ボーリング時のみ)
  • (23710)クラッチワイヤー スズキ

    (23710)クラッチワイヤー

    スズキ(8件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • クラッチワイヤー ALCANhands

    クラッチワイヤー

    ALCANhands(13件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。
  • ロング クラッチケーブル ハリケーン

    ロング クラッチケーブル

    ハリケーン(17件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個ほか
    4日以内出荷から9日以内出荷
    インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。【メンテナンス】インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。
  • クラッチワイヤー [クラッチレバー&ホルダー専用] ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    クラッチワイヤー [クラッチレバー&ホルダー専用]

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
  • ステンレスクラッチワイヤー BK CF POSH

    ステンレスクラッチワイヤー BK

    CF POSH
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
  • (23710)ケーブルアッシ,クラッチ スズキ

    (23710)ケーブルアッシ,クラッチ

    スズキ(3件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • ケーブルアッシ,クラッチ 58200-44AB1-000 スズキ

    ケーブルアッシ,クラッチ 58200-44AB1-000

    スズキ(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
  • ケーブルアッシ スロットル 58300-20E00 スズキ

    ケーブルアッシ スロットル 58300-20E00

    スズキ
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
  • インナーワイヤー(クラッチ用) K-CON(キタコ)

    インナーワイヤー(クラッチ用)

    K-CON(キタコ)(5件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    ツーリング先等での突然のワイヤートラブルに対応出来る応急用ワイヤーSET。 ハンダ固定に適したスチールワイヤー採用により、ハンダ固定での長期的な使用も可能となります。
    寸法Φ2.0×1.5m材質/処理スチール/亜鉛メッキ
  • クラッチケーブル(赤) KITACO

    クラッチケーブル(赤)

    KITACO(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    どのような条件下での使用でも、ライダーの意思を的確に伝達するにはインナーケーブル自体の伸縮を僅少にし、チューブ内の摩擦を限りなく「0」に近づける必要があります。 キタコが自信を持ってお奨めするステンレスケーブルはインナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。
  • クラッチワイヤー PMC

    クラッチワイヤー

    PMC
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    経年変化や錆等で劣化すると操作性が悪くなるばかりではなく、ワイヤーが破断する恐れもある為、早めの交換をお勧めします。F1コンチハンドル仕様とF2アップハンドル仕様もございます。
    タイプF2用
  • ロングクラッチケーブル+150 SR'83- DAYTONA(デイトナ)

    ロングクラッチケーブル+150 SR'83-

    DAYTONA(デイトナ)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    SR、TWはスタイルの提案としてまず、ハンドル交換が一番!。そのハンドル交換時は、ハンドルの種類に合わせて、純正ケーブルから長さを変更する必要があります。デイトナの各種ハンドルと合わせて、適合表を確認の上、適切な長さをチョイスしてください!
    仕様'83~'08モデル用'10~モデル(3HTR~)用サイズ150mmロング主な適合車種SR用●'83~'08モデル用●'10~モデル<3HTR~>用
  • 【リビルト】 エンジン(トヨタ) ノーブランド

    【リビルト】 エンジン(トヨタ)

    ノーブランド
    189,800税込208,780
    1個
    翌々日出荷
    リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
    メーカートヨタ保証期間6ヶ月又は1万Km基本交換部品シールキット、シンクロナイザーリング、ハブ&スリーブ、ベアリング等
  • 【リビルト】 エンジン(ダイハツ) ノーブランド

    【リビルト】 エンジン(ダイハツ)

    ノーブランド
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷から14日以内出荷
    リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
    メーカーダイハツ保証期間6ヶ月又は1万Km基本交換部品シールキット、シンクロナイザーリング、ハブ&スリーブ、ベアリング等