6,277件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頭部形状 材質 穴の形状十字穴 表面処理ユニクロ エスコ品番EA949GB-520
1個
355 税込391
3日以内出荷

ねじ径M5 長さ(mm)40 頭部形状鍋頭 表面処理ユニクロメッキ エスコ品番EA949NE-540
1個
260 税込286
当日出荷

ねじ径M2 長さ(mm)5 頭部形状皿頭 材質ステンレス エスコ品番EA949NB-205
1組(18本)
260 税込286
当日出荷

エスコ品番EA949GK-52 材質 表面処理クロメート 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴
1個
340 税込374
翌日出荷

1袋(6個)
250 税込275
当日出荷

1パック(50個)ほか
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ねじの呼びM3 ねじピッチ(mm)0.5 材質ステンレス 寸法H(mm)0.6 寸法D(mm)Φ5.5 頭部形状超低頭 穴の形状十字穴
1パック(20個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスコ品番EA949GK-54 材質 表面処理クロメート 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴
1個
340 税込374
翌日出荷

1袋(6個)
250 税込275
当日出荷

頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。 材質SUS XM-7 種別全ねじ ねじの種類極低頭六角穴付ボルト 頭部形状極低頭 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(5個)ほか
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
特価
319 税込351
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
478 税込526
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

ねじ径M4 長さ(mm)5 頭部形状トラス頭 材質ステンレス エスコ品番EA949NH-405 ピッチ(mm)0.7
1個
260 税込286
翌日出荷

頭部形状 材質 穴の形状十字穴 表面処理ユニクロ エスコ品番EA949GB-512
1個
355 税込391
3日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

千吉金鋏シリーズ用ネジ&ナットセットです。
質量(g)10
1個
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2つの異なる幅のスリット(溝)を設けた蝶ねじ用ソケット スリットなどマイナスの凸形状にも使用可能です。
差込角(inch)3/8” 寸法(mm)3×5 全長(mm)32 外径(mm)17
1個
2,840 税込3,124
当日出荷

1個
230 税込253
当日出荷

エスコ品番EA949NB-405 材質ステンレス 長さ(mm)5 ねじ径M4 頭部形状皿頭
1袋(13本)
260 税込286
当日出荷

頭部形状 材質 穴の形状十字穴 表面処理ユニクロ エスコ品番EA949GB-535
1個
355 税込391
3日以内出荷

刃径(Φmm)5 全長(mm)145 刃長(mm)64 エスコ品番EA824DM-150
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷

Honjo(本所工研)環付き5mmダルマネジ
輪行時に工具なしでの分解を可能にする。
材質ステンレス 入数(個)4 セット 適合穴径(Φmm)5
1セット
4,598 税込5,058
6日以内出荷

エスコ品番EA638J-12 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)11 種類リングキャッチ 寸法H(mm)21 線径(Φmm)5 使用荷重(kg)50 表面処理鏡面研磨仕上 内高(mm)27 内幅(mm)7
1個
1,420 税込1,562
当日出荷

1パック(45本)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

仕様レザーワッシャー 付属品2.5mmヘックスレンチ 材質真鍮 入数(個)4 セット 適合穴径(Φmm)5
1セット
2,798 税込3,078
6日以内出荷

エスコ品番EA949GB-516 材質 表面処理ユニクロ 頭部形状 穴の形状十字穴
1個
355 税込391
3日以内出荷

ねじ径M5 長さ(mm)15 材質スチール エスコ品番EA949LF-515
1袋(6個)
250 税込275
当日出荷

タカショー竹垣専用ドリルネジ。メーカーでは錆びやすいステンレスは一切使っておりません。
材質ステンレス 寸法(mm)5×70 イエロー
1本ほか
239 税込263
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Balluff BES誘導型標準センサーは、金属領域の物体を検出するために使用される、堅牢で信頼性の高い製品です。 500種類以上のモデルシリーズを取り揃えており、あらゆる用途に適した誘導型センサーを提供しています。 世界中で使用されているこの技術は、最適なコストパフォーマンスを実現し、短時間でも大量納品が可能です。 このセンサーは、PNP常時開(NO)出力で保護等級はIP68です。 検出範囲は5mmです。
本体形状バレル形 ねじの呼びM18 出力タイプPNP 検出範囲(mm)5 接続方式3ピンM12オスコネクタ 仕様センサ技術:誘導
1個
10,030 税込11,033
7日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

材質高炭素鋼 適合サイズ(mm)六角穴付ボルト5 アズワン品番64-2232-85
1本
1,170 税込1,287
翌日出荷

材質高炭素鋼 適合サイズ(mm)六角穴付ボルト5 アズワン品番64-2232-88
1本
1,070 税込1,177
当日出荷

ねじ径M5 長さ(mm)15 材質ステンレス エスコ品番EA949HF-515
1袋(2個)
410 税込451
当日出荷

中央精機Xステージ (ねじリード5mm)
エコ商品
移動ガイドにボールウェイを使用した長作動自動ステージです。 各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。 原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。 ステッピングモーターαSTEPの採用により応答性の高い、高速な位置決めが可能です。 ステッピングモーターα用ドライバ(オリエンタルモーター社製)が付属します。
種類Xステージ テーブル長さ(mm)200 テーブル幅(mm)200 耐荷重(N)490 送り方式送りねじ 移動ガイドボールウェイ 仕様(送りねじ)ボールねじ 表面処理(テーブル)白アルマイト梨地 繰返し精度(mm)±0.002 センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向X軸1方向 送りねじリード(mm)5 ロストモーション(mm)0.005 材質(テーブル)アルミ合金
1個
349,800 税込384,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじ径M5 長さ(mm)10 材質ステンレス エスコ品番EA949HF-510
1袋(2個)
385 税込424
当日出荷

ねじ径M5 長さ(mm)30 材質スチール エスコ品番EA949LF-530
1袋(6個)
270 税込297
当日出荷

ねじ径M5 長さ(mm)20 材質ステンレス エスコ品番EA949HF-520
1袋(2個)
410 税込451
当日出荷

ねじ径M5 長さ(mm)30 材質ステンレス エスコ品番EA949HF-530
1袋(2個)
475 税込523
翌日出荷