2,134件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センサの配線が誰にでも簡単。コードとの一体成形式コネクタを豊富にバリエーション。配線・かしめ作業からの解放。万一のセンサ故障時の交換時間を短縮。機械組付けと電気配線をいちどに実施可能。フレキシブル生産ラインに対応容易。切削油などのかかる環境でも使用可能(IP67)。
保護構造IP67
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


仕様JIS C 5432. ヒロセ JR13シリーズ コネクタ 極数5 シリーズJR ソケットorプラグソケット 定格電圧(V)250ac 定格電流(A)5 材質(ハウジング)アルミニウム シェルサイズ13 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ コンタクトジェンダーオス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85
1個
619 税込681
5日以内出荷

JIS C5432規格準拠及びUL規格認定品。ネジ駆動による嵌合・離脱:プラグ側のカップリングナットをまわすことにより、レセプタクルとの嵌合、離脱を行います。小さな力の操作で簡単に確実にできます。しかも専用工具を必要としません。5箇所の嵌合ガイドキィ:コネクタの嵌合は、シェルに設けられた5本のキィとキィ溝によって案内され、斜めに嵌合される事がなく、すべてのコンタクトは真すぐに挿入されます。加えて誤嵌合も完全に防止され、カップリングナットのわずかな回転で確実に嵌合します。 RoHS対応品。
用途放送・音響機器、通信機器、コンピュータ及び関連機器、計測機器、OA機器、工作機械、FA機器、自動販売機、電子娯楽機器、その他各種電子・電気機器 コネクタ形状ストレートプラグ タイプネジ嵌合式 結線方式はんだ付け 定格電圧AC250Vr.m.s以下又はDC350V以下 仕様JIS C 5432 規格準拠UL規格認定品 材質シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:アルミ合金インシュレータ:合成樹脂(UL94V-0、緑色)コンタクト:銅合金リティニングリング:銅合金セットスクリュー:鋼十字穴付ナベ小ネジ:鋼 使用温度範囲(℃)-25~+85 耐電圧AC1000Vr.m.s.(1分間) 仕上シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:ニッケルメッキ(梨地)コンタクト:銀メッキリティニングリング:ニッケルメッキセットスクリュー:ニッケルメッキ(黒色)十字穴付ナベ小ネジ:ニッケルメッキ 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)5 防水仕様非防水 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

AMP製ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクターをプラグ・キャップ・ピン・ソケットを極数でSETしました。 2P、3P、4P、6P、9P、12Pの6種類を用意しています。
材質プラグ、キャップ:UL94V-0.6/6ナイロンまたはUL94V-2.6/6ナイロン自然色、ピン:憐青銅 形状ストレート 種類角型 定格電圧(V)AC/DC600 定格電流(A)9.5(MAX) 適合電線(mm2)0.3~0.89 結合方式ワンタッチ 適合電線範囲 AWG(#)22~18 結線方法圧接
1袋(1セット)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状メス 形状ストレート 種類丸型 使用温度範囲(℃)-40~+120 規格電気用品安全法 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 結線方法はんだ
1個
689 税込758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

種類コネクタ コネクタタイプMC 表面処理本体:Ni、中心コンタクト:Au
1個
479 税込527
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様ヒロセ電機 丸形コネクタヒロセ電機 JR シリーズ 5極コンタクトオス丸形コネクタは、プラグインライン接続を備えています。このケーブル取り付けコネクタは、定格電圧 250 V ac / 350 V dc 、定格電流がコンタクトあたり最大 5 A です。このコネクタは、ねじ式かん合により、取り付け部に5 本のキーを差し込んで簡単と確実に接続することができ、スムーズなカップリングを実現します。アルミ合金製とニッケルめっきで、銀めっき銅合金の端子が付いています。 ヒロセ JR 製品 JIS C 5432 に準拠 極数5 シリーズJR ソケットorプラグプラグ 定格電圧(V)250.0、350.0 定格電流(A)5 材質(ハウジング)真鍮 シェルサイズ13 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ コンタクトジェンダーオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

RCAオスコネクタをパイオニア用5Pコネクタへ変換することができます
タイプパイオニア用リアカメラ変換ケーブル メーカー汎用 ピン数(ピン)5P
1本
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


材質(外装)亜鉛合金、黄銅 形状ストレート タイプローコストタイプ 種類丸型 耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間) 定格電流(A)2 仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき 材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V) 接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A) 材質(端子)銅合金 結合方式ワンタッチプッシュプルロック 結線方法はんだ
1個
特価
839 税込923
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


RCAオスコネクタをケンウッド用5Pコネクタへ変換することができます
用途信号の出力端子がRCA端子になっているリアカメラを、ケンウッドのナビゲーションでお使いいただく際に使用 タイプケンウッド用リアカメラ変換ケーブル メーカー汎用 ピン数(ピン)8P
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

HIROSE(ヒロセ電機)RM12形コネクタ プラグ
エコ商品
極数2 使用温度範囲(℃)Min:-25 定格電圧(V)AC 600.0、DC 840.0 定格電流(A)5 コネクタ形状プラグ 材料外装:金属 シールドシールド機能なし シェルサイズ12mm コンタクト形状オス メッキ接点部:銀 キー RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)奥行:41 耐電圧(V)1800 Max. 結線方法半田付け 挿抜回数2000
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

AMPコネクター。実績のある防水・防塵接続コネクター!。船舶から自動車フェラーリまで多用途に。2P~6Pまでの5種類!ケーブル付き。オス・メスソケット付き。ネジタイプメスソケット。ガラス繊維入りポリアミド製。シリコン製ラバーシールで確実に防水。エンジン内などの高温な環境に設計された商品。5種類のラインナップ(本商品は5P)
仕様オス・メス1セット 電流(A)14 電圧(V)12・24 動作温度(℃)-40~125 ケーブル長(cm)15 IP等級IP67
1式
999 税込1,099
6日以内出荷

山本電機製作所RITSプラグコネクタ5P黄色
エコ商品
用途EMD8Aに使用する配線側プラグ・コネクタ 色(カバー) 適合サイズ(配線)公称断面積:0.1~0.5mm2、仕上り外径:1.0~1.15mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
23日以内出荷

山本電機製作所RITS5Pコネクタ付ケーブル
エコ商品
EMD8Aに接続するコネクタ付ケーブルです。 本製品のシースケーブルおよびその他の構成部品は塩化ビニルを意図的に使用していません。 RITSプラグ・コネクタはTE Connectivity社の製品です。
用途EMD8A接続用コネクタ付ケーブル 被覆外径(mm)芯線:1.0 ケーブルサイズ(AWG)#24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
当日出荷



Festo の Nebu シリーズ 3 ピン M12 接続ケーブルは、長さが 5 m で、近接センサ、位置トランスミッタ、圧力スイッチ、流量センサ、Visual、誘導型センサに使用します。このデバイスは、プラグ用の標準的な角度付きケーブルコンセントで使用できます周囲温度: -25 → 70 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:東部 - M12W5P-K-5-LE3●アクセサリタイプ:コネクタ●長さ:5m●コード番号:203-1180 アズワン品番65-8018-50
1個
6,798 税込7,478
欠品中

WAGO 294シリーズ電源端子台。照明器具及び他の装置の現場接続用の294シリーズ電源端子台コネクタです。これらの294シリーズ照明コネクタは、世界各国で使用でき、WINSTA着脱式コネクタ又は従来の配線方法を使用して照明器具に接続できます。端子台の主電源側は、0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面の単線、より線、細より線導体に対応しています。この断面は、18 AWG → 12 AWG (米国ワイヤゲージ規格)及び0.8 mm → 2.0 mm (アジア地域での単線導体の断面)に相当します。これにより294シリーズ電源端子台は米国及び日本での用途に最適です。ケージクランプ接続により、ストリップ導体を準備することなく終端処理できます。これらの現場配線端子台は、無人の家庭用電化製品の高い火災安全性を定めている住居用機器規格IEC / EN60335-1に規定されている要件を満たしています。これらの294シリーズ端子台には、スナップインフィートとPEアースコンタクトタイプがあります。特長と利点。現場で接続可能 世界各国で使用可能 0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面に対応、米国及び日本での使用に最適 ケージクランプ接続によりすばやく設置可能 住居用機器規格IEC / EN60335-1に適合 スナップインフィートタイプも用意 直接又はねじ込みアースコンタクトタイプも用意。製品用途の情報。これらの294シリーズ端子台は、照明用途に最適ですが、IEC / EN60335-1に適合しているため照明以外の用途にも使用できます。用途には、HVACシステム、ポンプ、園芸機器、白物家電などがあります。
仕様●ポール形式:5●シリーズ:294●オス/メス:メス●極数:1●プラグ/ソケット:ソケット●色:白●タイプ:電源コネクタ●定格電流:24A●定格電圧:500 V●適合電線サイズ:0.5 → 2.5 mm2●コンタクト材質:銅●コード番号:136-4959 アズワン品番65-7541-62
1袋(10個)
7,698 税込8,468
7日以内出荷


仕様2.5 mm SCNボードインコンタクトについては、代表品番 ; 752-1882 752-1882 を参照してください。. 2.5 mmボードインSCNコネクタハウジング. この圧着スタイル垂直ボードイン2.5 mmピッチSCNコネクタのハウジング設計では、基板にコンタクトを簡単に挿入し、コンタクトを安全にロックできるため、高密度用途に最適です。 長さ(mm)14 幅(mm)3.9 ピッチ(mm)2.5 極数5 シリーズSCN 材質(ハウジング)ポリアミド 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品ボードインコネクタ、圧着コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(10個)
279 税込307
翌々日出荷

1個
499 税込549
5日以内出荷

Festo の Nebu シリーズ 3 ピン M12 接続ケーブルは、長さ 2.5 m で、近接センサ、位置トランスミッタ、圧力スイッチ、フローセンサ、Visual、誘導型センサに使用します。このデバイスは、プラグ用の標準的な角度付きケーブルコンセントで使用できます周囲温度: -25 → 70 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:東部 - M12W5P - K - 2.5 - LE3●アクセサリタイプ:コネクタ●長さ:2.5m●コード番号:203-1104 アズワン品番65-8017-26
1個
5,598 税込6,158
欠品中

仕様ポール形式:5P 極数5 シリーズJR ソケットorプラグプラグ 定格電圧(V)250.0、350.0 定格電流(A)5 材質(ハウジング)アルミニウム RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性電子機器用の丸型コネクタ 結線方法はんだ コンタクトジェンダーオス 接合型ネジ 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-25
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

仕様ヒロセ電機UXシリーズMini B USB 2.0コネクタ. UXシリーズMini B USB 2.0プラグコネクタは、最大480 MbpsのHigh-Speed転送に対応しています。これらのMini B USBコネクタの設計の特長は、ツイストペアの電気的距離が等しい低スキュー構造です。ワイヤ結線部がモールドに固定されています。また、金属シールド構造により、別途熱収縮チューブを使用する必要がありません。オーバーモールド樹脂が単純にワイヤ結線部に流れ込み、短絡を防止します。これらのUSBプラグコネクタは、良 シリーズUX 定格電圧(V)5 定格電流(A)1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 USBタイプ2 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 最大動作温度(℃)75 最小動作温度(℃)-30 接続方向ストレート
1袋(5個)
779 税込857
翌々日出荷

仕様品番が「 ZX62 」で始まるMicro USB 2.0コネクタの形状は標準(下部実装)、SMT 品番が「 ZX62D 」で始まるMicro USB 2.0コネクタの形状は標準(下部実装)、スルーホール 品番が「 ZX62M 」で始まるMicro USB 2.0コネクタの形状はドロップイン(中央部実装)、SMT 品番が「 ZX62R 」で始まるMicro USB 2.0コネクタの形状はリバース(上部実装)、SMT 品番が「 ZX62RD 」で始まるMicro USB 2.0コネクタの形状はリバース(上部実 シリーズZX 定格電圧(V)30 定格電流(A)1 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 USBタイプ2 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプ表面実装 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-30 接続方向ライトアングル
1箱(5個)
799 税込879
翌々日出荷

1個
799 税込879
5日以内出荷

1袋(10個)ほか
81 税込89
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

インシュレーター(樹脂)に耐熱性の優れたPPS樹脂を採用。はんだ付け作業性が向上しました。 RoHS2指令に対応(規制10物質)。 従来のワンタッチロックPRC05/PRC07シリーズと完全互換です。混在使用ができます。
仕様繰返し動作/1000回 材質内外殻金属部品/銅合金、表面処理/ニッケルメッキ タイププッシュプル丸形コネクタ 使用温度範囲(℃)-25~+85 定格電流(A)2 適合電線(mm2)AWG#24(0.2)以下 材質(コンタクト)/処理銅合金/ニッケル下地・金メッキ 材質(絶縁体)PPS樹脂(黒色) 使用湿度範囲85以下 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)8以下 材質(ガスケット)シリコンゴム(赤色) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

AmphenolMS-Aコネクタは、MIL-DTL-5015の最新の性能要件を満たします。これらのコネクタは、耐久性が重要なほとんどの機器で許容可能なコストで、実績のある電気能力を発揮します。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。
シリーズMS 定格電圧(V)250 定格電流(A)13 シェルサイズ5 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス コンタクトジェンダーオス 接合型バヨネット ミルスタンダードMIL-DTL-5015 実装タイプボックスマウント 接続方向ストレート
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状オス 形状ストレート 仕様正芯(機器側) 種類丸型 使用温度範囲(℃)-40~+120 規格電気用品安全法 コネクタ形状レセプタクル 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 結線方法はんだ
1個
469 税込516
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

チューブはワンプッシュ接続です。 無電解ニッケルめっき処理を施しています。 難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
用途一般空気圧用 形状ユニオンコネクタ 使用流体空気、水 材質(本体)難燃性PBT樹脂 材質(Oリング)特殊NBR 使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40 最高使用圧力(MPa)1 負圧性能(kPa)-99.975
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタ。ケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造
形状ストレート 種類丸型 使用温度範囲(℃)-40~+85 コネクタ形状プラグ 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 結線方法はんだ
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

特性防水 材質PA66GF(UL94V-0)・TPE 定格電圧(V)最大AC500 定格電流(A)最大17.5 保護等級IP68 寸法(Φ×mm)85×23 適合ケーブル外径(Φmm)7~12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

共立電子産業マイクコネクタ
無線機用マイクをはじめ、電源、信号用など各種機器に幅広く使用されているコストパフォーマンスに優れた海外製マイクコネクタ(メタルコンセント)。シェルサイズ16タイプ。
端子ハンダ端子 シェルサイズ16
1個
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

AMPコネクター。実績のある防水・防塵接続コネクター!。船舶から自動車フェラーリまで多用途に。2P~6Pまでの5種類!ケーブル付き。オス・メスソケット付き。ネジタイプメスソケット。ガラス繊維入りポリアミド製。シリコン製ラバーシールで確実に防水。エンジン内などの高温な環境に設計された商品。5種類のラインナップ(本商品は2P)
仕様オス・メス1セット 電流(A)14 電圧(V)12・24 動作温度(℃)-40~125 ケーブル長(cm)15 IP等級IP67
1式
499 税込549
6日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

1個
829 税込912
7日以内出荷